カテゴリ

  • 自動車補修部品(21)
  • メカニカル部品(20)
  • 制御機器(16)
  • 機構部品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • バイク部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「c203」の検索結果

124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRW(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(2枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します<迅速かつ正確な取り付け>・厳しい製造精度により、取り付けが容易・欧州市場で圧倒的なカバー率・ホイールベアリング付き製品も揃っています<先進の製造技術>・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下・ランアウトが 30μm以下・セントラルホールはH8基準に準拠<高度な基準に基づく試験>・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個(300g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ループハンドルクミタテ BIGM(丸山製作所)ループハンドルクミタテBIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
規格24クロ, 20~23フクム関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.76MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(1.21MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(1.21MB) 展開図23(1.21MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(1MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(1MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(1.21MB) 展開図34(0.98MB)図解NoBCS26M 本体 ハンドル、背負枠部品 ループハンドルクミタテ_No.17、MBS320-4F 本体部品_No.31、DB-S242 本体部品_No.27、BC231RSL 本体部品_No.21、KC23BSL(コメリ) 本体部品_No.26、KC23BL 本体部品_No.17、BCS26A 本体 ハンドル、背負枠部品 ループハンドルクミタテ_No.16、DB-S320-3C 本体部品_No.39、BC26MAL 本体部品_No.17、MBS260-3F 本体部品_No.39、BC232SNL 本体部品_No.21、TK23L 本体部品_No.26、BC204L 本体部品_No.22、KC23RXL 本体部品_No.21、BCS250H-1 本体 ハンドル、背負枠部品_No.25、BC203L 本体部品_No.22、MBS320-3C 本体部品_No.39、DB-S332 本体部品_No.27、KC23NXL 本体部品_No.22、MBS3302K 本体部品_No.27、MBS2402-1 本体部品_No.38、MBS3302 本体部品_No.27など
サンケミ 1型投薬瓶 10003 100CC 200ホン 投薬瓶 25-2826-02 サンケミカルサンケミ 1型投薬瓶 10003 100CC 200ホン 投薬瓶 25-2826-02サンケミカル(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱
7日以内出荷
投薬瓶のスタンダードタイプです。
容量(mL)100
エアーエレメント 東洋エレメントエアーエレメント東洋エレメント(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
エアフィルタは大量に通過する空気の流れを阻害することなく、エンジンに有害な不純物を取り除き、綺麗な空気をエンジンに供給する役目をしています。
ミューズノータッチ付替ボトル ピーチ&ローズ レキットベンキーザー・ジャパンミューズノータッチ付替ボトル ピーチ&ローズレキットベンキーザー・ジャパン(1件のレビュー)
599税込659
1個(250mL)
当日出荷
黄色の泡。しっかり洗っているうちに泡が白っぽくなり、手の隅々まで泡を広げられます。しっかり殺菌。 殺菌成分配合 天然由来洗浄成分配合 保湿成分濃グリセリン配合 。 肌に近いスキンpH。
成分POEラウリルエテール硫酸アンモニウム液、アルキルグリコシド、濃グリセリン、クエン酸、ラウロイルサルコシンNa、クエン酸Na、エデト酸塩、安息香酸Na、POE(17)POP(17)プチルエテール、POE・ジメチコン共重合体、ヤシ油脂肪酸エタノールアミド、グレープフルーツエキス、ヒアルロン酸Na‐2、ビタミンCリン酸Mg、香料、黄203、橙205、エタノール有効成分サリチル酸医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
キャビンフィルター(防塵タイプ) UNION(ユニオン産業)キャビンフィルター(防塵タイプ)UNION(ユニオン産業)(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイミングベルト 三ツ星ベルトタイミングベルト三ツ星ベルト(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
金属チェーンに比べ、低騒音化を実現します。動力の伝達効率が高いため、伝動ロスが軽減できます。高温環境においても高い耐久性を有します。
用途自動車用エンジンのカムシャフト駆動用ベルト
チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケット3点セットSUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1セットほか
3日以内出荷から20日以内出荷
スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
ブレーキパッド(プレミアムタイプ) DIXCEL(ディクセル)ブレーキパッド(プレミアムタイプ)DIXCEL(ディクセル)(1件のレビュー)
5,490税込6,039
1セット(4枚)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド。 パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮! ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。
輸入車用車種専用フラットワイパー BOSCH(ボッシュ)輸入車用車種専用フラットワイパーBOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から28日以内出荷
ポリマーコーティングを採用したモデル。 ワイパーブレードの接合部をなくしたフラットなフォルムとともに、高速走行時の浮き上がりを低減するスポイラーと一体形状のエアロデザインを導入しています。
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプSMC(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ドライブレコーダー専用スタンド Beat-Sonicドライブレコーダー専用スタンドBeat-Sonic(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
専用のドライブレコーダースタンドです。
小径タイプ近接センサ E2E シールド omron(オムロン)小径タイプ近接センサ E2E シールドomron(オムロン)(1件のレビュー)
5,098税込5,608特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5CN-H omron(オムロン)サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5CN-Homron(オムロン)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から66日以内出荷
寸法(mm)48×48質量(g)本体:約150、取りつけ具:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:-10~50規格認証規格 UL61010-1、 CSA C22.2 No.1010-1保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2、過電圧カテゴリⅡ、ロイド規格制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御感度(調節)温度入力:0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)文字高(mm)PV:11、SV:6.5設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障、ヒータ過電流検出機能含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、温度入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、制御出力ON/OFF回数カウント機能、開平演算機能、操作量変化率リミット、PV/SVのステータス表示機能、簡易プログラム機能、冷却係数自動調整機能等入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HBを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示(7セグメント表示も可能)メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50指示精度熱電対:(指示値の±0.1%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下、K(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジィット以下。Bの400℃以下は規定なし。Bの400~800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジィット以下。Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジィット以下。PLⅡは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.1%または±0.5℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入電圧の影響(周囲温度:-10℃~23℃~55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15~10%時)、熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下。Kセンサの-100℃以下は±10℃以内、白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:(±1%FS)±1ディジィット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電源周波数磁界イミュニティ:EN61000-4-8、電圧ディップ/電断イミュニティ温度の影響(周囲温度:-10℃~23℃~55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15~10%時)、熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下。Kセンサの-100℃以下は±10℃以内、白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:(±1%FS)±1ディジィット以下補助出力リレー出力 1a AC250V、 3A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA許容電圧範囲電源電圧の85~110%制御周期0.5、1~99s(1s単位)バンク数8比例帯(P)温度入力:0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0.0~3240.0s(0.1s単位)微分時間(D)0.0~3240.0s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)警報設定-19999~32400(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能ありローカルSP、 警報設定値、 PID組No.(PID定数、 操作量リミット上下限など)設定ツールCX-Thermo Ver.4.0以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回調節感度温度入力:0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)60使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)10~55Hz 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h補助出力点数(点)2
電話機コード 6極2芯 白 MCO電話機コード 6極2芯 白MCO(1件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
壁などの電話線差込口と、電話機本体などを接続する電話線です。 家庭用電話機などで一般的に使用されている、6極2芯タイプです。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛 / 水銀 / カドミウム / 六価クロム / ポリ臭化ビフェニル / ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプションホワイトコネクタ形状6極2芯RoHS指令(10物質対応)対応
エアコンフィルター(スタンダードタイプ) 和興フィルタテクノロジーエアコンフィルター(スタンダードタイプ)和興フィルタテクノロジー(42件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
外気から入り込むホコリ、花粉、排気ガス等をビシッ!とディフェンス。フレッシュな空間で爽快ドライブ!
スクールチョーク 馬印スクールチョーク馬印(11件のレビュー)
489税込538
1箱(100本)
当日出荷
漢字・ひらがなを書くのに最適!焼石膏で作られたスクールチョークの決定版! チョークは、安全基準に適合した焼石膏のみで作られ、和文をかくのに適した書き味です。 人体に害がなく、粉末の飛散も少なく、ムラがなく書きやすさは抜群です。
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)Φ11~12×80、1本入数100本、箱グリーン購入法適合
部品 卓上スライド丸のこ C6RSHC HiKOKI(旧:日立工機)部品 卓上スライド丸のこ C6RSHCHiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷から9日以内出荷
キノ ペーパーカップ サンナップキノ ペーパーカップサンナップ(1件のレビュー)
229税込252
1セット(30個)
当日出荷
木製器の雰囲気を楽しめる!使い捨てカップ木のぬくもりを感じる「キノ」シリーズ。手軽に高級感のある木目風の雰囲気を楽しめるペーパーカップです。 焼印風のイラストは、6種類。ウサギ・リス・キツネ・キツネザル・フクロウ・キツツキの動物デザインです。日本製で安心な簡易食器です。6種類の動物イラスト付きです。
材質バージンパルプ100%、内面:ポリエチレンラミネート加工容量(mL)205耐熱温度(℃)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×7.5×8RoHS指令(10物質対応)対応
ポリカーボネート樹脂板 光ポリカーボネート樹脂板(18件のレビュー)
249税込274
1枚
当日出荷から4日以内出荷
建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です UV剤入りで紫外線をカットします 耐候性・耐熱・耐寒性に優れています
材質ポリカーボネート樹脂
カラー カムチェーンテンショナー 14531K03C20 ホンダカラー カムチェーンテンショナー 14531K03C20ホンダ(1件のレビュー)
239税込263
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番14531-K03-C20主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50 プロ
ホース,リターン パワーステアリング ニッサンホース,リターン パワーステアリングニッサン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメントエアコンフィルター 除塵タイプサンエレメント(273件のレビュー)
1,282税込1,410
1個
当日出荷から9日以内出荷
■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
ベアリングユニット インサート軸受 KMTベアリングユニット インサート軸受KMT(4件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱SUS440C(相当)潤滑剤リチウム系グリース
輸入車向汎用トーナメントワイパーブレード BOSCH(ボッシュ)輸入車向汎用トーナメントワイパーブレードBOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
959税込1,055
1箱(1本)
当日出荷から5日以内出荷
ツイン(2層)構造ゴムの採用で、拭取り性能と密着性能をアップ。
商品タイプスタンダード
輸入車向キャビンフィルター(抗菌・脱臭・除塵) BOSCH(ボッシュ)輸入車向キャビンフィルター(抗菌・脱臭・除塵)BOSCH(ボッシュ)(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(1枚)
当日出荷から4日以内出荷
合成繊維不繊布フィルターが環境汚染物質の花粉、埃、黒煙、排気ガス微粒子をシャットアウト!
輸入車用エアフィルター BOSCH(ボッシュ)輸入車用エアフィルターBOSCH(ボッシュ)(18件のレビュー)
969税込1,066
1箱(1枚)
3日以内出荷から8日以内出荷
全世界に展開するドイツのメーカーBoschのエアーフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
輸入車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ)輸入車用オイルフィルターBOSCH(ボッシュ)(99件のレビュー)
779税込857特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
全世界に展開するドイツのメーカーBoschのオイルフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(13件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から33日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用形状ストレートコンタクト形状メス仕様逆芯(電源側)種類丸型コネクタ形状RFレセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(16件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から27日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用形状ストレートコンタクト形状オス仕様逆芯(電源側)種類丸型コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ七星科学研究所(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から32日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)・メス種別AdFアダプタ材質(絶縁体)合成樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
カスタムタイプ フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)カスタムタイプ フロントディスクローターSUNSTAR(サンスター)(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚ほか
当日出荷から10日以内出荷
リプレイス品としても使用出来る非分解式のフローティングディスクローター。安心の国内生産です。
50x 50x50mm ゴムブロック エスコ50x 50x50mm ゴムブロックエスコ(1件のレビュー)
500税込550
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XC-203材質天然ゴム寸法(mm)50×50×50質量(g)約192硬度65度±5使用荷重(kg)170使用温度(℃)-30~70
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2C SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2CSMC(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ペレマット WAKI(和気産業)ペレマットWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷から翌々日出荷
CRゴムスポンジをチップにして固めた素材です。 耐油性・耐熱性、耐候性・耐寒性に優れています。
用途ベランダマット・作業用マット・玄関マット・人工芝などの下敷きに。材質クロロプレンゴム
SG-C6001-8R ナイブクミ203 SHIMANO(シマノ)SG-C6001-8R ナイブクミ203SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
イスキャップ WAKI(和気産業)イスキャップWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
80税込88
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
耐摩耗性に優れ変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。 床面への衝撃をやわらげます。
用途家具やイス等の脚のキャップに
小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOSKOA(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100個)
当日出荷から27日以内出荷
小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応