5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
主な用途ホース中間用 種別ワンタッチカプラプラグ 材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) タイプゴムホース取り付け用(PH型) 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
1個
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) 取り付け形状逆流防止タイプ ゴムホース取付用 バルブ構造片路開閉型 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

燃料ガスホースにマルチタイプを採用。ガス種によってホースを取り換える手間がございません。アセチレン、LPG、メタン、天然ガス、水素ベース混合ガス、この1本で対応可能
用途溶断器用ツインホース(ミニコック仕様) 最高使用圧力(MPa)0.7 ホース内径(Φmm)5 使用カプラー日東工器製ミニカプラ:CC225SH、CC335SH、C225PH、C335PH 使用ホース酸素ホース+マルチ燃料ホース
1巻
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

微量試料の測定ができます。比例制御pHコントローラ NHP-660ND NPH-680D NPH-690D NPH-660の標準付属品。他に、コンパクトサイズCE-105CEやCE103CSと高温対応FXシリーズがあります。用途に合わせ選定してご使用ください。
仕様●適合機種 日伸理化pHコントローラー全機種●使用温度範囲 0℃~60℃●寸法 A225/D115/C8 アズワン品番65-8130-96
1個
19,980 税込21,978
当日出荷


関連キーワード