カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,807)
  • メカニカル部品(1,319)
  • オフィス家具(418)
  • バイク純正部品(371)
  • 油圧機器・油圧ホース(312)
  • 制御機器(309)
  • 自動車純正部品(218)
  • 農業機械(165)
  • トラック用品・パーツ(155)
  • パソコン/周辺機器(128)
  • 科学研究・開発用品(122)
  • 切削工具(88)
  • バイク部品(87)
  • 測定用品(71)
  • 建築金物(69)
  • 自動車補修部品(53)
  • FA担当者のオススメ新商品(51)
  • 船舶用品・漁業資材(47)
  • ねじ・ボルト・釘(42)
  • 溶接用品(33)
  • 安全靴・作業靴(31)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(25)
  • 住設機器(19)
  • 空調・電設資材(18)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 電気材料(15)
  • 機構部品(15)
  • 学童・教育用品(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • バッテリー・電装(12)
  • 作業工具(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 家電(9)
  • 保管用品(8)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 事務用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 照明(6)
  • 防犯用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 医療(5)
  • 自転車部品(5)
  • 物流用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 日用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • カー用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 研磨材(3)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • エンジン工具(1)

「c2h」の検索結果

関連キーワード
7,151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中切 C2H2火口 小池酸素工業中切 C2H2火口小池酸素工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)(LPG)0.02酸素圧力(MPa)0.3
A切 C2H2火口 小池酸素工業A切 C2H2火口小池酸素工業
1,898税込2,088
1本
当日出荷
手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
C2H       スパ - クプラグ 94703 - 00310 YAMAHA(ヤマハ)C2H スパ - クプラグ 94703 - 00310YAMAHA(ヤマハ)
499税込549
1個
5日以内出荷
スパークプラグ(C~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(C~)NGK(日本特殊陶業)(309件のレビュー)
408税込449
1個
当日出荷から3日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
メータサブアセンブリ 7C2-H7202-00 YAMAHA(ヤマハ)メータサブアセンブリ 7C2-H7202-00YAMAHA(ヤマハ)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番7CC-H7202-00
バルブコア TIPTOPバルブコアTIPTOP(6件のレビュー)
4,198税込4,618
1袋(10個)
当日出荷
バルブ内部に装着されたバルブコアは弁の役目をはたしており、エアーの出し入れができます。
吊りボルト支持金具 一般形鋼用 ネグロス電工吊りボルト支持金具 一般形鋼用ネグロス電工(4件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
22,900税込25,190
1袋(250本)
当日出荷から100日以内出荷
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
フリーベア切削加工品(上向用) ボルト取付 フリーベアコーポレーションフリーベア切削加工品(上向用) ボルト取付フリーベアコーポレーション
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化
許容荷重(kg)5自重(g)8
中切ゴールドライトⅡ 小池酸素工業中切ゴールドライトⅡ小池酸素工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
使用ガスアセチレン切断板厚(mm)火口1:3~10火口2:10~20火口3:20~30全長(mm)395質量(g)610使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02JIS規格JIS1形1号相当品火口中切
ムッフ付フレキシブルアームクランプ ヤマナカムッフ付フレキシブルアームクランプヤマナカ
5,198税込5,718
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ)
A切ゴールドライトⅡ 小池酸素工業A切ゴールドライトⅡ小池酸素工業
17,980税込19,778
1本
当日出荷
使用ガスアセチレン切断板厚(mm)火口1:3~15火口2:15~40火口3:40~80全長(mm)477質量(g)760使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02JIS規格JIS1形2号相当品火口A号
シュウ酸溶液 for 1000mL, c C2H2O4 =0.005mol/L 0.01 N チトリゾール TM 109932 1ST Merck(メルクミリポア)シュウ酸溶液 for 1000mL, c C2H2O4 =0.005mol/L 0.01 N チトリゾール TM 109932 1STMerck(メルクミリポア)
5,919税込6,511
1個
16日以内出荷
種別109932 1STアズワン品番61-0309-02危険物の類別非危険物
交換ニクロムセン goot(太洋電機産業)交換ニクロムセンgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
98税込108
1個
当日出荷
トラスコ品番112-8360長さ(m)1奥行(mm)1000
オイルフィラーキャップ アルミ APK26PL15651TA H2Cオイルフィラーキャップ アルミ APK26PL15651TAH2C
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
メーカー名:エイチツーシーメーカー品番:APK26PL15651TA適合情報:ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 21-23
クランクケースカバー 左側 アルミ APK26PL11370TA H2Cクランクケースカバー 左側 アルミ APK26PL11370TAH2C
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
メーカー名:エイチツーシーメーカー品番:APK26PL11370TA適合情報:ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 21-23
リアキャリア スチール 最大積載量5kg APK26PL81200TA H2Cリアキャリア スチール 最大積載量5kg APK26PL81200TAH2C
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
メーカー名:エイチツーシーメーカー品番:APK26PL81200TA販売備考:装着後二人乗りはできなくなりますのでご注意下さい。シートの取り外しは可能です。適合情報:ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 21-23
エンジンガード スチール APMKGAH11330TA H2Cエンジンガード スチール APMKGAH11330TAH2C
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
メーカー名:エイチツーシーメーカー品番:APMKGAH11330TA適合情報:ホンダ[HONDA] Rebel250 17-25ホンダ[HONDA] Rebel500 17-19色[カラー]:ブラック材質[素材]:スチール加工[有/無]:無備考:エンジンハンガーとの共締め、フレームへのコの字ブラケットの取付、左右エンジンガードの連結により固定します。※クリアランスが少なく併用により不具合が起こりうる為、H2C ラジエターカバー(GAH19010TA)との同時装着不可となっています。併用により生じた傷や不具合について一切の補償の対象外とさせていただきます。
材質スチールブラック備考H2C ラジエターカバー(GAH19010TA)との同時装着不可加工適合車種Rebel250/E-Clutch 17-25 Rebel500 17-19
ラジエターカバー ADV150 (20) H2Cラジエターカバー ADV150 (20)H2C
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
H2C製のラジエターカバーです。 ドレスアップのみならず、傷や汚れを防ぐガードとしても活躍します。
材質ステンレス適合車種ADV150 20-22
ホイールリムステッカー H2CホイールリムステッカーH2C
4,298税込4,728
1セット
4日以内出荷
H2Cはタイ AP.HONDAのアクセサリーブランドです。個性的でカラフルなアイテムで、貴方の愛車をカスタマイズ。ビレットパーツやグラフィック系パーツ等、ラインナップも豊富です。正規輸入商品です。
材質PVCセット内容前後12ピース適合ホイールサイズ(inch)12インチ
ヘッドライトガード ADV150 (20) H2Cヘッドライトガード ADV150 (20)H2C
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
H2C製のヘッドライトガードです。 ドレスアップのみならず、傷や汚れを防ぐガードとしても活躍します。
材質スチール適合車種ADV150 20-22
立吊クランプ(ハンドルロック式) スーパーツール立吊クランプ(ハンドルロック式)スーパーツール(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
鋼板等の立吊用標準型クランプ。スプリング式締めつけロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。(SVC1WH・SVC5Hは高抗張力鋼の溶接構造)カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼付け塗装仕上。
用途平板の立吊、形鋼の吊上げ、平板の反転、パイプの吊上げ種別立吊
メーターバイザー ダークスモーク APK0FAJ64100ZA H2Cメーターバイザー ダークスモーク APK0FAJ64100ZAH2C
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
APK0FAJ64100ZA
用途H2Cは原付2種(125cc)を得意とするA.P. Hondaのアクセサリーブランドです。 個性的でカラフルなアイテムで、貴方の愛車カスタマイズ。ビレットパーツやグラフィック系パーツ等ラインナップも豊富。メーカー名:エイチツーシーメーカー品番:APK0FAJ64100ZA適合情報:ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125] 18-23色[カラー]:ダークスモーク材質[素材]:ポリカーボネート備考:フロントキャリアとの同時装着不可材質ポリカーボネートダークスモーク適合車種MONKEY125 18-24 DAX125 23-24
フロントキャリア スチール 最大積載量1.5kg APK0FAJ64130TA H2Cフロントキャリア スチール 最大積載量1.5kg APK0FAJ64130TAH2C
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
APK0FAJ64130TA
用途H2Cは原付2種(125cc)を得意とするA.P. Hondaのアクセサリーブランドです。 個性的でカラフルなアイテムで、貴方の愛車カスタマイズ。ビレットパーツやグラフィック系パーツ等ラインナップも豊富。メーカー名:エイチツーシーメーカー品番:APK0FAJ64130TA備考:メーターバイザーとの同時装着不可となります。適合情報:ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125] 18-23色[カラー]:ブラック材質[素材]:スチール材質スチールブラック適合車種MONKEY125 18-24 DAX
リアキャリア スチール 最大積載量5kg APK0WFK77340TA H2Cリアキャリア スチール 最大積載量5kg APK0WFK77340TAH2C
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
メーカー名:エイチツーシーメーカー品番:APK0WFK77340TA販売備考:スチール製 最大積載量5kg トップケースのサイズは30Lまでとなります。 30Lを超える大きさのトップケースは絶対に使用しないで下さい。適合情報:ホンダ[HONDA] ADV150 20-22備考:※使用できるトップケースのサイズは30Lまでとなります。30Lを超える大きさのトップケースは絶対に使用しないで下さい。又、トップケースのベース取付には、メーカーによっては加工が必要な場合がございます。
備考※使用できるトップケースのサイズは30Lまでとなります。30Lを超える大きさのトップケースは絶対に使用しないで下さい。又、トップケースのベース取付には、メーカーによっては加工が必要な場合がございます。
リアブレーキペダルプレート アルミ APK2EAL46500TA H2Cリアブレーキペダルプレート アルミ APK2EAL46500TAH2C
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
APK2EAL46500TA
用途H2Cは原付2種(125cc)を得意とするA.P. Hondaのアクセサリーブランドです。 個性的でカラフルなアイテムで、貴方の愛車カスタマイズ。ビレットパーツやグラフィック系パーツ等ラインナップも豊富。メーカー名:エイチツーシーメーカー品番:APK2EAL46500TA適合情報:ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 20-24色[カラー]:シルバー材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無材質アルミシルバー加工適合車種CT125 20-25
フロアボード アルミ APMKGAH50600TA H2Cフロアボード アルミ APMKGAH50600TAH2C
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:エイチツーシーメーカー品番:APMKGAH50600TA販売備考:純正フットペグに被せ、付属のボルト・ナットを使用して取り付けます。取り付けには純正フットペグのラバーを外す必要があります。必要に応じてシフトペダルの調整を行ってください。適合情報:ホンダ[HONDA] Rebel250 17-25ホンダ[HONDA] Rebel500 17-25色[カラー]:ブラック材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無内容量[数量]:左右セット備考:純正フットペグに被せ、付属のボルト・ナットを使用して取り付けます。取り付けには純正フットペグのラバーを外す必要があります。※装着後必ずブレーキペダル・シフトペダル位置を確認し、必要に応じて調整を行ってください。使用上の注意:海外輸入品のため若干の小キズや色あいの異なる場合がありますのでご理解の上、ご購入をお願い致します。小キズ、色あいの異なりによる返品はお受けできません。
適合Rebel250/500 17-21材質アルミブラック備考純正フットペグに被せ、付属のボルト・ナットを使用して取り付けます。取り付けには純正フットペグのラバーを外す必要があります。※装着後必ずブレーキペダル・シフトペダル位置を確認し、必要に応じて調整を行ってください。加工入数左右セット
センターカウルプロテクター スチール APK2EAL81130TA H2Cセンターカウルプロテクター スチール APK2EAL81130TAH2C
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
APK2EAL81130TA
用途H2Cは原付2種(125cc)を得意とするA.P. Hondaのアクセサリーブランドです。 個性的でカラフルなアイテムで、貴方の愛車カスタマイズ。ビレットパーツやグラフィック系パーツ等ラインナップも豊富。メーカー名:エイチツーシーメーカー品番:APK2EAL81130TA適合情報:ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 20-24色[カラー]:ブラック材質[素材]:スチール加工[有/無]:無使用箇所:センターカバー備考:本商品センターキャリアではありません。荷物を載せないで下さい。材質スチールブラック備考本商品センターキャリアではありません。荷物を載せないで下さい。加工使用箇所センターカバー適合車種CT125 20-25
フロアパネル ADV150 (20) H2Cフロアパネル ADV150 (20)H2C
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
H2C製のフロアパネルです。 滑り止めとしてラバー素材を採用し、アルミ部分には突起を配置しています。
材質ラバー、アルミニウム適合車種ADV150 20-22
小形セーフティ・リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ(直接開路動作付き) D4Nomron(オムロン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から84日以内出荷
定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×0.5スナップ・アクション最小2×2スロー・アクション
フレキシブルオイルノズル TRUSCOフレキシブルオイルノズルTRUSCO
6,398税込7,038
1本
当日出荷
フレキシブルオイルノズルは丸ノズルと平ノズル2種類あり、刃物の速度・加工材料・送り速度に応じて選択していただけます。刃先の寿命が長くなり、加工面も綺麗に仕上ります。プラスチック製に比べてノズル先が前にタレさがることもありません。
用途切削加工、冷却、給油用ノズルに適合流体切削油材質鉄、真鍮、クロームメッキ
メイルコネクター フロウエルメイルコネクターフロウエル
1,798税込1,978
1個
当日出荷から20日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント
帆布ボンベカバー マツモト産業帆布ボンベカバーマツモト産業
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
材質11号帆布
アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)(センサ部) E2C/E2C-H omron(オムロン)アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)(センサ部) E2C/E2C-Homron(オムロン)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から66日以内出荷
品名センサ部検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)関連資料セレクションガイド(2.9MB)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
ノトトテン ミニスタンプ シヤチハタノトトテン ミニスタンプシヤチハタ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
10種のミニスタンプをスリムに携帯!どこでも楽しい手帳時間。・ペンケースに収まりのいいスティック型のミニスタンプ。お家や外出先で手軽に手帳時間が楽しめます。・油性顔料だから、水性ペンで塗ってもにじみにくい。スタンプの上から水性ペンでカラフルに色を塗ったデコレーションも楽しめます。・インキ補充可能で長く使えます。専用補充インキ品番:PEL-5-K/H
セット内容スタンプ(絵柄10種)×1個、付属インキ(ブラック)0.5ml×1本寸法(mm)143×15×15質量(g)15シリーズシヤチハタ印面サイズ(mm)7×7繰り返し・詰め替え対応
安全ブレーカ テンパール工業安全ブレーカテンパール工業(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途住宅用分電盤用(分岐安全ブレーカ型)タイプ住宅用寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から81日以内出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mmベゼルサイズ(mm)Φ24機械的寿命(万回)25以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
USB-C接続クアッドHDMIディスプレイ変換アダプタ/USB-C - HDMI 4出力コンバータ/1080p 60Hz/HDMI増設アダプタ StarTech.comUSB-C接続クアッドHDMIディスプレイ変換アダプタ/USB-C - HDMI 4出力コンバータ/1080p 60Hz/HDMI増設アダプタStarTech.com
19,980税込21,978
1個
当日出荷
対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。クアッドモニター対応:4台のHDMIディスプレイをノート/デスクトップPCに接続しデスクトップを拡張するUSB 3.0 - 4x HDMI ディスプレイ変換アダプター。4x 1080p 60Hz ディスプレイ、1つの音源をHDMIですべてのディスプレイに複製する2chオーディオ対応作業効率を向上:デスクトップワークステーションや在宅のリモートワークで、拡張モードで最大5台のディスプレイ(ノートパソコンの画面を含む)に対応するUSB to HDMI変換アダプター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要マルチモニターアシスタント:効率的なマルチタスクとウィンドウ操作に便利なソフトウエア付き。選択したモニタへのドラッグ&ドロップ、ズームオプション、分割/スケーリングなどに対応簡単セットアップ:50cm一体型のUSB-Aケーブルを内蔵した4画面モニター対応USB-C - HDMIモニターアダプター。アダプターとホストデバイスの接続距離を柔軟に調整でき、複数のモニターを使用する作業スペースやHDTVを用いた会議室のセットアップに理想的
用途4画面の作業環境を構成別々の画面で複数のアプリケーションを実行プライマリディスプレイをHDテレビにミラーリングコネクタ形状A(オス):USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン]、B(メス):HDMIスペースグレー長さ(mm)101幅(mm)80高さ(mm)16質量(g)165入力AV:USB-C出力AV:HDMI動作温度範囲(℃)0~45(32°~13°F)保存温度範囲(℃)-10~75(14°F~167°F)湿度範囲(%)<85(結露しないこと)解像度対応:1920×1080 (1080p) / 60Hzオーディオ機能HDMI(2chオーディオ)セット内容USB-C - HDMI変換アダプタ、クイックスタートガイドオス形状USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン]メス形状HDMI変換タイプオス - メス仕様チップセットID:Trigger T6-688SL、IT66121ケーブル長(m)0.101対応OSWindows 10/11
フロート式流量計 FU ヤマト産業フロート式流量計 FUヤマト産業(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷から21日以内出荷
...