カテゴリ
- オフィス家具(405)
- 物流用品(216)
- パソコン/周辺機器(176)
- 農業機械(165)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(154)
- トラック用品・パーツ(153)
- 制御機器(149)
- バイク部品(86)
- 切削工具(81)
- 建築金物(66)
- 自動車補修部品(51)
- ねじ・ボルト・釘(40)
- 溶接用品(39)
- 船舶用品・漁業資材(38)
- 安全靴・作業靴(36)
- 測定用品(32)
- 油圧機器・油圧ホース(26)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(25)
- 住設機器(17)
- 空調・照明・電設資材(16)
- メカニカル部品(15)
- 電気材料(12)
- 科学研究・開発用品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- バッテリー・電装(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 機構部品(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 学童・教育用品(8)
- 作業工具(8)
- 事務用品(7)
- 店舗什器・備品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 電動工具(6)
- 自転車部品(5)
- 家電(5)
- 日用品(4)
- 縫製用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 梱包用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 清掃用品(3)
- 防犯用品(3)
- 救急・衛生(3)
- 整備工具・収納(3)
- カー用品(3)
- 研磨材(3)
- 安全用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(399)
- KITO(キトー)(213)
- BIGM(丸山製作所)(157)
- CKD(150)
- TURN(130)
- タナカ(61)
- メディアカバーマーケット(50)
- NEC(37)
- 大阪魂(35)
- omron(オムロン)(33)
- シモン(32)
- SHIMANO(シマノ)(32)
- レイ・アウト(32)
- ハリケーン(31)
- IDEC(和泉電気)(26)
- ノーブランド(26)
- ヤマト産業(24)
- イスカル(23)
- サンドビック(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「c2h」の検索結果

A切 C2H2火口
小池酸素工業¥1,898税込¥2,0881本当日出荷手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
吊りボルト支持金具 一般形鋼用
ネグロス電工(4件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
中切ゴールドライトⅡ
小池酸素工業(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷全長(mm)395質量(g)610使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02切断板厚(mm)火口1:3~10火口2:10~20火口3:20~30JIS規格JIS1形1号相当品使用ガスアセチレン火口中切
A切ゴールドライトⅡ
小池酸素工業¥17,980税込¥19,7781本当日出荷全長(mm)477質量(g)760使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02切断板厚(mm)火口1:3~15火口2:15~40火口3:40~80JIS規格JIS1形2号相当品使用ガスアセチレン火口A号
ムッフ付フレキシブルアームクランプ
ヤマナカ¥5,198税込¥5,7181個当日出荷材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ)
ラジエターカバー ADV150 (20)
H2C¥8,698税込¥9,5681セット4日以内出荷H2C製のラジエターカバーです。 ドレスアップのみならず、傷や汚れを防ぐガードとしても活躍します。材質ステンレス適合車種ADV150 20-22
立吊クランプ(ハンドルロック式)
スーパーツール(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から9日以内出荷鋼板等の立吊用標準型クランプ。スプリング式締めつけロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。(SVC1WH・SVC5Hは高抗張力鋼の溶接構造)。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼付け塗装仕上。用途平板の立吊、形鋼の吊上げ、平板の反転、パイプの吊上げ種別立吊
ホイールリムステッカー
H2C¥4,998税込¥5,4981セット4日以内出荷H2Cはタイ AP.HONDAのアクセサリーブランドです。個性的でカラフルなアイテムで、貴方の愛車をカスタマイズ。ビレットパーツやグラフィック系パーツ等、ラインナップも豊富です。正規輸入商品です。セット内容前後12ピース材質PVC適合ホイールサイズ(inch)12インチ
ヘッドライトガード ADV150 (20)
H2C¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷H2C製のヘッドライトガードです。 ドレスアップのみならず、傷や汚れを防ぐガードとしても活躍します。材質スチール適合車種ADV150 20-22
アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)(センサ部) E2C/E2C-H
omron(オムロン)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から96日以内出荷品名センサ部検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
メーターバイザー ダークスモーク APK0FAJ64100ZA
H2C¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷APK0FAJ64100ZA用途H2Cは原付2種(125cc)を得意とするA.P. Hondaのアクセサリーブランドです。 個性的でカラフルなアイテムで、貴方の愛車カスタマイズ。ビレットパーツやグラフィック系パーツ等ラインナップも豊富。メーカー名:エイチツーシー。メーカー品番:APK0FAJ64100ZA。適合情報:ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125] 18-23。色[カラー]:ダークスモーク。材質[素材]:ポリカーボネート。備考:フロントキャリアとの同時装着不可材質ポリカーボネート色ダークスモーク適合車種MONKEY125 18-24 DAX125 23-24
フロントキャリア スチール 最大積載量1.5kg APK0FAJ64130TA
H2C¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷APK0FAJ64130TA用途H2Cは原付2種(125cc)を得意とするA.P. Hondaのアクセサリーブランドです。 個性的でカラフルなアイテムで、貴方の愛車カスタマイズ。ビレットパーツやグラフィック系パーツ等ラインナップも豊富。メーカー名:エイチツーシー。メーカー品番:APK0FAJ64130TA。備考:メーターバイザーとの同時装着不可となります。適合情報:ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125] 18-23。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール材質スチール色ブラック適合車種MONKEY125 18-24 DAX
リアブレーキペダルプレート アルミ APK2EAL46500TA
H2C¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷APK2EAL46500TA用途H2Cは原付2種(125cc)を得意とするA.P. Hondaのアクセサリーブランドです。 個性的でカラフルなアイテムで、貴方の愛車カスタマイズ。ビレットパーツやグラフィック系パーツ等ラインナップも豊富。メーカー名:エイチツーシー。メーカー品番:APK2EAL46500TA。適合情報:ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 20-24。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無材質アルミ色シルバー加工無適合車種CT125 20-25
フロアボード アルミ APMKGAH50600TA
H2C¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:エイチツーシー。メーカー品番:APMKGAH50600TA。販売備考:純正フットペグに被せ、付属のボルト・ナットを使用して取り付けます。取り付けには純正フットペグのラバーを外す必要があります。必要に応じてシフトペダルの調整を行ってください。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 17-25。ホンダ[HONDA] Rebel500 17-25。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。内容量[数量]:左右セット。備考:純正フットペグに被せ、付属のボルト・ナットを使用して取り付けます。取り付けには純正フットペグのラバーを外す必要があります。※装着後必ずブレーキペダル・シフトペダル位置を確認し、必要に応じて調整を行ってください。使用上の注意:海外輸入品のため若干の小キズや色あいの異なる場合がありますのでご理解の上、ご購入をお願い致します。小キズ、色あいの異なりによる返品はお受けできません。適合Rebel250/500 17-21材質アルミ色ブラック備考純正フットペグに被せ、付属のボルト・ナットを使用して取り付けます。取り付けには純正フットペグのラバーを外す必要があります。※装着後必ずブレーキペダル・シフトペダル位置を確認し、必要に応じて調整を行ってください。加工無入数左右セット
センターカウルプロテクター スチール APK2EAL81130TA
H2C¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷APK2EAL81130TA用途H2Cは原付2種(125cc)を得意とするA.P. Hondaのアクセサリーブランドです。 個性的でカラフルなアイテムで、貴方の愛車カスタマイズ。ビレットパーツやグラフィック系パーツ等ラインナップも豊富。メーカー名:エイチツーシー。メーカー品番:APK2EAL81130TA。適合情報:ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 20-24。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。加工[有/無]:無。使用箇所:センターカバー。備考:本商品センターキャリアではありません。荷物を載せないで下さい。材質スチール色ブラック備考本商品センターキャリアではありません。荷物を載せないで下さい。加工無使用箇所センターカバー適合車種CT125 20-25
オイルフィラーキャップ アルミ APK26PL15651TA
H2C¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷メーカー名:エイチツーシー。メーカー品番:APK26PL15651TA。適合情報:。ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 21-23
フロアパネル ADV150 (20)
H2C¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷H2C製のフロアパネルです。 滑り止めとしてラバー素材を採用し、アルミ部分には突起を配置しています。材質ラバー、アルミニウム適合車種ADV150 20-22
メイルコネクター
フロウエル¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から8日以内出荷チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。用途半導体、化学プラント
フレキシブルオイルノズル
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981本当日出荷フレキシブルオイルノズルは丸ノズルと平ノズル2種類あり、刃物の速度・加工材料・送り速度に応じて選択していただけます。刃先の寿命が長くなり、加工面も綺麗に仕上ります。プラスチック製に比べてノズル先が前にタレさがることもありません。用途切削加工、冷却、給油用ノズルに材質鉄、真鍮、クロームメッキ適合流体切削油
小形セーフティ・リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ(直接開路動作付き) D4N
omron(オムロン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から85日以内出荷定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×0.5スナップ・アクション最小2×2スロー・アクション
ノトトテン ミニスタンプ
シヤチハタ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷10種のミニスタンプをスリムに携帯!どこでも楽しい手帳時間。・ペンケースに収まりのいいスティック型のミニスタンプ。お家や外出先で手軽に手帳時間が楽しめます。・油性顔料だから、水性ペンで塗ってもにじみにくい。スタンプの上から水性ペンでカラフルに色を塗ったデコレーションも楽しめます。・インキ補充可能で長く使えます。専用補充インキ品番:PEL-5-K/Hセット内容スタンプ(絵柄10種)×1個、付属インキ(ブラック)0.5ml×1本寸法(mm)143×15×15質量(g)15シリーズシヤチハタ印面サイズ(mm)7×7繰り返し・詰め替え対応
Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から17日以内出荷定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mmベゼルサイズ(mm)Φ24機械的寿命(万回)25以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
USB-C接続クアッドHDMIディスプレイ変換アダプタ/USB-C - HDMI 4出力コンバータ/1080p 60Hz/HDMI増設アダプタ
StarTech.com¥21,980税込¥24,1781個当日出荷対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。クアッドモニター対応:4台のHDMIディスプレイをノート/デスクトップPCに接続しデスクトップを拡張するUSB 3.0 - 4x HDMI ディスプレイ変換アダプター。4x 1080p 60Hz ディスプレイ、1つの音源をHDMIですべてのディスプレイに複製する2chオーディオ対応。作業効率を向上:デスクトップワークステーションや在宅のリモートワークで、拡張モードで最大5台のディスプレイ(ノートパソコンの画面を含む)に対応するUSB to HDMI変換アダプター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要。マルチモニターアシスタント:効率的なマルチタスクとウィンドウ操作に便利なソフトウエア付き。選択したモニタへのドラッグ&ドロップ、ズームオプション、分割/スケーリングなどに対応。簡単セットアップ:50cm一体型のUSB-Aケーブルを内蔵した4画面モニター対応USB-C - HDMIモニターアダプター。アダプターとホストデバイスの接続距離を柔軟に調整でき、複数のモニターを使用する作業スペースやHDTVを用いた会議室のセットアップに理想的用途4画面の作業環境を構成。別々の画面で複数のアプリケーションを実行。プライマリディスプレイをHDテレビにミラーリング仕様チップセットID:Trigger T6-688SL、IT66121セット内容USB-C - HDMI変換アダプタ、クイックスタートガイド長さ(mm)101幅(mm)80色スペースグレー高さ(mm)16質量(g)165出力AV:HDMIケーブル長(m)0.101対応OSWindows 10/11コネクタ形状A(オス):USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン]、B(メス):HDMI入力AV:USB-C解像度対応:1920×1080 (1080p) / 60Hz保存温度範囲(℃)-10~75(14°F~167°F)アダプター型式アクティブオーディオ機能HDMI(2chオーディオ)動作温度範囲(℃)0~45(32°~13°F)給電方式バスパワーUSBタイプUSB 3.2 Gen 1オス形状USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン]メス形状HDMI湿度範囲(%)<85(結露しないこと)変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (角丸形)
IDEC(和泉電気)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から17日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状角丸形(鍵付)操作部色黒耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)ベゼルサイズ(mm)□24使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から32日以内出荷形状丸形保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状鍵操作形操作方式各位置停止式(手動)耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2500、異極端子間:AC2500、同極端子間:AC1000使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
横吊りクランプ
スーパーツール¥66,980税込¥73,6781台当日出荷ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業に。トラスコ品番686-1914材質特殊鋼幅(mm)237高さ(mm)292寸法L(mm)307寸法H(mm)292基本使用荷重(t)2クランプ範囲(mm)0~35寸法D(mm)100寸法H2(mm)58
...