カテゴリ

  • 制御機器(968)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(214)
  • パソコン/周辺機器(200)
  • 学童・教育用品(186)
  • 農業機械(89)
  • 日用品(75)
  • 測定用品(64)
  • 電気材料(30)
  • 切削工具(18)
  • バイク部品(16)
  • バイク純正部品(14)
  • 家電(14)
  • メカニカル部品(8)
  • 建築金物(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 保管用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • カー用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 事務用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c2i」の検索結果

1,976件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MCP1804T-C002I/OT MICROCHIPMCP1804T-C002I/OTMICROCHIP
129税込142
1個
7日以内出荷
業務用OAラベル ナナコピー nana(東洋印刷)業務用OAラベル ナナコピーnana(東洋印刷)(3件のレビュー)
9,598税込10,558
1パック(100枚×5冊)
翌日出荷
コピー機での複写をはじめ、各種プリンタ印刷にも対応したシートカットタイプのラベルです。宛名ラベルはもちろん、発送用ラベルや大型ラベルなど、ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。
RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ、ワープロ機ラベル形状四角
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 12 V, 5-Pin, MCP1804T-C002I/OT MICROCHIPMicrochip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 12 V, 5-Pin, MCP1804T-C002I/OTMICROCHIP
319,800税込351,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
Microchip MCP1804は低ドロップアウト(LDO)電圧レギュレータで、2.0 → 28 Vの入力で動作すると同時に、最高で150 mAの電流を供給します。このデバイスの静止電流は50 μAと低く、わずか1 μFの出力静電容量で十分に安定化します。MCP1804は、電流フォールドバック機能も備えているので、デバイスの保護に役立ちます。特長. セラミック出力コンデンサと安定に動作 フォールドバックによる電流制限 シャットダウンピン
仕様出力電流 Max = 150mA出力電圧 = 12 Vラインレギュレーション = 0.3 %/Vロードレギュレーション = 175 mV%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23mAピン数 = 5出力タイプ = 固定寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 3.1mm出力電流: 150 mA 低ドロップアウト電圧: 260 mV @ 20 mA、VR = 3.3 V(標準) 静止電流: 50 μA(標準) シャットダウン電流: 0.01 μA(標準) 動作入力電圧範囲: 2.0 → 28.0 V 出力電圧精度: ±2 % 高PSRR: 50 dB(標準) @ 1 kHzRoHS指令(10物質対応)対応
GC-I ギヤカップリング外筒 KHK(小原歯車工業)GC-I ギヤカップリング外筒KHK(小原歯車工業)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付け、取はずしが簡単です。 多少の軸心間の狂いが生じても最大5°まで使用できるよう、外歯車(内筒)にクラウニングを施してありますので、無理な動力伝達はいたしません。 歯面焼入れしてありますので耐久性に富んでいます。 キー溝、ねじ穴、仕上がり穴が施された完成タイプはそのままご使用できます。また、ユーザーの方々が自由に加工できる下穴製品も用意してあります。
形状T1材質(本体)S45C種類ギヤタイプ表面処理三価クロメートめっき処理or黒染処理バックラッシ(mm)0.40~0.60
名刺用紙 厚手 マット インクジェット用 名刺サイズ スーパーファイン紙 エレコム名刺用紙 厚手 マット インクジェット用 名刺サイズ スーパーファイン紙エレコム(1件のレビュー)
619税込681
1パック(120枚)
当日出荷
印字面は両面塗工仕様で、デジカメ画像などの写真付き名刺の作成に適したマルチカードです。 名刺サイズにカットされたカット紙名刺です。プリンターにそのまま差し込んで印刷できます インクジェットプリンタ専用紙 紙厚(厚手)210g/m 0.245mm 120枚入り(両面) 名刺サイズでカットされているからエッジの仕上がりがきれい インクジェット専用紙ですのでインクジェットプリンタ以外のプリンタ、コピー機などではご使用出来ません 名刺サイズ(91x55mm)
入数(枚)120紙厚(mm)0.25坪量(g/m2)210用紙サイズ名刺サイズ(55×91mm)
計器箱取付板 未来工業計器箱取付板未来工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷
計器箱の取り付けに最適な通線用ノックアウト付です。
付属品フタ 2コ/十字穴付きタッピンねじ 5×40 6ホン
中空メタルOリング 日本金型産業中空メタルOリング日本金型産業
9,798税込10,778
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
射出成形金型の樹脂シールに使用される中空メタルOリングです。
材質本体:ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-270~500
樹脂製 配線ダクト ネオダクト樹脂製 配線ダクトネオダクト
36,980税込40,678
1箱(4本)
3日以内出荷から6日以内出荷
REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
定尺(mm)2000
CSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/引出し付) サカエCSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/引出し付)サカエ
71,980税込79,178
1台
翌日出荷
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。収納に便利な引出し付です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.5MB) (0.44MB)
日本製線 撚線パッチコード 日本製線日本製線 撚線パッチコード日本製線
2,698税込2,968
1本
当日出荷から36日以内出荷
日本製線の撚線パッチコードとなります。
シールドU/UTPケーブル
コロカット2 倣い加工用チップ サンドビックコロカット2 倣い加工用チップサンドビック
11,980税込13,178
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
用途中切削勝手なし切刃数2
高気密型床下点検口(高断熱型) フローリング合わせタイプ 城東テクノ高気密型床下点検口(高断熱型) フローリング合わせタイプ城東テクノ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
ぴったり閉じて外気をシャットダウン! 断熱材(蓋、枠)の組合せで断熱性能アップ。
材質【蓋】縁材:PP、底蓋ABS、【枠】PP、断熱蓋:PS、断熱枠:PO(PS+PE)熱貫流率(W/m2・K)0.34
コロカット2 倣い加工用チップ サンドビックコロカット2 倣い加工用チップサンドビック
16,980税込18,678
1箱(5個)
翌々日出荷
柔軟性・汎用性の高い最新コーティング技術チップ材種です。あらゆる被削材の第1推奨材種です。
用途倣い加工用。被削材PMSKN勝手なしコーティングTiAlN+TiAlSiN+TiSiN材種1225切刃数2
丸型取手(P=238) TAKIGEN(タキゲン)丸型取手(P=238)TAKIGEN(タキゲン)
1,587税込1,746
1個
4日以内出荷
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用 取手部を握りやすく、太くしました。 耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適
用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫材質ポリプロピレン(PP)質量(g)170寸法L(mm)262寸法P(mm)238
高気密型床下点検口(高断熱型) シート貼り完成品 城東テクノ高気密型床下点検口(高断熱型) シート貼り完成品城東テクノ
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
ぴったり閉じて外気をシャットダウン! 断熱材(蓋、枠)の組合せで断熱性能アップ。
材質【蓋】縁材:PP、底蓋ABS、【枠】PP、断熱蓋:PS、断熱枠:PO(PS+PE)タイプシート貼り完成品熱貫流率(W/m2・K)0.34
高気密型床下点検口(高断熱型) クッションフロア合わせタイプ 城東テクノ高気密型床下点検口(高断熱型) クッションフロア合わせタイプ城東テクノ
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
ぴったり閉じて外気をシャットダウン! 断熱材(蓋、枠)の組合せで断熱性能アップ。
材質【蓋】縁材:PP、底蓋ABS、【枠】PP、断熱蓋:PS、断熱枠:PO(PS+PE)タイプクッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2mmに対応)熱貫流率(W/m2・K)0.34
コロカット2 倣い加工用チップ(320) SANDVIKコロカット2 倣い加工用チップ(320)SANDVIK
16,980税込18,678
1箱(5本)
4日以内出荷
用途倣い加工用。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
C-2 用 大曲内曲り ネオダクトC-2 用 大曲内曲りネオダクト
14,980税込16,478
1セット(2個)
10日以内出荷
REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
幅(mm)100長さL(mm)230高さH(mm)70定尺(mm)2000
CoroCut(R)2溝入れ加工用チップ SANDVIKCoroCut(R)2溝入れ加工用チップSANDVIK
15,980税込17,578
1箱(5個)
当日出荷から14日以内出荷
勝手N
SPI/I2Cプロトコルエミュレーター ラトックシステムSPI/I2Cプロトコルエミュレーターラトックシステム(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
電気・電子機器の半導体デバイス間通信で主に使用されている SPI/I2CバスをUSBに変換し、パソコンに直接接続するアダプタです。ファームウェア書き込み作業や細かなパラメーター設定などがパソコン上から簡単に制御できるようになり、開発およびデバッグ作業の効率を上げることができます。 SPIとI2Cの動作モード切り替えや制御は、添付のユーティリティまたはライブラリを利用したアプリケーションでおこないます。 SPIモードでは、マスターモードに対応。スレーブの選択や任意データの送信、スレーブから受信したデータの表示が可能です。 最大周波数は12MHz、スレーブ選択用I/Oポート(出力のみ)を4ポート搭載しています。 I2Cモードでは、マスターモードとスレーブモードの両方に対応。マスターモードでは、特定のアドレスに対して任意のデータを送信したり、スレーブから受信したデータを表示することが可能です。スレーブモードでは、自己アドレスに受信したデータの表示、受信したデータをマスターに送信することができます。 100KHz、400KHz、1MHz(5Vのみ)の周波数(SCL)に対応しています。 SPI用とI2C用の配線を装備したばら線ケーブルを標準添付。 色分けされたケーブルとハウジングの組み合わせで、ピン番号を把握できます。試作基板や各種エバレーション基板に実装される2.54mmピッチのピンヘッダに、直接装着することが可能です。 添付のSPI/I2C制御ユーティリティでは、SPI/I2CおよびGPO(ポート出力)の制御をおこないます。SPI/I2Cのモード切替ほか、データの送受信やモニタリング、設定ファイル(BINファイル)の保存、ログファイル(CSVファイル)の保存が可能です。 スクリプトを記述することで、接続機器への自動制御が可能です。 Visual C++/Visual C#/VB用APIライブラリとサンプルプログラムを添付。アプリケーション作成により、独自の仕様で電源供給やモードの切り替え、バスの周波数などを制御することができます。
仕様【SPI】デバイスモード:マスター、周波数(SCK):1kHz~12MHz(本体内部コントローラーの計算近似値)、バス幅:Single、転送サイズ:8bit(Max)【I2C】デバイスモード:マスター/スレーブ、周波数(SCL):47kHz~1MHz(本体内部コントローラーの計算近似値)、100k/400k/1MHz(400kHz以上は5Vのみ)、通信モード:Standard-Mode、Fast-Mode、アドレスモード:10bit/7bit(スレーブモードでは7bitのみサポート)セット内容USB A-mini Bケーブル(約1m)、SPI/I2Cばら線ケーブル、ソフトウェアCD-ROMブラック質量(g)60(ケーブル含まず)対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP(SP2以降)、Windows 2000(SP4)(32ビット/64ビット両対応)対応機種USB ポートを装備したWindowsPC電源電圧(V)5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×75×18消費電流(mA)100インターフェースUSB2.0 Full Speedアダプター型式パッシブ伝送速度(Mbps)12特性なし商品タイプ変換器メス形状USB Mini-B変換タイプオス-メスコネクタ1SPI/12C接続用ばら線ケーブル
コロカット2 旋削加工用チップ サンドビックコロカット2 旋削加工用チップサンドビック
17,980税込19,778
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
柔軟性・汎用性の高い最新コーティング技術チップ材種です。あらゆる被削材の第1推奨材種です。
用途旋削加工用。被削材PMSKN勝手なしコーティングTiAlN+TiAlSiN+TiSiN材種1225切刃数2
コロカット2 突切り加工用チップ サンドビックコロカット2 突切り加工用チップサンドビック
13,980税込15,378
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
用途中切削切刃数2
コロカット2 突切り加工用チップ サンドビックコロカット2 突切り加工用チップサンドビック
15,980税込17,578
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
柔軟性・汎用性の高い最新コーティング技術チップ材種です。あらゆる被削材の第1推奨材種です。
用途突切り加工用。被削材PMSKNコーティングTiAlN+TiAlSiN+TiSiN材種1225切刃数2
コロカット2 旋削加工用チップ サンドビックコロカット2 旋削加工用チップサンドビック
12,980税込14,278
1箱(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途仕上げ勝手なし切刃数2
コロカット2 溝入れ加工用チップ サンドビックコロカット2 溝入れ加工用チップサンドビック
13,980税込15,378
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
コロカット2 溝入れ加工用チップ サンドビックコロカット2 溝入れ加工用チップサンドビック
18,980税込20,878
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
柔軟性・汎用性の高い最新コーティング技術チップ材種です。あらゆる被削材の第1推奨材種です。
用途溝入れ加工用。被削材PMSKN勝手なしコーティングTiAlN+TiAlSiN+TiSiN材種1225切刃数2
USB・I2C(SMBus)変換モジュール サンハヤトUSB・I2C(SMBus)変換モジュールサンハヤト
4,198税込4,618
1個
当日出荷
USB⇔I2C変換チップCP2112(Silicon Laboratories社 Single-Chip HID USB to SMBus Master Bridg)を電子工作等で使用しやすいパッケージに変換したモジュールです。マイコンのプログラミング不要でI2C接続のセンサーやGPIO(8ピン)をPCアプリケーションから直接制御できます。USBポートはESD保護、電源保護回路入りでブレッドボードでの使用に便利な600mil幅のDIP形状です。コネクタは使いやすいType-C(USB2.0)。
仕様搭載IC:Silicon Laboratories社製 CP2112-F03形状DIP:600mil幅24ピン質量(g)6本体寸法(mm)17.78×40.64 +コネクタコネクタUSB Type-C入力電源DC 5V(USBインターフェイスより給電)RoHS指令(10物質対応)対応
コロカット2 突切り加工用チップ(320) SANDVIKコロカット2 突切り加工用チップ(320)SANDVIK
17,980税込19,778
1箱(5本)
4日以内出荷
用途突切り加工用。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
コロカット2 溝入れ加工用チップ(320) SANDVIKコロカット2 溝入れ加工用チップ(320)SANDVIK
25,980税込28,578
1箱(5本)
4日以内出荷
用途溝入れ加工用。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125適合被削材種MNS
マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit I2C MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit I2CMICROCHIP
159,800税込175,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
24AA02Exx / 24AA025Exx I2C-シリアルEEPROM
仕様メモリサイズ = 2kbitインターフェースタイプ = I2Cパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6構成 = 256 x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mmデータ保持 = 200年RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit I2C MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit I2CMICROCHIP
1,798税込1,978
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
コロカット2 突切り加工用チップ(320) SANDVIKコロカット2 突切り加工用チップ(320)SANDVIK
16,980税込18,678
1箱(5本)
4日以内出荷
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
ストレリアカチオン2 ポケット付き衣類カバー 東洋ケースストレリアカチオン2 ポケット付き衣類カバー東洋ケース
1,598税込1,758
1個
11日以内出荷
ポケット付き衣類カバーは、衣類カバーと小物を分類できるポケット収納が1つになりました。冠婚葬祭で使う衣装と小物を一緒にまとめてしまえます。お部屋の雰囲気に馴染むカチオン生地を使用した、シンプルな収納シリーズ「ストレリアカチオン」
用途ポケットがメッシュのため、見やすい男性、女性、全サイズスーツ対応収納ポケットは、ネクタイ、袱紗、数珠がピッタリ入るサイズに設計材質ポリエステル寸法(mm)W580×H1000グレー
GROVE-I2C hub Seeed StudioGROVE-I2C hubSeeed Studio
779税込857
1個
5日以内出荷
GROVEシリーズのI2Cハブ基板です。4本のGROVEコネクター(I2C)をパラレルにつなぐことができます。
MPL3115A2-I2C気圧・高度・気温センサー AdafruitMPL3115A2-I2C気圧・高度・気温センサーAdafruit
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
気圧・高度・気温が計測できるI2C接続のセンサです I2C機能を備えたピエゾ抵抗式絶対圧力センサー MPL3115A2を搭載。 ±1℃の標準制度(最大±3℃)の温度センサー搭載 基板上に3V出力のレギュレータが搭載されているので、5V動作のマイコンとのI2C接続が簡単です。
仕様搭載IC/MPL3115A2寸法(mm)18×19×2質量(g)1.2電圧(V)ロジック/3~5分解能気圧 高度:20bit、気温:12bit電源電圧(V)3~5.5[VDC]計測範囲気圧:50kPa~110kPa (最大高度10km)、気温:-40℃~+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Grove I2C ADC Seeed StudioGrove I2C ADCSeeed Studio
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
GROVE - I2C hub Seeed StudioGROVE - I2C hubSeeed Studio
839税込923
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-5657-16
Grove I2C ADC Seeed StudioGrove I2C ADCSeeed Studio
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
Groveシステムに対応した12ビットのA/Dコンバータモジュール ADC121C021を使用した12ビット精度のA/Dコンバータモジュールです。一定の基準電圧を与えることにより、アナログセンサーで収集した値の精度を向上させることができます。アドレスを変更することができ、最大9個のI2C ADCを同時に使用することができます。このモジュールには、消費電力を大幅に削減できる自動スリープ機能があります。 ・低消費電力 ・高精度 ・自動スリープ機能 ・アドレス変更可能
セット内容I2C ADC本体、Groveケーブル寸法(mm)60×90×10.6質量(g)10バッテリー非搭載RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 2kbit シリアル-I2C MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 2kbit シリアル-I2CMICROCHIP
199,800税込219,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
メモリサイズ = 2kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = TSSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 256 x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 3.6 Vプログラミング電圧 = 1.7 → 3.6V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 3.1 x 4.5 x 1.05mmワード数 = 256nsMicrochipAT24C02D シリーズは、 2 K ビットのシリアル EEPROM です。デバイス通信は、単一の I/O ピンを介して行われます。 8 バイトのページ書き込みまたは 1 バイトの書き込みが可能です。このデバイスは、ウエハーフォーム、テープ、リールなどのダイセールオプションで構成されています。低電圧動作 フィルタ処理されたシュミットトリガ入力でノイズを抑制 双方向データ転送プロトコル 書き込み保護ピンでフルアレイのハードウェアデータ保護 ランダム及びシーケンシャル読み取りモード 高い信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 2kbit シリアル-I2C MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 2kbit シリアル-I2CMICROCHIP
1,998税込2,198
1袋(50個)
7日以内出荷
Microchip AT24C02C シリーズは、2 K ビットのシリアル EEPROM です。デバイス通信は、単一の I/O ピンを介して行われます。8 バイトのページ書き込みまたは 1 バイトの書き込みが可能です。このデバイスは、ウエハーフォーム、テープ、リールなどのダイセールオプションで構成されています。低電圧動作 フィルタ処理されたシュミットトリガ入力でノイズを抑制 双方向データ転送プロトコル 書き込み保護ピンでフルアレイのハードウェアデータ保護 ランダム及びシーケンシャル読み取りモード 高い信頼性
仕様メモリサイズ = 2kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 256 x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mmデータ保持 = 100年RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...