カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • バイク純正部品(5)
  • 機構部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「c2p-006b sus」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カバーセット L*PB236M* 83610GBJN10ZB ホンダカバーセット L*PB236M* 83610GBJN10ZBホンダ
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番83610-GBJ-N10ZB
T-BOX-H200-三菱(GT2505用)スイッチ付ボックス-ガード付キャップ SUS(エスユーエス)T-BOX-H200-三菱(GT2505用)スイッチ付ボックス-ガード付キャップSUS(エスユーエス)
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷から12日以内出荷
適合適合タッチパネル:三菱GT2505(画面インチ5.7)材質ABS樹脂寸法(mm)角穴:153(Wa)×121(Ha)、機器取付:108(Wb)×100(Hb)質量(kg)1.1適合規格防塵外形寸法W(mm)268外形寸法H(mm)207
ホンダ純正スプレーペイント ホンダホンダ純正スプレーペイントホンダ(72件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(300mL)
当日出荷から7日以内出荷
グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機(5件のレビュー)
24,980税込27,478
1台ほか
当日出荷から66日以内出荷
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
カバー フォーク*PB236M* 61150086020C6 ホンダカバー フォーク*PB236M* 61150086020C6ホンダ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番61150-086-020C6
ガード付ホルダーH200,H240用(左右セット) Snetsガード付ホルダーH200,H240用(左右セット)Snets
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
材質本体:アルミ押出材(アルマイト表面処理)キャップ:ナイロン樹脂質量(g)209RoHS指令(10物質対応)対応
SF2-30・30 SUS(エスユーエス)SF2-30・30SUS(エスユーエス)(34件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
GF 5本セット SUS(エスユーエス)GF 5本セットSUS(エスユーエス)(16件のレビュー)
3,098税込3,408
1セット(5本)
当日出荷
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
マニホールドブロックアッセンブリ SMCマニホールドブロックアッセンブリSMC
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリ
MCペインター DAYTONA(デイトナ)MCペインターDAYTONA(デイトナ)(87件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(300mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
メーカーごとの純正色対応MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT99(187件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(300mL)
当日出荷から10日以内出荷
焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
ステンレス防水型プルボックス sus304 2b・1.5t 電成興業ステンレス防水型プルボックス sus304 2b・1.5t電成興業(6件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様防水
タッチアップペイント ホンダタッチアップペイントホンダ(6件のレビュー)
949税込1,044
1本(15mL)
当日出荷から4日以内出荷
塗装面の小さなスリ傷、はがれの補修に。塗るだけで補修ができ、錆の発生や広がりを抑制します。
SF2-40・40 SUS(エスユーエス)SF2-40・40SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
129税込142特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
タッチアップペン SOFT99タッチアップペンSOFT99(225件のレビュー)
559税込615
1本(12mL)
当日出荷から10日以内出荷
ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
ステンレスプールボックス (防水カブセ蓋) 未来工業ステンレスプールボックス (防水カブセ蓋)未来工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷から23日以内出荷
材質ステンレス製付属品アース端子付板厚(mm)1.5
カバー フォークセ*G142M* 61150086020C5 ホンダカバー フォークセ*G142M* 61150086020C5ホンダ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番61150-086-020C5
アルミパイプ TMEHジャパンアルミパイプTMEHジャパン
2,400税込2,640
1本
翌々日出荷
定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28ナチュラルアルミニウム表面処理アルマイト適合ジョイントアウタージョイント、インナージョイント
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(104件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ関連資料(1.5MB)
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-Comron(オムロン)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から121日以内出荷
Φ40の汎用タイプ電源電圧DC5~24V対応Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
フェンダー フロ*PB236M* 61100086000B3 ホンダフェンダー フロ*PB236M* 61100086000B3ホンダ
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番61100-086-000B3
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-Comron(オムロン)(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から121日以内出荷
「タフネス」&「イージー」シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
材質(本体)アルミニウム最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズE62Cシャフト丸型外径(Φmm)50材質(ケース)亜鉛合金保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護材質(シャフト)SUS420J2
タンクCOMP. *PB236M* 17510GBJM30ZG ホンダタンクCOMP. *PB236M* 17510GBJM30ZGホンダ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6C3-A omron(オムロン)ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6C3-Aomron(オムロン)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から42日以内出荷
「耐久性」と「使いやすさ」を実現!シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現メタルスリット板の採用で高い耐衝撃性を実現PLCやカムポジショナと組み合わせて最適な角度制御が可能。
保護構造IEC規格 IP65付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売材質(本体)アルミニウム質量(g)約300(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(ケース)アルミニウム分類アブソリュート形 シャフトタイプ消費電流(mA)70以下電源投入時、約6Aの突入電流が流れます。(時間:約0.8ms)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~70保存時:-25~85(ただし氷結しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min出力軸許容ラジアル荷重(N)80出力軸許容スラスト荷重(N)50起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下周囲温度(℃)動作時:-10~70保存時:-25~85(ただし氷結しないこと)材質(シャフト)SUS303耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類アブソリュート形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z 6方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~500複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min
インクリメンタル形 外径Φ40 omron(オムロン)インクリメンタル形 外径Φ40omron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
インクリメンタル形 外径:Φ40 分解能(最大):2,000P/R
分類インクリメンタル形 シャフトタイプ出力相A、B、Z相出力形式オープンコレクタ出力(NPN出力)
液晶モニタ ポータブルプロフェッショナルモニター 14インチ IPS フルHD(1920×1080) 10ポイントタッチ PA148CTV ASUS(エイスース)液晶モニタ ポータブルプロフェッショナルモニター 14インチ IPS フルHD(1920×1080) 10ポイントタッチ PA148CTVASUS(エイスース)
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
静電容量式10ポイントマルチタッチを備えた14インチフルHDIPSアンチグレアパネル 100%sRGBおよび100%Rec.709の色域、およびCalmanは、工場で事前に調整されたDelta E2で検証され、優れた色精度を実現しています。 ASUSダイヤル、金属製キックスタンド、三脚ソケットを介した直感的なOSD制御によるユーザーフレンドリーなデザイン I/Oポートには、さまざまなデバイス接続用に2つのUSBType-Cポート(DP Altモード)と1つのMicroHDMIが含まれます TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラツキをなくすフリッカーフリー技術を搭載 PA148CTVは、創造性を最大限に発揮するための機能を多く備えています。Calman認証を取得したPA148CTVは、ΔE < 2の色差値と広い色域で、見たままの色を確実に再現します。 「ProArtプリセット」ソフトウェアで色域を素早く調整でき、「ProArtパレット」では多様な色設定を調整できます。 sRGB 100%とRec.709 100%の広い色域をカバーすることで、赤、緑、青などの深みのある原色と豊かな二次色を実現し、より鮮やかな色彩を再現します。 正確でリアルな色再現による、純粋で表現力豊かな色合いをお楽しみください。色再現精度ΔE < 2により、画像が画面上で正確に再現されるため、仕上がりイメージが一目瞭然です。 色彩のプロは、作品を思い通りの色に表現するために、正確な色を表現できるディスプレイを求めています。 PA148CTVは、業界最高の色再現精度を保証するために、工場出荷時にプレキャリブレーションを行い、Calman認証(Calman Verified)も取得しています。 より滑らかなカラーグラデーションを実現し、最高のビジュアルを保証するため、すべてのProArtディスプレイに厳格で綿密な検査を実施しています。 ASUS独自のProArtプリセットには、色域を素早く調整できる複数のモードがあります。色調補正、動画編集、写真の加工など、ニーズに合わせて簡単に切り替えることができます。 ASUS ProArtパレットにより、色調、温度、ガンマ値などのさまざまなパラメーターを画面に表示されるメニューで簡単に設定し、ディスプレイを自由にカスタマイズすることができます。 また、全6色に対応したグレースケールスライダー(2点間)により、他社のモニターに比べより自由な色調整が可能となっています。ProArtパレットで効率的な色管理を行うことで、短時間で思う通りに色設定を行うことができます。 PA148CTVは、クリエイティブなニーズに応えるため、多数のポートを備えています。2基のUSB-Cポートにより、1本のケーブル※でオーディオ/ビデオ信号、タッチ及び電源の入力が可能です。※接続には、USB Type-C(DisplayPort Altモードおよび少なくとも10Wの電力出力)を搭載したデバイスが必要です。 また、多様な入力ソースとの接続を可能にするmicro HDMIポートに加え、三脚に取り付けて使用するための三脚ネジ穴も備えています。 PA148CTVは旅行バッグやバックパックに収まるので、簡単に持ち運ぶことができます。備え付けの金属製キックスタンド(調整可能)が本体を支え、どこでも快適な視野角と作業姿勢を可能にします。 ASUSフリッカーフリー技術は、画面上のチラツキを削減し、ディスプレイの前で長時間過ごすときに起こる目の緊張、頭痛、眼精疲労を最小限に抑え、より快適な視聴体験を保証します。 有害なブルーライトから大切な目を守る、ASUS独自のUltra-Low Blue Lightテクノロジーは、4種類のブルーライトフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。 ASUS Dialはディスプレイ背面にあるフィジカルなダイヤルです。互換性のあるAdobeソフトウェアやMicrosoft Surface Dialコントロールとシームレスに連携し、手元のタスクに集中しながらすばやく調整することが可能です。 また、統合されたオンスクリーンディスプレイ(OSD)コントローラーを使用することで、モニターの設定をすばやく簡単に調整できます。 ASUS Dialは、互換性のあるAdobeソフトウェア(Adobe Photoshop、Photoshop Lightroom Classic、Premiere Pro、After Effectsなど)と連動するように設計されています。 ダイヤルを回すと、画像の拡大・縮小、ブラシのサイズや明るさの調整など、カスタマイズされたショートカットにアクセスできます。また、デフォルトのインターフェースを自分の作業スタイルに合わせてカスタマイズすることも可能です。 ASUS Dialは、Microsoft Surface Dial機能とシームレスに連携します。ASUS Dialを回すだけで、音量調整、Webページのスクロールなど、さまざまな機能を利用することができます。 Virtual Control Panelは、対応するAdobeソフトウェア(Adobe Photoshop、Photoshop Lightroom Classic、Premiere Pro、After Effectsなど)ごとに固有の直感的なインターフェースを備えており、必要な操作やショートカットをすぐに呼び出すことができます。 Photoshopでは画像の露出やコントラストの微調整、Premiereでは動画のタイムバーをスライドすることができます。すべてが整然とレイアウトされているため、より迅速かつ効率的に作業できます。
用途写真家、映像編集者、グラフィックデザイナー仕様チルト:+ 15°~+ 75°、ピボット:時計回りに0°~90°、三脚ソケット:はいその他ProArt Creator Hub(ASUSダイヤルおよびコントロールパネル機能)は、MicrosoftWindowsのみをサポートします。※10点タッチ機能はオペレーティングシステムによって異なります。接続されたデバイスは、1つのUSB-Cケーブル接続を使用する場合、USB Type-C(DisplayPort Altモードおよび少なくとも10Wの電力出力)を必要とします。付属品色の事前キャリブレーションレポート、マイクロHDMI-HDMIケーブル、電源アダプタ、ProArtスリーブ、クイックスタートガイド、USBType-C to Aアダプター、USB-Cケーブル、USB-C to Aケーブル、保証書、ウェルカムカード質量(kg)スタンド付き正味重量:0.74規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)使用時 : 10以下、スタンバイ時 : 0.5以下電圧(V)(50/60Hz)100~240表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:326.1×204.4×12.0コントラスト比700:1(標準)最大解像度1920×1080ディスプレイパネルサイズ(インチ):14、ディスプレイ表示領域(H×V):309.37×174.02 mm、バックライトタイプ:LED、視野角(CR≧10、H / V):178°/ 178°、ピクセルピッチ:0.160mm、最大輝度 : 300cd/m2、色空間:100%(sRGB)、100%(Rec.709)、表示色:16.2M、応答時間:5ms(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、タッチ:搭載(PCAPタッチ)、フリッカーフリー:搭載、LCD ZBD保証:搭載(3年)、タッチパネル:静電容量方式10点マルチタッチ対応表示機能ASCRテクノロジー:搭載、トレースフリーテクノロジー:搭載、ProArtプリセット:標準、sRGB、DCI-P3、Rec.709、風景、読書、暗室、ユーザーモード1、ユーザーモード2、色温度選択:対応(5モード)、色調整:6軸調整(R、G、B、C、M、Y)、ガンマ調整:対応(ガンマ1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6をサポート)、色精度:△E2、ProArtパレット:搭載、QuickFit:搭載、HDCP:1.4、ローブルーライト:搭載保証期間購入日より3年間の日本国内保証、3年間LCDZBD保証スピーカー1W×2色(本体)ブラック各種認証TUVフリッカーフリー、TUVローブルーライト、カルマン検証済みアスペクト比16:9入出力端子USB-C×2、Micro HDMI×1I/OポートUSB-C×2、Micro HDMI×1パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応角度調節
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10P2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10P2SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き