カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 自動車補修部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 農業機械(3)
  • 制御機器(1)
  • 電動工具(1)

「c2sf-a」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25A Series(25A-C2) SMC25A Series(25A-C2)SMC
489税込538
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(645件のレビュー)
4,290税込4,719
1セット
当日出荷から5日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(114件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(214件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
カーボンブラシ HiKOKI(旧:日立工機)カーボンブラシHiKOKI(旧:日立工機)(14件のレビュー)
399税込439
1セット(2個)
当日出荷
普通カーボン
仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
エアフィルタ用ケースアッセンブリ SMCエアフィルタ用ケースアッセンブリSMC
449税込494
1個
9日以内出荷から25日以内出荷
マイクロチップ,  フラッシュメモリ 2MB パラレル, 32-Pin, SST39SF020A-70-4C-PHE MICROCHIPマイクロチップ, フラッシュメモリ 2MB パラレル, 32-Pin, SST39SF020A-70-4C-PHEMICROCHIP
5,598税込6,158
1セット(11個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ 2MB●インターフェースタイプ パラレル●パッケージタイプ PDIP●ピン数 32●構成 256 x 8ビット●実装タイプ スルーホール●セルタイプ スプリットゲート●動作供給電圧 Min 4.5 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●ブロック構成 対称●長さ 42.04mm●高さ 3.81mm●幅 13.97mm●寸法 42.04 13.97 3.81mm●シリーズ SST39ns●SST39SF010A/020A/040パラレルSuperFlashRメモリ. Microchip製のSST39SF010A/020A/040ファミリのデバイスは●パラレルの多目的SuperFlashRメモリICです。. 特長. 4.5-5.5 V読み取り及び書き込み操作 耐久性 100000回(標準) 低消費電力 アクティブ電流10 mA●スタンバイ電流30 μA (14 MHzでの標準値) セクタ消去機能: 均一な4 KBセクタ 読み取りアクセス時間: 55 70 ns セクタ消去時間: 18 ms チップ消去時間: 70 ms(標準) バイトプログラム時間 14 μs(標準) チップ書換え時間 SST39SF010A 2秒●SST39SF020A 4秒●SST39SF040 8秒(標準値) ラッチ付きアドレス及びデータ 自動書き込み時間 内部VPP生成 End-of-Write検出 トグルビット データ#ポーリング TTL I/O互換品 JEDEC規格 フラッシュEEPROMピン配列及びコマンドセットRoHS指令(10物質対応)対応
C Series(C2SF) SMCC Series(C2SF)SMC
599税込659
1個
当日出荷から9日以内出荷
C Series(C4SF) SMCC Series(C4SF)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
C Series(C3SF) SMCC Series(C3SF)SMC
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
C Series(C1SF) SMCC Series(C1SF)SMC
759税込835
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ドライブシャフトブーツ -SS0- 丸一ゴム工業ドライブシャフトブーツ -SS0-丸一ゴム工業
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番44018-SS0-J90・44018-SS0-J92・44018-S0A-J02・44333-SM1-A01・44018-SS0-J91・44018-SS0-000・44333-SM4-003・44018-S0A-J00・44018-SS0-020・44333-SM1-A03・44333-SM1-A02・44018-SS0-010・44018-S30-C00・44333-SF1-013・44333-SM4-023・44333-SM4-013メーカーHONDA
20 Series(20-C3SF) SMC20 Series(20-C3SF)SMC
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ベンマトメ(2SF) BIGM(丸山製作所)ベンマトメ(2SF)BIGM(丸山製作所)
599税込659
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.69MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.73MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(0.65MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.64MB) 展開図15(0.64MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.72MB) 展開図18(0.73MB) 展開図19(0.73MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(0.62MB) 展開図22(0.72MB) 展開図23(0.73MB) 展開図24(0.73MB) 展開図25(0.77MB) 展開図26(0.77MB) 展開図27(0.76MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(0.75MB)図解NoSDW1109 -A アンローダ(2010年10月~)部品_No.5、GSW15C-H アンローダ部品 ベンマトメ(2SF)_No.4、MSW1511-S アンローダ部品_No.5、MBW1511DX-S アンローダ部品_No.5、MBW1511S アンローダ部品_No.5、MKW1009MC-1 アンローダ部品_No.5、MSW1511S-1 アンローダ部品_No.5、MKW1511DX-H アンローダ部品_No.5、MSW1211S アンローダ部品_No.5、GSW15C アンローダ部品 ベンマトメ(2SF)_No.4、MSW1008-2M -A アンローダ部品_No.5、GKW12B アンローダ部品_No.4、MSW1511-F アンローダ部品_No.4、MPW3000E アンローダ部品_No.5、MSW1008-M-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.5、MSW1108-F アンローダ部品_No.4、GKW15B アンローダ部品_No.4、MSW1110-S アンローダ部品_No.5、MLKW1511H アンローダ部品_No.5、MSW1110-M アンローダ部品_No.5、MSW1110S-1 アンローダ部品_No.5、MSW1008-K-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.5、MSW1511-M-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.44566、MSW1511-2M-A(バーク) アンローダ部品_No.5、MSW1009MC -A アンローダ部品_No.5、MBW1511DX-H アンローダ部品_No.5、MSW1511S-2 アンローダ部品_No.5、MKW1209DX-H アンローダ部品_No.5、MKW1511DX-S アンローダ部品_No.5、MKW1209DX-S アンローダ部品_No.5、MSW1511-K-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.5
フユエルフイルタ BIGM(丸山製作所)フユエルフイルタBIGM(丸山製作所)
659税込725
1個
7日以内出荷
部品名称フユエルフイルタ関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.21MB) 展開図10(0.98MB)図解NoMP2530EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.25、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.6、MS753DR6S-3K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.6、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.6、MS755DR6SF-K(13) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.6、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(フューエルタンク フューエルフィルタ ガバナ)部品_No.2、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.6、MSA755DR6S-K(13) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.6、MSA753DR6S-3K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.6、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.6
Vプーリ BIGM(丸山製作所)VプーリBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
部品名称Vプーリ関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.31MB)図解NoMS753DR6S-2Y -A ポンプダイ部品_No.38、MSA513R3-2M-A ポンプダイクミタテ部品_No.40、MS753DR6S-Y ポンプダイ部品_No.36、BSA-650C -1シリーズ カウンタシャフト部品_No.13、BSA-651 951シリーズ カウンタシャフト部品_No.13、MSA753DR6S-3K ポンプダイ部品_No.39、MSA753DR6S-3Y ポンプダイ部品_No.39、MS753DR6S-3K ポンプダイ部品_No.39、MSA755DR6S-Y(13) ポンプダイ部品_No.39、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ カウンタシャフト部品_No.13、BSA-950-1 -2シリーズ カウンタシャフト部品_No.13、MS753DR6S-K -A ポンプダイ部品_No.36、BSA-950C -1シリーズ カウンタシャフト部品_No.13、MS755DR6SF-K(13) ポンプダイ部品_No.39、BSA-650シリーズ カウンタシャフト部品_No.19、MS513R3S-Kアワジ ポンプダイクミタテ部品_No.38、MSA655DR4S-K(11.5) ポンプダイ部品_No.39、BSA-650-1 -2シリーズ カウンタシャフト部品_No.13、MS753DR6S-3Y ポンプダイ部品_No.39、MSA413R3-2M-A(8.5) ポンプダイクミタテ部品_No.40、BSA-950シリーズ カウンタシャフト部品_No.19、MSA413R3-2M-A ポンプダイクミタテ部品_No.40、MSA755DR6S-K(13) ポンプダイ部品_No.39
20 Series(20-C4SF) SMC20 Series(20-C4SF)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
協働ロボット用真空グリッパ 川崎重工用 SMC協働ロボット用真空グリッパ 川崎重工用SMC
229,800税込252,780
1個
91日以内出荷
小形・軽量オールインワン真空グリッパ 真空エジェクタ、圧力スイッチ、パッドを一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
用途協働ロボット用グリッパ 川崎重工業株式会社 双腕スカラロボット「duAro(デュアロ)1, 2」に対応
協働ロボット用真空グリッパ 三菱電機用 SMC協働ロボット用真空グリッパ 三菱電機用SMC
279,800税込307,780
1個
91日以内出荷
圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを 接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁、圧力スイッチ、パッドを 一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
用途協働ロボット用グリッパ 三菱電機株式会社 「MELFA ASSISTA」対応製品
協働ロボット用真空グリッパ 安川電機用 SMC協働ロボット用真空グリッパ 安川電機用SMC
259,800税込285,780
1個
91日以内出荷
圧縮エア供給チューブ1本、電気配線は内蔵ケーブルを 接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力スイッチ、 パッドを一体化 ロボット内蔵のエア配管、電気配線を使用し外部への配線、 配管取りまわし不要。ワークや作業者に干渉なし 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
用途協働ロボット用グリッパ 株式会社安川電機 人協働ロボット「MOTOMAN-HC10□シリーズ」対応製品