カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,435)
  • メカニカル部品(234)
  • 制御機器(168)
  • 油圧機器・油圧ホース(165)
  • 農業機械(80)
  • 梱包用品(49)
  • 自動車純正部品(45)
  • 測定用品(37)
  • 科学研究・開発用品(37)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 切削工具(27)
  • 自動車補修部品(20)
  • 電気材料(13)
  • 鈑金・塗装(10)
  • 機構部品(9)
  • 防犯用品(9)
  • バイク純正部品(8)
  • バイク部品(8)
  • 建築金物(8)
  • 学童・教育用品(6)
  • 防災用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 物流用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 日用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 介護用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 事務用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • カー用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)

「c300-02」の検索結果

2,477件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンケース C300-2 本体 サンコー(三甲)サンケース C300-2 本体サンコー(三甲)
229税込252
1個
3日以内出荷
仕様●内寸長辺(mm):127●外寸長辺(mm):137材質本体PP フタPS透明/透明容量(L)0.3内高(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)50
C300K2R5E ARCOL(OHMITE)C300K2R5EARCOL(OHMITE)
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
F.R.L.コンビネーション コガネイF.R.L.コンビネーションコガネイ(1件のレビュー)
13,498税込14,848
1個
当日出荷から9日以内出荷
組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。 本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。 機能最優先の、充実したアクセサリーとオプション。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ねじの種類Rc圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ流れ方向左→右ドレン排出手動ドレンオートドレン仕様オートドレンなし使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口ドレンコック付
F.R.L.コンビネーション コガネイF.R.L.コンビネーションコガネイ
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。 本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。
使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ろ過度(μm)5流れ方向左→右設定圧力単位MPaケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付ルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口ドレンコック付排気機構リリーフタイプ
精密圧縮コイルバネ SHK精密圧縮コイルバネSHK(1件のレビュー)
1,560税込1,716
1袋(3個)
5日以内出荷から9日以内出荷
精密機器への使用可
用途汎用性材質SWPAばねの種類精密圧縮コイルバネ
ガススプリング NCタイプ BESTEC(ハヤシ)ガススプリング NCタイプBESTEC(ハヤシ)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から13日以内出荷
NCタイプはISO11901標準規格で互換性があります。(NC500から配管可能です)
RoHS指令(10物質対応)対応
マスク(ガード付) ブラストンマスク(ガード付)ブラストン
319税込351特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ポリエステル質量(g)20
マスク(ガード付)-白-フリー(クリーンパック仕様) ブラストンマスク(ガード付)-白-フリー(クリーンパック仕様)ブラストン
1,998税込2,198
1袋
当日出荷
超導電性加工繊維を使用しています。 メッシュ仕様により呼吸が楽に行えます。 首から発じんを抑えるガード付です。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当、クリーンパック仕様トラスコ品番303-4739質量(g)20
精密研磨材 ラピカ KOVAX(コバックス)精密研磨材 ラピカKOVAX(コバックス)
13,980税込15,378
1箱(50枚)
当日出荷から7日以内出荷
高精度・超精密仕上げ微細研磨粒子が特殊なバインダー樹脂により、均一に分散塗布されているため、深いキズが入らず研磨ムラがありません。精度の高い平滑度、超仕上げが得られます。 耐水・耐油性ベ-スにポリエステルフィルムを使用しており水や油に強く、湿式研磨も可能です。(シンナーなどの芳香族系溶剤は使用しないで下さい。) 自動研磨・品質管理ベースのポリエステルフィルムは引張強度、裂けなどに対して耐久力があり、機械による自動研磨、量産化が可能で、しかも品質管理が容易です。
用途精密部品の超仕上げ、磁気ヘット・磁気ディスクの研磨及びクリーニング、各種金属ロールの超仕上げ 、マイクロモーターのコンミュテーター・シャフトの研磨、光ファイバーコネクターの端面研磨適合材各種金属RoHS指令(10物質対応)対応
F.R.L.コンビネーション コガネイF.R.L.コンビネーションコガネイ
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷から43日以内出荷
使用端ラインの調質に必要な機能をすべてラインアップ。エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
設定圧力範囲(MPa)005~0.83ねじの種類Rc
中耕除草機(PC3000_2) 共立中耕除草機(PC3000_2)共立
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
雑草を除去し、土壌の有害ガスの排出と酸素の供給ができます。遮蔽シート採用で、排気ガスの嫌なにおいをシャットアウト。
仕様作業条数(条):2幅(mm)ローター:140×2乾燥質量(kg)16寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1150×600×900排気量(cm3)28.1
(9004C)スピード センサ Oリング トヨタ(9004C)スピード センサ Oリングトヨタ
209税込230
1個
4日以内出荷
(9004C)スピード センサ Oリング ダイハツ(9004C)スピード センサ Oリングダイハツ
229税込252
1個
3日以内出荷
EDHC30002NQAAS ハブダイナモ シルバー 36H QR E2 6V-2.4W SHIMANO(シマノ)EDHC30002NQAAS ハブダイナモ シルバー 36H QR E2 6V-2.4WSHIMANO(シマノ)
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
EDHC30002NQBAL ハブダイナモ ブラック 32H QR E2 6V-2.4W SHIMANO(シマノ)EDHC30002NQBAL ハブダイナモ ブラック 32H QR E2 6V-2.4WSHIMANO(シマノ)
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
EDHC30002NQBAS ハブダイナモ シルバー 32H QR E2 6V-2.4W SHIMANO(シマノ)EDHC30002NQBAS ハブダイナモ シルバー 32H QR E2 6V-2.4WSHIMANO(シマノ)
7,198税込7,918
1個
8日以内出荷
クッション(L) リヤー シート (G1) G10E-57-300C02 MAZDA(マツダ)クッション(L) リヤー シート (G1) G10E-57-300C02MAZDA(マツダ)
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷
アルブレヒトAPCミーリングチャック ムラキアルブレヒトAPCミーリングチャックムラキ
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
放熱パッド HC3.0 BERGQUIST放熱パッド HC3.0BERGQUIST
12,980税込14,278
1枚ほか
9日以内出荷から12日以内出荷
熱伝導率に優れております(熱伝導率:3.0W/m・K)。非常に柔らかい素材でエアギャップ、粗さが有る表面の電子デバイスとヒートシンク間の隙間を埋めます。また電気絶縁性と難燃性に優れております。
用途パソコン内部の放熱。ヒートシンク間と半導体の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。長さ(mm)406幅(mm)203材質シリコン熱伝導率(W/mk)5硬度(ASTMD2240)15難燃性(UL94)V-0危険物の類別非危険物
スペーサー(LED取付スペーサー) LDZ-300Cシリーズ(2本足用) 廣杉計器スペーサー(LED取付スペーサー) LDZ-300Cシリーズ(2本足用)廣杉計器
3,288税込3,617
1袋(50個)
8日以内出荷
種別LED取付カバー材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8558件のレビュー)
369税込406特価
1個ほか
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
超透明シリコーンゴムシート 硬度30 GSSC3000シリーズ 冨田マテックス超透明シリコーンゴムシート 硬度30 GSSC3000シリーズ冨田マテックス
29,980税込32,978
1枚
23日以内出荷
従来のシリコンゴムと比較し、透過率94%とガラス・アクリル樹脂並みの優れた透明性です。PDMS_超透明シリコーン。酸素透過性が高く、透明性が高いです。
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(75件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
940税込1,034特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ポータブル電源 205Wh リン酸鉄 バッテリー 【AC×2 定格300W Type-C×2 USB-A×2 カーソケット×1】 エレコムポータブル電源 205Wh リン酸鉄 バッテリー 【AC×2 定格300W Type-C×2 USB-A×2 カーソケット×1】エレコム
27,980税込30,778
1個
当日出荷
万が一の停電への備えに。AC・DC・USB出力対応の204.8Wh ポータブル電源です。安全性が高く長寿命のリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用。災害用の予備電源として活用できます。
用途電源のない場所でも家電製品の使用やデバイスの充電などを可能にする、AC・DC・USB出力対応の204.8Wh ポータブル電源です。 USB-A出力ポート、USB Type-C(TM)出力ポートをそれぞれ2口搭載しており、スマートフォンやタブレット、ノートパソコンの充電に最適。家族・友人などと同時に接続して複数台の充電を行えるモデルです。 場所を取らないコンパクトサイズだから、自宅での保管・収納に便利。防災用として準備しておくと安心です。 急速充電技術を採用。AC入力での充電時は最大250Wの入力により本体を約80分でフル充電できます。 従来のリチウムイオンセル電池より発火がしにくく、電気自動車などにも採用されている安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用しています。 本製品が採用するリン酸鉄リチウムイオンセル電池は、従来のリチウムイオンセル電池の約6倍の長寿命(約3000サイクル)の電池となっています。 USB Type-Cポート、USB-Aポートのほか、ACコンセント、カーアクセサリーソケットを1口搭載しています。複数ポートを同時に接続しての利用が可能です。 ACコンセントは2ポート合計300Wを出力できます。3ピンプラグにも対応しています。 USB Type-C1ポートとUSB Type-C2ポートはUSB Power Deliveryに対応しています。給電する機器がUSB Power Deliveryに対応している場合、最大65Wで給電できます。 USB Type-C1ポートとUSB Type-C2ポートを同時に使用したときは、それぞれ最大30Wで給電できます。 USB-A1ポートとUSB-A2ポートは最大12Wで出力可能です。 カーアクセサリーソケットは最大100Wでの出力が可能です。 AC入力電力がAC出力電力より大きい場合には、家庭用コンセントからの電力をそのままAC出力させるバイパスモードを搭載しています。 本製品を家庭用コンセントと家電との間に接続しておくことで、停電時に自動的に本製品からの給電に切り替わります。常時通電したい家電を稼働し続けることができるので安心です。 ※本製品からの給電に切り替わるのに最大10ミリ秒が必要となります。そのためUPS(無停電電源装置)としては使用できません。 室内で保管しておく場合、コンセントに挿したままの状態にしておくことで、満充電に近い状態(※)を維持できます。急に使う予定ができた際にも、すぐに使えて安心です。 ※95%で自動充電を開始し100%で停止 ボタンや接続ポートは1ヶ所にまとまっていて、操作しやすいシンプルな設計。初めて使用する際もあわてず簡単に使えます。 電池残量や本製品の充電にかかる時間など、必要な情報はLCDディスプレイで確認できます。使用状況がひと目で分かるため、計画的に使えて安心です。 LEDライト付き。暗い場所でも手元や周囲を照らすことができる他、災害時にSOSを発信できる点滅モードも搭載しています。 ACコンセントは正弦波で出力されます。自宅で使用している家電を同じように使える仕様です。 内蔵の充電式リン酸鉄リチウムイオンセル電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えた安心の回路設計です。 ※工場出荷時に60%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、はじめてお使いになるときは、本製品を十分に充電してからご使用ください。 ※充電が空の状態で長期保管すると、性能が劣化したり、充電ができなくなったりする場合があります。本製品を長期保管するときは、定期的に60%~80%程度の充電をしてください。 持ち運びに便利なハンドル付き。ハンドルは折りたたんで収納でき、場所を取りません。 本製品への入出力が可能なカーアクセサリーソケットアダプター(シガーチャージャー)を付属しています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum仕様【AC入力口数】AC 3PIN インレット×1、【DC入力口数】DCジャック(外径7.9mm×内径0.9mm)×1、【AC出力口数】ACコンセント×2、【DC出力口数】カーアクセサリーソケット×1、【USB出力口数】USB Type-C(TM)ポート×2・USB-Aポート×2その他本製品からデバイスへ給電するためのケーブルは付属していませんので別途ご用意ください。付属品専用電源コード、専用カーアクセサリーソケットアダプター、取扱説明書、ポータブル蓄電池リサイクルシール質量(kg)約4.0ブラック備考※充電可能回数・連続使用可能時間は計算上の参考値です。使用する機器の状態や使用状況により変わります。定格周波数(Hz)【AC】50/60全光束(Lm)約420~700 ※理論値定格入力電圧(V)【AC】90~110(50/60Hz)、【DC】ソーラーパネル入力:12~20、カーアクセサリーソケット入力:12 ※対応するメーカー製ソーラーパネルはMPA-SP100Dシリーズとなります定格出力電流(A)【AC】3※ACコンセント×2 合計、【DC】8、【USB】USB Type-C1/2ポート:3/3/3/3/3.25・USB-A1/2ポート:2.4※USB Type-C1ポート+USB Type-C2ポート:最大3/3/2.5/2/1.5×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約248×158×152 ※ハンドルを除く連続使用時間(時間)LEDライト(消費電力12W):約11.9、扇風機(消費電力35W):約4.7、ポータブル冷蔵庫(消費電力50W):約3.5、電気毛布(消費電力60W):約3.0、液晶テレビ(消費電力80W):約2.2、冷蔵庫(消費電力90W):約3.8、小型炊飯器(消費電力210W):約0.9※AC出力充電時間AC充電(AC 250W入力時):約80分、DC充電(DC 120W入力時):約2時間10分色温度(K)3000定格入力電流(A)【AC】本体充電モード:3・バイパスモード:6、【DC】ソーラーパネル入力:8・カーアクセサリーソケット入力:8バッテリー容量(Ah)6.4バッテリー電圧(V)25.6(3.2V×8)保証期間18カ月間定格出力電力(W)【AC】300※ACコンセント×2 合計、【DC】100、【USB】USB Type-C1/2ポート:USB Poer Delivery 3.0 65、USB-A1/2ポート:12×2 ※USB Type-C1ポート+USB Type-C2ポート:最大30×2光源色電球色使用地区日本国内専用充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池最大出力電力(W)300※給電する機器の充電制御や充電状況、周囲の環境の影響などにより給電できない、または記載の出力や性能が得られない場合があります。ご注意ください。定格出力電圧(V)【AC】100、【DC】12.6、【USB】USB Type-C1/2ポート:5/9/12/15/20・USB-A1/2ポート:5バッテリー容量(mAh)8000(×8)充電可能回数【USB出力】iPhone 8(バッテリー容量6.7Wh):約24.5回、iPhone 15(バッテリー容量12.4Wh):約13.2回、10.9インチiPad(第10世代)(バッテリー容量28.6Wh):約5.7回、Chromebook (バッテリー容量50.3Wh):約3.3回、M2チップ搭載13インチMacBook Air(バッテリー容量52.6Wh):約3.1回LED使用数(個)【LED】14使用可能回数3000回(繰り返し)演色指数(Ra)90※理論値動作温度範囲(℃)0~40入力電力(W)合計最大250※DC入力優先、【AC】本体充電モ-ド:250・バイパスモ-ド:550、【DC】ソーラーパネル入力:120・カーアクセサリーソケット入力:96調光の可否4段階 ※弱、中、強、SOS(点滅)バッテリー容量(Wh)204.8発光方式広域発光(点灯)
(ML300)C/MBR ASSY,NO.2 三菱ふそう(ML300)C/MBR ASSY,NO.2三菱ふそう
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
(ML300)SPACER,C/MBR NO.2 LH 三菱ふそう(ML300)SPACER,C/MBR NO.2 LH三菱ふそう
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
(ML300)SPACER,C/MBR NO.2 RH 三菱ふそう(ML300)SPACER,C/MBR NO.2 RH三菱ふそう
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
北川式ガス検知管(通常) 光明理化北川式ガス検知管(通常)光明理化(12件のレビュー)
5,698税込6,268特価
1箱(5本)
当日出荷から14日以内出荷
スポンジパッキン TAKIGEN(タキゲン)スポンジパッキンTAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
83税込91
1個
当日出荷から6日以内出荷
密着によるブロッキング現象が起りにくい製品です。 断熱性、耐候性、防水性に優れています。 スポンジは難燃性UL94HF1適合製品です。 独立気泡構造で、吸水性はきわめて低い製品です。 両面テープ付
用途配分電盤・工作機械長さ(m)1材質クロロプレン(CR)使用周囲温度(℃)-20~+80標準色ブラック
シーリングパッキン TAKIGEN(タキゲン)シーリングパッキンTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車両・建築・土木使用温度範囲(℃)-20~80粘着剤付き標準色ブラック
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ(7件のレビュー)
59税込65特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100個)
当日出荷から12日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
779税込857
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ペダル ブレーキ & クラッチ (D2) D201-43-300C MAZDA(マツダ)ペダル ブレーキ & クラッチ (D2) D201-43-300CMAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ケーブル インター ロック (D2) D203-46-300C MAZDA(マツダ)ケーブル インター ロック (D2) D203-46-300CMAZDA(マツダ)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
...