カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • バイク純正部品(24)
  • メカニカル部品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 制御機器(3)
  • 物流用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c3130」の検索結果

99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロフェッショナルウェアクリーナー ニトムズ

    プロフェッショナルウェアクリーナー

    ニトムズ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    異物混入防止、異物確認・定量化、異物・毛髪をキャッチする衣類用クリーナーです。角度付で肩回り・背中等での一人使用もラクラクです。テープは90周巻でカットしやすい特殊ミシン目入り・めくりやすいドライエッジ・平面粘着加工が施されています。収納時のフッキングの際、壁面にのり面がつきにくく衛生的でかつ取り外しが便利です。
    用途クリーンルーム、食品加工の前室での衣類に付着した異物の除去に。材質テープ:特殊粘着加工紙 、グリップ・テープ受け:ポリプロピレン 、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)巻数90周2018年トラスコ掲載ページ9 0320商品タイプ本体適合用途衣類用繰り返し・詰め替え対応
  • ハイカップリングHC3 KITO(キトー)

    ハイカップリングHC3

    KITO(キトー)(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。
    材質合金鋼タイプアイタイプ表面処理カチオン塗装(黒)組立方法アイタイプ
  • 江戸打紐 日本紐釦貿易

    江戸打紐

    日本紐釦貿易(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻(30m)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質レーヨン編数8
  • メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-300(M=3用 外径Φ6) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-300(M=3用 外径Φ6)

    廣杉計器
    969税込1,066
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ポリカーボネートねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントハンマークロスビット(SDS軸type) コマドリル

    ポイントハンマークロスビット(SDS軸type)

    コマドリル
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
    用途金属拡張アンカー下穴あけに。コンクリート、ブロック、モルタル等への下穴あけに。デッキプレート+コンクリートへの下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
  • ボンパラゴン レギュラーローラー(PP) PIA

    ボンパラゴン レギュラーローラー(PP)

    PIA(1件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    泡立ち、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ。 ソフトタッチでキメの細かい美しい仕上がりを実現。 長時間の作業でもヘタリが少ないタフネス設計。 環境型塗料からウレタン・シリコン塗料までワイドに対応。
    用途内外装用サイズレギュラー毛丈(mm)13適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、エポキシ、床用主な用途内外装用
  • カートリッジ式インライン交換用フィルター アズワン

    カートリッジ式インライン交換用フィルター

    アズワン
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一定方向へ流れる液体を濾過するカートリッジフィルターを内蔵しており、内径1/8"チューブ用です。ホルダーはポリカーボネート(PC)製でフィルターの目詰まりや汚染状況が目視できます。また手で分離できます。フィルターはナイロン製フレーム部にナイロン製またはポリエステル製のフィルターメッシュ付き。ポアサイズ識別用にカラーコード化しています。交換可能なスペアフィルターは、他のポアサイズへも変更できます。なおフロー方向はコーン形フィルター先端側が入口です。ホルダー間の液漏れを防止するOリングはニトリルゴム(Buna-N)製です。使用温度±0~+54℃、耐圧270kPa、接続時サイズは最大径23×65Lmm。
  • キトーチェンスリング100(カナグ部材) KITO(キトー)

    キトーチェンスリング100(カナグ部材)

    KITO(キトー)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・世界最高レベルの強度を誇るキトーリンクチェーン 等級10。・あらゆる用途に最適な組合せが選べる豊富なバリエーション。・安全で効率の良い作業を実現する高い品質。・高度な製鎖技術が実現する抜群の破断伸び。・高い耐摩耗性がすぐれた経済性を実現。・厳しい作業環境にも対応。
    材質合金鋼
  • 3枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具

    3枚刃Aカットエンドミル

    アサヒ工具
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。
    用途用途材質MAねじれ角(°)25
  • 黒ラメコード 日本紐釦貿易

    黒ラメコード

    日本紐釦貿易
    2,498税込2,748
    1巻(30m)
    4日以内出荷
    材質レーヨン・ポリエステル・アクリル
  • ピンゲージバラ FC31シリーズ アイゼン

    ピンゲージバラ FC31シリーズ

    アイゼン
    16,980税込18,678
    1本
    7日以内出荷から12日以内出荷
  • フルEX ラウンド・カーボンサイレンサー 18-21 GSX-S125 WR’S(ダブルアールズ)

    フルEX ラウンド・カーボンサイレンサー 18-21 GSX-S125

    WR’S(ダブルアールズ)
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
    用途18-21 GSX-S125
  • MIWA WD3082WD3130C (KH-220) MIWA

    MIWA WD3082WD3130C (KH-220)

    MIWA
    10,980税込12,078
    1セット
    5日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • エンドミル 超硬付 多刃 SPC3 DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬付 多刃 SPC3

    DIJET(ダイジェット工業)
    51,980税込57,178
    1本
    5日以内出荷
    刃数3シャンク径(Φmm)16
  • コットン斜子ベリ/S S.I.C.(SHINDO)

    コットン斜子ベリ/S

    S.I.C.(SHINDO)
    4,398税込4,838
    1巻(30m)
    8日以内出荷
    4サイズ×30色 コットン(綿)100%の斜子べりです。
    用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)8長さ(m)30混率(%)コットン100
  • コットン斜子ベリ/LL S.I.C.(SHINDO)

    コットン斜子ベリ/LL

    S.I.C.(SHINDO)
    9,998税込10,998
    1巻(30m)
    8日以内出荷
    4サイズ×30色 コットン(綿)100%の斜子べりです。
    用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)21長さ(m)30混率(%)コットン100
  • コットン斜子ベリ/M S.I.C.(SHINDO)

    コットン斜子ベリ/M

    S.I.C.(SHINDO)
    5,498税込6,048
    1巻(30m)
    8日以内出荷
    4サイズ×30色 コットン(綿)100%の斜子べりです。
    用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)11長さ(m)30混率(%)コットン100
  • コットン斜子ベリ/L S.I.C.(SHINDO)

    コットン斜子ベリ/L

    S.I.C.(SHINDO)
    7,598税込8,358
    1巻(30m)
    8日以内出荷
    4サイズ×30色 コットン(綿)100%の斜子べりです。
    用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)15長さ(m)30混率(%)コットン100
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    4,398税込4,838
    1個(300g)
    5日以内出荷
    BMW純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーBMW危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • アナログ設定器 ネオプレート azbil(旧:山武)

    アナログ設定器 ネオプレート

    azbil(旧:山武)
    49,980税込54,978
    1個
    22日以内出荷
    FCUコントローラ Infilex FC、VAVコントローラ Infilex VC用のユーザー設定器。 居住者が空調発停・温度設定・風量切替を操作可能。 汎用コントローラ Infilex GCなどの設定端末としても使用可能。 照明スイッチと同形状で室内意匠になじむデザイン。 樹脂タイプ・メタルタイプをラインアップ。 温度設定方式は絶対値設定・相対値設定・感覚設定から選択可能。 コネクタによるワンタッチ配線で施工性向上。 運転表示LED付き空調スイッチタイプを用意。 表示灯付きタイプを用意(FCU運転状態表示)
    用途使用温度範囲:0~40℃。 使用湿度範囲:10~90%RH(結露なきこと)。 保管温度範囲:-20~60℃。 保管湿度範囲:5~90%RH(結露なきこと)。 取付方法:壁面取付。 配線長:最大50m。 配線方式。・モジュラーコネクタ接続方式。・リード線接続方式(風量切替付タイプ)。 付属品。・M4×8小ねじ×2本
  • アメリカンメッシュキャップ(MC30/3100) 66313 アイトス

    アメリカンメッシュキャップ(MC30/3100) 66313

    アイトス(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メッシュ素材を使用。イベントにもオススメ。
    仕様ワンタッチベルト付サイズフリー混率(%)(ツバ・フロント部)ポリエステル100、(後部)ナイロン100機能通気性頭囲(cm)56~60生地(ツバ・フロント部)ニット、(後部)メッシュ
  • PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST's

    PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー

    PROST's
    3,398税込3,738
    1箱(300mL)
    5日以内出荷
    ★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
    用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ  VX313 SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ VX313

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
    ポート数3
  • SY313 SMC

    SY313

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • 10 Series(10-SY) SMC

    10 Series(10-SY)

    SMC
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    使用流体空気
  • 自動調心ころ軸受 23130MC3 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 23130MC3

    NSK(日本精工)
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)250幅B(mm)80番号【NSK】23130CAME4C3S11寸法r(mm)【最小】2.1内径d(Φmm)150取付関係寸法(最小da)(mm)162呼び番号23130CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1100許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1400基本定格荷重Cor(N)1180000基本定格荷重Cr(N)725000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 23130MKC3 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 23130MKC3

    NSK(日本精工)
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)250幅B(mm)80番号【NSK】23130CAMKE4C3S11寸法r(mm)【最小】2.1内径d(Φmm)150取付関係寸法(最小da)(mm)162呼び番号23130CAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1100許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1400基本定格荷重Cor(N)1180000基本定格荷重Cr(N)725000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • ヘッド 51311-08C30 スズキ

    ヘッド 51311-08C30

    スズキ
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
  • HOLDER,HANDLE    53130GC3710 ホンダ

    HOLDER,HANDLE 53130GC3710

    ホンダ
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
  • 大型真空ユニット (ZR115L~) SMC

    大型真空ユニット (ZR115L~)

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • 大型真空ユニット (ZR118~) SMC

    大型真空ユニット (ZR118~)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • (130C1)ベルト、タイミング リヤー ニッサン

    (130C1)ベルト、タイミング リヤー

    ニッサン
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
  • CUSSION RUBBER C   37313061810 ホンダ

    CUSSION RUBBER C 37313061810

    ホンダ
    379税込417
    1個
    5日以内出荷
  • SUB CORD C   32113163000 ホンダ

    SUB CORD C 32113163000

    ホンダ
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
  • RING SET,PISTON 0   13013KCC316 ホンダ

    RING SET,PISTON 0 13013KCC316

    ホンダ
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
  • EMBLEM,BODY  87131GEC300 ホンダ

    EMBLEM,BODY 87131GEC300

    ホンダ
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷