カテゴリ

  • 切削工具(55)
  • 農業機械(48)
  • メカニカル部品(23)
  • 電動工具(5)
  • 自転車部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c32-18」の検索結果

関連キーワード
158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 旋盤用スリーブ NC マンヨーツール

    旋盤用スリーブ NC

    マンヨーツール
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
    用途旋盤での内径・ボーリング加工用
  • ストレートコレット BIG DAISHOWA

    ストレートコレット

    BIG DAISHOWA(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。
    チャック内径(Φmm)32
  • オイルホールタイプ PSCストレートコレット BIG DAISHOWA

    オイルホールタイプ PSCストレートコレット

    BIG DAISHOWA
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ドリルミルコレット(YCC32型標準級) ユキワ精工

    ドリルミルコレット(YCC32型標準級)

    ユキワ精工
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ドリルミルチャック用のコレットです。
  • 超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ミクロンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • カッティングマット バンコ

    カッティングマット

    バンコ
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    *規格サイズより上下左右に10mm大きく、外側に目盛を入れましたので、紙を置いて外側の目盛に合わせてカットができます。従来品よりシボが多く、表面が少し柔らかくなりました。
    用途軟質・硬質・軟質の三重構造で、刃の貫通を防ぎ両側両面での使用が可能です。A3・A4・A5の各サイズとも、上下左右が10mmずつ大きいのが特徴です。紙を置いて外側の目盛に合わせてカットができます。材質ポリエチレン系樹脂(PVC)ブラック繰り返し・詰め替え対応
  • 両角キー(フリーレングス)S45C/32 セイキ製作所

    両角キー(フリーレングス)S45C/32

    セイキ製作所
    6,233税込6,856
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    形状両角キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)110~130高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.062幅b(mm)32高さh(mm)18面取c(mm)0.60~0.80
  • ERコレットシステム ER32コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER32コレット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
    仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)40質量(g)140規格ER32振れ精度・先端5μm外径(mm)332018年トラスコ掲載ページ1 1020
  • メガ ER コレット BIG DAISHOWA

    メガ ER コレット

    BIG DAISHOWA
    5,998税込6,598
    1本
    5日以内出荷
  • ドリルミルコレット(YCC型精密級) ユキワ精工

    ドリルミルコレット(YCC型精密級)

    ユキワ精工
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
  • ZMACボーリングバー(仕上ボーリング) 日研工作所

    ZMACボーリングバー(仕上ボーリング)

    日研工作所
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    高圧クーラントスルー対応
  • NC5-RAC ボーリングバー 日研工作所

    NC5-RAC ボーリングバー

    日研工作所
    51,980税込57,178
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • ZMACボーリングバー 日研工作所

    ZMACボーリングバー

    日研工作所
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    カートリッジのショルダーサポートで微小振動発生せず。寿命大幅UP。
    仕様高圧クーラントスルー対応シリーズZMAC-V
  • スーパーG1チャック ユキワ精工

    スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    47,980税込52,778
    1本
    5日以内出荷
    高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
    テーパーBT50 7/24コレットツカミ能力d(mm)16.0-32.0ナット外径D(Φmm)72長さ調整ねじ(g)M35X1.5使用するコレットSG32使用するフックスパナFS76
  • バランスカットボーリングバー(鋼・ステンレス・鋳物用 日研工作所

    バランスカットボーリングバー(鋼・ステンレス・鋳物用

    日研工作所
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スクラム型切削の威力。
    シリーズRAC
  • バランスカットボーリングバー(2)鋼用 日研工作所

    バランスカットボーリングバー(2)鋼用

    日研工作所
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • HSK-RAC ボーリングバー 日研工作所

    HSK-RAC ボーリングバー

    日研工作所
    54,980税込60,478
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • バランスカットボーリングバー(貫通穴・重板用) 日研工作所

    バランスカットボーリングバー(貫通穴・重板用)

    日研工作所
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
    ボーリングの取代を2つのチップで互いに振り分けながら切削します。 送りを上げれば上げる程、切粉の排出も良くなり、荒ボーリングに最適なRACシリーズです。 2倍プラスアルファ-の切削力
    用途貫通穴・重板用シリーズRAC-K
  • ZMAC ボーリングバー 日研工作所

    ZMAC ボーリングバー

    日研工作所
    51,980税込57,178
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • ブライトクロスコード/S S.I.C.(SHINDO)

    ブライトクロスコード/S

    S.I.C.(SHINDO)
    3,198税込3,518
    1巻(30m)
    8日以内出荷
    2サイズ×14色 レザー調のベルトコードです。
    用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)3長さ(m)30混率(%)ポリエステル100
  • RACバランスCアーバHSK100A 日研工作所

    RACバランスCアーバHSK100A

    日研工作所
    62,980税込69,278
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • ZMACボーリングバー 日研工作所

    ZMACボーリングバー

    日研工作所
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    カートリッジのショルダーサポートで微小振動発生せず。チップ寿命大幅UP。
  • ブライトクロスコード/M S.I.C.(SHINDO)

    ブライトクロスコード/M

    S.I.C.(SHINDO)
    4,498税込4,948
    1巻(30m)
    8日以内出荷
    2サイズ×14色 レザー調のベルトコードです。
    用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)5長さ(m)30混率(%)ポリエステル100
  • バランスカットボーリングバー(鋼・ステンレス・鋳物用 日研工作所

    バランスカットボーリングバー(鋼・ステンレス・鋳物用

    日研工作所
    55,980税込61,578
    1個
    5日以内出荷
    シリーズRAC
  • ZMACボーリングバー 日研工作所

    ZMACボーリングバー

    日研工作所
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    高圧クーラントスルー対応
    シリーズZMAC-VテーパーHSK63A
  • バランスカットボーリングバー(1)鋼用 日研工作所

    バランスカットボーリングバー(1)鋼用

    日研工作所
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
  • バランスカットボーリングバー(アルミ・非鉄用) 日研工作所

    バランスカットボーリングバー(アルミ・非鉄用)

    日研工作所
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
    ボーリングの取代を2つのチップで互いに振り分けながら切削します。 送りを上げれば上げる程、切粉の排出も良くなり、荒ボーリングに最適なRACシリーズです。 2倍プラスアルファ-の切削力 2段バランスカット
    用途アルミ・非鉄用シリーズRAC-A
  • RRCシリーズ セレックスロータリー(RRC-32~) CKD

    RRCシリーズ セレックスロータリー(RRC-32~)

    CKD
    7,350税込8,085
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
  • HSK バランスカットボーリングバー (RAC-A) (アルミ・非鉄用) 日研工作所

    HSK バランスカットボーリングバー (RAC-A) (アルミ・非鉄用)

    日研工作所
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • バランスカットボーリングバー(鋼・ステンレス・鋳物用 日研工作所

    バランスカットボーリングバー(鋼・ステンレス・鋳物用

    日研工作所
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    高圧センタースルー対応
    用途荒ボーリング[鋼・ステンレス・いもの用]タイプCC型インサート[ポジタイプ]シリーズRAC-EテーパーHSK 63A
  • カッター P290-EPW イスカル

    カッター P290-EPW

    イスカル
    55,980税込61,578
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • シュレッドミルP290 エンドミルホルダ イスカル

    シュレッドミルP290 エンドミルホルダ

    イスカル
    51,980税込57,178
    1本
    翌々日出荷から30日以内出荷
    セレーション切れ刃エンドミルです。 高い切り屑排出性は長い突出し時の加工においても、加工中の振動を大幅に抑制し高い効果を発揮します。 セレーション切刃フライス工具です。
    用途90度ヘリカルカッター、P290セレーション切刃は、山の位置がラップしない、位相をずらした形でセットされ、チップを有効に活かした壁面加工が可能仕様3刃列セット内容レンチ、スクリュー材質スチール適合チップP290ACKT/ACCT1806…
  • ZMACボーリングバー 日研工作所

    ZMACボーリングバー

    日研工作所
    63,980税込70,378
    1個
    5日以内出荷
    シリーズZMAC-VテーパーHSK100A
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • 新JIS 頭付勾配キー 南海工業

    新JIS 頭付勾配キー

    南海工業(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1パック(4個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質S45C形状頭付勾配キー規格新JIS
  • クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に GOODGOODS(グッド・グッズ)

    クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ・灯具を単管、パイプ、板材などに固定するのにご使用頂けます。 ・M8ノブボルト付属 ・固定する灯具の重量などによって数量を増やしてご使用ください。
    用途単管、パイプ、板、机、フェンス、棚などに灯具を固定する際にご使用頂けます。適合機種【AC投光器】LDT-24A/LD105/LDT-35B/LDT-3E/LDT-5F/LDT-56C/LD101/LD106/LD103/LD93-D/LDJ-50H/LDJ-100M(二個必要)/LDT-150(二個必要)/LDT-160(二個必要)/LD-102T(二個必要)/LD302(二個必要)/LD-H6A/LD-90M(二個必要)/LD-N9H(二個必要)、【ソーラーライト】TY18-5/TYH-5/TYH-09/TYH-10P/TYH-20C/TYH-25T/TYH-21R/TYH-32L/T-GY5W/T-GY10W/T-GY20X/TGY-30/TGY-50、【充電式投光器】GH40-S/GH40-L材質鉄+アルミニウム合金質量(g)約222寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×3.3×21口開き(mm)(最大)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電器 HiKOKI(ハイコーキ)

    充電器

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    HiKOKI製リチウムイオン電池 14.4V/18V/マルチボルト電池が充電可能 発電機でも使用可能 USB(タイプA)端子搭載でスマートフォンなどの充電が可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    トラスコ品番772-7283質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)-10~40入力電圧(V)100冷却方式ファンコード(2心)ビニールコードバッテリーリチウムイオン充電時間(蓄電池)気温20℃時:5Ah品(BSL1850・BSL1450)/約32分、4Ah品(BSL1840・BSL1440)/約26分、3Ah品(BSL1830・BSL1430)/約20分、2.5Ah品(BSL1825・BSL1425)/約25分、2Ah品(BSL1420)/約20分、1.5Ah品(BSL1415)・1.3Ah品(BSL1415S)/約15分バッテリー電圧(V)(蓄電池)14.4または18、(USB端子)5ブザー音あり充電電圧(V)14.4または18、18充電電流(A)(蓄電池)5Ah・4Ah・3Ah品:8.0/2.5Ah・2.0Ah・1.5Ah・1.3Ah品:6.0、(USB端子)2充電時間(分)BSL1460:約38、BSL1480:約38、BSL1450:約32、BSL1850:約32、BSL1850C:約32、BSL1440:約26、BSL1840:約26、BSL1430:約20、BSL1830:約20、BSL1430C:約30、BSL1830C:約30、BSL1425:約25、BSL1825:約25、BSL1420:約20、BSL1820:約20、BSL1415:約15、BSL1815:約15、BSL36A18:約32、BSL36B18:約52、BSL36C18:約20適合バッテリーリチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ)、18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付)USBポート出力電圧5V、出力電流2.1A