カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(554)
- 切削工具(172)
- 制御機器(104)
- メカニカル部品(94)
- 農業機械(62)
- 自動車純正部品(61)
- バイク純正部品(45)
- 作業工具(30)
- 自動車補修部品(25)
- 測定用品(18)
- 印刷用紙/インク/印刷機(16)
- パソコン/周辺機器(16)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- オフィス家具(10)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 建築金物(6)
- 家電(6)
- 機構部品(5)
- 学童・教育用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- バイク部品(3)
- 電気材料(3)
- 日用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 介護用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- カー用品(2)
- 食品・飲料(2)
- トラック純正部品(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(545)
- BIGM(丸山製作所)(58)
- コノエ(56)
- イスカル(53)
- MAZDA(マツダ)(41)
- YAMAHA(ヤマハ)(41)
- IDEC(和泉電気)(32)
- サンドビック(32)
- RIDGID(日本エマソン)(22)
- タンガロイ(19)
- BIG DAISHOWA(17)
- アサ電子工業(15)
- M5Stack(14)
- CKD(13)
- STMicro(12)
- ホンダ(9)
- FYH(日本ピローブロック)(9)
- ワルター(8)
- オーム電機(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「c32-6」の検索結果

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C32-6
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32-6~)
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32-6~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
VベルトC形(スタンダード)
三ツ星ベルト(32件のレビュー)¥17,980税込¥19,778特価1本当日出荷から10日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
圧縮コイルばね Cシリーズ
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,198特価1袋(2個)当日出荷から11日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46904735-241015-02.jpg)
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]
TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から5日以内出荷【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸色乳白特性耐薬品仕様屋内専用使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト C形 レッド
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥33,980税込¥37,378特価1本当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
コネクタ付ケーブル用 ケーブルグランド RSCシリーズ
タカチ電機工業¥569税込¥6261個3日以内出荷スリット入りゴムブッシュで、コネクタ付ケーブルを通線・防水することが出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質本体:PA66(UL94V-2) / ゴムブッシュ:シリコンゴム/PA66(UL94V-2)保護等級IP67相当RoHS指令(10物質対応)対応![耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37752605-250619-02.jpg)
耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C]
TOYOX(トヨックス)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から5日以内出荷【耐熱ホース】100℃までの耐熱性能を有し、高温によるホース折れやつぶれを防ぎ、樹脂搬送の吸引・圧送(バキューム)に使用可能。 【耐摩耗ホース】耐摩耗性に優れ、摩耗によるホースの穴あきを防ぎ長持ち。ホース片やアース線(銅線)の混入による成形不良を防止。 【静電気(帯電)防止ホース】 複合帯電防止(導電)構造で静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを長期的に防止。製品ロス、生産トラブルを低減。 【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。 【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、プラスチック粉、流体残留物が残りにくい。 ※ 食品用帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフーズアース」を検索ください。 ※ 耐薬品、耐溶剤の帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフッソE」を検索ください。用途エンプラ系プラスチック粉粒体(乾燥装置など高温搬送用)用耐圧ホース使用流体粉体、粒体、樹脂ペレット色ナチュラル透明使用温度範囲(℃)-5~100特性耐熱、耐摩耗、帯電防止機能圧送、吸引、耐熱、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、耐摩耗法規制RoHS2指令適合
汎用インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-326タイプ
日本ナインスター¥459税込¥5051個当日出荷主な適合純正品番BCI-326、BCI-326CRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
汎用インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-326タイプ
日本ナインスター¥459税込¥5051個当日出荷主な適合純正品番BCI-326、BCI-326MRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
汎用インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-326タイプ
日本ナインスター¥459税込¥5051個当日出荷適合PIXUS-MG8230/MG8130/MG6230/MG6130/MG5330/MG5230/MG5130/MX893/MX883/iP4930/iP4830/iX6530主な適合純正品番BCI-326、BCI-326Y種別互換品色イエロー適合機種メーカーCanonRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥67,980税込¥74,778特価1個当日出荷から5日以内出荷給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリス密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。 UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
ユニット用玉軸受(重荷重用)
旭精工¥67,980税込¥74,7781個当日出荷から7日以内出荷球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、。両側面の二重シールにより完全に密封されている形状ユニット用玉軸受種別重荷重用軸穴種別止めねじ付円筒穴形RoHS指令(10物質対応)対応
汎用インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-326タイプ
日本ナインスター¥459税込¥5051個当日出荷主な適合純正品番BCI-326、BCI-326BK 写真RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
汎用インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-326タイプ
日本ナインスター¥459税込¥5051個当日出荷適合PIXUS-MG8230/MG8130/MG6230/MG6130主な適合純正品番BCI-326、BCI-326GY種別互換品色グレー適合機種メーカーCanonRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
UCC カートリッジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥159,800税込¥175,7801個当日出荷から5日以内出荷軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。 軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。 カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。 外径面が円筒状であり、自動調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートコレットC
BIG DAISHOWA¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から4日以内出荷小径のストレートシャンクの刃具を把握する時のスリーブです。L210適合コレットストッパ:AC32CS
ステンレス セーフティーバー(カバー付) 長さ600mm
水本機械製作所¥13,980税込¥15,378特価1個当日出荷から翌々日出荷カバー付なので、すっきりとした外観となります。用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本寸法d(mm)5寸法P(mm)600
UC-L3 ユニット用玉軸受(円筒穴・三重シール)
FYH(日本ピローブロック)¥77,980税込¥85,7781個当日出荷から5日以内出荷三重シールとは、鋼板製シールド板に三重リップのシールを加硫接着させた構造のものです。 三重リップによって、塵埃・汚水などが軸受内部へ侵入するのを強力に阻止し、厳しい環境条件のなかでも軸受の寿命を確保します。 三重シールは軸受の外輪に取り付けられているので、三重シールユニットの取扱いは普通品とまったく同一です形状UCRoHS指令(10物質対応)対応
リサイクルインク Canon対応 BCI-325/326
JIT(4件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から3日以内出荷ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。適合機種メーカーCanonグリーン購入法適合
リサイクルインク キヤノン対応 BCI-325/326互換
エコリカ(9件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から3日以内出荷Canon(キヤノン)用 BCI-325/326シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。適合機種メーカーキヤノン(Canon)回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。種別リサイクルインクエコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 142 021
強力ストレッチベルト
ユタカメイク¥59,980税込¥65,9781セット(30本)当日出荷から翌々日出荷強力なゴムベルトの力で無駄なくしっかり固定出来ます。用途物品の結束や運搬時の荷崩れ防止に材質ベルト:ポリエステル、ポリウレタン、バックル:ポリアセタール厚さ(mm)1.7(±0.3)
輸入車用エアフィルター
MANN-FILTER¥5,790税込¥6,3691個3日以内出荷から60日以内出荷シンプルですが不可欠です。エンジンに汚れや汚染物質が入らないようにします。エンジンのポテンシャルを最大限に高めましょう。用途自動車用フィルター
三興物産 よもぎ薬用入浴剤 分包 30g×5包入
三興物産¥559税込¥6151箱4日以内出荷内容量/1包30g×5。重量/180g。【効能効果】湿疹、冷え性、疲労回復、腰痛、肩こり、神経痛、あせも。【配合成分】よもぎ抽出エキス、陳皮エキス散、当帰エキス散。【全成分】カワラヨモギエキス、チンピエキス散、トウキエキス散、カミツレエキス散、濃グリセリン、含水無晶形酸化ケイ素、青1、黄202(1)、緑401、香料
...









![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46904735-241015-02.jpg)






![耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37752605-250619-02.jpg)