曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32-6~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32-6~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

内容量
1個
全82種類を絞り込む
ストローク(mm)
82種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15033934CDM2C32-6326複動片ロッド
6,550
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
15034363CDM2C32-600A-C73L32600複動片ロッド
20,410
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15034397CDM2C32-600A-M9BW32600複動片ロッド
21,620
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15034406CDM2C32-600A-M9BWL32600複動片ロッド
22,280
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15034686CDM2C32-650A-C73S32650複動片ロッド
17,710
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15034731CDM2C32-670A-C73L32670複動片ロッド
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15034747CDM2C32-685A32685複動片ロッド
16,010
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15033961CDM2C32-60-A34AS3260複動片ロッド
11,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
15033995CDM2C32-60-B54L3260複動片ロッド
14,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
15034004CDM2C32-60-B54LS3260複動片ロッド
10,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
15034065CDM2C32-60-H7A13260複動片ロッド
12,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
15034083CDM2C32-60-H7A23260複動片ロッド
12,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
15034424CDM2C32-63032630複動片ロッド
12,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
15034722CDM2C32-67032670複動片ロッド
12,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
15033943CDM2C32-603260複動片ロッド
6,450
取扱い終了
返品不可
15033952CDM2C32-60+25-C73LS-XC11---
16,550
取扱い終了
返品不可
15033977CDM2C32-60-B53LS3260複動片ロッド
10,150
取扱い終了
返品不可
15033986CDM2C32-60-B543260複動片ロッド
13,550
取扱い終了
返品不可
15034013CDM2C32-60-C733260複動片ロッド
10,850
取扱い終了
返品不可
15034022CDM2C32-60-C73L3260複動片ロッド
11,450
取扱い終了
返品不可
15034047CDM2C32-60-C73L33260複動片ロッド
14,100
取扱い終了
返品不可
15034031CDM2C32-60-C73LS3260複動片ロッド
8,800
取扱い終了
返品不可
15034056CDM2C32-60-C73S3260複動片ロッド
8,500
取扱い終了
返品不可
15034074CDM2C32-60-H7A1S3260複動片ロッド
9,550
取扱い終了
返品不可
15034092CDM2C32-60-H7BAL3260複動片ロッド
16,650
取扱い終了
返品不可
15034101CDM2C32-60-H7BL3260複動片ロッド
13,450
取扱い終了
返品不可
15034117CDM2C32-60-H7BWL3260複動片ロッド
15,150
取扱い終了
返品不可
15034126CDM2C32-60-H7CS3260複動片ロッド
10,100
取扱い終了
返品不可
15034135CDM2C32-60-M9BWL3260複動片ロッド
13,150
取扱い終了
返品不可
15034144CDM2C32-60-M9NW3260複動片ロッド
12,550
取扱い終了
返品不可
15034153CDM2C32-60-M9NWS3260複動片ロッド
9,350
取扱い終了
返品不可
15034162CDM2C32-60-M9PW3260複動片ロッド
12,550
取扱い終了
返品不可
15034171CDM2C32-60A3260複動片ロッド
8,300
取扱い終了
返品不可
15034187CDM2C32-60A-B543260複動片ロッド
15,400
取扱い終了
返品不可
15034196CDM2C32-60A-B59WL3260複動片ロッド
16,700
取扱い終了
返品不可
15034205CDM2C32-60A-C733260複動片ロッド
12,700
取扱い終了
返品不可
15034214CDM2C32-60A-C73L3260複動片ロッド
13,300
取扱い終了
返品不可
15034223CDM2C32-60A-H7BALS3260複動片ロッド
13,250
取扱い終了
返品不可
15034232CDM2C32-60A-H7NW3260複動片ロッド
16,400
取扱い終了
返品不可
15034241CDM2C32-60A-M9NW3260複動片ロッド
14,400
取扱い終了
返品不可
15034257CDM2C32-60AJ3260複動片ロッド
12,250
取扱い終了
返品不可
15034266CDM2C32-60J-C73L3260複動片ロッド
15,400
取扱い終了
返品不可
15034275CDM2C32-60S-B53L3260単動押出し
15,550
取扱い終了
返品不可
15034415CDM2C32-623262複動片ロッド
6,450
取扱い終了
返品不可
15034442CDM2C32-653265複動片ロッド
6,450
取扱い終了
返品不可
15034451CDM2C32-65-B543265複動片ロッド
13,550
取扱い終了
返品不可
15034467CDM2C32-65-B54L3265複動片ロッド
14,150
取扱い終了
返品不可
15034476CDM2C32-65-C733265複動片ロッド
10,850
取扱い終了
返品不可
15034485CDM2C32-65-C73CL3265複動片ロッド
12,650
取扱い終了
返品不可
15034494CDM2C32-65-C73L3265複動片ロッド
11,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15033961CDM2C32-60-A34AS34729047CDM2C32-60Z-A34ASCDM2C32-60-A34AS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-60Z) SMC 34729047CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-60Z)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15033995CDM2C32-60-B54L34729126CDM2C32-60Z-B54LCDM2C32-60-B54L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-60Z) SMC 34729126CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-60Z)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15034004CDM2C32-60-B54LS34729013CDM2C32-60Z-B54LSCDM2C32-60-B54LS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-60Z) SMC 34729013CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-60Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15034065CDM2C32-60-H7A134729065CDM2C32-60Z-M9NCDM2C32-60-H7A1 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-60Z) SMC 34729065CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-60Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15034083CDM2C32-60-H7A234729074CDM2C32-60Z-M9PCDM2C32-60-H7A2 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-60Z) SMC 34729074CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-60Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15034424CDM2C32-63049285976CDM2C32-630ZCDM2C32-630 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C SMC 49285976標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2CSMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15034722CDM2C32-67049286012CDM2C32-670ZCDM2C32-670 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C SMC 49286012標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2CSMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする