25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラウン(事務用品)バチ型クリップ
シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質/仕上スチール/ニッケルメッキ シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DIYの強い味方!ビッド45個+本体+USBケーブルの47点セット!DIYに必要なほとんどのビットがセットになっています。ピストル型とストレート型に変形が可能な2Wayグリップは使う場所や用途に合わせてボタン一つで簡単チェンジ。暗い場所でもビッド先の見えやすいLEDライトを搭載しています。USB充電式で作業時にコードが邪魔にならず自由に作業できます。また女性の方でも手にしっくりと馴染むサイズ感な軽量コンパクト仕様です。
仕様モータートルク:3Nm セット内容本体、USBケーブルビット×45、取扱説明書 寸法(mm)160×160×60 質量(g)300 定格電圧(V)3.6 モーター回転数(min-1[r.p.m])220 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)1300 使用時間(時間)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバー
エコ商品
本体を押し込むだけでスタート可能です。メインスイッチでのスタートも可能です。電子ブレーキ機能内蔵。7段階の機械式クラッチ内蔵で使いやすさ抜群です。6.35mmインパクトビット、両頭ビットにも対応します。LEDライト搭載。3.6V2.0Ahバッテリー内蔵です。
用途ネジの締め、緩め。 セット内容本体、USB Type-Cケーブル×1、ビットセット8本(PH0/1/2、SL3/4、T8/10/15)×1、延長ビットホルダー×1、専用ケース×1 質量(g)320 回転数(min-1[r.p.m])360 定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×42×42 ねじ締め能力(mm)5 ねじ締め能力(mm) 小ねじ5 締付トルク(N・m)剛性体5/弾性体2.5(最小0.1) バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)約120(空→フル充電) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

RT112用USB-C アダプタ、45W( 予備用)です。USB PD 3.0対応により、急速充電が可能です。SL220にもご利用頂けます。 電源コード (1550-905931G )は、別売りです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
1本(10m)ほか
3,698 税込4,068
5日以内出荷から68日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

56種のビットが付属。腕時計、カメラ、PC、スマホ、ドローンなどの小型機器から家具の組み立て作業など、国内・海外のあらゆる製品で活躍する、充電式ドライバーです。3段階のトルク調整に、スマートチップ内蔵で締めすぎも防ぎます。自動ON/OFFするリング型LEDライトにより暗所での作業もサポートします。「SnapBloq」シリーズは、DIYや精密作業を楽しむ方々に最適な、カスタマイズ可能なモジュール式ツールキットです。「ペン型電動工具」と「多彩なブロック型アクセサリ」が自由に組み合わせ可能で、自分だけのオリジナルな作業ツールを作り上げることができます。
付属品ドライバー本体、ドライバービット(S2鋼)×56、ケース×2、Type-Cケーブル 寸法(mm)ドライバー:181.7×19.7×22.5 質量(g)ドライバー:105 最大トルク(N・m)手動:4、電動:0.5 製品質量(g)500 保証期間1年間 ビット【C4×28mm】プラス(PH000/PH00/PH0/PH1/PH2)、プラスJIS規格(#000/#00/#0/#1)、マイナス(SLL1.0/SL1.5 /SL2.0/SL2.5/SL3.0/SL3.5)、トルクス(T2/T3/T4/T5)、セキュリティトルクス(T6H/T7H/T8H/T9H/T10H/T15H/T20H)、ペンタローブ(P2/P5/P6)、六角(H0.9/H1.3/H1.5/H2.0/H3.0/H4.0)、三角(△2/△2.3/△2.6/△3)、フラットプラス(W1.5)、セキュリティ六角(H2.0H/H2.5H/H3.0H/H3.5H)、四角(S0/S1/S2)、TW型(TW1)、Y字型(Y000/Y00/Y0/Y1)、U字型(U2.6/U3.0)、ピン(0.8)、ペン(PEN) 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])250 充電方式Type-C 製品サイズ(mm)200×83×34 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
シース色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ウォーム モジュール3 S45C 協育歯車 CADデータあり
協育歯車ウォーム モジュール3 S45C
エコ商品
モジュール3 材質S45C 種別ウォームギヤ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高圧クーラント対応カムフィックス一体型ホルダーです。
用途セーフTロックチップ用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
59,980 税込65,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高圧クーラント対応カムフィックス一体型ホルダーです。
用途セーフTロックチップ用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
59,980 税込65,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
199,800 税込219,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8400種類の商品があります)

1本
119,800 税込131,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6720種類の商品があります)

1本
199,800 税込219,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8400種類の商品があります)

1本
159,800 税込175,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5040種類の商品があります)

1本
199,800 税込219,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5040種類の商品があります)

1本
109,800 税込120,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6144種類の商品があります)

1本
129,800 税込142,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5616種類の商品があります)

1本
99,980 税込109,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5040種類の商品があります)

1本
159,800 税込175,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5040種類の商品があります)

1本
189,800 税込208,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8120種類の商品があります)

1本
199,800 税込219,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8120種類の商品があります)

1本
97,880 税込107,668
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5040種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超硬センタ穴ドリル C-CD-SL
エコ商品
特に硬い材料や量産加工用に適した超硬ロングシャンクの弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
材質超微粒超硬合金(HF) 刃形両刃 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)60
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

関連キーワード