カテゴリ

  • メカニカル部品(43)
    • 振動モーター(1)
    • コンベヤ(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,427)
  • 物流用品(76)
  • 制御機器(71)
  • 日用品(55)
  • バイク部品(47)
  • 自動車補修部品(45)
  • 自動車純正部品(34)
  • FA担当者のオススメ新商品(32)
  • バイク純正部品(24)
  • 作業工具(18)
  • 保管用品(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 機構部品(16)
  • 切削工具(15)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 農業機械(13)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 事務用品(10)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • オフィス家具(7)
  • 測定用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • カー用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 測定関連サービス(4)
  • 家電(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 梱包用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ

「c4-5b」の検索結果

2,047件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準コントローラ C4-5B シンフォニアテクノロジー

    標準コントローラ C4-5B

    シンフォニアテクノロジー(2件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.2電源(V)100/110・200/220(50/60Hz)(共用)出力DC5A(全波・半波)
  • 替刃 ロータリーカッター 刃径45mmタイプ用 モノタロウ

    替刃 ロータリーカッター 刃径45mmタイプ用

    モノタロウ(22件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(10枚)
    当日出荷
    モノタロウRC45の替刃です。
    用途ロータリーカッターの替刃として。適合本体73564715タイプ替刃刃径(Φmm)45刃厚(mm)0.3材質(刃)SKS
  • プラスチック丸棒ハンドル PC型 LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック丸棒ハンドル PC型

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    樹脂製で扉を軽量化できます。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×28材質ポリスチレン種類裏止めハンドルねじ径M4取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ラバーコーン トーグ安全工業

    ラバーコーン

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    3日以内出荷
    コーンベースを使用しなくても倒れる心配がありません。
    種類スタンダードデザインライン入り
  • 圧着工具(絶縁被覆付閉端接続子用) フジ矢

    圧着工具(絶縁被覆付閉端接続子用)

    フジ矢
    9,898税込10,888
    1丁
    当日出荷
    ダイスの圧着面積を小さくすることで、力を一点に集中させ、軽い力で潰し始めることができます。本体金属部の露出を抑えたグリップ形状により、万が一の感電リスクを低減し、安心して作業いただけます。4万回の耐久試験に合格した角バネを採用。1丁を長くご使用いただけます。グリップを長くすることで、外側を握ることで、ラクに圧着ができます。グリップが抜けにくい本体設計。グリップくびれ部の幅を狭くすることで、指が掛かりやすく、握り込みやすい形状です。端子の入れ間違いをしにくいデザインです。
    用途絶縁被覆付閉端接続子の圧着に最適です。材質本体:スチール、グリップ:樹脂寸法(mm)186×73×20ブラック/ゴールド質量(g)235適合端子CE1、CE2、CE5圧着端子絶縁被覆付閉端接続子用:CE1、CE2、CE5
  • ハンマードリル用コアドリル HCタイプ ボディ ユニカ

    ハンマードリル用コアドリル HCタイプ ボディ

    ユニカ
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ビクーニャ4色 0.5 ぺんてる(アストラム)

    ビクーニャ4色 0.5

    ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    黒・赤・青・緑の4色搭載/なめらかインキ採用
    寸法(mm)18×144質量(g)14方式ノック式インク色黒・赤・青・緑先端ボール径(mm)0.5色数4色ボールペン繰り返し・詰め替え対応
  • モバイルバッテリー 10000mAh 小型 軽量 22.5W充電 3ポート(Type-C×2/USB-A) ケーブルストラップ付 エレコム

    モバイルバッテリー 10000mAh 小型 軽量 22.5W充電 3ポート(Type-C×2/USB-A) ケーブルストラップ付

    エレコム
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    ケーブル忘れの心配は無用!ケーブルストラップ付きで、持ち運びに便利なモバイルバッテリーです。大容量の10000mAhで、外出先でも安心して充電できます。厚さ約16mmの手のひらサイズで、ポーチやポケットにもすっきり収まり、手軽に持ち運べます。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使用できます。
    用途USB Type-C(TM)ケーブルストラップ付き10000mAh容量のモバイルバッテリーです。 。厚さ約16mmの手のひらサイズで、ポーチや小さなバッグ、ポケットにもすっきり収まります。ケーブルストラップ付きなので、外出時や出張、旅行でも大活躍。これひとつで、お出かけの際も気軽に持ち運べます。 。最大出力22.5Wだから、スマートフォンを高速充電可能。外出先での急な充電切れの際も安心です。 。※1ポートからの単独出力の場合に限ります。 。※USB Type-C1ポート/USB-A1ポートの出力22.5Wは、HUAWEI機器のみに対応しています。 。USB Type-Cポート×2とUSB-Aポート×1を搭載しています。 。※複数の機器を同時に充電する場合は、1ポート/1ケーブルあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。 。※同時出力時は、2ポートでも3ポートでも、合計最大出力15Wを分配して充電を行います。 。モバイルバッテリーはUSB Type-C充電式です。AC充電器に接続して充電してください。 。※AC充電器は18W以上を推奨します。18W未満のAC充電器で充電した場合や、USB Type-C - USB-Aケーブルで充電した場合、パッケージやHPに記載の時間では満充電にならない場合があります。 。モバイルバッテリーとスマートフォンをまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※本製品はパススルー充電に対応しており、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。低電流モードによりBluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。 。※USB-Aポートのみ対応します。 。接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 。※USB-Aポートのみ対応します。 。USB Power Delivery(PD)規格およびPPS規格に対応。接続機器に応じて電圧や電流を自動調整するため、iPhoneなどのスマートフォンやタブレット等を効率的に充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。 。NINTENDO SWITCH(TM) 2/NINTENDO SWITCH(TM)/NINTENDO SWITCH Lite(TM)対応です。 。※ドックでのご使用に対応していません。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。※実際の使用環境や管理方法によって、寿命や性能の低下速度は変わるため、適切な充電・保管が重要です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。ストラップ型のUSB Type-Cケーブルが付属していて、モバイルバッテリーにぶら下げたまま持ち運べるので、ケーブルを忘れてしまう心配がありません。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。※航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-Cポートにケーブルを挿したままにすると、バッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※USB Type-CケーブルおよびUSB Type-Cポートのいずれからも本製品を充電できますが、同時に入力することはできません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)180使用温度範囲(℃)0~30定格入力電圧(V)5/9対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70.4×16.4×113.8定格入力電流(A)3/2(最大18W)保証期間1年間安全規格【電気用品安全法】○PSE 特定以外の電気用品繰り返し使用500回
  • トルクリミッタ 三共製作所

    トルクリミッタ

    三共製作所
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から58日以内出荷
  • プラ十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラ十字ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
    材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部めねじ(段付)材質(取付部)黄銅
  • 高硬度放熱シリコーン TC-BG 信越化学工業

    高硬度放熱シリコーン TC-BG

    信越化学工業
    19,980税込21,978
    1箱(500枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
    仕様補強層:ガラスクロス白色タイプ高熱伝導温度範囲(℃)-40~180硬さ90難燃性V-0密度(g/cm3)1.5熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)7.3、(ASTME1530)5危険物の類別非危険物
  • 防犯ミラー 固定タイプ 丸型 440Φ 信栄物産

    防犯ミラー 固定タイプ 丸型 440Φ

    信栄物産
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    固定アーム仕様の為、ご希望の角度に設定後、ゆるみなくご使用いただける、安全・防犯確認には最適のミラーです。
    用途工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。仕様壁面・天井用質量(kg)1.1寸法(Φ)440材質(ミラー)アクリル材質(アーム)スチール(ユニクロメッキ)ミラー形状丸型曲面R(mm)800
  • 45x68x12mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ

    45x68x12mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)

    エスコ
    665税込732
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)45厚さ(mm)12外径(Φmm)68適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • ワイヤー リサイクル & フレッシュ (B0) MAZDA(マツダ)

    ワイヤー リサイクル & フレッシュ (B0)

    MAZDA(マツダ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • TOKIO ミーティングチェア ステンレス脚 ブラック TOKIO(藤沢工業)

    TOKIO ミーティングチェア ステンレス脚 ブラック

    TOKIO(藤沢工業)
    29,980税込32,978
    1脚
    6日以内出荷から11日以内出荷
    種類ミーティングチェア
  • ケッククリップ・テーパージョイント用 ブラック 適合スリ部上径45mm 10個入 アズワン

    ケッククリップ・テーパージョイント用 ブラック 適合スリ部上径45mm 10個入

    アズワン
    9,890税込10,879
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    ガラスを傷つけることなくワンタッチでぴったりフィットします サイズごとに色分けされています 錆びたり変形したりしません 融点は170℃(150℃までは安全です) 強酸やハロゲンには使用できません
    仕様●材質:POM(ポリアセタール)●耐熱温度:150℃●適合スリ部上径(Φmm):45●カラー:ブラックアズワン品番68-2015-21
  • Apple Watch耐衝撃カーボンカバー45mm エアージェイ

    Apple Watch耐衝撃カーボンカバー45mm

    エアージェイ
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    耐衝撃の優れたTPUでアップルウォッチをガードするカバーケース。カーボン調のフレームが不意な落下や衝撃からアップルウォッチを守ります。カバーをしたままでっ充電も可能です。
    材質TPU質量(g)5.5シリーズ8/7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×142×35対応機種45mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 置台貯湯型電気湯沸器(丸型)ETCシリーズ 日本イトミック

    置台貯湯型電気湯沸器(丸型)ETCシリーズ

    日本イトミック
    239,800税込263,780
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    開放式の置台電気湯沸器。飲用に対応した置台型。ETCシリーズ
    用途オフィスビルの給湯器はもちろん、開放式ならではの高温沸かし上げにより湯量をたっぷりとれます。電気ポットと違い自動で給水を行うため、作業の手間も省けます。洗い物にはご使用いただけません。
  • イヤーパッド BOSE(ボーズ)

    イヤーパッド

    BOSE(ボーズ)
    4,598税込5,058
    1式
    8日以内出荷
    QuietComfort HeadphonesやQC45のイヤークッションを紛失または破損しても、新しいものと簡単に交換できます。これらのイヤークッションは、より優れた遮音性を実現します。
    付属品イヤークッション x 2、スクリム x 2
  • ハンドルミラーカンソウキット TMAX(59C&4B5) Q5K-YSK-069-K01 YAMAHA(ヤマハ)

    ハンドルミラーカンソウキット TMAX(59C&4B5) Q5K-YSK-069-K01

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,088税込3,397
    1個
    5日以内出荷
  • ブラケツト 4 B5C-2741L-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケツト 4 B5C-2741L-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
  • ステー 4 B5C-2164J-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ステー 4 B5C-2164J-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
  • カバ-,サイド 4 B5C-21741-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,サイド 4 B5C-21741-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
  • インプットケーブル  ブラック BOSE(ボーズ)

    インプットケーブル ブラック

    BOSE(ボーズ)
    1,698税込1,868
    1式
    12日以内出荷
    ボーズヘッドホンとワイヤレス未対応デバイスの接続、またはヘッドホンのバッテリー残量がないときに使うオプション用ケーブル。付属ケーブルを紛失または破損した場合の予備や交換用としてご使用ください。
    付属品Bose 2.5 mm - 3.5 mm オーディオケーブル
  • 高硬度放熱シリコーン(片面粘着剤付き) TC-BG 信越化学工業

    高硬度放熱シリコーン(片面粘着剤付き) TC-BG

    信越化学工業
    59,980税込65,978
    1箱(500枚)ほか
    16日以内出荷
    電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
    温度範囲(℃)-40~180難燃性V-0危険物の類別非危険物
  • カバ-,サイド 5 B4C-2171E-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,サイド 5 B4C-2171E-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
  • 船用電線貫通金物C型 ネオフレックス

    船用電線貫通金物C型

    ネオフレックス
    9,198税込10,118
    1個
    16日以内出荷
    本品はJIS規格F8801に基づき製作されたものです
    タイプ溶接用
  • プロテクター C (R) サイド (B4Y5) MAZDA(マツダ)

    プロテクター C (R) サイド (B4Y5)

    MAZDA(マツダ)
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター C (L) サイド (B4Y5) MAZDA(マツダ)

    プロテクター C (L) サイド (B4Y5)

    MAZDA(マツダ)
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(91件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • ブレーキホースアセンブリ 5 B4C-2584E-02 YAMAHA(ヤマハ)

    ブレーキホースアセンブリ 5 B4C-2584E-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
  • ブレーキホースアセンブリ 5 B4C-2584E-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブレーキホースアセンブリ 5 B4C-2584E-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    4,890税込5,379
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ブレーキホースアセンブリ 5 B4C-2584E-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ブレーキホースアセンブリ 5 B4C-2584E-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(131件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • カップキット ミヤコ自動車

    カップキット

    ミヤコ自動車(303件のレビュー)
    659税込725
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
...
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
"c4-5b" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷