カテゴリ
- 自動車純正部品(269)
- 農業機械(258)
- 制御機器(194)
- バイク部品(112)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(111)
- バイク純正部品(99)
- 切削工具(75)
- メカニカル部品(72)
- 整備工具・収納(57)
- 機構部品(51)
- FA担当者のオススメ新商品(46)
- 油圧機器・油圧ホース(46)
- 配管・水廻り設備部材(41)
- 物流用品(38)
- パソコン/周辺機器(35)
- 空調・照明・電設資材(33)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
- 溶接用品(28)
- 建築金物(28)
- 電気材料(26)
- 自動車補修部品(24)
- 研磨材(21)
- 作業工具(19)
- 医療(18)
- 厨房用品(16)
- 科学研究・開発用品(15)
- オフィス家具(12)
- 測定用品(12)
- トラック用品・パーツ(12)
- トラック純正部品(11)
- 学童・教育用品(10)
- 安全用品(8)
- 塗料(7)
- 家電(7)
- 店舗什器・備品(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 保管用品(5)
- 卓上消耗品(5)
- 安全標識(5)
- 日用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 防犯用品(4)
- 測定関連サービス(4)
- 住設機器(4)
- カー用品(4)
- 縫製用品(4)
- 建材・エクステリア(3)
- 自転車部品(3)
- 事務用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 清掃用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 作業服(2)
- 食品・飲料(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 理美容(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(247)
- MAZDA(マツダ)(144)
- ホンダ(86)
- JTC(70)
- SMC(54)
- CKD(45)
- スバル(44)
- エスコ(39)
- ABRACON(37)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(35)
- ミツビシ(35)
- トヨタ(28)
- IQD(28)
- TAKEGAWA(武川)(26)
- YAMAHA(ヤマハ)(21)
- EIKO(栄工舎)(19)
- 九州電通(19)
- KANA(片山チエン)(17)
- ニッサン(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「c49」の検索結果

排気カバーC49
ノーリツ¥7,598税込¥8,3581個8日以内出荷排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。対応機種GQ-1628AWX-DX、GQ-1628WS、GQ-1628WA
スマートCとって付きポリ袋
日本サニパック(37件のレビュー)¥789税込¥8681個(50枚)当日出荷半透明のとって付きゴミ袋。 しなやかで破れにくい強力新素材使用。 1枚ずつ取り出せ、収納・携帯に便利なコンパクト包装。 便利な取り出し口付き(上部+側面)です。材質HDPE入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(69件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から8日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトC形(スタンダード)
三ツ星ベルト(32件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から10日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
SNコンテナーC#49SF
サンコー(三甲)¥7,798~税込¥8,578~1個ほか当日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)片短辺材質PPタイプスタッキング可/ネスティング可有効内寸(mm)608×358×200外寸(mm)678×428×226内寸(mm)630×380×215機構4辺下部にラベル剥離用リブ有フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])13.73(1400)ネスティング高さ(mm)115適合カード差し9M型(ワンタッチ式)、9S型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュ
VベルトC形 (スタンダード)
バンドー化学(12件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から6日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
ニュー・エフモール コンビ
マサル工業(7件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から8日以内出荷●天井からのケーブル引出しに使用します。●見切り縁用の目安線付きです。●取付けはワンタッチです。用途天井からのケーブル引出しに使用。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
ニュー・エフモール ジョイントカバー
マサル工業(9件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から3日以内出荷●直接接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途●ニューエフモールの直線接続に使用します。形状ジョイントカバー
固形ペンキ
サクラクレパス(17件のレビュー)¥349~税込¥384~1本ほか当日出荷すぐれた耐熱性。150℃の加熱面にも直接筆記が可能。 定着性があり色あせしない。不透明な油性顔料インキなので、濃い色の上でも鮮やかに発色し、耐光性に優れています。 ボタ落ちしない 取り扱いが簡単。 いろいろな材質へ筆記可能。用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き用 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク
VベルトC形 (レッド)
バンドー化学(6件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から34日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
農機用スーパーVベルトW800 SC形
バンドー化学(26件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SC形種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LC形オレンジ
三ツ星ベルト(31件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から14日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。ベルト幅(mm)22ベルト高さ(mm)11電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SC形
バンドー化学(36件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から8日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
SNコンテナー C#49SF オレンジ/イエロー
サンコー(三甲)¥11,930税込¥13,1231個5日以内出荷物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。 4辺下部にラベル剥離用リブあり仕様●材質:PP●外寸(mm):678×428×226●有効内寸(mm):608×358×200●内容量(L):49.1●圧縮荷重:13.73kN(1400kgf)アズワン品番67-7225-54
Vベルト C形 レッド
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
バイメタルカッター
ウイニングボアー(10件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から8日以内出荷薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命です。 14~35mmまでは、六角軸シャンク仕様により充電ドリルドライバーにて使用可能です。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着しているため、切りカスの除去作業が軽減されます。用途被削材:鉄板(3.3mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック。材質刃部:コバルトバイメタル鋼(M42)有効長(mm)25刃厚(mm)0.9
R1234yf用マニホールドゲージ
JTC¥44,980税込¥49,4781個当日出荷2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応付属品ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り仕様PAGオイル専用接続口径(inch)7/16-20UNF表示メーター:R1234yfのみ MPa表示ホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R-1234yfRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ブラック ホールソー HNC
ニコテック(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から4日以内出荷超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。用途ステンレス板、軟鋼ほか刃数不等全長(mm)83ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)4.5有効長(mm)11材質(刃)超硬 G2相当適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
...