カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,052)
  • 自動車純正部品(4,280)
  • 制御機器(2,438)
  • メカニカル部品(2,195)
  • 切削工具(1,500)
  • バイク純正部品(1,251)
  • パソコン/周辺機器(670)
  • バイク部品(615)
  • 農業機械(612)
  • 機構部品(580)
  • 油圧機器・油圧ホース(554)
  • 科学研究・開発用品(428)
  • 測定用品(415)
  • 作業工具(395)
  • 配管・水廻り設備部材(380)
  • 空調・電設資材(328)
  • 物流用品(295)
  • 電気材料(278)
  • 建築金物(223)
  • FA担当者のオススメ新商品(192)
  • 自動車補修部品(164)
  • 保管用品(138)
  • 家電(132)
  • 清掃用品(128)
  • オフィス家具(118)
  • 研磨材(108)
  • ねじ・ボルト・釘(99)
  • 医療(88)
  • 自転車部品(88)
  • 厨房用品(86)
  • 防災用品(83)
  • 照明(82)
  • 船舶用品・漁業資材(82)
  • 建材・エクステリア(79)
  • はんだ関連・静電気対策用品(78)
  • 店舗什器・備品(78)
  • 学童・教育用品(75)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(71)
  • 防犯用品(69)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(67)
  • トラック純正部品(66)
  • 電動工具(64)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(62)
  • 農具(62)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(60)
  • 事務用品(60)
  • 溶接用品(58)
  • テープ(50)
  • 安全用品(47)
  • 作業服(44)
  • 梱包用品(38)
  • バッテリー・電装(38)
  • フォークリフト・産機・建機用品(38)
  • 塗料(37)
  • 介護用品(31)
  • 測定関連サービス(30)
  • カー用品(30)
  • 食品・飲料(29)
  • 縫製用品(27)
  • 空圧工具(27)
  • 卓上消耗品(26)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(25)
  • 測量用品(土木/建設)(25)
  • 塗装・養生・内装用品(25)
  • 鈑金・塗装(25)
  • 自動車用オイル・ケミカル(22)
  • 手袋(22)
  • 日用品(21)
  • 安全標識(21)
  • 安全保護具(21)
  • クリーンルーム用品(20)
  • 洗車・清掃(20)
  • 整備工具・収納(19)
  • トラック輸送・安全用品(19)
  • トラック用品・パーツ(19)
  • 農業・園芸資材(18)
  • 住設機器(17)
  • ヘルスケア(14)
  • エンジン工具(14)
  • スプレー・オイル・グリス(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • 理美容(8)
  • 救急・衛生(8)
  • マスク(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 完成車(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)

「c50」の検索結果

28,757件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブ アウトレット 13881-29C50 スズキチューブ アウトレット 13881-29C50スズキ(14件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ガスケット 13258-29C50 スズキガスケット 13258-29C50スズキ(5件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
ガスケット 13237-29C50 スズキガスケット 13237-29C50スズキ
309税込340
1個
欠品中
Oリング 13278-29C50 スズキOリング 13278-29C50スズキ(2件のレビュー)
129税込142
1個
5日以内出荷
レンズ 36361-12C50 スズキレンズ 36361-12C50スズキ
439税込483
1個
4日以内出荷
フロート 13250-29C50 スズキフロート 13250-29C50スズキ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
CARBU,C50(C50C) ホンダCARBU,C50(C50C)ホンダ
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
CA Series(CA2C50) SMCCA Series(CA2C50)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CARBU,C50(C50J) ホンダCARBU,C50(C50J)ホンダ
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
CD Series(CDA2C50) SMCCD Series(CDA2C50)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ガイド ケーブル 13569-29C50 スズキガイド ケーブル 13569-29C50スズキ(1件のレビュー)
180税込198
1個
4日以内出荷
ピン フロート 13254-29C50 スズキピン フロート 13254-29C50スズキ
116税込128
1個
4日以内出荷
CARBU,C50M(C50MB) ホンダCARBU,C50M(C50MB)ホンダ
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
ヘッドGK C50 KITACOヘッドGK C50KITACO
819税込901
1個
翌々日出荷
ガイド,リヤブレーキ 61196-27C50 スズキガイド,リヤブレーキ 61196-27C50スズキ
199税込219
1個
4日以内出荷
ファインロックシリンダ CDLA2C50 SMCファインロックシリンダ CDLA2C50SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)50
(B0C50)マフラー アッセンブリー リ ニッサン(B0C50)マフラー アッセンブリー リニッサン
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
スクリユ タペツトアジヤスチング 12842-17C50 スズキスクリユ タペツトアジヤスチング 12842-17C50スズキ
309税込340
1個
4日以内出荷
テールレンズ カブ C50CDI  純正タイプ MAD MAX(マッドマックス)テールレンズ カブ C50CDI 純正タイプMAD MAX(マッドマックス)(22件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
用途スーパーカブ50(丸型ヘッドライトタイプ)用レッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×55×95
フィルタ ドレーン 13788-29C50 スズキフィルタ ドレーン 13788-29C50スズキ
106税込117
1個
4日以内出荷
カラー クリーナケース 13812-29C50 スズキカラー クリーナケース 13812-29C50スズキ
106税込117
1個
4日以内出荷
スーパーカブC50用サイドカバー NTBスーパーカブC50用サイドカバーNTB(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
取り付けの際に穴が合わないや引っかかってしまう等の問題を解決します。ポリプロピレン製で耐熱性・耐薬品性が高く、衝撃にも強いです。 カラーは異なりますがC70及びC90にも装着は可能です。
メーカーホンダ材質ポリプロピレン主な適合車種スーパーカブC50(カスタム車は除きます)
Semi-Fシリーズ NK160C50~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK160C50~KANA(片山チエン)
247,660税込272,426
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状C形歯数50軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)29.4種類スプロケット列数1チェーンNo.160
デジタルシネマカメラ EOS C50 Canonデジタルシネマカメラ EOS C50Canon
579,800税込637,780
1台
6日以内出荷
7Kフルサイズセンサー搭載、オープンゲート記録や縦クロップ同時記録など自由度の高い撮影が可能なデジタルシネマカメラ。CINEMA EOS SYSTEMの豊かな階調と自然なスキントーンは継承しつつ、機動性に優れたコンパクトボディーと着脱可能なハンドルユニットによって、ショートフィルムやドキュメンタリー制作、ウェディングやプロモーションムービーなど、さまざまな映像制作ニーズに応えます。【オープンゲート記録・縦クロップ同時記録など多彩な記録機能】7KフルサイズCMOSセンサーを搭載し、通常のアスペクト比より広い画角で記録が可能なオープンゲート記録に対応。記録可能な画角が異なる4つのセンサーモードと、「Cinema RAW Light」や「XF-HEVC S」などの記録フォーマットを組み合わせることで、撮影シーンや要件に応じた最適な記録設定が可能です。また、全画角の映像(17:9や16:9)と、縦または正方形の画角にクロップした映像の同時記録にも対応し、ウェブやSNS用の動画も効率的に撮影できます。【プロフェッショナルが求める映像表現を可能にする撮影性能】最大7K60P内部RAW記録やオーバーサンプリングによる高画質な4K動画記録に加え、フルサイズ時最大15+ストップのダイナミックレンジと2段階のBase ISO(基準感度)により、低輝度部から高輝度部までノイズを抑えた撮影を実現。また、放熱ファンの搭載によって熱による影響を低減し、安定した連続撮影が可能です。さらに、「デュアルピクセル CMOS AF II」による、追従性に優れた高速・高精度、かつ自然で滑らかなAFや高性能な被写体検出のほか、動画電子手ブレ補正機能などによりプロフェッショナルな映像制作をサポートします。【映像制作で求められる機動性・操作性・拡張性のあるカメラデザイン】フラットで直線的なデザインのカメラボディーと同梱のハンドルユニットでさまざまな撮影スタイルに適応。また、カメラグリップとハンドルユニットにズームレバーとRECボタンを配置し、手元での安定した操作や素早いズーム操作が可能です。さらに、マルチカメラ撮影には欠かせないタイムコード入出力端子や、高品質な音声収録が可能なXLR端子などのインターフェースを搭載。機動力が求められる撮影現場から本格的な制作現場まで幅広い映像制作に対応します。【可能性を広げる豊富な機能】縦撮り撮影に最適なUIやマルチカメラ撮影に最適なアプリケーションなど多彩なカメラコントロールに対応。バーチャルプロダクションやVR制作、ビデオ通話やライブ配信、クラウド転送、リモート接続など多数のアプリケーションやプラグインが使用でき、可能性を大きく広げます。【充実の静止画機能】動画撮影ニーズだけでなく、静止画撮影ニーズにも高いレベルで応えます。ふたつの撮影ニーズを1台で叶えることで、2台のカメラを持ち運ぶ手間が省けるだけでなく、編集プロセスがスムーズになるなど、シームレスなワークフローを実現します。
付属品ハンドルユニット、マイクホルダー、バッテリーパックLP-E6P、バッテリーチャージャーLC-E6、ショルダーストラップSS-1200電源バッテリーパック LP-E6P本体質量(g)670センサー35mmフルサイズ CMOSセンサー有効画素数3240外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×88×95インターフェース【本体】HDMI(Type-A)、USB Type-C、SuperSpeed USB(USB3.2 Gen1)相当、Super Speed Plus USB(USB3.2 Gen2)相当、UVC(USB Video Class)・UAC(USB Audio Class)対応、Φ3.5mm ステレオミニジャック、DIN1.0/2.3 ジャック端子【ハンドル】XLR×2(AES/EBU非対応)記録ファイル形式【動画】Cinema RAW Light、XF-AVC、XF-HEVC S、XF-AVC S【静止画】キャプチャJPEG液晶モニター3.0型 LCD 162万ドット、タッチパネルISO感度設定160-25600(拡張時 100-102400)ISO規格800/6400/自動切り換え(Canon Log 2、Canon Log 3、RAW記録時)記録メディアCFexpressカード、SDカードレンズマウントRFマウント
CARBU,C50 ホンダCARBU,C50ホンダ
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
ディスク,フロントブレーキ 59221-29C50-000 スズキディスク,フロントブレーキ 59221-29C50-000スズキ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
ウインカーステー C50カスタム  純正タイプ MAD MAX(マッドマックス)ウインカーステー C50カスタム 純正タイプMAD MAX(マッドマックス)(13件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
用途C50カスタム用
排気カバーC50 ノーリツ排気カバーC50ノーリツ
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。
対応機種GQ-1627AWX-DX、GQ-1626AWX-DX、GQ-1637WX、GQ-1039W-1関連資料(0.03MB)
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2C50~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2C50~)SMC(1件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
スーパーカブC50用フォークカバー NTBスーパーカブC50用フォークカバーNTB(6件のレビュー)
649税込714
1個
3日以内出荷
取り付けの際に穴が合わないや引っかかってしまう等の問題を解決します。ポリプロピレン製で耐熱性・耐薬品性が高く、衝撃にも強いです。 カラーは異なりますがC70及びC90にも装着は可能です。
メーカーホンダ材質ポリプロピレン主な適合車種スーパーカブC50(カスタム車は除きます)
Semi-Fシリーズ NK120-2C50~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120-2C50~KANA(片山チエン)
269,710税込296,681
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状C形歯数50軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)22.7種類スプロケット列数2チェーンNo.120-2
ボルト(ウチ6カクテーパボルト) 59145-05C50 スズキボルト(ウチ6カクテーパボルト) 59145-05C50スズキ(2件のレビュー)
729税込802
1個
4日以内出荷
インパクトリングC50-90 シマツールインパクトリングC50-90シマツール
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
FT33はベアリング組込み時の軸受損傷を最小限にし、内径10~50mmの軸受を迅速、正確かつ安全に組み込むことができます。 インパクトスリーブとインパクトリングの適正な組み合わせによりベアリングの内外輪が均等に押し込まれ、取付け時の衝撃が軸受に悪影響を及ぼさない様に設計されています。ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。オイルシールの取り付けにも使用可能。使用方法FT33は3種類のインパクトスリーブ(A,B,C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング 、ナイロン製ハンマーで構成されております。下記の選定表から、対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。
セット内容樹脂製インパクトリング(内径10-50mm)33種類、アルミ製インパクトスリーブ3種類、ショックレスハンマー1本
液晶保護フィルム キヤノン EOS C50用 Kenko(ケンコートキナー)液晶保護フィルム キヤノン EOS C50用Kenko(ケンコートキナー)
799税込879
1個
6日以内出荷
伸縮性・弾力性に優れた厚手の特殊なシリコン層が、貼る時の気泡を入りにくくし、さらに残った気泡が時間の経過とともに分散され見えなくなります。※気泡のサイズによっては気泡が消えない場合があります。真空蒸着技術による特殊なAR(アンチリフレクション)加工が光の映り込みを軽減し、高い視認性を実現します。全光線透過率95.5%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。クラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。
寸法(幅W×高さH)(mm)71.0×53.0
(#71509011)71-L用リングC50-90 KUKKO(クッコ)(#71509011)71-L用リングC50-90KUKKO(クッコ)
10,980税込12,078
1本
翌日出荷
ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
リング寸法C50-90質量(kg)0.09
(#71501111)71-L用リングC50-110 KUKKO(クッコ)(#71501111)71-L用リングC50-110KUKKO(クッコ)
10,980税込12,078
1本
翌日出荷
ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
リング寸法C50-110質量(kg)0.16
(#71508011)71-L用リングC50-80 KUKKO(クッコ)(#71508011)71-L用リングC50-80KUKKO(クッコ)
10,980税込12,078
1本
翌日出荷
ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
リング寸法C50-80質量(kg)0.06
マジックカットe-ミスト用 チューブ噴射管 FN-C50 (0.5m) 扶桑精機マジックカットe-ミスト用 チューブ噴射管 FN-C50 (0.5m)扶桑精機
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ウレタンチューブで柔らかいです。 移動する装置にも固定可能です。 先端を固定して使用します。
用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様マジックカット用交換部品トラスコ品番810-5164材質噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ質量(g)400適合流体液体
インパクトリングC50-110 シマツールインパクトリングC50-110シマツール
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
FT33はベアリング組込み時の軸受損傷を最小限にし、内径10~50mmの軸受を迅速、正確かつ安全に組み込むことができます。 インパクトスリーブとインパクトリングの適正な組み合わせによりベアリングの内外輪が均等に押し込まれ、取付け時の衝撃が軸受に悪影響を及ぼさない様に設計されています。ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。オイルシールの取り付けにも使用可能。使用方法FT33は3種類のインパクトスリーブ(A,B,C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング 、ナイロン製ハンマーで構成されております。下記の選定表から、対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。
セット内容樹脂製インパクトリング(内径10-50mm)33種類、アルミ製インパクトスリーブ3種類、ショックレスハンマー1本
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDA2C50 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDA2C50SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
...