カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • バイク部品(9)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c5028」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクリュウグロメット VOSTONE(ボストン)スクリュウグロメットVOSTONE(ボストン)(11件のレビュー)
239税込263
1袋(2個)
当日出荷から6日以内出荷
マーキングフィルム ダイナカルDCシリーズ トーヨーケムマーキングフィルム ダイナカルDCシリーズトーヨーケム
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
豊富なカラーバリエーションと高い耐久性をマッチング。優れたデザイン加工性も兼ね備える屋外用マーキングフィルムです。 顔料・樹脂・粘着剤と全ての原料をメーカー設計・一貫生産を特徴としたトーヨーケムのマーキングフィルムのスタンダードです。 街の看板や展示会装飾、ガラス面の装飾など、さまざまな表示物の形成を可能にします。 色々な所に貼る事ができるので、カーマーキングとして使用することで車のドレスアップや、ショップのPRの効果も期待できます。
用途看板、標識、表示物、ガラス装飾、カーマーキング、カーラッピング材質塩化ビニル寸法(幅Wmm×長さLm)1020×10引張強度(MPa)22.6粘着力(N/25mm)17.4/19.7(初期/経時)引張伸度(%)160認定番号NM-2903、NM-3082、NM-2546(国土交通省/防火)特性耐湿熱性、耐水性、耐化学薬品性フィルム厚さ(μm)80(フィルム+粘着剤)寸法変化率(%)0.1
スクリューグロメット BC5028 VOSTONE(ボストン)スクリューグロメット BC5028VOSTONE(ボストン)
499税込549
1袋(10個)
翌々日出荷
純正部品と同形状・同色です。
用途事故修理、内装補修、鈑金補修、オーディオ・ナビ交換、架装、配線やパーツ取付の為の内張り・パネル外し時等の破損やリペアにご使用下さい。主な適合純正品番SZ950-39095メーカーヒノ(トラック)
グリップフィクスチャー HAKKO(白光)グリップフィクスチャーHAKKO(白光)
86,980税込95,678
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
適合品番HAKKO FR-702、HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811
S50Cスタープレート 大同DMソリューションS50Cスタープレート大同DMソリューション(7件のレビュー)
16,980税込18,678
1枚
翌日出荷
冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用タイププレート
超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)超硬ミクロンリーマEIKO(栄工舎)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
電子ラッチ(電池式)用カム SC‐C NBK(鍋屋バイテック会社)電子ラッチ(電池式)用カム SC‐CNBK(鍋屋バイテック会社)
389税込428
1個
5日以内出荷
電子ラッチ(SC-10)(SC-50)用のカムです。 T1寸法(ドアとフレームを合わせた厚さ)に合わせて適切なサイズを選択してください。
材質(本体)スチール/亜鉛メッキ・三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
首振り伸縮ラチェット JTC首振り伸縮ラチェットJTC
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
ムービー
首振り10段階ギア数72
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-ZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C50-ZSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
METER ASSY.,COMB   37100KC5028 ホンダMETER ASSY.,COMB 37100KC5028ホンダ
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
雨戸戸車 新日軽(LIXIL)雨戸戸車新日軽(LIXIL)
8,998税込9,898
1箱(2個)
8日以内出荷
CD Series(CDA2C50) SMCCD Series(CDA2C50)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C50-280 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C50-280SMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)280配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
3M対応CCTVレンズ Kenko(ケンコートキナー)3M対応CCTVレンズKenko(ケンコートキナー)
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
2/3型 3メガピクセル Full HD(1080p)の撮像デバイスに対応した高性能レンズ。 ピクセルピッチ4~5μmの撮像デバイス(Sony ICX674CCD(2/3” 2.8MP 4.54um)、CMOSIS CMV2000(2/3” 2.0MP 5.5um)、Sony ICX274CCD(1/1.8” 2.0MP 4.4um)、他)に最適化した光学設計により、画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を提供します。 撮影画像の周辺部分で像が歪んでしまう原因であるディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。 各機種ともに最大外径を29.5mmに抑え、29mmキュービックサイズのカメラ筺体へ搭載しても違和感のない小型・軽量設計を実現。フィルタ径もM27 P=0.5mmと共通化されています。 フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。SUS材にすることでネジのカジリや折れを低減しています。 半導体電子部品、チップマウンタ、AOI(光学式自動外観検査装置)、飲料容器外観検査、 医薬品錠剤検査などの高精度なパターン認識、欠陥検出、アライメントなどに最適です。 交通監視システムにおける流量監視、ナンバー読取り用の高精細レンズとして最適です。
仕様(アイリス)マニュアル、ロックレバー付き、(フォーカス)マニュアル、ロックレバー付き備考3Mega Pixel対応画像サイズ2/3インチ(フォーマット)作動温度(℃)-20~55
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C50-ZSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC50) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC50)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C50-2~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C50-2~)SMC
169,800税込186,780
1個
8日以内出荷から19日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C50-280L SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C50-280LSMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)280配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMCMY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形SMC
299,800税込329,780
1個
15日以内出荷から19日以内出荷
積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能
形式カムフォロアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)一般用基本スイッチ Z 基準形omron(オムロン)(105件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
両角キー セイキ製作所両角キーセイキ製作所(4件のレビュー)
252税込277特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
形状両角キー材質S50C公差h9
小形重装備リミットスイッチ用レバー D4A omron(オムロン)小形重装備リミットスイッチ用レバー D4Aomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から62日以内出荷
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST'sPROST's ウレタン純正色 2液型スプレーPROST's
3,398税込3,738
1箱(300mL)
5日以内出荷
★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ハンドワーカーC型クリーパー用ホルダー 東京オートマックハンドワーカーC型クリーパー用ホルダー東京オートマック
3,998税込4,398
1組
当日出荷
クリーパーHCT-30C型に平厚刃やSK刃を取り付ける為のホルダーになります。
用途剥離刃物、F3528/F5028/SK-40MMをクリーパー HCT-30C型で使用する為に必要な部品です。適合(刃厚)2mm以下トラスコ品番391-9323質量(g)77
スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用) 椿本チエインスナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用)椿本チエイン
1,498税込1,648
1個
当日出荷から52日以内出荷
プラロックチェーンより大きな許容張力。搬送距離の長いレイアウトほか、多様な用途に使用できます。
種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式スナップカバーチェーン
マルチボアツーリングシステム マスターシャンク NTツールマルチボアツーリングシステム マスターシャンクNTツール
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
マルチボアシステムのベースシャンク。
リペアパーツ JTCリペアパーツJTC
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
JTC5022・JTC5022B・JTC5025・JTC5028用
カウリング,UPP,C  55028-0699 Kawasakiカウリング,UPP,C 55028-0699Kawasaki
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:55028-0699
カウリング,UPP,C  55028-0681-51A Kawasakiカウリング,UPP,C 55028-0681-51AKawasaki
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:55028-0681-51A
カウリング,UPP,C  55028-0756-777 Kawasakiカウリング,UPP,C 55028-0756-777Kawasaki
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:55028-0756-777
カウリング,UPP,C  55028-0681-60R Kawasakiカウリング,UPP,C 55028-0681-60RKawasaki
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:55028-0681-60R
カウリング,UPP,C  55028-0713-660 Kawasakiカウリング,UPP,C 55028-0713-660Kawasaki
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:55028-0713-660
カウリング,UPP,C  55028-0713-51A Kawasakiカウリング,UPP,C 55028-0713-51AKawasaki
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:55028-0713-51A
カウリング,UPP,C  55028-0359-660 Kawasakiカウリング,UPP,C 55028-0359-660Kawasaki
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:55028-0359-660
カウリング,UPP,C 55028-0690-17L Kawasakiカウリング,UPP,C 55028-0690-17LKawasaki
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:55028-0690-17L
カウリング,UPP,C  55028-0359-32N Kawasakiカウリング,UPP,C 55028-0359-32NKawasaki
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:55028-0359-32N