15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
1個
589 税込648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

サイズ107mm/16PT 差込角(mm)12.7 適合エンジン型式日野 A09C・A05C RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番23313-EV010(4t/A05C)、23313-EV020(大型/A09C)
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。SONY(ソニー)機種に対応しております。DLC-HEM10/DLC-HEM15/DLC-HEM20/DLC-HEM30の互換品としてご使用ください。※SONYの純正品ではございません。★ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]。HDR-CX7。HDR-CX12。HDR-CX120。HDR-CX170。HDR-CX180。HDR-CX270V。HDR-CX370V。HDR-CX500V。HDR-CX520V。HDR-CX550V。HDR-CX560V。HDR-CX590V。HDR-CX700V。HDR-CX720V。HDR-PJ20。HDR-PJ40V。HDR-PJ210。HDR-PJ590V。HDR-PJ760V。HDR-SR7。HDR-SR8。HDR-SR11。HDR-SR12。HDR-TG1。HDR-UX20。HDR-XR100。HDR-XR150。HDR-XR350V。HDR-XR500V。HDR-XR520V。HDR-XR550V。★デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]。NEX-3A・NEX-3D・NEX-3K。NEX-5A・NEX-5D・NEX-5K。NEX-5N・NEX-5ND・NEX-5NK。NEX-5NY・NEX-5R・NEX-5T。NEX-6・NEX-7。NEX-C3D・NEX-C3K・NEX-F3。★レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー。NEX-VG10・NEX-VG20。NEX-VG20H・NEX-VG30。NEX-VG30H・NEX-VG900。★ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”。HDR-TD10・HDR-TD20V。★デジタル録画双眼鏡。DEV-3。★スタイリッシュコンパクトモデル。DSC-HX7V・DSC-HX9V・DSC-HX10V。DSC-HX30V・DSC-HX100V・DSC-HX200V。DSC-TX10・DSC-TX20・DSC-TX100V。DSC-WX5・DSC-WX7・DSC-WX10。DSC-WX30・DSC-WX50・DSC-WX70。DSC-WX100・DSC-WX170。★デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]。DSLR-A230・DSLR-A230L・DSLR-A230Y。DSLR-A330・DSLR-A330L・DSLR-A330Y。DSLR-A380・DSLR-A380L・DSLR-A380Y。DSLR-A550・DSLR-A550H・DSLR-A550L。DSLR-A700・DSLR-A700P・DSLR-A900。SLT-A33・SLT-A33L・SLT-A33Y。SLT-A37・SLT-A37K・SLT-A37Y。SLT-A55V・SLT-A55VL・SLT-A55VY。SLT-A57。α65・α77・α99。★”Bloggie”(ブロギー)。MHS-CM5。MHS-FS3。MHS-TS20K。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラック ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピン プラグ金メッキ ケーブル種類スタンダード ケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル 変換タイプオス-オス
1本
989 税込1,088
4日以内出荷


適合メーカーISUZU、NISSAN 主な適合純正品番30100-S9420・30100-05T19・1-97083-723・30100-05T02・30100-VB204・30100-05T00・1-97083-723-0・30100-C8060・30100-05T20・C0100-0T302・30100-C8001・30100-S9419・30100-WJ108・30100-41T60・30100-0T000・30100-41J61・30100-05T09・30100-VB218・30100-05T03・30100-41T61・30100-41J62・3
1個
8,598 税込9,458
欠品中

バルブ付エアシリンダ CDVM3L SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


標準1DINオーディオ付車に2DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。
適合車種308[H20/6~H26/11](T75F01,T75F02,T75F02S,T75FT,T75FW,T75FX,T75FY,T7C5F02,T7C5FT,T7W5F02,T7W5FT)、308CC[H21/6~H26/11](T75F01,T75F02,T75F02S,T75FT,T75FW,T75FX,T75FY,T7C5F02,T7C5FT,T7W5F02,T7W5FT)、308SW[H20/9~H26/11](T75F01,T75F02,T75F02S,T75FT,T75FW,T75FX,T75FY,T7C5F02,T7C5FT,T7W5F02,T7W5FT) 構成部品パネル(シルバー)、ブラケット、リアブラケット、コネクター(16P)、イルミネーション電源用コード(橙/白)、アンテナ変換アダプター、その他 適合メーカープジョー
1個
27,300 税込30,030
9日以内出荷


標準1DINオーディオ付車に2DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。
適合車種308[H20/6~H26/11](T75F01,T75F02,T75F02S,T75FT,T75FW,T75FX,T75FY,T7C5F02,T7C5FT,T7W5F02,T7W5FT)、308CC[H21/6~H26/11](T75F01,T75F02,T75F02S,T75FT,T75FW,T75FX,T75FY,T7C5F02,T7C5FT,T7W5F02,T7W5FT)、308SW[H20/9~H26/11](T75F01,T75F02,T75F02S,T75FT,T75FW,T75FX,T75FY,T7C5F02,T7C5FT,T7W5F02,T7W5FT)、RCZ[H22/7~H28/12](T7R5F02,T7R5F03,T7R5F08) 構成部品パネル(ブラック)、ブラケット、リアブラケット、コネクター(16P)、イルミネーション電源用コード(橙/白)、アンテナ変換アダプター、その他 適合メーカープジョー
1個
24,375 税込26,813
9日以内出荷

標準1DINオーディオ付車に2DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。
適合車種308[H20/6~H26/11](T75F01,T75F02,T75F02S,T75FT,T75FW,T75FX,T75FY,T7C5F02,T7C5FT,T7W5F02,T7W5FT)、308CC[H21/6~H26/11](T75F01,T75F02,T75F02S,T75FT,T75FW,T75FX,T75FY,T7C5F02,T7C5FT,T7W5F02,T7W5FT)、308SW[H20/9~H26/11](T75F01,T75F02,T75F02S,T75FT,T75FW,T75FX,T75FY,T7C5F02,T7C5FT,T7W5F02,T7W5FT)、RCZ[H22/7~H28/12](T7R5F02,T7R5F03,T7R5F08) 構成部品パネル(メタリックブラック)、ブラケット、リアブラケット、コネクター(16P)、イルミネーション電源用コード(橙/白)、アンテナ変換アダプター、その他 適合メーカープジョー
1個
27,300 税込30,030
9日以内出荷


BIGM(丸山製作所)コンロッド S45C
規格M6 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(0.95MB) 図解NoMS5301D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.4、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 コンロツド S45C_No.3、MS028M-A ポンプ、調圧弁部品 コンロツド S45C_No.3、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 コンロツド S45C_No.4、MS029M ポンプ、調圧弁部品 コンロツド S45C_No.3、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 コンロツド S45C_No.3、GS35MR ポンプ・モータ部品 コンロツド S45C_No.3、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 コンロツド S45C_No.3、MS920W-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.5、GS20M ポンプ クランクケース部品 コンロツド S45C_No.4、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 コンロツド S45C_No.4、MS5300D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.4、MS5310D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.4、GKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.6、MS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 コンロツド S45C_No.4、GS35M ポンプ・調圧弁部品 コンロツド S45C_No.3、MS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.6
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷