カテゴリ
- 自動車純正部品(327)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(300)
- メカニカル部品(110)
- 制御機器(67)
- 切削工具(65)
- パソコン/周辺機器(38)
- 自動車補修部品(34)
- 農業機械(29)
- 測定用品(25)
- 医療(25)
- 機構部品(21)
- バイク部品(20)
- 梱包用品(19)
- 清掃用品(18)
- 建築金物(15)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 物流用品(11)
- 電気材料(11)
- 科学研究・開発用品(11)
- 介護用品(11)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 作業工具(10)
- 保管用品(9)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 安全用品(9)
- バイク純正部品(8)
- バッテリー・電装(8)
- 安全保護具(8)
- 日用品(7)
- 住設機器(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 厨房用品(5)
- 家電(5)
- 電動工具(5)
- 接着剤・補修材(4)
- オフィス家具(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 自転車部品(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 防犯用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 整備工具・収納(3)
- 研磨材(3)
- 食品・飲料(3)
- 学童・教育用品(3)
- クリーンルーム用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- カー用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(286)
- トヨタ(140)
- MAZDA(マツダ)(132)
- マキシンコー(63)
- ダイハツ(33)
- エスコ(31)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- サンドビック(20)
- スバル(20)
- ケルヒャー(17)
- IKO(日本トムソン)(16)
- JFEアドバンテック(15)
- サカセ化学工業(14)
- イスカル(13)
- 富士インパルス(13)
- omron(オムロン)(10)
- ノーブランド(10)
- New-Era(ニューエラー)(10)
- StarTech.com(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「c60b」の検索結果

絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ
ユーボン(10件のレビュー)¥65税込¥721個当日出荷から11日以内出荷TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです材質塩化ビニール定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60 (一般用)
マドコンC-60B
サンコー(三甲)¥4,198~税込¥4,618~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷オールプラスチック製仕様(カード差し取付面)4辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B種別C-60B材質PPタイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ容量(L)59.3有効内寸(mm)493×335×359外寸(mm)530×366×389内寸(mm)494×336×359機構両短辺上枠両端部及びフタ噛み合わせ部にラベル剥離用線シボ面有 サンファスナー1型、3型、及びインシュロックの取付けが可能底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])12.5(1274)適合カード差し21型(ワンタッチ式)折りたたみ時高さ(mm)95フタの有無あり嵌合商品オリコン P31B外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×389
替刃 ロータリーカッター 刃径60mmタイプ用
(10件のレビュー)¥419税込¥4611枚当日出荷モノタロウRC60の替刃です。用途ロータリーカッターの替刃として。刃径(Φmm)60刃厚(mm)0.35材質(刃)SKS
シャッター付きサービスボード
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷細かな間隔の有孔ボードと充実したフックで工具の配置を自由にレイアウトできます。トラスコ品番829-2441セット内容鍵×2、L形フック(ショート)×10、L形フック×40、角形フック×8、輪形フック×6、ドライバーフック×10、壁掛用フック×2、壁掛用フック取付けボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4
6mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印
浦谷商事(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から9日以内出荷耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。 16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字・文字が、一度に刻印できます。 文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。 同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。 ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。仕様いちどに刻印できる数: 大ホルダー:6ケタ 小ホルダー:3ケタ寸法(mm)6質量(g)7.5呼称6.0文字高(mm)6.0文字寸法(mm)4.0文字間隔5.0
スポンジ研磨材
ST-TOOLS(15件のレビュー)¥369税込¥4061パック(2枚)当日出荷から8日以内出荷多彩な形状に馴染む柔軟性 クッション性による均一な仕上がり 切れ味抜群の砥材を採用 脱粒しにくく、高い耐久性 乾式、湿式両用 エッジを損なわない表面研磨が可能用途木工、鉄鋼、塗装前研磨、さび落とし、クリーニングなど仕様乾式、湿式に対応材質酸化アルミナ・シリコンカーバイド(研磨材)、ポリウレタン(スポンジ)厚さ(mm)5寸法(mm)115×140適合材陶器、木工、金属、FRP、プラスチック
ハイス精密組合せ刻印 Bセット
浦谷商事(2件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781セット当日出荷ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。文字の組みかえはワンタッチ。従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。同一のホルダーで、1.5mm~6.0mmまでの文字が打刻できます。ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。種別英数字刻印セット文字英字、数字組内容0~9 (10本)A~Z (26本)
熱収縮チューブ 黒
JAPPY¥469税込¥5161パック(20本)当日出荷電子機器・家電・自動車で使用されるケーブルの接続部や端末の保護・絶縁に使用されます。 従来のテープ巻に比べ、きれいに仕上がります。 ヒートガンを使用することで簡単に施工できます。材質架橋ポリオレフィン長さ(mm)250色ブラック特性絶縁
充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) ハイクラス
GSユアサ(2件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷優れたエンジン始動性能とサンデードライバーにも安心の大容量。電解液にLi(リチウム)を配合することで鉛のイオン化を促進。クイックチャージ性能を向上させています。負極の活物質に新添加剤を加えて鉛の結晶化を抑制し、耐サルフェーション性能を向上。 さらに、負極処方を見直し、クイックチャージ性能も向上させています。熱による電池の劣化を抑制するために耐熱性に優れたグリッドを採用しています。正極の活物質量を増やし、容量を向上させています。(ハイクラス)
グレー TPEリップミゾカタコウキャ
大阪魂¥834税込¥9171個翌々日出荷本体材質:エラストマー(TPE) 温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 使用目的: リップ溝形鋼、C型チャンネルを当製品でカバーし、「塗装のマスキング」「外観の為の装飾」「ケガ防止の保護カバー」「防水・防錆」など様々な用途でご使用いただけます。 カラー:ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
ノンハロゲンUL熱収縮チューブ 黒
デンカエレクトロン(2件のレビュー)¥749税込¥8241袋(10m×1本)当日出荷から5日以内出荷臭素や塩素系などの有害物質を一切含まない熱収縮チューブです UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプ 熱収縮チューブのため、任意の刻印が可能です。マーキング用・絶縁保護用として最適な熱収縮チューブです。(白印字)用途ハーネス関係や、鉄道事業関係に材質ノンハロゲンポリオレフィン色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-55~105規格UL224 VW-1 125℃ 600V(FileNo:E314714)・鉄道車両用材燃焼試験 合格相当品・CSA特性絶縁最低完全収縮温度(℃)100(収縮開始温度70)
シロ TPEリップミゾカタコウキャ
大阪魂¥834税込¥9171個翌々日出荷本体材質:エラストマー(TPE) 温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 使用目的: リップ溝形鋼、C型チャンネルを当製品でカバーし、「塗装のマスキング」「外観の為の装飾」「ケガ防止の保護カバー」「防水・防錆」など様々な用途でご使用いただけます。 カラー:ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
クロ TPEリップミゾカタコウキャ
大阪魂¥834税込¥9171個翌々日出荷本体材質:エラストマー(TPE) 温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 使用目的: リップ溝形鋼、C型チャンネルを当製品でカバーし、「塗装のマスキング」「外観の為の装飾」「ケガ防止の保護カバー」「防水・防錆」など様々な用途でご使用いただけます。 カラー:ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
冒険王【オーバーグラス・眼鏡・帽子対応タイプ】 跳上式サンカバー VR
視泉堂¥6,798税込¥7,4781個翌々日出荷「シャープなシルエットデザインに生まれ変わった跳ね上げグラス」 レンズ跳上機能はそのままに、よりシャープなシルエットデザインに生まれ変わりました。スマートレンズ・スマートテンプル・通気性のよいエアダクト付きフレーム仕様モデルです。用途<使用例>メガネの上から、そのままかぶせるだけで偏光グラスになります。→状況によって偏光レンズを跳上げる事により、明るい視界が確保可能です。仕様レンズ跳上式、偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カットフレームマットブラック内寸(幅W×高さH)(mm)145×45
クリップライト
東京メタル¥2,298税込¥2,5281台当日出荷質量(kg)0.3高さ(mm)140スイッチ中間スイッチ口金E26コード長さ(m)2仕上黒塗装仕上げ芯数2挟み幅(クリップ)30mmセード寸法(mm)Φ50適合電球EFD15BLBE26ブラックライト用(球別売)
PC型コンテナ
DIC(旧:大日本インキ化学工業)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷1100角のパレットサイズに合わせたコンテナシリーズです。材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目
バッテリーターミナルカバー 黒 DVCシリーズ
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥13,980税込¥15,3781袋(50個)当日出荷から14日以内出荷自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
キーボックス
ACE(エース)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷キーハンガーは脱着可能です。 扉はマグネットでピッタリ閉じます。 シリンダー錠の鍵は2本付いています。材質スチール色ブラック間口(mm)350仕上アクリル焼付塗装
サンクレットオリコン60B-C
サンコー(三甲)¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)491×335×362外寸(mm)530×366×397内寸(mm)494×336×362底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])5.23(534)嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
導電シリコーンシート EC-BM
信越化学工業¥47,980税込¥52,7781箱(20枚)当日出荷から16日以内出荷用途一般用仕様成形方法:シート成形品・モールド成形品・押出し成形品寸法(mm)300×300比重1.2(23℃)伸び(%)(切断時)170難燃性UL94:V-0引張強度(MPa)7硬さ(デュロメータA)70外観黒色熱伝導率(W/mk)0.63圧縮永久歪(%)24(15℃×22h)反撥弾性(%)50危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)15体積抵抗率(Ω・m)0.025
スライドラッチ AK-60型用 木口カバー
LAMP(スガツネ工業)¥129税込¥1421個3日以内出荷地震などの揺れにより収納キャビネットなどの扉が不意に開くのを防止する安全金具です。扉裏面に取り付け、つまみ・ハンドルが不要なため、扉の意匠を損ないません。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かり、レバーを指で押しながら開きます。取り付けは天板側、地板側のいずれも可能です。手掛け部の仕上げが不要になる、扉の木口に取り付けるカバーも別売でご用意しています。付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15、3.5×20、4.0×15(ステンレス鋼)仕様推奨扉サイズ高さ700 mm以下×幅500 mm以下標準天板厚または、地板厚:25 mm(20 mm、15 mmの場合はスペーサーを使用)※天板厚が25 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15天板厚が20 mm、15 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20質量(g)28
グリーンスター
高速電機(富士製砥)¥6,498~税込¥7,148~1箱(25枚)当日出荷から8日以内出荷特殊製法により研削時の低振動・低騒音を実現。爽快な使用感で高級研削砥石です。特殊配合による高い研削能力と高い作業性が得られます。目詰まりしにくい研削面の新スリット形状です。用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用砥材MC
キャスター付LEDジューデンライト
ハタヤリミテッド¥329,800税込¥362,7801台3日以内出荷充電式でも長く、明るく、安全に点灯!。キャスター付LEDジューデンライトセット。最長36時間点灯。(Low点灯の場合)。全光束8000Lm。(ターボ点灯の場合)。リン酸鉄リチウムバッテリー。(大容量バッテリー:537.6Wh(12.8V 42000mAh))。発火・爆発が起こりにくい!リン酸鉄リチウムイオン電池。優れた安全性。長寿命。設置時の安定性向上に「アウトリガー」標準装備!(左右2個セット)。照明とバッテリーが搭載できる移動台車仕様。防塵・防水 IP65。移動台車に照明とバッテリーが搭載可能!どこでも楽に持ち運べます。360度全方位を照射できる60WLED照明。吊り下げフック付。3段まで段積み収納可能!。充電時間約7.5時間。質量(kg)20.5全光束(Lm)8000(ターボ時)/4000(Hi時)/2000(Low時)光源60W/高輝度LED電線仕様灯体用VCT 0.75mm2×2C×2.5m/充電用VCT 0.75mm2×2C×1.5m電池定格12.8V/42000mAh/リン酸鉄リチウムイオン電池充電時間(時間)7.5点灯時間(時間)連続約9(ターボ時)/連続約18(Hi時)/連続約36(Low時)エコロジー商品省エネ・長寿命
226x136x 75mm/内寸 防水ケース(黒)
エスコ¥15,500税込¥17,0501個翌日出荷寸法(mm)内寸:226(W)×136(D)×75(H)、外寸:283(W)×174(D)×99(H)質量(kg)1.1色黒材質(本体)ABS、ポリプロピレン容量(L)2防塵防水性能IP68
インダクションモーターギヤヘッド 60W
SPG¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷から17日以内出荷モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。適合インダクションモーター60Wモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)90シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
キャスター付LEDジューデンライトセット「キリンライトセット」
ハタヤリミテッド¥439,800税込¥483,7801台5日以内出荷充電式でも長く、明るく、安全に点灯!。360度全方位を照射できる60W LED照明です。移動台車に照明とバッテリーが搭載可能なのでどこでも楽に持ち運べます。発火・爆発が起こりにくい! リン酸鉄リチウムイオン電池を採用しております。3段まで段積み収納可能です。灯体はスタンドから外して、引掛けて使用することができます。持ち運びに便利な照明用収納バッグ付です。灯体の他、付属のケーブル類も入れられます。モニターでバッテリー残量、残り時間などが確認できます。バッテリーを安全に固定できます。支柱内にダンバーを内蔵しています。仕様電池:定格12.8V、42000mAh、リン酸鉄リチウムイオン電池質量(kg)19全光束(Lm)ターボ時:8000/Hi時:4000/Low時:2000光源60W高輝度LEDバッテリー容量(Ah)42充電時間(時間)約7.5点灯時間(時間)ターボ時:連続約9/Hi時:連続約18/Low時:連続約36エコロジー商品省エネ
...