カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,813)
  • 制御機器(1,242)
  • 農業機械(433)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(250)
  • バイク純正部品(234)
  • メカニカル部品(222)
  • 自動車補修部品(199)
  • 切削工具(197)
  • パソコン/周辺機器(189)
  • トラック純正部品(181)
  • 作業工具(125)
  • 家電(111)
  • 電気材料(95)
  • 機構部品(88)
  • 油圧機器・油圧ホース(74)
  • バイク部品(70)
  • 配管・水廻り設備部材(67)
  • 測定用品(61)
  • オフィス家具(58)
  • 物流用品(56)
  • 住設機器(51)
  • 建材・エクステリア(48)
  • ねじ・ボルト・釘(45)
  • 空調・電設資材(45)
  • 科学研究・開発用品(39)
  • 厨房用品(38)
  • 作業服(36)
  • 電動工具(35)
  • 卓上消耗品(33)
  • 建築金物(33)
  • 医療(32)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
  • 清掃用品(20)
  • 整備工具・収納(20)
  • 事務用品(18)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • 塗料(14)
  • 防災用品(14)
  • 自転車部品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 梱包用品(11)
  • 安全用品(11)
  • 安全標識(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 日用品(9)
  • 照明(9)
  • カー用品(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 溶接用品(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 保管用品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 安全保護具(6)
  • 研磨材(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 防犯用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • エンジン工具(4)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 空圧工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 理美容(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手袋(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「c62」の検索結果

6,582件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C62 スタンダード Vベルト エスコC62 スタンダード Vベルトエスコ
3,380税込3,718
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967C-62種類Vベルト規格C62
スプロケット リヤ NT:43 64511-17C62 スズキスプロケット リヤ NT:43 64511-17C62スズキ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
DISC WHEEL AL 17 C62 スバルDISC WHEEL AL 17 C62スバル
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16C62B-04/SP MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16C62B-04/SPMICROCHIP
659税込725
1個
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC16C●パッケージタイプ: SPDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 2K x 14 ワード●最大周波数: 4MHz●RAMサイズ: 128 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1×10 bit●SPIチャンネル数: 1●USARTチャネルの数: 0●動作温度 Min: 0 ℃mm●PIC16C62B/72A 8-Bit Microcontrollers. The PIC16C range of Microcontrollers from Microchip are 8-bit CMOS MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into a variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Now supplanted by Flash based variants these devices are still popular in legacy designs. For new applications PIC16F variants should be considered. The PIC16C62B/72A family of microcontrollers is based upon Microchip ’s mid-range architecture with an 8 level hardware stack and 35 14-bit instructions. These MCUs provide up to 5 MIPS, 3.5 Kbytes program memory with data memory of 128 bytes RAM. On board is a RC oscillator with ±1% accuracy. Features. 35 Instructions 8 Level Hardware Stack 22 I/O Pins 1 Capture, Compare, PWM (CCP) Module Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Synchronous Serial Port (SSP) with SPI and I2C Watchdog Timer (WDT) Power-on Reset (POR) Power-up Timer (PWRT) Oscillator Start-up Timer (OST) Brown-out Reset (BOR) In-Circuit Serial Programming (ICSP)RoHS指令(10物質対応)対応
(純正パーツ)21 コンプレックスXR C2000 F4 スプール組  【04345/13C62 】 SHIMANO(シマノ)(純正パーツ)21 コンプレックスXR C2000 F4 スプール組 【04345/13C62 】SHIMANO(シマノ)
8,998税込9,898
1個
17日以内出荷
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトC形(スタンダード)三ツ星ベルト(32件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)2輪用オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(320件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から9日以内出荷
最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン フジトクWフェルールフィッティング MC ハーフユニオンフジトク(7件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学VベルトC形 (スタンダード)バンドー化学(12件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形C
バンコランVベルト バンドー化学バンコランVベルトバンドー化学(65件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性・摩擦係数が高いため、省スペースな設計が可能 ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能
用途VP/BCタイプは、ポリウレタン単体のVベルトで、軸間固定での使用に適します。 熱融着できるバンコードタイプは、自由なベルト長さでの使用に適します。 その他特殊な用途にも、特殊仕様品として対応しています。ミシンや洗濯機等の電気製品や、ATM等自動化機器の駆動、搬送用途種類Vベルト
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(33件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
OPP袋 ピュアパック HC(クリアヘッダー付き) SWANOPP袋 ピュアパック HC(クリアヘッダー付き)SWAN(6件のレビュー)
529税込582
1袋(100枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な穴の開いたヘッダー付きです。ヘッダーが透明のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
寸法(mm)ヘッダー:25テープ部分(mm)30穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
619税込681特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸乳白特性耐薬品仕様屋内専用使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合関連資料現場改善事例(4.13MB) 商品情報1.(0.81MB) 商品情報2.(3.62MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
純正インクカートリッジ エプソン対応 EPSON純正インクカートリッジ エプソン対応EPSON(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から8日以内出荷
インク染料適合メーカーEPSON
小型リミットスイッチ D4C-□ omron(オムロン)小型リミットスイッチ D4C-□omron(オムロン)(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から81日以内出荷
小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
838税込922
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(4個)ほか
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
カールPCプラグ カールカールPCプラグカール(14件のレビュー)
999税込1,099
1箱(200本)
当日出荷
コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
VベルトC形 (レッド) バンドー化学VベルトC形 (レッド)バンドー化学(6件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1本
当日出荷から34日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形C
カラー化粧棚板 60cm 1.8cm アイリスオーヤマカラー化粧棚板 60cm 1.8cmアイリスオーヤマ(5件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷から7日以内出荷
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
ウレタンワッシャ(ショア A70) ノーブランドウレタンワッシャ(ショア A70)ノーブランド(27件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ウレタン(エステル系)硬度(ショア A)70
Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルトVベルト C形 レッド三ツ星ベルト(7件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
アース端子 EC型 篠原電機アース端子 EC型篠原電機
699税込769
1個
当日出荷から7日以内出荷
銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。 定格電流400Aまで1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています。
用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ TDKラムダ絶縁型DC-DC コンバータ CC-EシリーズTDKラムダ(17件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1台
当日出荷から73日以内出荷
実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100個)
当日出荷から12日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
ダウエルピン C型 大喜多ダウエルピン C型大喜多(6件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷から7日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。許容差0~-0.005硬度HRC58~62材質SCM445
POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から94日以内出荷
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MFKOA(3件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から32日以内出荷
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
(G62C)FLOOR MAT MAZDA(マツダ)(G62C)FLOOR MATMAZDA(マツダ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
ガスケット 11189-62C00 SPIガスケット 11189-62C00SPI
959税込1,055
1個
3日以内出荷
適合メーカーMAZDA、SUZUKI主な適合純正品番AZ10-10-235・11189-62C00・11189-78101・11189-78100
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-600シリーズ(M=6用外径Φ10) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-600シリーズ(M=6用外径Φ10)廣杉計器(1件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1袋(50個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト ジョイントカバー マサル工業エムケーダクト ジョイントカバーマサル工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
●接続部の化粧用に使用します。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。必要に応じて両面テープをご使用ください。 ケーブルを引込む際の、見切り縁部分の隙間隠しとしてもご使用できます。材質ASA形状ジョイントカバーRoHS指令(10物質対応)対応
C 62 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコC 62 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
6,070税込6,677
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)1575エスコ品番EA967CR-62種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C62シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)875型番C-62寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
安心クッションL字型900mm 極細 カーボーイ安心クッションL字型900mm 極細カーボーイ(1件のレビュー)
799税込879特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ
用途柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角の安全対策。
オイルシール NOKオイルシールNOK(4件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム
フレキシブルホース FHC 正和フレキシブルホース FHC正和(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
摺動面や回転部配管用ホース耐熱や耐久性に優れる
ホース内径(Φmm)3.7ホース外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)2.5最小曲げ半径(mm)80寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維ブレードビニロン繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)色調
小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOSKOA(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100個)
当日出荷から27日以内出荷
小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LC形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LC形オレンジ三ツ星ベルト(31件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
ベルト高さ(mm)11ベルト幅(mm)22電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
メディカルキャップ ホギメディカルキャップホギ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
種類ヘアキャップ材質PP(ポリプロピレン)・SMS(不織布)サイズフリー
...