「c622r」の検索結果

14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オプションで肘の取り付けができるエコノミータイプの「C622R」OAチェア(肘なし)「組立有料サービス付」。 安定感のある大きめの背クッションでロッキング機能付き。 オプションで固定肘セット(C3-LA)の取り付けが可能。 肘を取り付けた場合、肘までの高さは635~745mm。 オプションで床面や用途に合わせてキャスターを付け替えできる5種類のチェア用脚もあり。
材質背・座(張地/芯材):布張(アクリル)/ポリプロピレン、クッション:ウレタンフォーム、脚:強化樹脂、キャスター:ナイロン双輪キャスター 機能ガス圧座上下、背ロッキング 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×400 サービス分類組立・設置・取付
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オプションで肘の取り付けができるエコノミータイプの「C622R」OAチェア(肘なし)。 安定感のある大きめの背クッションでロッキング機能付き。 オプションで固定肘セット(C3-LA)の取り付けが可能。 肘を取り付けた場合、肘までの高さは635~745mm。 オプションで床面や用途に合わせてキャスターを付け替えできる5種類のチェア用脚もあり。
仕様お客様組立品(所要時間目安:1人20分)、組立必要工具:プラスドライバー 材質背・座(張地/芯材):布張(アクリル)/ポリプロピレン、クッション:ウレタンフォーム、脚:強化樹脂、キャスター:ナイロン双輪キャスター●機能:ガス圧座上下、背ロッキング 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×400
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョインテックスの事務用チェア「C3シリーズ」、「C622R」用オプションの両肘セット(肘のみ)/C3-LA「組立有料サービス付」。 腕をしっかりと支える固定タイプのループ肘。
用途C301・303・622用 ブラック 仕様左右各1本 材質樹脂成型品 品番192-890 サービス分類組立・設置・取付
1組
4,198 税込4,618
4日以内出荷

ジョインテックスの事務用チェア「C3シリーズ」、「C622R」用オプションの両肘セット(肘のみ)/C3-LA。 腕をしっかりと支える固定タイプのループ肘。
用途C301・303・622用 ブラック 仕様お客様組立品(所要時間目安:1人10分)、組立必要工具:プラスドライバー 材質樹脂成型品 品番192-773
1組
4,198 税込4,618
4日以内出荷

1個
949 税込1,044
3日以内出荷

横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用 種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤 露出形 タイプ標準 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
1台
特価
98,980 税込108,878
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップ直腸剪刀 ステルツナー 全長310mm BCシリーズ
●材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様 アズワン品番65-9044-58 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218135003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
45,898 税込50,488
31日以内出荷

ご使用の床面や用途に合わせて脚の付け替えができるJOINTEXブランドのチェア用オプション、ゴムキャスター(1脚分5個入)。コンクリートやPタイルなどの硬い床に適しています。単輪です。
適合C301J、C303J PVC、C401R、C605、C607 PVC、C611、C622R、C101JA、C102JA、C121JAP、C901RJ、C911J、C903J PVC、C913J PVC 材質PP、合成ゴム ブラック 外寸(外径Φ×高さH)(mm)50×68
1セット(5個)
2,998 税込3,298
当日出荷

エアー配管やエアー工具の操作性や負担を軽減できるスイベルジョイントです。エアー配管やエアー工具に取り付けて回転するようにします。1軸で360度回転します。取り付けは内六角で六角棒レンチで締め付けが出来ます。
用途エアー配管継手(スイングスイベル)。 材質(本体)真ちゅう 寸法(mm)締付六角棒6 全長(mm)35 接続ねじR1/4・Rc1/4
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ジョインテックスウレタンキャスター脚
ご使用の床面や用途に合わせて脚の付け替えができるJOINTEXブランドのチェア用オプション、ウレタンキャスター(1脚分5個入)。 双輪キャスター表面にウレタン樹脂を巻付けたソフトタイプで傷を防ぎます。 Pタイルやフローリングなど、傷が付きやすい硬い床面での使用に適しています。
ブラック 仕様お客様組立品(所要時間目安:1人10分) 適合【チェア】C301J、C303J、C401J、C501J、C605、C607、C611、C622R、C101JA、C102JA、C121JAR、C901RJ、C911J、C903J、C913J、FTX-3、FT-3N、FT-3NA、FT-3PLA、FT-3PL、CH-2、CH-2A(※FT-3N/3NA/3PLA/3PL、CH-2/2Aは脚色部がブラックではありません。) 材質ナイロン、PU 品番707-159
1セット(5個)
特価
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョインテックスナイロンキャスター脚
ご使用の床面や用途に合わせて脚の付け替えができるJOINTEXブランドのチェア用オプション、ナイロンキャスター(1脚分5個入)。 チェア本体に付属しているハードタイプの双輪標準キャスター。 カーペットなど一般的なオフィスの床面使用に適しています。
ブラック 仕様お客様組立品(所要時間目安:1人10分) 適合【チェア】C301J、C303J、C401J、C501J、C605、C607、C611、C622R、C101JA、C102JA、C121JAR、C901RJ、C911J、C903J、C913J、FTX-3、FT-3N、FT-3NA、FT-3PLA、FT-3PL、CH-2、CH-2A(※FT-3N/3NA/3PLA/3PL、CH-2/2Aは脚色部がブラックではありません。) 材質ナイロン 品番269-622
1セット(5個)
特価
999 税込1,099
当日出荷

ジョインテックス固定脚
ご使用の床面や用途に合わせて脚の付け替えができるJOINTEXブランドのチェア用オプション、固定脚(1脚分5個入り)。 キャスターと付け替えれば、固定脚タイプのチェアになります。
ブラック 仕様お客様組立品(所要時間目安:1人10分) 適合【チェア】C301J、C303J、C401J、C501J、C605、C607、C611、C622R、C101JA、C102JA、C121JAR、C901RJ、C911J、C903J、C913J、FTX-3、FT-3N、FT-3NA、FT-3PLA、FT-3PL、CH-2、CH-2A(※FT-3N/3NA/3PLA/3PL、CH-2/2Aは脚色部がブラックではありません。) 品番269-787
1セット(5個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

TM-m30シリーズの進化系次世代モデル。凹凸がなく清掃がしやすい、抗菌素材を採用した新デザイン、スタイリッシュ&クリーンなデザインにリニューアル。手のひらサイズはそのままに、最大300mm/秒の高速印刷・ニアエンドセンサー搭載・レシート用紙の丸まり軽減機能搭載。タブレットPOSを支える高拡張性で安心の店舗運営に貢献。多様なOSに対応できる開発キットと各種ユーティリティー
仕様●MCBF:6500万行●MTBF:36万時間●オートカッター:パーシャルカット(中央1点切り残し)/フルカット●オートカッター寿命:パーシャルカット時:220万カット、フルカット時:150万カット ※カット方法混在利用時は、使用状況によりカット寿命は表記と異なります。●ニアエンドセンサー:あり●バーコード規格:UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、ITF、CODABAR(NW-7)、Code93、Code128(EAN128)、GS1-128、GS1 DataBar(各種)、QR Code、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、 AztecCode、 Composite Symbology●ペーパーエンド:あり●印字可能領域:紙幅80mm時/576ドット(42/32 桁モード時:546ドット)、紙幅58mm時/420ドット●印字桁数:【紙幅80mm時】48/35 桁モード時 48/57/64桁(ANK)24/28桁(漢字)、42/32 桁モード時42/54/60桁(ANK)21/27桁(漢字)、【紙幅58mm時】48/35 桁モード時 35/42/46桁(ANK)17/21桁(漢字)42/32 桁モード時 32/42/46桁(ANK)16/21桁(漢字)●受信バッファー:4Kバイト●対応文字コード:JIS、Shift_JIS、Shift_JIS-2004、UTF-8●文字種:英数字95文字、国際文字18セット、拡張グラフィックス文字128文字×43ページ(ユーザー定義ページ含む)、【Shift_JIS選択時】漢字JIS第一・第二水準(JIS X 0208-1990)6879文字、特殊文字845文字、【Shift_JIS-2004選択時】漢字JIS第一・第二・第三・第四水準(JIS X 0213:2004)11233文字、特殊文字1文字、【UTF-8選択時】日本語11234文字、簡体字中国語28553文字、繁体字中国語13502文字、韓国語8224文字 付属品ACアダプター、ACケーブル、紙幅58mm用ロール紙ガイド 2枚1セット、ロール紙、セットアップガイド、製品保証書 質量(kg)1.3 消費電力(W)動作時/約30.6、待機時/約1.4 ※メーカー動作条件による平均消費電力です。使用条件により変動します。 電源電圧AC100V(ACアダプター(PS-190)・ACケーブル同梱) 印字密度203dpi×203dpi 印字方式ラインサーマル 印字速度最大300mm/秒 フォント12×24、10×24、9×17(ANK)/24×24、20×24(漢字) サイズ(mm)127×128×130 インターフェイス【通信】USB Type-C(USB2.0 High-Speed、USB PD対応 最大18W)、USB Type-B(USB 2.0 Full-Speed)、有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)、Bluetooth(R)5.0 Dual mode(MFi認証型番:TM303H621W/TM303H622B)、【周辺機器】USB Type-A(USB2.0 High-Speed)×2、USB Type-C(USB2.0 High-Speed、最大1.5A)×1、USB Type-C(USB PD対応、通信ポート兼用)×1、ドロアーキック(外付けブザー接続可) 文字サイズ(mm)1.25(W)×3.00(H)/1.13(W)×3.00(H)/0.88(W)×2.13(H)(ANK)、3.00(W)×3.00(H)/2.50(W)×3.00(H)(漢字) 紙幅(mm)80・58幅ロール紙(選択可)
1台
76,980 税込84,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ご使用の床面や用途に合わせて脚の付け替えができるJOINTEXブランドのチェア用オプション、ウレタンブレーキキャスター(1脚分5個入)。フローリングなどの硬くて傷つきやすい床に適し、かつ転がりを抑えた仕様です。双輪です。
適合C301J、C303J PVC、C401R、C605、C607 PVC、C611、C622R、C101JA、C102JA、C121JAP、C901RJ、C911J、C903J PVC、C913J PVC 材質ナイロン ブラック 外寸(外径Φ×高さH)(mm)53×60
1セット(5個)
2,198 税込2,418
6日以内出荷