カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,110)
  • トラック純正部品(484)
  • 制御機器(298)
  • 農業機械(290)
  • メカニカル部品(161)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(150)
  • バイク純正部品(99)
  • 切削工具(92)
  • 電気材料(54)
  • バイク部品(51)
  • 測定用品(49)
  • 船舶用品・漁業資材(44)
  • ねじ・ボルト・釘(43)
  • 整備工具・収納(43)
  • 空調・照明・電設資材(41)
  • 自転車部品(40)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • 機構部品(37)
  • 建築金物(32)
  • 防犯用品(31)
  • 油圧機器・油圧ホース(31)
  • 保管用品(29)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • 作業工具(28)
  • 自動車補修部品(25)
  • 物流用品(24)
  • オフィス家具(22)
  • 作業服(19)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 厨房用品(16)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 医療(12)
  • 安全用品(11)
  • 電動工具(11)
  • 測定関連サービス(9)
  • 住設機器(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 研磨材(8)
  • カー用品(6)
  • 家電(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 塗料(5)
  • 清掃用品(5)
  • 事務用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 安全標識(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 安全保護具(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 手袋(3)
  • 縫製用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)

「c66」の検索結果

関連キーワード
3,613件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C66 スタンダード Vベルト エスコC66 スタンダード Vベルトエスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967C-66種類Vベルト規格C66
M93C66-WMN6TP STMicroM93C66-WMN6TPSTMicro
779税込857
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様(ランダムアクセス時間)200ns寸法(mm)4.9×3.9×1.25タイプ【パッケージ】SOIC規格【自動車】AEC-Q100電圧(V)【プログラミング】2.5→5.5構成256x16ビット、512x8ビットインターフェースシリアル-マイクロワイヤーメモリー4kbitピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応データ保持200年実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】2.5V【最大】5.5V1ワード当たりのビット数8、16ワード数256512最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
RD5-C66C-C カーボンケージ/16T&16T/セラミックボールベアリング RIDEARD5-C66C-C カーボンケージ/16T&16T/セラミックボールベアリングRIDEA
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
用途【対応モデル】 SRAM REDeTAP歯数16T&16T
RD4-C66C-C カーボンケージ/16T&16T/セラミックボールベアリング RIDEARD4-C66C-C カーボンケージ/16T&16T/セラミックボールベアリングRIDEA
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
用途【対応モデル】 CAMPAGNOLO SUPERRECORD、RECORD、CHORUS歯数16T&16T
RD4-C66FC-C カーボンケージ/16T&16T/フルセラミックベアリング RIDEARD4-C66FC-C カーボンケージ/16T&16T/フルセラミックベアリングRIDEA
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
用途【対応モデル】 CAMPAGNOLO SUPERRECORD、RECORD、CHORUS歯数16T&16T
RD5-C66FC-C カーボンケージ/16T&16T/フルセラミックベアリング RIDEARD5-C66FC-C カーボンケージ/16T&16T/フルセラミックベアリングRIDEA
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
用途【対応モデル】 SRAM REDeTAP歯数16T&16T
RD4-C66FC カーボンケージ/16T&16T/フルセラミックベアリング RIDEARD4-C66FC カーボンケージ/16T&16T/フルセラミックベアリングRIDEA
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
用途【対応モデル】 CAMPAGNOLO SUPERRECORD、RECORD、CHORUS歯数16T&16T
RD3-C66FC Rear Derailleur Cage RIDEARD3-C66FC Rear Derailleur CageRIDEA
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。
歯数ガイドプーリー(上) : 16T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 16T / X Teeth材質ケージ : カーボン、ベアリング : フルセラミック、プーリー : アルミニウムカーボン対応【モデル】RED、FORCE、RIVAL
RD4-C66FC Rear Derailleur Cage RIDEARD4-C66FC Rear Derailleur CageRIDEA
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。
歯数ガイドプーリー(上) : 16T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 16T / X Teeth材質ケージ : カーボン、ベアリング : フルセラミック、プーリー : アルミニウムカーボン対応【モデル】SUPER RECORD、RECORD、CHORUS
魚探ボールマウント 20C0066 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)魚探ボールマウント 20C0066BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
6,598税込7,258
1個
10日以内出荷
縦横無尽に魚探位置の調節が可能な架台登場!BMOフィッシングギアシリーズの豊富な取付ベースに対応した魚探架台です。 穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。 BMベース、レールスライダーベース等のフィッシングギア「極み」シリーズの豊富な各種取付ベースが様々な取付場所に対応しています。 ボールマウントシステムにより、魚探位置が自由に調節可能です。
材質アルミ/樹脂/ゴム寸法(縦×横)(mm)【魚探取付板】51×159
RD3-C66C-C カーボンケージ/16T&16T/セラミックボールベアリング RIDEARD3-C66C-C カーボンケージ/16T&16T/セラミックボールベアリングRIDEA
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。
歯数16T&16T仕様ガイドプーリー(上) : 16T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 16T / X Teeth材質ケージ : カーボン、ベアリング : セラミックボール、プーリー : カーボンコンポジット対応SRAM:RED、FORCE、RIVAL
RD4-C66FC-C カーボンケージ/16T&16T/フルセラミックベアリング RIDEARD4-C66FC-C カーボンケージ/16T&16T/フルセラミックベアリングRIDEA
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。
歯数16T&16T仕様ガイドプーリー(上) : 16T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 16T / X Teeth材質ケージ : カーボン、ベアリング : フルセラミック、プーリー : カーボンコンポジット対応CAMPAGNOLO:SUPER RECORD、RECORD、CHORUS
RD4-C66C-C カーボンケージ/16T&16T/セラミックボールベアリング RIDEARD4-C66C-C カーボンケージ/16T&16T/セラミックボールベアリングRIDEA
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。
歯数16T&16T仕様ガイドプーリー(上) : 16T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 16T / X Teeth材質ケージ : カーボン、ベアリング : セラミックボール、プーリー : カーボンコンポジット対応CAMPAGNOLO:SUPER RECORD、RECORD、CHORUS
RD3-C66FC-C カーボンケージ/16T&16T/フルセラミックベアリング RIDEARD3-C66FC-C カーボンケージ/16T&16T/フルセラミックベアリングRIDEA
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。
歯数16T&16T仕様ガイドプーリー(上) : 16T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 16T / X Teeth材質ケージ : カーボン、ベアリング : フルセラミック、プーリー : カーボンコンポジット対応SRAM:RED、FORCE、RIVAL
RD2-C66FC カーボンケージ/16T&16T/フルセラミックベアリング RIDEARD2-C66FC カーボンケージ/16T&16T/フルセラミックベアリングRIDEA
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。
歯数16T&16T仕様ガイドプーリー(上) : 16T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 16T / X Teeth材質ケージ : カーボン、ベアリング : フルセラミック、プーリー : アルミニウムカーボン対応SHIMANO:105 (5700 / 5800)、TIAGRA (4600 / 4700)
RD1-C66FC カーボンケージ/16T&16T/フルセラミックベアリング RIDEARD1-C66FC カーボンケージ/16T&16T/フルセラミックベアリングRIDEA
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。
歯数16T&16T仕様ガイドプーリー(上) : 16T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 16T / X Teeth材質ケージ : カーボン、ベアリング : フルセラミック、プーリー : アルミニウムカーボン対応SHIMANO:DURAACE (7900 / 9000 / 9070)、ULTEGRA (6700 / 6800 / 6870)
PH51+C66 pH/導電率ECテスター 2本お得キット Milwaukee(ミルウォーキー)PH51+C66 pH/導電率ECテスター 2本お得キットMilwaukee(ミルウォーキー)
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
【Mi5166キット詳細】 。PH51:2点手動校正付き防水 pH テスター、精度0.1 pH 、測定範囲:0.0~14.0pH 。C66:1点手動校正付き防水導電率ECテスター、測定範囲:0.00~10.00mS/cm 。MA753:ハードキャリングケース
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
(純正パーツ)21 スフェロスSW 6000PG スプール組  【04362/13C66 】 SHIMANO(シマノ)(純正パーツ)21 スフェロスSW 6000PG スプール組 【04362/13C66 】SHIMANO(シマノ)
6,498税込7,148
1個
17日以内出荷
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
オールアンカー(Cタイプ) サンコーテクノオールアンカー(Cタイプ)サンコーテクノ(24件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
オールアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂オールアンカー(スチール製)(パック品)大阪魂(23件のレビュー)
999税込1,099
1パック(10本)
当日出荷
芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。
用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトC形(スタンダード)三ツ星ベルト(32件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製) (バラ)エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
Cタイプ ハイアンカー(スチール) サンライズCタイプ ハイアンカー(スチール)サンライズ(24件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
スチール製の1本売りです。
用途コンクリート用材質スチール製表面処理三価クロメート適合材コンクリート
オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー SCタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(13件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学VベルトC形 (スタンダード)バンドー化学(12件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から6日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
安心クッション(コーナー) TRUSCO安心クッション(コーナー)TRUSCO(15件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
アルミカラビナ B SK11アルミカラビナ BSK11(32件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質アルミニウム形状オフセットD型ロック機能なし
サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機サーマルリレー TH-Tシリーズ三菱電機(13件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
バンコランVベルト バンドー化学バンコランVベルトバンドー化学(69件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷から4日以内出荷
柔軟性・摩擦係数が高いため、省スペースな設計が可能 ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能
用途VP/BCタイプは、ポリウレタン単体のVベルトで、軸間固定での使用に適します。 熱融着できるバンコードタイプは、自由なベルト長さでの使用に適します。 その他特殊な用途にも、特殊仕様品として対応しています。ミシンや洗濯機等の電気製品や、ATM等自動化機器の駆動、搬送用途種類Vベルト
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(11件のレビュー)
8,698税込9,568
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から15日以内出荷
【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸乳白特性耐薬品仕様屋内専用使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応
オールアンカー TRUSCOオールアンカーTRUSCO(6件のレビュー)
1,248税込1,373
1パック(14本)
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。
用途コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。材質/仕上スチール適合材コンクリート
VベルトC形 (レッド) バンドー化学VベルトC形 (レッド)バンドー化学(6件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から34日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
ステンレスオールアンカー(パック品) 大阪魂ステンレスオールアンカー(パック品)大阪魂(22件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(10本)
当日出荷
オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
安心クッション (コーナー・油面接着仕様) TRUSCO安心クッション (コーナー・油面接着仕様)TRUSCO
259税込285
1個
当日出荷
油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)
リーズナブルキャップ MC6617 ボンマックスリーズナブルキャップ MC6617ボンマックス(12件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
リーズナブルで汎用性の高いスタンダードキャップ。 ビビッドカラーも揃うスタンダードキャップは、リーズナブルな価格設定と6パネルのベーシックな作りが魅力です。イベントにも重宝します。
サイズフリー頭囲(cm)56~60
ブリーズキャップ MC6619 ボンマックスブリーズキャップ MC6619ボンマックス(12件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から7日以内出荷
色バリエーション豊富な通気性の良いブリーズキャップ。 メッシュ素材で通気性良く仕上げたブリーズキャップは被りの浅いモダンなシルエットです。 9色の豊富なカラーバリエーションが揃っています。
サイズフリー機能通気性頭囲(cm)57~60
MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)MCチューブBRIDGESTONE(ブリヂストン)(177件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から20日以内出荷
耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(4個)ほか
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)ユニカ(11件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
関連キーワード
...
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
"c66" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷