28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業界NO.1の圧倒的な品揃えで、取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクル 適合規格E&Qマーク 対応機種SPC740/SPC750/SPC751 印字枚数30000枚 保証期間18ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 適合メーカーRICOH
1個
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

~エコリカトナー5つのポイント~ ・日本国内生産 ISO9001、ISO14001を取得した日本国内の工場にて生産しています。 ・全機種E&Qマーク取得 第3者機関の審査により環境管理基準と品質管理基準をクリアしています。 ・純正トナーとの同時使用 純正トナーを使用しているので、同時使用を保証しています。 ・充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフがお客様の問題解決までサポートいたします。 ・全国に広がる使用済トナー回収ネットワークを整備 全国の家電量販店に回収ボックスを設置。限りある資源を有効活用しています。
適合機種SPC740/SPC750/SPC751 種別クイック式リサイクルトナー 適合機種メーカーRICOH(リコー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:90×365×90 RoHS指令(10物質対応)対応 入数(本)1
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト CADデータあり
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等 ばねの種類圧縮コイルばね RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (525種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)耐衝撃型ガイドレール(中精度タイプ)
エコ商品
キャリッジの内側部はフレロンコーティング処理で、使用時に微細なフレロン粒子がレール表面に転移し、フレロン粒子によるフレロン本体との自己潤滑状態が得られ、グリスやオイルの塗布が不要です。コンパクト設計のため、さまざまな場所に使用できます。微少なストローク運動にも対応。レールはセラミックコートまたは、アルマイト処理され、非常に高い防錆力です。キャリッジとレールの単純な構造で、トラブルが起きにくく、揺れや振動を発生させません。特に強度において優れています。
用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器など 種類リニア形 材質(レール)アルミ合金 表面処理(レール)セラミックコーティング 仕様MRC(中精度タイプ) 材質アルミ合金 (キャリッジ)ブラック 仕上(キャリッジ)アルマイト、内部:フレロンゴールド(レール)セラミックコーティング 摩擦係数(μ)(静摩擦)0.125 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])2109[-] RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)深穴用スタイラス
エコ商品
先端角度60° RoHS指令(10物質対応)対応 識別色 先端半径(μm)2
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
5,698 税込6,268
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5553種類の商品があります)

タンガロイスレッドミル MTEC-BSPT
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

適合PX-M5040F/PX-M5041F/PX-M5041C6/PX-M5041C7/PX-M740F/PX-M740FC6/PX-M740FC7/PX-M740FC8/PX-M741F/PX-M741FC6/PX-M741FC7/PX-M741FC8/PX-S5040/PX-S5040C6/PX-S5040C7/PX-S5040C8/PX-S740/PX-S740C7/PX-SM5080F/PX-M5081F/PX-S5080/PX-S5080R1 主な適合純正品番ICM74 マゼンタ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
799 税込879
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷

適合PX-M5040F/PX-M5041F/PX-M5041C6/PX-M5041C7/PX-M740F/PX-M740FC6/PX-M740FC7/PX-M740FC8/PX-M741F/PX-M741FC6/PX-M741FC7/PX-M741FC8/PX-S5040/PX-S5040C6/PX-S5040C7/PX-S5040C8/PX-S740/PX-S740C7/PX-SM5080F/PX-M5081F/PX-S5080/PX-S5080R1 主な適合純正品番ICC74 シアン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
799 税込879
当日出荷

リサイクルインク Canon対応 BCI-3e エコリカ 動画あり
BCI-3eBKリサイクルインクカートリッジ ブラック(顔料)
適合BJF300/F360/F600/F6000/F610/F6100/F620/F660/F660V/F6600/S500/S530/535PD/S600/S630/S6300/S700/PIXUS‐P3100/iP4100/iP4100R/MP55/MP700/MP730/MP710/MP740/MP770/MP790/550i/6500i/6100i/850i/560i/860i/865R/MultiPASS B‐30/C50/C70 適合機種メーカーCanon RoHS指令(10物質対応)対応 回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。 グリーン購入法適合
1個ほか
609 税込670
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


開閉式カバーで全開で約170°、約90°の位置で一度クリックがはたらきます。
材質ポリカーボネート(UL94V-2)
1個
特価
169 税込186
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


適合PX-M740F/PX-741F/S740/PX-M740FC6/PX-M740FC7/PX-M740FC8/PX-M741FC6/PX-M741FC7/PX-M741FC8/PX-S740C7 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合PX-M5040F/PX-M5041F/PX-M5041C6/PX-M5041C7/PX-M740F/PX-M740FC6/PX-M740FC7/PX-M740FC8/PX-M741F/PX-M741FC6/PX-M741FC7/PX-M741FC8/PX-S5040/PX-S5040C6/PX-S5040C7/PX-S5040C8/PX-S740/PX-S740C7/PX-SM5080F/PX-M5081F/PX-S5080/PX-S5080R1 主な適合純正品番ICBK74 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

IC1BK13互換インクカートリッジ
ブラック 種別互換品 純正品番IC1BK13 適合機種PM-730C/PM-740C/PM-740DU/PM-830C/PM-840C/PM-850PT/PM-860PT RoHS指令(10物質対応)対応 インク染料
1個
809 税込890
4日以内出荷

IC1BK13W互換インクカートリッジ2本パック
ブラック2本パック 種別互換品 純正品番IC1BK13W 適合機種PM-730C/PM-740C/PM-740DU/PM-830C/PM-840C/PM-850PT/PM-860PT RoHS指令(10物質対応)対応 インク染料
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

適合PX-M740F/PX-741F/S740/PX-M740FC6/PX-M740FC7/PX-M740FC8/PX-M741FC6/PX-M741FC7/PX-M741FC8/PX-S740C7 イエロー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm 入力シングルエンド ピン数(ピン)16 極性反転 回路数6 使用条件【伝播遅延テスト】150pF 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージPDIP 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)【最小】2 低レベル出力電流(mA)【最大】7.8 高レベル出力電流(mA)【最大】-7.8 最大伝播遅延時間@最大CL100 ns @ 2 V ロジック機能バッファ, コンバータ
1袋(5個)
569 税込626
欠品中

ピン数 = 16。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。寸法 = 10 x 4 x 1.5mm。動作温度 Min = -40 ℃。MC74ACTシリーズ,オン・セミコンダクター
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(48個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

論理回路 = 74HC。ロジックタイプ = バッファ、ラインドライバ、ラインレシーバ。回路数 = 8。入力タイプ = CMOS。出力タイプ = 3ステート。極性 = 反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = 7.8mA。低レベル出力電流 Max = 7.8mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 165 ns@ 50 pF。寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm。動作供給電圧 Max = 6 V。伝播遅延テスト条件 = 50pF。74HC シリーズ、ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(38個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

寸法24.6 x 6.4 x 3.5mm 入力シングルエンド ピン数(ピン)20 極性反転 回路数8 使用条件【伝播遅延テスト】150pF 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージPDIP 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)【最小】2 低レベル出力電流(mA)【最大】7.8 高レベル出力電流(mA)【最大】-7.8 最大伝播遅延時間@最大CL130 ns @ 2 V ロジック機能バッファ, ラインドライバ 出力タイプ3ステート
1袋(5個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

寸法24.6 x 6.4 x 3.5mm 入力シングルエンド ピン数(ピン)20 極性反転 回路数8 使用条件【伝播遅延テスト】150pF 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージPDIP 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)【最小】2 低レベル出力電流(mA)【最大】7.8 高レベル出力電流(mA)【最大】-7.8 最大伝播遅延時間@最大CL130 ns @ 2 V ロジック機能バッファ, ラインドライバ 出力タイプ3ステート
1袋(5個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

1個
1,898,000 税込2,087,800
翌々日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

寸法6.9 x 4.4 x 1mm 入力TTL ピン数(ピン)20 極性反転 回路数8 使用条件【伝播遅延テスト】50pF 論理74AC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージTSSOP 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)【最小】4.5 低レベル出力電流(mA)【最大】-50 高レベル出力電流(mA)【最大】50 最大伝播遅延時間@最大CL9.5ns ロジック機能バッファ 出力タイプ3ステート
1個
579 税込637
5日以内出荷

高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) クーラントホールあり Type C 京セラ 動画あり
特殊シンニング形状やダブルマージンでさらなる高精度・安定加工を実現します。内部給油でステンレス鋼など多様な被削材に対応します。5つのポイントで高精度・安定加工を実現。従来工具では困難な切れ味と刃先強度を両立。1. 特殊シンニング:高剛性と優れた切りくず処理性能。2. コーナ部 フラットランド:切れ味と耐チッピング性を両立。3. 微小ホーニング:切れ味を維持し耐摩耗性を向上。4. 独自フルート形状:切りくず排出性と剛性を適正化。5. ダブルマージン:ガイド効果で高精度加工。ステンレス鋼加工で優れた耐摩耗性。KDZ-HP (Type C) は、刃先への溶着が少なく、優れた耐摩耗性を実現。KDZ-HP (Type C) は切削抵抗が低い。ディスク残りも少なく切れ味良好。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工 仕様オイルホール:あり 材質超硬 刃数2 表面処理MEGACOAT NANO EX シャンク径公差h5 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)