カテゴリ

  • 切削工具(347)
  • 空調・電設資材(250)
  • バイク部品(246)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(230)
  • メカニカル部品(222)
  • 制御機器(219)
  • 配管・水廻り設備部材(212)
  • 農業機械(161)
  • 物流用品(151)
  • 電気材料(128)
  • パソコン/周辺機器(113)
  • 測定用品(112)
  • 塗料(85)
  • 機構部品(85)
  • 作業工具(85)
  • 建築金物(80)
  • ねじ・ボルト・釘(77)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(69)
  • FA担当者のオススメ新商品(37)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(32)
  • 自動車補修部品(30)
  • 研磨材(30)
  • 船舶用品・漁業資材(28)
  • 家電(27)
  • バッテリー・電装(22)
  • フォークリフト・産機・建機用品(21)
  • 清掃用品(20)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 保管用品(19)
  • 事務用品(19)
  • 溶接用品(17)
  • 電動工具(17)
  • オフィス家具(16)
  • 照明(13)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 自転車部品(13)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 住設機器(11)
  • テープ(9)
  • 防犯用品(9)
  • 安全用品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 作業服(7)
  • 安全標識(6)
  • 手袋(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 防災用品(5)
  • カー用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 医療(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 縫製用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 日用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)

「c75」の検索結果

関連キーワード
3,428件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
45,980税込50,578
1台
翌日出荷
31.5インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。本製品のIPSパネルは、より深い黒の表現を可能にすることで、色彩の豊かさと正確性を一段と高めています。従来のIPSパネルと比べて非常に高いコントラスト比「2000:1」を実現。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%(DCI-P3:96%、Adobe RGB:90%)の広色域に対応。HDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI2.0、DP1.4とUSB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
31.5インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。広視野角上下左右178°を実現。パネルは、より深い黒の表現を可能にすることで、色彩の豊かさと正確性を一段と高めています。非常に高いコントラスト比「2000:1」を実現。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%(DCI-P3:96%、Adobe RGB:90%)の広色域に対応。HDR400相当の性能を持ち。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。スタンドは最大130mmの範囲(横置時)で高さ調整可能、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各15°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI2.0、DP1.4とUSB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75x75mmのVESAマウントに対応。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
ボルトクリッパ ツイストハンドル ヒット商事ボルトクリッパ ツイストハンドルヒット商事
19,980税込21,978
1丁
5日以内出荷
ハンドルグリップの折り曲げにより、据え置き式として使用できます。据え置き時は、ぐらつきが少なく安定した切断姿勢が保てます。折り曲げは、ボタンとハンドルの回転だけで容易に出来ます。グリップは左右どちらの方向にも曲げられます。従来のボルトクリッパの様にハンドルを折らずに使用する事も可能です。特許偏芯ボルト方式を採用していますので刃先が簡単に移動でき微調整が容易に行えます。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用です。材質刃部/工具用特殊鋼全長(mm)780質量(kg)4.6切断能力(mm)HRB80軟線:Φ13、HRC40硬線:Φ9適合替刃BCC750
積み重ねられる真空マグカップ350 パール金属積み重ねられる真空マグカップ350パール金属
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
スタッキングできる真空マグカップ。真空断熱構造で飲み頃の温度をキープ。熱い飲み物を入れても外側が熱くならず、結露しにくいのでコースターも不要。温かみのある木のハンドルとナチュラルなカラーでオフィスや自宅にぴったり。
材質本体:ステンレス鋼(外面:ポリエステル粉体塗装)、ハンドル:天然木(けやき)容量(mL)350質量(g)166寸法(幅×奥行×高さ)(mm)125×90×85
FC75用 ハンドフリースタンド unitechFC75用 ハンドフリースタンドunitech
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
FC75 固定マウント2次元スキャナ用ハンドフリースタンドです。フレキシブルタイプで、無段階でスキャナの角度を調整・固定することが可能です。固定用ネジ付。※画像のFC75本体は付属しません。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
FC75 QRコード対応固定マウント2次元スキャナ、USBケーブル unitechFC75 QRコード対応固定マウント2次元スキャナ、USBケーブルunitech
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
FC75 固定マウント2次元スキャナUSBケーブルタイプです。コンパクトサイズでスペースが限られた場所でも容易に設置可能、QRコードを含む1次元・2次元バーコードの両方を読み取りに対応します。1280×960ピクセルの高解像度エンジンを搭載し、印刷品質の低いバーコードにも高い読み取り能力を発揮します。RS232および USBインターフェースモデルをラインナップ。ハンズフリーでバーコードを自動検知するプレゼンテーションモード付。自由に読み取り角度を調整できるハンドフリースタンド(オプション)がご利用頂けます。※画像のハンドフリースタンド(5200-900017G)は付属しません。※RS232Cモデルは別売りの電源アダプター(1010-900008G)が必要です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様【バーコードシンボル 1D】JAN/EAN/UPC, UCC/EAN128, ISBN, ISBT, Code 39, Code 93/93i, Code 128, Interleaved(ITF), Standard 2 of 5, Codabar(NW7), MSI, GS1 DataBar【バーコードシンボル 2D】Data Matrix, PDF 417, Micro PDF 417, Maxicode, QR code, Aztec, MicroQR codeその他【周囲光】0~100,000Lxまでのあらゆる照明条件下で動作寸法(mm)56 x 69 x 27.7質量(g)85 (スキャナのみ)角度(°)【ピッチ】±60【ロール】360センサー1280 (H) x 960 (V) ピクセル照準610nm, 緑色 LED照明白色 LEDインターフェースRS232, USB (HID キーボードウェッジまたは仮想COMポート)読取(DOF PCS=80%):シンボル: 近 // 遠5.0 mil(0.127mm) Code 39: 6.1 cm) // 24.1 cm5.0 mil(0.127mm) Code 128: 7.1 cm //.22.9 cm、6.67 mil(0.169mm) PDF417: 6.1 cm // 20.3 cm、10 mil(0.254mm) Datamatrix: 7.4 cm // 21.6 cm、100% UPCA: 4.6cm // 49.5 cm、15 mil(0.381mm) QR: 3.0 cm // 29.2 cm、20 mil(0.508mm) QR: 3.0 cm // 35.6 cmコントラスト比【印刷】最小20%相対湿度5% から 95% (結露無いこと)保証期間2年間(本体)防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-30 から 70衝撃【機械的】2000G, 0.85ms, 1/2正弦波, 3軸動作電圧DC +5V±5%RoHS指令(10物質対応)対応消費電流330mA動作温度範囲(℃)-20 から 50スキャンレート60 fpsESD保護±8KV エアー放電, ±4KV 接触放電
FC75 QRコード対応固定マウント2次元スキャナ、232Cケーブル unitechFC75 QRコード対応固定マウント2次元スキャナ、232Cケーブルunitech
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
FC75 固定マウント2次元スキャナ232Cケーブルタイプです。コンパクトサイズでスペースが限られた場所でも容易に設置可能、QRコードを含む1次元・2次元バーコードの両方を読み取りに対応します。1280×960ピクセルの高解像度エンジンを搭載し、印刷品質の低いバーコードにも高い読み取り能力を発揮します。RS232および USBインターフェースモデルをラインナップ。ハンズフリーでバーコードを自動検知するプレゼンテーションモード付。自由に読み取り角度を調整できるハンドフリースタンド(オプション)がご利用頂けます。※画像のハンドフリースタンド(5200-900017G)は付属しません。※RS232Cモデルは別売りの電源アダプター(1010-900008G)が必要です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様【バーコードシンボル 1D】JAN/EAN/UPC, UCC/EAN128, ISBN, ISBT, Code 39, Code 93/93i, Code 128, Interleaved(ITF), Standard 2 of 5, Codabar(NW7), MSI, GS1 DataBar【バーコードシンボル 2D】Data Matrix, PDF 417, Micro PDF 417, Maxicode, QR code, Aztec, MicroQR codeその他【周囲光】0~100,000Lxまでのあらゆる照明条件下で動作寸法(mm)56 x 69 x 27.7質量(g)85 (スキャナのみ)角度(°)【ピッチ】±60【ロール】360センサー1280 (H) x 960 (V) ピクセル照準610nm, 緑色 LED照明白色 LEDインターフェースRS232, USB (HID キーボードウェッジまたは仮想COMポート)読取(DOF PCS=80%):シンボル: 近 // 遠5.0 mil(0.127mm) Code 39: 6.1 cm) // 24.1 cm5.0 mil(0.127mm) Code 128: 7.1 cm //.22.9 cm、6.67 mil(0.169mm) PDF417: 6.1 cm // 20.3 cm、10 mil(0.254mm) Datamatrix: 7.4 cm // 21.6 cm、100% UPCA: 4.6cm // 49.5 cm、15 mil(0.381mm) QR: 3.0 cm // 29.2 cm、20 mil(0.508mm) QR: 3.0 cm // 35.6 cmコントラスト比【印刷】最小20%相対湿度5% から 95% (結露無いこと)保証期間2年間(本体)防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-30 から 70衝撃【機械的】2000G, 0.85ms, 1/2正弦波, 3軸動作電圧DC +5V±5%RoHS指令(10物質対応)対応消費電流330mA動作温度範囲(℃)-20 から 50スキャンレート60 fpsESD保護±8KV エアー放電, ±4KV 接触放電
3.7V充電式ハンドポリッシャー EARTH MAN3.7V充電式ハンドポリッシャーEARTH MAN
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
2段階でスピード調節することができ、1回の充電で約15分の連続使用が可能です。(HIGH設定/ナイロンブラシでのステンレス磨き作業時)
用途本製品は先端パーツを付け替えることで水周りの清掃やさび落とし、ツヤ出し、磨き作業、頑固な汚れ落とし等様々な用途に使用することができます。付属品ハンドポリッシャー本体 ×1 / ベースパッド×1 / ナイロンたわし(Φ75mm/#180)×1 / ナイロンたわし(Φ75mm/#240)×1 / スポンジパッド(Φ75mm)×1 / ナイロンブラシ(Φ52mm)×1 / 飛散防止カバー×1 / USBケーブル(Type-C)×1 / 取扱説明書 ×1質量(kg)約0.42 ※先端パーツ除く電圧(V)DC3.7温度範囲(℃)【充電時】10~35ケーブル長(m)約1(USBケーブル付属)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)112×56×127※先端パーツ除く無負荷回転数(min-1[r.p.m])【LOW】1300【HIGH】2000入力電圧(V)【充電プラグ】DC5バッテリーリチウムイオン電池 ※交換不可充電時間最大約3.5時間(空→フル充電)使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC3.7入力電流(A)【充電プラグ】1バッテリー容量(mAh)1500防水性IPX4
サドル 新生金属工業サドル新生金属工業
2,898税込3,188
1袋(20個)
翌日出荷
電線管を造営材に固定する場合に使用します。
材質鋼板製電気亜鉛めっき関連資料(0.07MB)
片サドル 新生金属工業片サドル新生金属工業
3,698税込4,068
1袋(20個)
翌日出荷
電線管を造営材に固定する場合に使用します。
材質鋼板製電気亜鉛めっき寸法T(mm)1.6関連資料(0.06MB)
スチール製 ケーブルラックパーツ アングル用固定金具(C型) カナフジ電工スチール製 ケーブルラックパーツ アングル用固定金具(C型)カナフジ電工
489税込538
1個
翌日出荷
固定されたアングルに取付ける場合にのみご使用下さい。
備考1個
ケーブルラック用支持材 カナフジ電工ケーブルラック用支持材カナフジ電工
579税込637
1個ほか
翌日出荷
各種形鋼に穴を開けることなく吊ボルトを吊りおろすための金具です。表面の仕上げは「三価クロメートメッキ」仕上げと「溶融亜鉛メッキ」仕上げをご用意しております。回転式平座ボルトにより保持力UPドライバー・ソケット・スパナなど様々な工具で締め付け施工が可能になりました。等辺山形鋼・溝形鋼用※印はリップ溝形鋼にも使用できます。鉄製(三価クロメートメッキ/溶融亜鉛メッキ)補強金具は形鋼にしっかり引っ掛けてください。
C25以下
QLED 量子ドットMini LED 4K液晶スマートテレビ 75型 TCLQLED 量子ドットMini LED 4K液晶スマートテレビ 75型TCL
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
4K量子ドットMini LEDテレビQLEDパネル採用で色彩豊かGoogle TV搭載ONKYO 2.1chオーディオシステム搭載4K VRR 144Hz(ゲームモード)対応
幅(mm)1670質量(kg)23.5高さ(mm)1028奥行(mm)341消費電力(W)300(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:3、USB(3.0):2画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDVESA対応W300×H300チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
クリニコ クリニコクリニコクリニコ
189税込204
1本
5日以内出荷
手軽においしく栄養補給ができる、果汁入りの栄養補助飲料 ・善玉菌(ビフィズス菌)を増やして腸内環境を良好にする機能が報告されたグアーガム分解物(食物繊維)配合 ・食物繊維、ビタミン、ミネラルの補給をサポート ・果実のおいしさを楽しめる10%果汁入り飲料 ・エネルギー75kcal(1個125ml当たり) ・食事だけでは不足しがちなビタミンC 500mg、ビタミンD 5.0μgのほか、鉄 5.0mg、亜鉛 11.0mg、カルシウム 200mgを配合しています。 ・グアー豆から生まれた天然由来の水溶性食物繊維です。数ある食物繊維の中でも善玉菌に利用されやすい高発酵性のプレバイオティクスです。
材質10%果汁入り飲料カロリー(kcal)75
クリニコ クリニコクリニコクリニコ
189税込204
1本
5日以内出荷
手軽においしく栄養補給ができる、果汁入りの栄養補助飲料 ・善玉菌(ビフィズス菌)を増やして腸内環境を良好にする機能が報告されたグアーガム分解物(食物繊維)配合 ・食物繊維、ビタミン、ミネラルの補給をサポート ・果実のおいしさを楽しめる10%果汁入り飲料 ・エネルギー75kcal(1個125ml当たり) ・食事だけでは不足しがちなビタミンC 500mg、ビタミンD 5.0μgのほか、鉄 5.0mg、亜鉛 11.0mg、カルシウム 200mgを配合しています。 ・グアー豆から生まれた天然由来の水溶性食物繊維です。数ある食物繊維の中でも善玉菌に利用されやすい高発酵性のプレバイオティクスです。
材質10%果汁入り飲料カロリー(kcal)75
クリニコ クリニコクリニコクリニコ
189税込204
1本
5日以内出荷
手軽においしく栄養補給ができる、果汁入りの栄養補助飲料 ・善玉菌(ビフィズス菌)を増やして腸内環境を良好にする機能が報告されたグアーガム分解物(食物繊維)配合 ・食物繊維、ビタミン、ミネラルの補給をサポート ・果実のおいしさを楽しめる10%果汁入り飲料 ・エネルギー75kcal(1個125ml当たり) ・食事だけでは不足しがちなビタミンC 500mg、ビタミンD 5.0μgのほか、鉄 5.0mg、亜鉛 11.0mg、カルシウム 200mgを配合しています。 ・グアー豆から生まれた天然由来の水溶性食物繊維です。数ある食物繊維の中でも善玉菌に利用されやすい高発酵性のプレバイオティクスです。
材質10%果汁入り飲料カロリー(kcal)75
両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 5m GB両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 5mGB
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 50cm GB両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 50cmGB
599税込659
1本
3日以内出荷
関連資料(0.05MB)
両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 3m GB両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 3mGB
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 10m GB両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 10mGB
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷
両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 1.5m GB両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 1.5mGB
749税込824
1本
3日以内出荷
LM75B温度センサ(I2C接続) スイッチサイエンスLM75B温度センサ(I2C接続)スイッチサイエンス
699税込769
1個
3日以内出荷
メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ 125V 0.0047uF(10個入) 日精電機メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ 125V 0.0047uF(10個入)日精電機
719税込791
1セット
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Drag Specialties WASHERS FRK (45405-75) | C23-0237NU-2W DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties WASHERS FRK (45405-75) | C23-0237NU-2WDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
3,898税込4,288
1個
36日以内出荷
Drag Specialties SLIDER RBLD KT 75-83 35MM | C23-0237 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties SLIDER RBLD KT 75-83 35MM | C23-0237DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
15,980税込17,578
1個
36日以内出荷
Drag Specialties COATED STATOR 76-80 FX FL | 29965-75C-BXLB1 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties COATED STATOR 76-80 FX FL | 29965-75C-BXLB1DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
24,980税込27,478
1個
36日以内出荷
ビタースイート コンビニカップLL パール金属ビタースイート コンビニカップLLパール金属
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
真空二重構造だから温かさ、冷たさをそのままキープ。持つ時熱くならない。結露しにくい。コンビニアイスカップL(ラージ)サイズをそのまま入り、冷たいまま美味しさキープ。
材質/仕上ステンレス鋼、外面:焼付け塗装ホワイト質量(g)206直径×高さ(mm)90×120
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
359,800税込395,780
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600素線径(mm)【導体】0.450±0.01絶縁抵抗20℃(MΩ-km)300RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ツートン(ブラック/シルバー)/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXTタッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ツートン(ブラック/シルバー)/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
23,980税込26,378
1台
8日以内出荷
15.6インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応したモバイルモニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど、直感的に画面の操作を行うことが可能です。※タッチ操作はWindows環境でのみご利用可能です。約800gの軽量設計と最薄部12mmの薄型本体。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ装備します。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライトを軽減、目の負担を軽くします。1Wx2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル、USB-A to USB-Cケーブル質量(kg)約0.8サイズ15.6型出力イヤホン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)223×357×12/スタンド28使用温度(℃)0~50表面処理非光沢機能HDR10、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイレンジAC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2Aコントラスト比800:1表示色26.2万色 / sRGB% / DCI-P3 49%解像度1920×1080視野角H:178° V:178°応答速度Typ:20ms入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカー1Wx2色(本体)ツートン(ブラック/シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~12アスペクト比16:9パネルIPS(AAS)パネル駆動方式IPS(AAS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンド、付属のケーブルや電源アダプターにもホワイトカラーを採用。また、PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応。HDRに対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大135mmの範囲で調整可能です。また、ピボット(回転)機能にも対応。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI、DPとUSB-C を搭載。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源アダプタ/電源ケーブル/USB-Cケーブル幅(mm)スタンド:200質量(kg)約3.8出力イヤホン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横置き:342-477/縦置き:545-595×横置き:542/縦置き:320×190使用温度(℃)0~50表面処理非光沢機能HDR10、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ最大応答速度(m/sec)14電源(AC V)100~240、50/60Hzコントラスト比1500:1電源(DC-V)24、4A表示色1677万/sRGB100%解像度1920×1080視野角178°スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~60アスペクト比16:9入出力端子HDMI(1.4)、DisplayPort(1.2)、USB-C、オーディオモニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSフリッカーフリー対応輝度(cd/m2)350
LEDフラットライト ElutLEDフラットライトElut
5,898税込6,488
1台
5日以内出荷
超薄型ボディのため、車のエンジンルームなどの狭い場所に差し込み、奥をしっかり照らせます。また重さは単一乾電池と同じ約118gで軽量であるため、持ち運びがしやすく防災やアウトドアにも最適です。手元をしっかり照らせます明るさは約340lm(Hiモード時)で、しっかり手元を照らします。またLoモードで最大約8.5時間の連続使用ができますので、災害時などでも安心してご利用頂けます。電池はリチウムイオン電池を採用。充電して繰り返しご使用頂けます。防塵防水IP54対応水しぶきや埃などの過酷な作業現場でも使用できる、IP54対応。ハンズフリーで使える背面の内蔵式マグネットや本体上部のフックを使用すればハンズフリーで使用が可能。LEDインジケーター搭載電池残量や充電状況が分かる、 LEDインジケーター搭載。
付属品ライト本体(1)、USB 変換ACアダプター(1)、USB Type-Cケーブル(長さ約75cm)(1)、取扱説明書(保証書付き)(1)材質ボディ:アルミニウム / ABS / シリコンレッド使用温度範囲(℃)-5~ +40 ※充電温度 5~35本体質量(g)約118(本体のみ)コネクタ形状USB Type-C連続使用時間(時間)最大 約4.0 (Hi)、最大 約8.5 (Lo)バッテリーリチウムイオン 3.7V 1800mAh色温度(K)約6500保証期間ご購入日より1年間防塵防水性能IP54 仕様 ※充電部カバーを閉めた状態ACアダプタ(定格出力)5V /1AACアダプタ(定格入力)AC100-240V充電時間(時間)フル:約3.5照度(Lux)最大約38(Hi)/2mケーブル長(cm)75明るさ(Lm)約340 (Hi)、約170 (Lo)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.5×270.0×10.5
2026 日記リーフ プロセス A5 6穴 コレクト2026 日記リーフ プロセス A5 6穴コレクト
899税込989
1冊
翌々日出荷
A5判6穴システム手帳のリフィルとして使える見開き1ヶ月ダイアリーです
寸法(縦×横×奥行)(mm)210×148×7ページ数144付録度量衡換算表・坪(歩)m2換算表・気象月別平均値・時差表・地下鉄路線図・年率日歩換算表レイアウト主:1ヶ月横罫六曜表示
2026 日記リーフ プロセス A5 20穴 コレクト2026 日記リーフ プロセス A5 20穴コレクト
729税込802
1冊
翌々日出荷
リングバインダーのリフィルとして使える見開き1ヶ月ダイアリーです
寸法(縦×横×奥行)(mm)210×148×7ページ数144付録度量衡換算表・坪(歩)m2換算表・気象月別平均値・時差表・地下鉄路線図・年率日歩換算表レイアウト主:1ヶ月横罫六曜表示
フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン 3面発光ODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1本
29日以内出荷から30日以内出荷
側面も光るドットレスな拡散光屋外にも使える縦曲げタイプ
材質樹脂備考現場カット不可取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM光源LED防塵防水性能IP65LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557入数(本)1発光方式3面発光
LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー 屋内用 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー 屋内用 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)
6,398税込7,038
1台
30日以内出荷
ドットの無い次世代テープライト明るい高光束タイプ端部は50mm単位で現場でカット可能です。
付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)幅(mm)14取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)7定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品固定具【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N【信号線】OA076088色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)96光源寿命40000時間光色白色調光方式【連続調光】100-5%・PWMLED交換不可
AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
ハイソフトドライバー細軸 サンフラッグ(旧:新亀製作所)ハイソフトドライバー細軸サンフラッグ(旧:新亀製作所)
379税込417
1本
6日以内出荷
廻しやすく本締めができるソフトグリップタイプです。廻しやすく本締めができるソフトグリップタイプ。マグネット入り。
用途OA機器関連の精密作業に適してます。仕様ハンガーフック仕様付属品マグネット入り仕上先端ブラックポイント仕上げ
ハイソフトドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付 サンフラッグ(旧:新亀製作所)ハイソフトドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付サンフラッグ(旧:新亀製作所)
559税込615
1本
6日以内出荷
廻しやすく本締めができるソフトグリップタイプです。軸部は全身総焼き入れで、ハードな作業に適しています。後ろから叩ける貫通タイプです。
用途車両点検、メンテナンス、工場内作業など様々な用途で使用出来ます。仕様ハンガーフック仕様その他全身総焼入付属品マグネット入りタイプ強力貫通タイプ仕上先端ブラックポイント仕上げ
ハイグリップドライバー ハンガー付 サンフラッグ(旧:新亀製作所)ハイグリップドライバー ハンガー付サンフラッグ(旧:新亀製作所)
509税込560
1本
6日以内出荷
指先でグリップ後部を触れるだけで+・-がわかりますので、ホルダーからの取り出しに大変便利です。指先でグリップ後部を触れるだけで+・?がわかりますので、ホルダーからの取り出しに大変便利です。
用途電設工事・車両整備関連・工場内作業など。仕様ハンガーフック仕様付属品マグネット入り仕上先端ブラックポイント仕上げ
マイスターグリップドライバー ハンガー付 サンフラッグ(旧:新亀製作所)マイスターグリップドライバー ハンガー付サンフラッグ(旧:新亀製作所)
489税込538
1本
6日以内出荷
流線型のグリップが手に馴染み、ハンドル先端部には指先の力を逃がさないくぼみがトルク伝達をアップさせます。グリップエンドにはヒートン・蝶ネジなどのネジにも対応しています。
用途電設工事、車両整備関連、工場内作業など仕様ハンガーフック仕様付属品マグネット入り仕上先端ブラックポイント仕上げ
...