カテゴリ

  • バイク部品(60)
  • 制御機器(51)
  • メカニカル部品(47)
  • 切削工具(46)
  • 農業機械(43)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 空調・照明・電設資材(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 自動車補修部品(25)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 建築金物(19)
  • 医療(18)
  • 電気材料(17)
  • 機構部品(17)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • 整備工具・収納(13)
  • オフィス家具(12)
  • 測定用品(12)
  • 介護用品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 家電(11)
  • 縫製用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 事務用品(7)
  • 作業工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 作業服(5)
  • 厨房用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み

「c77」の検索結果

関連キーワード
652件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C77 スタンダード Vベルト エスコC77 スタンダード Vベルトエスコ
3,980税込4,378
1個
5日以内出荷
エスコ品番EA967C-77種類Vベルト規格C77
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(635件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトC形(スタンダード)三ツ星ベルト(32件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学VベルトC形 (スタンダード)バンドー化学(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から6日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
安心クッション(コーナー) TRUSCO安心クッション(コーナー)TRUSCO(15件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
アルミカラビナ B SK11アルミカラビナ BSK11(32件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
材質アルミニウム形状オフセットD型ロック機能なし
C-77 メラミンデラックスレンゲ 千羽鶴印(エンテック)C-77 メラミンデラックスレンゲ千羽鶴印(エンテック)
159税込175
1個
当日出荷
最大幅(mm)45TKG品番9-2393-0503TKG品番(2017)6-2185-0503
クッションL字型 コーナー用 カーボーイクッションL字型 コーナー用カーボーイ(14件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途家の中の角に、角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。材質NBR(発泡ゴム)形状コーナー用取付方式貼付タイプ使用温度範囲(℃)-10~+50
VベルトC形 (レッド) バンドー化学VベルトC形 (レッド)バンドー化学(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から34日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
安心クッション (コーナー・油面接着仕様) TRUSCO安心クッション (コーナー・油面接着仕様)TRUSCO
239税込263
1個
当日出荷
油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
携帯ケース 三和電気計器携帯ケース三和電気計器(14件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
携帯ケース
Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルトVベルト C形 レッド三ツ星ベルト(7件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1本
当日出荷から52日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SC形バンドー化学(36件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
ナンバリング LION (ライオン事務器)ナンバリングLION (ライオン事務器)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
付属品メタルインキ1個・ステッキ1本繰り返し・詰め替え対応
Vベルト LC形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LC形オレンジ三ツ星ベルト(31件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から14日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
ベルト高さ(mm)11ベルト幅(mm)22電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
シングルロック・クレセント 中西産業シングルロック・クレセント中西産業(12件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクロム
シルバー塗料 エアウォーターゾルシルバー塗料エアウォーターゾル(22件のレビュー)
999税込1,099
1本(420mL)
当日出荷
自動車の防錆、保護塗料。タレにくく、ワンタッチで簡単にスプレー出来ます。
用途リビルト製品、ホイール、マフラー、電気器具等の補修に成分ブチルセロソルブ、キシレン、酢酸n-ブチル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量189mL危険物の性状非水溶性
農機用スーパーVベルトW800 SC形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SC形バンドー化学(26件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から5日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SC形ベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
C 77 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコC 77 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
7,150税込7,865
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)1956エスコ品番EA967CR-77種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C77シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1320型番C-77寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
スリムコーナー立面90° 因幡電工スリムコーナー立面90°因幡電工(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
種類スリムコーナー立面90°仕様立面90°曲がり
メラミンデラックスレンゲ 千羽鶴印(エンテック)メラミンデラックスレンゲ千羽鶴印(エンテック)(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質メラミン仕様洗浄器対応全長(mm)160最大幅(mm)45
キャップ付フェライト磁石 TRUSCOキャップ付フェライト磁石TRUSCO(9件のレビュー)
929税込1,022
1個ほか
当日出荷
キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
プラスチックピックツールセット JTCプラスチックピックツールセットJTC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
プラスチックで傷付けにくい Oリング、シールを外す際に使用します。
セット内容全長:165mm、168mm、169mm(3本セット)RoHS指令(10物質対応)対応
携帯用ケース 三和電気計器携帯用ケース三和電気計器
5,498税込6,048
1個
当日出荷
携帯ケース
種別携帯ケース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×190×70RoHS指令(10物質対応)対応
メラミンデラックスレンゲエンジ 千羽鶴印(エンテック)メラミンデラックスレンゲエンジ千羽鶴印(エンテック)
159税込175
1本
当日出荷
全長(mm)160エンジ品番C-77対応洗浄器最大幅(mm)45TKG品番9-2393-0504
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
省エネレッド(節電タイプVベルト) C形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) C形バンドー化学
8,798税込9,678
1本
3日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝道が可能です。標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、超寿命です。
ベルト上幅(mm)22.2ベルト高さ(mm)13.5材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
モリギン ジョイントミニ平板 ACE(エース)モリギン ジョイントミニ平板ACE(エース)
379税込417
1パック(2個)
当日出荷から4日以内出荷
薄くて小型の平板です。
用途軽い物の固定や補強に。材質寸法A(mm)18板厚(mm)0.8穴径(Φmm)3.2
セラミックゲージブロックバラ Mitutoyo(ミツトヨ)セラミックゲージブロックバラMitutoyo(ミツトヨ)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から7日以内出荷
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
許容偏角(°)1.5付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
フリーコネクタサイドF SUS(エスユーエス)フリーコネクタサイドFSUS(エスユーエス)
935税込1,029
1個
当日出荷
コネクタの両側でフレームの突起をつかむことができます。 フレーム取付け角度を自由に決めることができます。 ボルトを締めると角度が固定されます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)85シリーズGF
軸付きカップブラシ SUNPOWER軸付きカップブラシSUNPOWER
2,298税込2,528
1個
当日出荷
カップ型をしているため比較的広面の作業に適しています。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。使用工具:ドリル・卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください)軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35毛丈(mm)25外径(Φmm)50
ドリルミルコレット(YCC7型標準級) ユキワ精工ドリルミルコレット(YCC7型標準級)ユキワ精工
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ドリルミルチャック用のコレットです。
ハンガーラックカバー付 ドウシシャハンガーラックカバー付ドウシシャ(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
カバー付きだからホコリから衣類を守ります。収納力抜群のワイドタイプ。
カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。
許容偏角(°)2付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール
エアーバック JTCエアーバックJTC
7,198税込7,918
1個
当日出荷
寸法(mm)205×205RoHS指令(10物質対応)対応
サンカブト エレカット ミシン糸 60/5000 ミヤマ(三山)サンカブト エレカット ミシン糸 60/5000ミヤマ(三山)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
エレカットミシン糸は、優れた導電・通電作用を発揮して、各種衣類の摩擦帯電電荷を除去させる高機能なミシン糸です。 洗濯耐久性に優れます。後加工の場合は洗濯後、性能が劣化していきます。 冬場の乾燥時も性能が劣化しません。後加工の場合は親水性ポリマーの使用が多く、湿度依存性が高いため、乾燥時は性能が発揮できません。 安全で緩やかな放電。コロナ放電は緩やかに空気中に放電するため、金属系導電糸に比べ安全です。
用途衣服のまとまりつき、脱衣時のパチパチを軽減。番手60長さ(m)5000
安心クッション コーナー用 極細 油面接着仕様 カーボーイ安心クッション コーナー用 極細 油面接着仕様カーボーイ
199税込219
1個
当日出荷から3日以内出荷
厚さ(mm)4長さ(mm)37幅(mm)18取付両面テープ(油面接着仕様)高さ(mm)15質量(g)3
ワイヤー アペタイザーサーバー テーブルクラフトワイヤー アペタイザーサーバーテーブルクラフト
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
関連キーワード
...
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
"c77" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷