カテゴリ

  • トラック純正部品(901)
  • 自動車純正部品(784)
  • 切削工具(414)
  • 制御機器(238)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(199)
  • バイク純正部品(173)
  • 空調・電設資材(88)
  • メカニカル部品(84)
  • 自動車補修部品(79)
  • 農業機械(59)
  • バイク部品(51)
  • 配管・水廻り設備部材(42)
  • 油圧機器・油圧ホース(38)
  • 機構部品(37)
  • 電気材料(30)
  • オフィス家具(27)
  • 建材・エクステリア(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • 住設機器(22)
  • 店舗什器・備品(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(20)
  • 作業工具(20)
  • 家電(19)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 物流用品(14)
  • トラック用品・パーツ(14)
  • 測定用品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 作業服(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 厨房用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 安全標識(8)
  • 保管用品(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 清掃用品(6)
  • 防災用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 事務用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 塗料(5)
  • 安全用品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 照明(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • カー用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 溶接用品(3)
  • 手袋(3)
  • 研磨材(3)
  • 縫製用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)

「c82」の検索結果

関連キーワード
3,650件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイクワックス ホンダバイクワックスホンダ
1,898税込2,088
1本(420mL)
3日以内出荷
光沢皮膜を形成し、耐水耐候性に優れた効果を発揮する二輪車専用ワックスです。帯電防止剤を配合しているので、ホコリや汚れの付着を低減します。
危険物の類別非危険物
ドライチェーンオイルホワイト ホンダドライチェーンオイルホワイトホンダ
2,298税込2,528
1本(420mL)
3日以内出荷
高速回転、高温でも、優れた潤滑力、防錆力を発揮するホワイトテフロン粉末パウダータイプ。飛散、たれ、べたつきが少なく、シールチェンなど全てのチェン、金属摺動部に使用できます。
危険物の類別非危険物
スチール製ハンディボード(白) 馬印スチール製ハンディボード(白)馬印
8,298税込9,128
1枚
8日以内出荷
マグネットが使える工事写真用ホワイトボードです。
用途工事写真用白板(ホワイトボード)付属品マーカー1本(黒)イレーザー1個材質【板面】スチールホワイト、枠:アルミ
フライパンメーカーが作ったセルローススポンジ2個組 パール金属フライパンメーカーが作ったセルローススポンジ2個組パール金属
189税込208
1組
翌々日出荷
フライパンにキズをつけずに汚れを落とせる植物由来の天然繊維を使用したスポンジ。吸収力、速乾性に優れています。
仕様セルロース100%使用、ココナッツ繊維50%使用材質スポンジ:セルロース(植物性繊維)、不織布:ココナッツ繊維・ポリエステル質量(g)1個:15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×115×20
SMD信号系インダクター 82μH TDKSMD信号系インダクター 82μHTDK
119税込131
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Raspberry Pi用RTCモジュール基板 多摩デバイスRaspberry Pi用RTCモジュール基板多摩デバイス
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
シンプルな機能でコストパフォーマンスのよいRTCモジュールRV-8263-C7を搭載 電源電圧:0.9V~5.5V 精度:±20ppm(@+25℃) 190nA(typ)(@+25℃/3.0V)の低消費電流 繰り返しカウントダウンタイマ割り込み、アラーム割り込み、時刻更新割り込みが可能 一回り小さいRV-8263-C8の機能評価用としても利用可能
ISO旋削 チップ CNMG-NR イスカルISO旋削 チップ CNMG-NRイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
重切削用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIP-E イスカルカットグリップ チップ GIP-Eイスカル
31,980税込35,178
1箱(10個)
8日以内出荷
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、溝入・旋削加工用チップです。高精度研削仕様です。
用途溝入れ、旋削加工用。トラスコ品番114-0373使用チップカットグリップコーティングTiCN+Al2O3+TiNコーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種PMRoHS指令(10物質対応)対応
Drag Specialties RR M/C RBD KT 82-E87 FXR | 42382-82-PE-LB1 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties RR M/C RBD KT 82-E87 FXR | 42382-82-PE-LB1DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
9,898税込10,888
1個
36日以内出荷
Drag Specialties WIDE CLUTCH LEVER 82-95 | 07-0541V-C DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties WIDE CLUTCH LEVER 82-95 | 07-0541V-CDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
13,980税込15,378
1個
36日以内出荷
Drag Specialties SIGHT GLASS F/82-95 M/C | 07-0540-S DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties SIGHT GLASS F/82-95 M/C | 07-0540-SDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
13,980税込15,378
1個
36日以内出荷
Drag Specialties RACK T/BOX MNT CHR 97-08 | C77-0082 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties RACK T/BOX MNT CHR 97-08 | C77-0082DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
72,980税込80,278
1個
36日以内出荷
互換インクカートリッジ エプソン対応 IC82 プレジール互換インクカートリッジ エプソン対応 IC82プレジール
899税込989
1個
3日以内出荷
EPSON(エプソン)用 IC82シリーズ 互換インクカートリッジです。 あらゆるビジネスシーンで活躍できるエプソンのモバイルプリンターに適合。 インク残量表示に対応しておりますので、純正品と同様にお使いいただけます。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。
適合機種PX-S05B/S05W種別互換適合機種メーカーEPSON保証期間3年インク顔料RoHS指令(10物質対応)対応
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
389,800税込428,780
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600素線径(mm)【導体】0.450±0.01絶縁抵抗20℃(MΩ-km)300RoHS指令(10物質対応)対応
AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
屋外ボックス 120L リス屋外ボックス 120Lリス
9,098税込10,008
1個
16日以内出荷
・収集日までのゴミをひとまとめ・園芸用品などの簡易物置や宅配ボックスとしても使えます。(組み立て商品の為、雨水が侵入する可能性があります。軒下なのでの使用をお勧めし致します。)・市販の南京錠がかけられる穴があります。・大容量なのに省スペース。・市場回収リサイクルPP材40%配合。・グリーン購入法適合で環境配慮北信に寄与。
グリーン購入法適合
屋外ボックス 250L リス屋外ボックス 250Lリス
15,980税込17,578
1個
16日以内出荷
・収集日までのゴミをひとまとめ・園芸用品などの簡易物置や宅配ボックスとしても使えます。(組み立て商品の為、雨水が侵入する可能性があります。軒下なのでの使用をお勧めし致します。)・市販の南京錠がかけられる穴があります。・大容量なのに省スペース。・市場回収リサイクルPP材40%配合。・グリーン購入法適合で環境配慮北信に寄与。
グリーン購入法適合
スコッチ・ブライト カーペットパッド 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト カーペットパッド3M(スリーエム)
31,980税込35,178
1箱(10枚)
18日以内出荷
ポリエステル不織布のフロアパッドです。独自のバインダー技術により樹脂ワックスの表面を傷めず洗浄。洗浄作業での気になる光沢低下を抑えます。床表面の油汚れヒールマークを除去します。
内径(mm)82
AP.INコーン 鋼鈑 セイワ工業AP.INコーン 鋼鈑セイワ工業
829税込912
1個
翌々日出荷
-
材質ステンレス
AP閉止キャップ セイワ工業AP閉止キャップセイワ工業
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
管の端末を塞ぐ時等にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト
フレキ用端末コーン 大阪コネクター製造フレキ用端末コーン大阪コネクター製造
8,798税込9,678
1箱(10個)
翌日出荷
JECは捻じ込にて取付
材質(本体)鋼製表面処理電気亜鉛メッキ
ジョイントフレックス 大阪コネクター製造ジョイントフレックス大阪コネクター製造
129,800税込142,780
1箱(10m)
翌日出荷
重プラント用一般配管用
材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板標準色
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1セット(10個)
3日以内出荷
ワイパー刃付きの新高送り仕上用ブレーカ。
切刃長さ(mm)9.525寸法D1(Φmm)4.4勝手なし[N]切刃(mm)09コーナー半径(mm)0.4[04]使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)3.97[T3]頂角(°)90逃げ角(°)7[C]内接円IC(mm)9.525
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切れ味、切りくず処理に優れた軽切削用ブレーカ。ブレーカは低炭素鋼、一般鋼の仕上げ加工の切りくず処理を改善。
4972519 Janis(ジャニス工業)4972519Janis(ジャニス工業)
34,980税込38,478
1セット
3日以内出荷
【汚れを防ぐGコート】表面にGコートを施した、より均一で滑らかなガラスのような「つるつる表面」。汚れがつきにくく落ちやすいのが特長です。【樹脂タンク】壁への水はねを防ぐハイバックガードデザインでお手入れを軽減。【うずまき水流】洗浄水流がボウルのすみずみまで渦巻状に洗浄して、いつもキレイ。
4972521 Janis(ジャニス工業)4972521Janis(ジャニス工業)
34,980税込38,478
1セット
3日以内出荷
【汚れを防ぐGコート】表面にGコートを施した、より均一で滑らかなガラスのような「つるつる表面」。汚れがつきにくく落ちやすいのが特長です。【樹脂タンク】壁への水はねを防ぐハイバックガードデザインでお手入れを軽減。【うずまき水流】洗浄水流がボウルのすみずみまで渦巻状に洗浄して、いつもキレイ。
銀河エンボス加工ステンレス製深型両手鍋 パール金属銀河エンボス加工ステンレス製深型両手鍋パール金属
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
内面はキズが付きにくい銀河材エンボス加工。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム17%)、ふた:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180℃)質量(g)921容量(L)4.8深さ(mm)鍋:129寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×235×185寸法(cm)22
銀河エンボス加工ステンレス製両手鍋 パール金属銀河エンボス加工ステンレス製両手鍋パール金属
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
内面はキズが付きにくい銀河材エンボス加工。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム17%)、ふた:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180℃)質量(g)710容量(L)2.7深さ(mm)鍋:90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×215×145寸法(cm)20
ステンレス缶スタンド 浅型段ボール用(20L) SKC-10 液体注入補助具 エム・あいステンレス缶スタンド 浅型段ボール用(20L) SKC-10 液体注入補助具エム・あい
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
研究室・研究所、業務用厨房や食品工場など様々な現場での使用に最適な錆に強いステンレス304製の缶スタンドです。浅型段ボール(BIB)を斜めに前傾でき、液体の取り出しや残液処理がスムーズに行えます。
用途容器内の液体をラクに注入するための補助スタンドその他組立/有(スタンド両端にある穴に容器枠の突っ張り部分をはめる)材質SUS304サイズ470×420×805有効内寸(mm)容器枠/305×325×295ハンドル手動(前傾約0~175度)適合容器浅型段ボール20L
ステンレス缶スタンド バッグインコンテナー用(BIC20L) SKC-14 液体注入補助具 エム・あいステンレス缶スタンド バッグインコンテナー用(BIC20L) SKC-14 液体注入補助具エム・あい
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
研究室・研究所、業務用厨房や食品工場など様々な現場での使用に最適な錆に強いステンレス304製の缶スタンドです。バッグインコンテナー(BIC)を斜めに前傾でき、液体の取り出しや残液処理がスムーズに行えます。
用途容器内の液体をラクに注入するための補助スタンドその他組立/有(スタンド両端にある穴に容器枠の突っ張り部分をはめる)材質SUS304サイズ470×420×805有効内寸(mm)容器枠/305×325×295ハンドル手動(前傾約0~175度)適合容器バッグインコンテナー(BIC)20L
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
75,980税込83,578
1本
6日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600使用温度(℃)(最高)75、(最低)固定/-40、移動/-25絶縁体標準厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
鋼管用くい込み継手 世光ハイテック鋼管用くい込み継手世光ハイテック
779税込857
1個
3日以内出荷
一般油圧配管用の高圧用継手ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続接続部のねじ・寸法はJIS準拠
DK233 大日製作所DK233大日製作所
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータのじか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。【種類】露出形【ボタン数】2 【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)【極数(P)】3 【定格電流(A)】15【定格電圧(V)】AC220 【材質】鋼板製【保護等級】IP40 【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 【許容周囲温度(℃)】-10~+50【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気【塗装色】マンセル5Y7/1【適合規格】電気用品安全法に適合 【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB) (0.11MB)
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
5,998税込6,598
1本
6日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600許容電流(A)49芯数(C)4使用温度(℃)【最高】75、【最低温度】固定:-40、移動:-25曲げ半径(mm)74以上サイズ(mm)4×8絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)2.2導体構成(本/mm)50/0.45導体外径(Φmm)3.7RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)18.4導体抵抗(Ω/km)2.52
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
179,800税込197,780
1本
6日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。質量(kg)0.495定格電圧(V)600許容電流(A)40最高使用温度(℃)70公称断面積(mm2)5.5仕上外径(mm)16.8曲げ半径(mm)68絶縁体標準厚さ(mm)1シース厚(mm)2.1導体構成(本/mm)70/0.32導体外径(Φmm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応導体抵抗(Ω/km)3.56最低使用温度(℃)固定:-40、移動:-25リード線芯数4
天井直付型 LED(昼光色~電球色) シーリングライト リモコン調光・リモコン調色・カチットF Panasonic(パナソニック)天井直付型 LED(昼光色~電球色) シーリングライト リモコン調光・リモコン調色・カチットFPanasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
S-TEX Alpha XC820 SHOWA(ショーワグローブ)S-TEX Alpha XC820SHOWA(ショーワグローブ)
2,298税込2,528
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル F 繊維部に高強度ポリエチレン糸とタングステン糸を使用し、高い耐切創レベルを実現しています。 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
用途グリーン材質(繊維部)ポリエチレン / 金属繊維ポリエステルナイロンその他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン POM スペーサー 大阪魂ジュラコン POM スペーサー大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌日出荷
”RWカートリッジ”(止まり穴用)    適合チップ カイザー”RWカートリッジ”(止まり穴用) 適合チップカイザー
6,798税込7,478
1箱(10個)
当日出荷
CKボーリングシステムインサートです。
トラスコ品番382-9189寸法(mm)ノーズR:0.8摘要鋼全般用切刃長さ(mm)9.52RoHS指令(10物質対応)対応
...