表紙芯材に再生紙100%を採用。
フルサイズのパイプ式とじ具で長期保管文書に最適です。
色青
付属品カラーインデックス1組
材質表紙:再生紙、とじ具:スチール
タイプタテ型
穴数2穴
穴間隔(mm)80
開閉片開き
鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ
付属品キー2本・止め金
材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)
材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
鍵違い数(最大)69万通り
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
こんなお得な商品も!
ピンゲージ バラ 鋼製
モノタロウ
¥599
税込¥659
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)0.8
材質SUJ-2
精度(μm)±1.0
硬度HRC58以上
独特のストライク設計により、扉が吸い込まれるように閉まります。
付属品受座
材質ポリエチレン
材質(本体)ポリエチレン(PE)
種類クリップ型
取付け方法面付タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M8用
材質PC(ポリカーボネート)
色透明
外径(Φmm)12
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質超硬K10
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
オーディオ信号をHDMI信号にエンベッドまたはHDMI信号からオーディオ信号をディエンベッド。DIPスイッチによる簡単設定。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠。
最大解像度-4K60p (4096 x 2160 @ 60Hz 4:4:4)。4K60p/HDPフォーマット対応-HDR10, HDR10+, Dolby Vision およびハイブリッド・ログ=ガンマ (HLG)方式。対応オーディオフォーマット-LPCM 2.0, Dolby Digital 2.0, Dolby Digital 5.1, DTS Digital 5.1。コンパクトなメタル筐体、HDMIコネクタはATEN Lock-Pro対応。ファームウェアアップグレード可能。
用途VC882は1台でHDMI オーディオエンベッドとディエンベッドの両方の機能を備えた製品です。最大解像度は4K60pに対応し、信頼性のある安定したビデオ環境を提供します。
仕様【最大ピクセルクロック】600 MHz
付属品電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.24
消費電力(W)DC5V:1.767:8BTU
出力最大距離:5
電源【コネクター】ロック式DC電源ジャック×1 (5V 1A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122.2×82.2×25
材質(ケース)メタル
準拠規格HDMI(3D、Deep Color)、HDCP 2.2準拠
出力インピーダンス(Ω)100
インターフェースHDMI Type-A メス×1(Black)
最大解像度HDMI:4096×2160@60Hz(4:4:4)8bit
コネクタファームウェアアップグレード:マイクロUSB×1
入力電源電源アダプター入力:AC100~240V 50/60Hz、出力:DC5V 2.6A
モード【スイッチ】モード選択:・MODE 1 (2ピン)、PIN#1 (オーディオエンベッダー機能の有効/無効)、PIN#2 (同軸オーディオをエンベッドする)・MODE 2 (4ピン)、PIN#1 (Audio Extractor機能の有効/無効)、PIN#2 (ARC機能の有効/無効)、PIN#3&4 (EDIDモード選択: バイパス, 5.1 CH, 2 CH, 学習)
保管温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)最大データ:18
動作温度範囲(℃)0~40
オーディオ入力同軸オーディオ:RCA メス×1(Orange)、対応フォーマット:LPCM2.0、 Dolby Digital 2.0、 Dolby Digital 5.1、 DTS Digital 5.1、 3ピンターミナルブロック x 1、アナログ、 ステレオ、 アンバランス、 LPCM2.0
オーディオ出力同軸オーディオ:RCA メス×1(Orange)、対応フォーマット:LPCM2.0、 Dolby Digital 2.0、 Dolby Digital 5.1、 DTS Digital 5.1、 3ピンターミナルブロック x 1、アナログ、 ステレオ、 アンバランス、 LPCM2.0
湿度範囲(%)0~80RH(結露なきこと)
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
チューフィングW39120用陶器製フードパンです。
容量(L)2.8
サイズ(inch)GN1/2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×265×65
アズワン品番64-9073-38
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。
錆の発生が無く手入れが簡単です。
薬品などに侵されません。
非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
1個
¥82,980
税込¥91,278
翌々日出荷
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ