カテゴリ
- メカニカル部品(156)
- 制御機器(64)
- バイク部品(62)
- 切削工具(53)
- 自動車補修部品(34)
- オフィス家具(31)
- 配管・水廻り設備部材(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 電気材料(21)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- 自転車部品(20)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- パソコン/周辺機器(16)
- 農業機械(16)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 機構部品(14)
- 建築金物(14)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- 縫製用品(14)
- 物流用品(13)
- トラック用品・パーツ(12)
- 卓上消耗品(11)
- 測定用品(11)
- 厨房用品(10)
- 安全保護具(8)
- 作業服(8)
- マスク(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 研磨材(5)
- 事務用品(5)
- 学童・教育用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 住設機器(4)
- 整備工具・収納(4)
- 建材・エクステリア(3)
- 介護用品(3)
- カー用品(3)
- 家電(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 塗料(2)
- 溶接用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 食品・飲料(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ALBA(アルバ)(9)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- CKD(11)
- EIKO(栄工舎)(10)
- KANA(片山チエン)(18)
- MIYOSHI(小西製作所)(17)
- NB(日本ベアリング)(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(46)
- omron(オムロン)(17)
- RIDEA(13)
- エスコ(12)
- オカムラ(岡村製作所)(28)
- サンドビック(16)
- ハイロック(10)
- パール金属(9)
- ホンダ(11)
- 富士電線工業(13)
- 日東工業(16)
- 雅(12)
- ブランドをもっと見る
「c88」の検索結果

RD1-C88FC Rear Derailleur Cage
RIDEA¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。材質ケージ : カーボン、ベアリング : フルセラミック、プーリー : アルミニウム歯数ガイドプーリー(上) : 18T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 18T / X Teeth色カーボン対応DURAACE (7900 / 9000 / 9070)、ULTEGRA (6700 / 6800 / 6870)
RD5-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング
RIDEA¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー用途【対応モデル】 SRAM REDeTAP歯数18T&18T
RD4-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング
RIDEA¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー用途【対応モデル】 CAMPAGNOLO SUPERRECORD、RECORD、CHORUS歯数18T&18T
RD2-C88FC Rear Derailleur Cage
RIDEA¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。歯数ガイドプーリー(上) : 18T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 18T / X Teeth色カーボン対応105 (5700 / 5800)、TIAGRA (4600 / 4700)
RD4-C88FC カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング
RIDEA¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー用途【対応モデル】 CAMPAGNOLO SUPERRECORD、RECORD、CHORUS歯数18T&18T
RD4-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング
RIDEA¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現 剛性の高い安心のケージ構造 素早い変速にもスムーズに対応 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング仕様ガイドプーリー(上):18T/XTeeth、テンションプーリー(下):18T/XTeeth、ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:カーボンコンポジット適合CAMPAGNOLO:SUPER RECORD、RECORD、CHORUS歯数18T&18T
RD3-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング
RIDEA¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現 剛性の高い安心のケージ構造 素早い変速にもスムーズに対応 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング仕様ガイドプーリー(上):18T/XTeeth、テンションプーリー(下):18T/XTeeth、ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:カーボンコンポジット適合SRAM:RED、FORCE、RIVAL歯数18T&18T
RD4-C88FC カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング
RIDEA¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。仕様ガイドプーリー(上) : 18T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 18T / X Teeth材質ケージ : カーボン、ベアリング : フルセラミック、プーリー : アルミニウム歯数18T&18T色カーボン対応CAMPAGNOLO:SUPER RECORD、RECORD、CHORUS
RD3-C88FC カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング
RIDEA¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。仕様ガイドプーリー(上) : 18T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 18T / X Teeth材質ケージ : カーボン、ベアリング : フルセラミック、プーリー : アルミニウム歯数18T&18T色カーボン対応CAMPAGNOLO:SUPER RECORD、RECORD、CHORUS
VベルトC形(スタンダード)
三ツ星ベルト(32件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から11日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
VベルトC形 (スタンダード)
バンドー化学(12件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から6日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
バンジーコード
ユタカメイク(75件のレビュー)¥459~税込¥505~1本当日出荷伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。用途荷物の仮留め、固定等。仕様両端フック材質天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール
農機用スーパーVベルトW800 SC形
バンドー化学(26件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SC形種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LC形オレンジ
三ツ星ベルト(31件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷から14日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。ベルト幅(mm)22ベルト高さ(mm)11電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46904735-241015-02.jpg)
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]
TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)¥3,709~税込¥4,080~1本当日出荷から8日以内出荷【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60仕様屋内専用材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸色乳白機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品
VベルトC形 (レッド)
バンドー化学(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から34日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
C 88 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥7,900税込¥8,6901個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-88種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C88シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1850型番C-88寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)2235最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
Vベルト C形 レッド
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
押ボタンカバー (マグネット付)
篠原電機(5件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとしてトラスコ品番855-8704幅(mm)80色透明材質(本体)AS樹脂
サーモスタット
HKT(247件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から6日以内出荷エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
カプリコン MRGシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(19件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
ロックカラビナ BN
SK11(5件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷アルミ製で軽量な、高強度、高品質のカラビナです。脱落防止ネジロック機能で落下を防ぎます。用途簡易工具つりさげ。材質アルミ二ウム形状オフセットD型
オルダムカップリング
SUNGIL(ソンイル)(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から8日以内出荷ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。 ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。 偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。 非磁性、低い慣性、組立てが簡単。用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等材質(本体)アルミニウム合金種類オルダムタイプ仕上[ハブ]アルマイト処理材質(ディスク)ポリアセタールミスアライメント 偏角(°)1.5


安心クッション はさみこみ ロール巻 30m ブラック
カーボーイ¥7,998税込¥8,7981箱当日出荷材質NBR(発泡ゴム)形状はさみこみ型質量(kg)約1..65(外箱込み)取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)長さ(m)30奥行(mm)11寸法(幅W×高さH)(mm)9×14内幅(mm)2
ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)¥4,798税込¥5,2781セット(50本)当日出荷から9日以内出荷おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
アーシングケーブル(8sq)
清和工業(35件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)66仕上錫メッキ太さ(sq)8
H&B シリコーントング
パール金属¥719~税込¥791~1個当日出荷から4日以内出荷バネが柔らかく使いやすいトングです。収納に便利なロック機能付。食器洗い乾燥器対応材質金属部:ステンレス鋼 樹脂部:シリコーンゴム
据置型浄水器 SuperSTX 用交換カートリッジ
三菱ケミカル・クリンスイ(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷SSXシリーズに対応したカートリッジです。対応製品SSX880、SSX810交換目安12ヶ月浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
オートロックカラビナ
SK11(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ゲートをひねってロックを解除、戻すとがっちりオートロックできるカラビナです。 アルミ製で軽量です。用途腰回りの工具などの吊り下げ。材質アルミ二ウム寸法(mm)8×80使用荷重(kg)50破断荷重(kg)最大:500ロック機能あり
PCクリア タンブラー
マルケイ(国際化工)¥419税込¥4611個当日出荷透明感と強靭さに定評のあるPC製。積み重ねたとき、擦り傷がつきにくいよう、口元に段をつけたスタッキング設計です。器に刻まれた、繊細な曲線模様が新鮮です。PCの透明感を際立て、食卓に清々しい印象を与えます。底部の厚みやカッティングで変化する光が、お料理を表情豊かに演出。材質PC色クリア直径(Φmm)68電子レンジ×食器洗浄機○食器の種類洋食器
ダイヤル付スピードコントローラ DSC
CKD(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から57日以内出荷流量調整ニードルの回転数表示により「見える化」を実現しました。固定はブッシュロック方式です。材質(本体)ポリブチレンテレフタレート使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ねじの種類R接続方式R×チューブ外径使用流体圧縮空気本体形状エルボ流体温度(℃)5~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
...
















![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46904735-241015-02.jpg)