カテゴリ

  • 制御機器(25)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 測定用品(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 厨房用品(10)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • 電気材料(4)
  • 安全用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c920」の検索結果

126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HD プロ ウェブカム c920s ロジクール

    HD プロ ウェブカム c920s

    ロジクール(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    フルHDガラスレンズが叶える鮮やかな色彩と超高精細な画質のウェブカメラ、H.264エンコーダー搭載でスムーズな動画処理、臨場感あるステレオオーディオを可能にするデュアルマイク搭載 プライバシーシャッター搭載
    セット内容製品本体(1.5m USB-Aケーブル付き)、プライバシーシャッター、保証書、保証規定ブラック質量(g)162ケーブル長(m)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×94×71(固定マウントクリップを含む)対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10以降、Chrome OS接続方式USB-A最大解像度1080p/30fps-720p/30fps保証期間2年視野角対角(dFoV):78°設置方法クリップ式材質(レンズ)ガラスフォーカスオートフォーカスアズワン品番64-3939-30デジタルズーム1.2×RoHS指令(10物質対応)対応記録画素数3メガピクセルビデオフォーマットH.264内蔵マイクステレオ
  • 綿ロープ(3つ打タイプ) ユタカメイク

    綿ロープ(3つ打タイプ)

    ユタカメイク(7件のレビュー)
    439税込483
    1巻
    当日出荷
    天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。
    用途農園芸、祭礼用、各種結束など。
  • 薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)

    薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]

    TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸乳白特性耐薬品仕様屋内専用使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラー化粧棚板 90cm 1.8cm アイリスオーヤマ

    カラー化粧棚板 90cm 1.8cm

    アイリスオーヤマ(18件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
  • エアコンフィルター(スタンダードタイプ) 和興フィルタテクノロジー

    エアコンフィルター(スタンダードタイプ)

    和興フィルタテクノロジー(42件のレビュー)
    1,298税込1,428特価
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    外気から入り込むホコリ、花粉、排気ガス等をビシッ!とディフェンス。フレッシュな空間で爽快ドライブ!
  • 透明ポケットファイル A4 PLUS(プラス)[文具]

    透明ポケットファイル A4

    PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
    349税込384
    1冊
    当日出荷
    表紙が厚く頑丈で倒れにくい中紙入りクリアーファイル。厚みのある表紙を採用し、資料をたくさん入れても崩れにくく収納時にも倒れにくい仕様です。お手頃で「ちょっとだけ」付加価値有のある、コモディティラインのクリアーファイルです。[特徴]。1.書類の仕切り・小さな書類の収納にも便利な中紙入り。2.厚みのある表紙で頑丈。収納時にも倒れにくい仕様。3.全8色の豊富なカラーバリエーション
    材質表紙:45%再生ポリプロピレン(PP) ポケット:40%再生ポリプロピレン(PP)、エンボスタイプ40μm(0.04mm)サイズA4Sグリーン購入法適合中紙あり
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
  • POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から94日以内出荷
    アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
    材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
  • 3倍速早巻取 ファーストバック KOMELON

    3倍速早巻取 ファーストバック

    KOMELON(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    3倍速のスピードギアが巻取時間を短縮 。コンパクト&人間工学的デザインで使いやすい 。摩耗に強いナイロンコートテープ 。様々な環境で便利な多機能フック
    テープ幅(mm)10JIS規格1級
  • フェライトクランプ TAKIGEN(タキゲン)

    フェライトクランプ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    84税込92
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    フェライトコアを使用しています。 ケーブル保持機能により、ばら線を装着する際にもケーブルの被覆を傷めずソフトに保持できます。(C-920-FT) 機器への取付けに便利な固定具(ねじ止め、粘着テープ止め、スナップ止め)もあります。お問合せください。(C-920-FN)
    用途パソコン・プリンター・家電製品・測定機器などの電子機器材質ケース:ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0)、コア:ソフトフェライト材質(ケース)ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0)材質(コア)ソフトフェライト
  • 新金属スイッチプレート2型 Panasonic(パナソニック)

    新金属スイッチプレート2型

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コスモシリーズワイド21
    材質新金属ライトシルバープレートスイッチプレート
  • 時計付防水タイマー ドリテック

    時計付防水タイマー

    ドリテック(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    汚れたらサッと洗える防水タイマー(JIS C0920 IPX7) 短めアラーム鳴動時間15秒 キッチンやお風呂場でも時計代わりにも使える時計モード 繰り返しの使用に便利なリピート機能付 取り付け便利な強力マグネット付 立てて置けるスタンド付
    材質ABS樹脂電源リチウム電池CR2025表示方式液晶デジタル4桁機能ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム表示形式デジタル保証期間1年間最大設定時間99分50秒設置方法マグネット、スタンド、ストラップ装着アラーム警鳴時間(秒)約15防水性IPX7リピート機能あり計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
  • ポケットタイプpH計 佐藤計量器製作所

    ポケットタイプpH計

    佐藤計量器製作所(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。 SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。 電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
    用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。測定範囲(pH)2.0~12.0材質指示計/ABS樹脂、センサ/ガラス製質量(g)約65(電池含む)電源アルカリ電池 LR44 4個本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×25×150付属品取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個タイプペン型連続使用時間(時間)約200pHガラス電極電源自動OFF20分後JIS規格C0920校正3点キャリブレーション機能付き(pH4.01、pH6.86、pH10.01)電池アルカリボタン電池(LR44) 4個使用環境温度(℃)0~50防水保護等級IPX4相対湿度(%RH)80以下(結露なきこと)
  • 多目的作業ライト オーム電機

    多目的作業ライト

    オーム電機(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    雨でも安心、多目的作業ライト 背面マグネットで固定できます 吊り下げフック付き 照射角度は約70° 連続点灯約7時間 防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
    幅(mm)55厚さ(mm)28.5全長(mm)220質量(g)約168(乾電池別)タイプ多目的全光束(Lm)約350材質(ケース)ABS保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×220×28.5(フック収納時)使用電池単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属)フックあり電源供給方式乾電池式使用場所屋内外マグネットあり照射角70°防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)電球の種類白色LED×20個(交換できません)照射角度(°)70
  • 防水型コンセント 大黒屋ホールディングス(森電機)

    防水型コンセント

    大黒屋ホールディングス(森電機)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    森式防水型コンセントは「配線器具防水試験通則」(JIS C0920)による防雨形の性能をもっています。 屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、粉塵の多い場所等に最適です。 プラグを外した時には、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷つけることはありません。 プレートはいずれも真鍮製で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
  • 防水形プラグ用防水カバー アメリカン電機

    防水形プラグ用防水カバー

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セットほか
    当日出荷
    未使用時の100Aの防水形プラグに取り付けることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。 JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP65相当品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。 器具の丸バンド・ねじに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。
    形状引掛タイプタイプゴムカバー種類プラグ適合規格RoHS対応保護等級IP65相当
  • デジタルストップウォッチ 佐藤計量器製作所

    デジタルストップウォッチ

    佐藤計量器製作所(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    濡れた手でも操作可能な防滴仕様 (JIS C 0920 IPX2に準拠) 時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き
    防水性IPX2準拠表示内容ストップウォッチ1/100秒表示(30分まで)、 1秒表示(30分経過後):計測時間最大24時間、時計表示:12/24時間切り替え可能材質ABS樹脂質量(g)約41(電池含む)電源ボタン電池LR44 1個(約2年使用可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×76×19機能時計(12/24H 切り替え可能)、カレンダー、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(61件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。 電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。 機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。
    用途ホイストやクレーン操作用種類間接操作用定格使用電流(A)2/1(AC15誘導負荷)定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC220/AC440絶縁抵抗(MΩ)100以上保護等級IP65定格絶縁電圧(V)AC500形状防雨形材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)仕様ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)接続端子M4ネジ(圧着端子式)相対湿度45~85%耐衝撃(誤動作)100m/s耐衝撃(耐久)500m/s耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐電圧(V/min)AC2500保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
  • オイルフィルター MICRO(マイクロ)

    オイルフィルター

    MICRO(マイクロ)(6件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(22件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台ほか
    当日出荷
    ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。 開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。 屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。 電動機の運転・停止用です。 鉛直から60°の範囲の降雨によって有害な影響のない構造です。
    種類防雨形取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。耐電圧(V/min)AC2500
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    4,198税込4,618特価
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から35日以内出荷
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(14件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 強力防雨型は、ボタン部全面をパッキンで覆ったもので、防雨性能をさらに高め、泥水などがかかる場所でも安全に操作できます。
  • 防雨埋込スイッチプレート Panasonic(パナソニック)

    防雨埋込スイッチプレート

    Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    フルカラースイッチを防雨・防塵スイッチとして、お使いいただけます。 防雨カバーの採用で、前面からスイッチ操作が行えます。 操作面と取付枠との2重絶縁を図りました。
    仕様防水性能:JIS C 0920耐熱性80℃±3℃(1時間)
  • 防水LEDズームライト オーム電機

    防水LEDズームライト

    オーム電機(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    保護等級 IP66の防水仕様 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-1 Super LED Driver 特許第6429128号取得) スライドフォーカス機能付き 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    電球の種類LED光源白色系LED1個(LED交換不可)付属品ストラップ、保証書付取扱説明書シルバーエコロジー商品省エネ
  • 操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) BSHシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) BSHシリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(13件のレビュー)
    999税込1,099
    1台ほか
    当日出荷
    電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 最も一般的なタイプで、機器や壁の表面に取り付けて使用します。
    種類露出形定格絶縁電圧(V)AC/DC500材質(カバー)ABS樹脂材質(ケース)ABS樹脂
  • 小型リミットスイッチ:SL1シリーズ azbil(旧:山武)

    小型リミットスイッチ:SL1シリーズ

    azbil(旧:山武)(10件のレビュー)
    749税込824
    1個ほか
    当日出荷から47日以内出荷
    ● 業界標準取付ピッチによる高い互換性 25.4mmピッチの取付寸法を採用しており、従来品からの置換やレイアウト変更を最小限に抑えられます。 ● 保護回路内蔵による信頼性向上 内部に保護回路(ダイオード)を搭載しており、誤配線時の故障リスク低減に配慮した設計となっています。 ● 用途に応じた形番バリエーション ブーツシール有無、動作表示灯(LED)有無など、使用環境に応じた複数の形番が用意されています。
    用途● 装置内の位置検出・終端検出 小型サイズを活かし、機械装置やユニット内部のリミット検出用途に使用されます。 ● 省スペースが求められる機構部 他シリーズでは物理的に収まらない狭小部への設置用途として選定されます。 ● 一般産業機械・FA装置 工作機械、搬送装置、簡易治具など、汎用的なON/OFF検出用途で広く使用されています。
  • ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    電磁開閉器を介して操作する間接操作用の押ボタン開閉器です。 組立完成品のため、製作仕様書が不要です。 防雨形 内部配線済み。スイッチ間やスイッチ内のコモン配線済みの状態で出荷いたします。 透明チップ組付工具付属。誰でも簡単に文字板が貼られた透明チップを組付け・交換することができます。
    保護構造IP65(JIS C0920)防雨形 ※適合ケーブルブッシュ使用時、NEMA TYPE 4X規格JIS C8201-5-1、NECA C4520、電気用品安全法定格使用電圧(V)AC 220/440定格使用電流(A)2/220V、1/440V(AC15/誘導負荷)種類電動機間接操作用形状防雨形
  • 大音量防水タイマー ドリテック

    大音量防水タイマー

    ドリテック(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    汚れたらサッと洗える防水タイマー カウントアップ/ダウン機能 / リピート機能 オートパワーオフ機能(約10分) マグネット付(ネオジウム×2個)
    用途食品工場での時間管理に材質本体:ABS樹脂電源DC3V CR2032×1個(動作確認用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×20×90測定時間199分59秒(カウントアップ)アラームセット時間199分50分(カウントダウン)アラーム警鳴時間(秒)約60防水性IPX7(JIS C 0920)音量(dB)約95±5
  • 小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から41日以内出荷
    さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。 スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。
    定格使用電流(A)2定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)DC24、AC220絶縁抵抗(MΩ)100以上保護等級IP65定格絶縁電圧(V)AC/DC500形状防雨形材質ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当)材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当)仕様機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品)接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)相対湿度45~85%耐衝撃(誤動作)100m/s耐衝撃(耐久)500m/s耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐電圧(V/min)AC2500付属品ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個)保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
  • LED誘導灯 オーム電機

    LED誘導灯

    オーム電機(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    明るく鮮やかな赤色発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ41cmのショートタイプです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単3電池2本(別売)使用
    寸法(mm)最大径41×長さ450(フック部分は除く)質量(g)140(電池除く)光源LED6個使用電池単3形乾電池×2個(別売)明るさ(Lm)18防水性IPX3 散水に対して保護する(JIS C 0920より)
  • 汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 azbil(旧:山武)

    汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型

    azbil(旧:山武)(3件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個ほか
    当日出荷から101日以内出荷
    ●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。
    用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
  • 抗菌気化フィルター5シーズン用 ダイニチ工業

    抗菌気化フィルター5シーズン用

    ダイニチ工業(22件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    適合機種HD-500A、HD-500B、HD-500C、HD-500D、HD-500E、HD-500F、HD-5011、HD-5012、HD-5013、HD-5014、HD-5015、HD-5015E3、HD-5016、HD-5016E4、HD-5017、HD-5017E5、HD-5018、HD-5018E6、HD-5019、HD-5020、HD-5021、HD-5022、HD-700C、HD-700D、HD-700E、HD-700F、HD-7011、HD-7012、HD-7013、HD-7014、HD-7015、HD-7016、HD-7017、HD-7018、HD-7019、HD-7020、HD-7021、HD-7022、HD-900C、HD-900D、HD-900E、HD-900F、HD-9014、HD-9015、HD-9016、HD-9017、HD-9018、HD-9019、HD-9020、HD-9021、HD-9022、HD-C500G、HD-C500H、HD-C700G、HD-C700H、HD-C900G、HD-C900H、HD-ERXT501、HD-ERXT502、HD-ERXT902、HD-KS5017、HD-KSRX518、HD-KSRX519、HD-KSRX520、HD-KSRX718、HD-KSRX719、HD-KSRX720、HD-KSRX918、HD-KSRX919、HD-KSRX920、HD-N523、HD-N524、HD-N525、HD-N723、HD-N724、HD-N725、HD-N923、HD-N924、HD-N925、HD-RX500A、HD-RX511、HD-RX512、HD-RX513、HD-RX514、HD-RX515、HD-RX516、HD-RX517、HD-RX518、HD-RX519、HD-RX519E7、HD-RX520、HD-RX520E8、HD-RX700A、HD-RX711、HD-RX712、HD-RX713、HD-RX714、HD-RX715、HD-RX716、HD-RX717、HD-RX718、HD-RX718E6、HD-RX719、HD-RX719E7、HD-RX720、HD-RX720E8、HD-RX900A、HD-RX911、HD-RX912、HD-RX913、HD-RX914、HD-RX915、HD-RX916、HD-RX917、HD-RX918、HD-RX918E6、HD-RX919、HD-RX919E7、HD-RX920、HD-RX920E8、HD-RXC500B、HD-RXC500C、HD-RXC700B、HD-RXC700C、HD-RXC900B、HD-RXC900C、HD-RXT521、HD-RXT521E9、HD-RXT522、HD-RXT522E2、HD-RXT523、HD-RXT523E3、HD-RXT524、HD-RXT524E4、HD-RXT525、HD-RXT525E5、HD-RXT721、HD-RXT721E9、HD-RXT722、HD-RXT722E2、HD-RXT723、HD-RXT723E3、HD-RXT724、HD-RXT724E4、HD-RXT725、HD-RXT725E5、HD-RXT921、HD-RXT921E9、HD-RXT922、HD-RXT922E2、HD-RXT923、HD-RXT923E3、HD-RXT924、HD-RXT924E4、HD-RXT925、HD-RXT925E5アズワン品番64-8202-23
  • LED PS形 E17 4.9W 調光器対応 オーム電機

    LED PS形 E17 4.9W 調光器対応

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    小形電球40W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)460ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
    全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)93.9定格電流(mA)53エコロジー商品省エネ
  • 防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所

    防水型デジタル温度計

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    水がかかる場所でも使用可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX7に準拠) 先端部Φ1.5の極細センサのため高速応答し、使用用途が広がるセンサ部が長いタイプです(約30cm)。 表示部反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替えられます。 -50~240℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。 最高値・最低値表示、測定値のHOLD機能付。
    用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。特性防水測定精度(℃)±0.7(-10.0~100.0℃)/±1.2(-20.0~-10.1℃、100.1~200.0℃)/±2.0(200.1~240.0℃)/±2.5(-50.0~-20.1℃)分解能(℃)0.1表示機能最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド機能(HOLD)、LCD表示反転防水性JIS C 0920 IPX7に準拠使用環境0~40℃、90%rh以下(結露なきこと)電源ボタン電池 LR44 2個材質本体部 ABS樹脂/感温部 SUS304/センサキャップ ABS樹脂付属品センサキャップ×1個、ボタン電池×LR44×2個温度測定範囲(℃)-50~240
  • 防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所

    防水型デジタル温度計

    佐藤計量器製作所(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。 シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
    用途食品温度測定に最適なデジタル温度計付属品標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本電源単4アルカリ電池2本分解能0.1センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L100、握り手部:Φ15×L120表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外使用場所食品工場・厨房施設特性防水
  • コントロールBOX (取付ユニット指定品) IDEC(和泉電気)

    コントロールBOX (取付ユニット指定品)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958特価
    1台
    当日出荷から39日以内出荷
  • 押しボタン送信機+光フラッシュAC電源式受信機 オーム電機

    押しボタン送信機+光フラッシュAC電源式受信機

    オーム電機(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機とAC電源式受信機のセット 送信機のボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます 玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に 1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます 呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能) 混信防止ID学習機能付き 防水IP44(防まつ形、JIS C 0920:2003による)(送信機のみ) 発信確認ランプ (送信機のみ) 電池交換お知らせランプ (送信機のみ) 送信場所お知らせランプ (受信機のみ) ミュート機能 (受信機のみ) コンセントタイプ (受信機のみ) 送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)
    付属品取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)質量(g)受信機:96、送信機:26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機:80×80×48.6、送信機:33×74.5×19.5電源タイプ電池式動作距離(m)約100