カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,213)
- トラック純正部品(1,273)
- 自動車純正部品(685)
- 制御機器(104)
- 切削工具(87)
- バイク部品(58)
- 油圧機器・油圧ホース(51)
- パソコン/周辺機器(51)
- メカニカル部品(49)
- バイク純正部品(39)
- 科学研究・開発用品(35)
- 空調・照明・電設資材(34)
- 自動車補修部品(33)
- 農業機械(31)
- 機構部品(24)
- 配管・水廻り設備部材(23)
- 電気材料(19)
- 物流用品(18)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- 店舗什器・備品(13)
- トラック用品・パーツ(13)
- オフィス家具(12)
- 測定用品(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- 厨房用品(11)
- 事務用品(10)
- 作業工具(9)
- 梱包用品(8)
- 建築金物(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 医療(7)
- 塗料(6)
- 安全標識(6)
- 家電(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 溶接用品(5)
- 作業服(5)
- 手袋(5)
- 縫製用品(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 介護用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 保管用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- バッテリー・電装(3)
- 研磨材(3)
- 空圧工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 安全用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(2,244)
- 三菱ふそう(1,776)
- MAZDA(マツダ)(68)
- ホンダ(51)
- イスカル(40)
- トヨタ(31)
- StarTech.com(27)
- ニッサン(23)
- スバル(22)
- オムロンソーシアルソリューションズ(21)
- ミツビシ(19)
- KANA(片山チエン)(17)
- MICROCHIP(17)
- 東亜計器(15)
- エスコ(13)
- 富士電線工業(13)
- 三桂製作所(12)
- TRACO POWER(11)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- ブランドをもっと見る
「c93」の検索結果

蛍コート80
トンボ鉛筆(80件のレビュー)¥59税込¥651本当日出荷ペン先が潰れにくく、一定の線幅で引けます。 定規も汚れにくいので色が他に写らず、いつも快適な使い心地です。 インク補充式 感熱紙・ノンカーボン紙での変色を防ぐ携行顔料インク。 特殊プラスチック芯で小さな文字もしっかり筆記が可能です。用途オーバーライン・アンダーライン仕様インク補充式全長(mm)141タイプシングル材質(軸)再生ポリプロピレン最大径(Φmm)14.5線幅(mm)3.8材質(先端)ポリエステル・ポリアセタールコートインク蛍光顔料インク商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
VベルトC形(スタンダード)
三ツ星ベルト(32件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から10日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
2輪用オイルフィルター
UNION(ユニオン産業)(324件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から12日以内出荷最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
VベルトC形 (スタンダード)
バンドー化学(12件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から6日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
蛍コート
トンボ鉛筆(18件のレビュー)¥70税込¥771本当日出荷ペン先がツブれにくく、線幅はいつも一定の「ポリマコート芯」。高分子ポリマ樹脂でコートされ、定規などを汚しにくい。 カスれてきたらカンタンにインクの補充ができる「蛍コートチャージャー対応商品」 万一誤って飲み込んでも空気通路を確保できる「通気性キャップ」 食品用トレーの端材を本体軸・キャップに再利用しました。 ファックス用紙、ノンカーボン紙、感熱紙などの変色を抑えます。タイプツインエコマーク認定認定線幅(mm)0.8~3.8インク蛍光顔料インクグリーン購入法適合商品タイプインク補充式本体線の太さ細/太エコマーク認定番号17 112 002繰り返し・詰め替え対応
綿ロープ(3つ打タイプ)
ユタカメイク(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。用途農園芸、祭礼用、各種結束など。![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46904735-241015-02.jpg)
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]
TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から5日以内出荷【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース仕様屋内専用材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸色乳白使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品
VベルトC形 (レッド)
バンドー化学(6件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から34日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
紙パック
Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281パック(10枚)当日出荷適合MC-G220、G250、G310、G330、G331、G405R、G3000、G4000、G5000、G6000、G3000P、G4000P、G5000P、G6000P
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
Vベルト LC形オレンジ
三ツ星ベルト(31件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から14日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。ベルト幅(mm)22ベルト高さ(mm)11電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SC形
バンドー化学(36件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷から8日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
カラー化粧棚板 90cm 1.8cm
アイリスオーヤマ(18件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷から10日以内出荷軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
エアコンフィルター(スタンダードタイプ)
和興フィルタテクノロジー(42件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷から6日以内出荷外気から入り込むホコリ、花粉、排気ガス等をビシッ!とディフェンス。フレッシュな空間で爽快ドライブ!
Vベルト C形 レッド
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
木ネジセット
ハイロジック¥499税込¥5491箱当日出荷DIY、工作、補修などに。さまざまなサイズが一緒になったセット品。便利な仕分けケースセット内容19mm/25mm/32mm/38mm/50mm/75mm
ストラップ付 カラビナ
中林製作所(5件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷バックやかばんに簡単に取り付けられるカラビナキーホルダーです。様々な使い方ができるカラビナです。材質カラビナ/アルミニウム、ストラップ/ポリエステル、リング/鉄形状オフセットD型質量(g)20寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約45×185×6ロック機能なし
ハンド上タップ
イシハシ精工(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から11日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。材質合金工具鋼(SKS)食付き部の山数1.5食付1.5
C 93 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥8,280税込¥9,1081個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-93種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C93シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)2120型番C-93寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)2362最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
ケースファイル<キャリーオール>
コクヨ(2件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷シースルーケースなので、一目で中身の確認ができます。 収容サイズはA4ワイドなので、女性雑誌や個別フォルダーも収容できます。付属品タイトルシール材質PPサイズA4ワイド内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×28×260外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×35×262収納幅(mm)28
安心クッションL字型900mm 小 木目
カーボーイ¥1,398税込¥1,5381本当日出荷クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に材質NBR(発泡ゴム)形状L字型全長(mm)約900サイズ小 木目質量(g)約100幅W×厚さ×高さH(mm)約37×9×31
ボールコック PCレバー
BeHAUS¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から翌々日出荷継ぎ目なしの完全密封方式で仕上げています。用途エア開閉コックとして最高使用圧力(MPa)2適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
...














![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46904735-241015-02.jpg)