カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- バイク部品(4)
- 清掃用品(2)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ca-002mb」の検索結果

3"コットンアプリケーター
HUBY¥6,198税込¥6,8181箱(25本×100袋)当日出荷から翌々日出荷CA-002は扱いやすい3インチのコットンアプリケーターです。 ヘッド部分が丸く、軸は太くしっかりしているので使いやすく 様々な工程で利用されています。 機械のメンテナンスから精密部品のクリーニングまで使えるので人気のある製品の一つです。軸長(mm)77.5先端径(Φmm)4.4タイプ両綿球材質(軸)パルプ材質(綿球)コットン
ダストカートMT Y-1 本体・袋セット
CONDOR(山崎産業)¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷扱いやすいマジックテープ着脱式の分別収集カート。本体+袋(青色)のセット販売商品です。マジックテープ着脱式なので作業の手間も軽減!用途ゴミの分別回収に付属品袋材質本体:スチールパイプクロメートメッキ、袋:再生ポリエステル色(袋)青商品タイプ本体+袋
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~)
CKD¥7,925税込¥8,7181個3日以内出荷から8日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
オプション
オリエンタルモーター¥1,798税込¥1,9781台10日以内出荷から34日以内出荷吐出用パネル (1枚 色: ライトグレー) 単体品です。 吸込側にファンを設置し、吐出側の通気孔に取り付けて使用できます。
コンドル リサイクルカートY-2(ECO袋MT)ファスナー付
CONDOR(山崎産業)¥8,898~税込¥9,788~1枚5日以内出荷リサイクルカートY-2自立式MT用のファスナー付きECO袋。袋はマチ付きファスナーで開閉が容易です。下方向へ開き、全開すれば何処にも干渉せずに取り出す事が出来ます。材質再生ポリエステル色ブルー
ピストンKIT(445/1R)
KITACO¥5,498税込¥6,0481セット5日以内出荷ボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。※オーバーサイズピストンを使用される場合はシリンダーのボーリング加工が必要です。適合キタコ補修部品
クラッチスプリング
Grondement(グロンドマン)(3件のレビュー)¥459税込¥5051セット6日以内出荷から9日以内出荷スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。グロンドマンクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧め致します。
結束バンドベース, MB4CAS HellermannTyton
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥19,980税込¥21,9781袋(100個)7日以内出荷仕様色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:5.4mm 、 長さ:29mm 、 幅:29 mm 、 固定穴径:4.2mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:MB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 UL 94 V2 (接着剤を除く)、RoHS. MB 4 CA取り付けベース. MBシリーズは、ベースをすばやくしっかりと固定するための実用的でシンプルな手段です。 穴、ねじ、ナットやボルトの使用が現実的ではない、又は望まれない制御キャビネット、電気通信機器、家電などに最適です。. ねじ止め式と接着式を用意 取り付けが簡単 優れたセキュリティ 広い接着面 ケーブルタイ用の4方向の穴RoHS指令(10物質対応)対応
バネザガネ
BIGM(丸山製作所)¥519税込¥5711セット(5個)8日以内出荷規格M222ゴウ部品名称バネザガネ図解NoBSD-5010LT ラベル部品_No.13、MSB1500LI 本体部品_No.13、BSD-5010LT 車速センサ部品_No.13、MSA415R8CG-RV(8.5) オプション3部品_No.13、MB279SU 付属品部品_No.13、MB267VU 付属品部品_No.13、MS615R8CGF-RV(11.5) ホジュウデンキット部品_No.13、MB328U 付属品部品_No.13、MS413MC-A-50HZ A専用部品_No.13、BSD-6010LT 第3段ブーム駆動 左部品_No.13、CBM-520SLT-1 フレーム・スタンド部品_No.16、BSD-6010LTP 第3段ブーム駆動 左部品_No.13、MB260U 付属品部品_No.13、BSD-5020LTP-W インジケータ部品_No.13、DB21D-1C L ギヤケース部品_No.13、MSB1500CA(Z) 薬剤タンク部品_No.13、MB2013ML 付属品部品_No.13、DB-S320-2 付属品部品_No.13、MB247VL 付属品部品_No.13など
ノーマルクラッチスプリング
ALBA(アルバ)(2件のレビュー)¥599税込¥6591セット(3個)9日以内出荷スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。アルバクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧めします。材質バネ用ピアノ線適合排気量(cc)50