カテゴリ

  • 清掃用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • バイク部品(4)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)

「ca-002mb」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3"コットンアプリケーター HUBY

    3"コットンアプリケーター

    HUBY
    6,198税込6,818
    1箱(25本×100袋)
    当日出荷から翌々日出荷
    CA-002は扱いやすい3インチのコットンアプリケーターです。 ヘッド部分が丸く、軸は太くしっかりしているので使いやすく 様々な工程で利用されています。 機械のメンテナンスから精密部品のクリーニングまで使えるので人気のある製品の一つです。
    軸長(mm)77.5先端径(Φmm)4.4タイプ両綿球材質(軸)パルプ材質(綿球)コットン
  • ダストカートMT Y-1 本体・袋セット CONDOR(山崎産業)

    ダストカートMT Y-1 本体・袋セット

    CONDOR(山崎産業)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    扱いやすいマジックテープ着脱式の分別収集カート。本体+袋(青色)のセット販売商品です。マジックテープ着脱式なので作業の手間も軽減!
    用途ゴミの分別回収に付属品材質本体:スチールパイプクロメートメッキ、袋:再生ポリエステル色(袋)商品タイプ本体+袋
  • 50ccパッキンSET KITACO

    50ccパッキンSET

    KITACO(6件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ノーマル補修用のパッキンSETです。メンテナンス時に非常に便利です。
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~)

    CKD
    7,925税込8,718
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)

    CKD
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から36日以内出荷
  • コンドル リサイクルカートY-2用ECO袋MT 大 CONDOR(山崎産業)

    コンドル リサイクルカートY-2用ECO袋MT 大

    CONDOR(山崎産業)
    8,198税込9,018
    1枚
    3日以内出荷
    エコマーク取得品。マジックテープ着脱式ECO袋。リサイクルカートY-2自立式MT・ダストカートMTにご使用ください。
    材質再生PETサイズ質量(g)410容量(L)210エコマーク認定認定適合品番コンドル リサイクルカートY-2自立式MT(フレームのみ)大 品番:CA866-00LX-MB使用時寸法(mm)幅530×奥行680×高さ670商品タイプ袋のみエコマーク認定番号19 105 048
  • コンドル リサイクルカートY-2用ECO袋MT 小 CONDOR(山崎産業)

    コンドル リサイクルカートY-2用ECO袋MT 小

    CONDOR(山崎産業)
    7,798税込8,578
    1枚
    3日以内出荷
    エコマーク取得品。マジックテープ着脱式ECO袋。リサイクルカートY-2自立式MT・ダストカートMTにご使用ください。
    材質再生PET質量(g)300容量(L)120エコマーク認定認定適合品番コンドル リサイクルカートY-2自立式MT(フレームのみ)小 品番:CA865-00SX-MB使用時寸法(mm)幅470×奥行490×高さ600商品タイプ袋のみエコマーク認定番号19 105 048
  • オプション オリエンタルモーター

    オプション

    オリエンタルモーター
    1,798税込1,978
    1台
    10日以内出荷から34日以内出荷
    吐出用パネル (1枚 色: ライトグレー) 単体品です。 吸込側にファンを設置し、吐出側の通気孔に取り付けて使用できます。
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-C~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-C~)

    CKD
    14,513税込15,964
    1個
    4日以内出荷から52日以内出荷
  • コンドル リサイクルカートY-2(ECO袋MT)ファスナー付 CONDOR(山崎産業)

    コンドル リサイクルカートY-2(ECO袋MT)ファスナー付

    CONDOR(山崎産業)
    8,898税込9,788
    1枚
    5日以内出荷
    リサイクルカートY-2自立式MT用のファスナー付きECO袋。袋はマチ付きファスナーで開閉が容易です。下方向へ開き、全開すれば何処にも干渉せずに取り出す事が出来ます。
    材質再生ポリエステルブルー
  • ピストンKIT(445/1R) KITACO

    ピストンKIT(445/1R)

    KITACO
    5,498税込6,048
    1セット
    5日以内出荷
    ボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。※オーバーサイズピストンを使用される場合はシリンダーのボーリング加工が必要です。
    適合キタコ補修部品
  • クラッチスプリング Grondement(グロンドマン)

    クラッチスプリング

    Grondement(グロンドマン)(3件のレビュー)
    459税込505
    1セット
    6日以内出荷から9日以内出荷
    スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。グロンドマンクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧め致します。
  • 結束バンドベース MB 長さ 29mm 幅 29 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース MB 長さ 29mm 幅 29 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    27,980税込30,778
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    UL 94 V2 (接着剤を除く)、RoHS(2022年10月現在)。MB 4 CA取り付けベース。MBシリーズは、ベースをすばやくしっかりと固定するための実用的でシンプルな手段です。 穴、ねじ、ナットやボルトの使用が現実的ではない、又は望まれない制御キャビネット、電気通信機器、家電などに最適です。ねじ止め式と接着式を用意 取り付けが簡単 優れたセキュリティ 広
    仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:29mm●幅:29 mm●固定穴径:4.2mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100アズワン品番65-7364-79
  • 吐水口ASSY INAX(LIXIL)

    吐水口ASSY

    INAX(LIXIL)
    55,980税込61,578
    1個
    6日以内出荷
  • 結束バンドベース, MB4CAS HellermannTyton ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース, MB4CAS HellermannTyton

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    19,980税込21,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:5.4mm 、 長さ:29mm 、 幅:29 mm 、 固定穴径:4.2mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:MB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 UL 94 V2 (接着剤を除く)、RoHS. MB 4 CA取り付けベース. MBシリーズは、ベースをすばやくしっかりと固定するための実用的でシンプルな手段です。 穴、ねじ、ナットやボルトの使用が現実的ではない、又は望まれない制御キャビネット、電気通信機器、家電などに最適です。. ねじ止め式と接着式を用意 取り付けが簡単 優れたセキュリティ 広い接着面 ケーブルタイ用の4方向の穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • リネンカート CONDOR(山崎産業)

    リネンカート

    CONDOR(山崎産業)
    299,800税込329,780
    1台
    8日以内出荷
    エレベーターにも入るコンパクトタイプのオール樹脂製リネンカート(SKFのみ)。ドア部:衛生面・防犯部・スペースデザインに配慮したドア付き仕様。鍵:施錠後に鍵を取り出して収納できるので防犯性もアップ。バンパー(SKF)Φ200mmの大口径バンパー、壁に跡が残らないノーカーボンゴム素材を採用。キャスター(SKF):床にゴムの跡が残らないノーカーボンキャスターを採用。環境基準値AA地区40bBをクリアする静音仕様。
    用途ホテルなどのルームメイクに
  • バネザガネ BIGM(丸山製作所)

    バネザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    519税込571
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M222ゴウ部品名称バネザガネ図解NoBSD-5010LT ラベル部品_No.13、MSB1500LI 本体部品_No.13、BSD-5010LT 車速センサ部品_No.13、MSA415R8CG-RV(8.5) オプション3部品_No.13、MB279SU 付属品部品_No.13、MB267VU 付属品部品_No.13、MS615R8CGF-RV(11.5) ホジュウデンキット部品_No.13、MB328U 付属品部品_No.13、MS413MC-A-50HZ A専用部品_No.13、BSD-6010LT 第3段ブーム駆動 左部品_No.13、CBM-520SLT-1 フレーム・スタンド部品_No.16、BSD-6010LTP 第3段ブーム駆動 左部品_No.13、MB260U 付属品部品_No.13、BSD-5020LTP-W インジケータ部品_No.13、DB21D-1C L ギヤケース部品_No.13、MSB1500CA(Z) 薬剤タンク部品_No.13、MB2013ML 付属品部品_No.13、DB-S320-2 付属品部品_No.13、MB247VL 付属品部品_No.13など
  • ノーマルクラッチスプリング ALBA(アルバ)

    ノーマルクラッチスプリング

    ALBA(アルバ)(2件のレビュー)
    599税込659
    1セット(3個)
    9日以内出荷
    スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。アルバクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧めします。
    材質バネ用ピアノ線適合排気量(cc)50
  • プロテック ライナーカートマルチ60S CONDOR(山崎産業)

    プロテック ライナーカートマルチ60S

    CONDOR(山崎産業)
    169,800税込186,780
    1台
    11日以内出荷
    清掃中を意識させないスタイリッシュなカート。狭い場所で活躍するライナーカートのスリムタイプ。回収カートとしても使用可能です。
    材質スチール角パイプ幅(mm)530質量(kg)15高さ(mm)954奥行(mm)509