カテゴリ

  • オフィス家具(399)
  • 自動車純正部品(200)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(180)
  • 制御機器(144)
  • 農業機械(113)
  • バイク部品(86)
  • 切削工具(40)
  • 日用品(38)
  • 自動車補修部品(35)
  • メカニカル部品(34)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(30)
  • バイク純正部品(29)
  • 事務用品(28)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 作業工具(13)
  • 測定用品(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 機構部品(9)
  • 理美容(9)
  • 手袋(9)
  • 家電(9)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 安全用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 作業服(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 保管用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 介護用品(5)
  • カー用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 安全標識(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • マスク(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 電気材料(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca-04」の検索結果

1,615件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィニシャーリヤー (CA04) MAZDA(マツダ)フィニシャーリヤー (CA04)MAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
ベイクドドーナツメーカー CA-4 EBM(江部松商事)ベイクドドーナツメーカー CA-4EBM(江部松商事)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
人気の焼きドーナツが簡単に
仕様焼成取り数:4個質量(kg)9電源(V)100・750W寸法(Φ×高さH)(mm)焼き上がり:84×30外寸(mm)255×445×H180時間焼き上がり:3分30秒~4分品名・タイプドーナツ型・ドーナツスプーンEBM品番3146630
バルブ ピストン CA:4.0 13551-01C00 スズキバルブ ピストン CA:4.0 13551-01C00スズキ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
ナイスフェッチ CA 4kg 4本 クリーンケミカルナイスフェッチ CA 4kg 4本クリーンケミカル
32,918税込36,210
1箱(4本)
6日以内出荷
医療・理化学用CAE配合浸漬・超音波洗浄機用洗浄剤。特殊活性剤とCAEの相乗効果により、優れた洗浄力と除菌作用を兼ね備えています。一般細菌やウイルスに汚染された血液・血清に使用された試験管・ピペット・チップ・金属類の除菌をかねた洗浄に適しています。
使用方法浸漬洗浄の場合は2%~5%、超音波洗浄の場合は0.5%~1%、洗浄後は充分にすすいで下さい。容量(kg)4主成分高級アルコール系非イオン界面活性剤、CAE、洗浄助剤アズワン品番69-4894-39
SilverStone DIY用 ねじセット SST-CA04 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone DIY用 ねじセット SST-CA04SILVER STONE(シルバーストーン)
1,498税込1,648
1台
5日以内出荷
・マザーボード上のM.2スロット用のM2ネジおよびヘキサゴンネジスペーサー付属・取り付け時に高さを追加するためのオプションのプラスチックワッシャが付属しています・インストールに便利な専用ドライバー付属・ほとんどのマザーボードに対応
質量(g)実質量:19型番SST-CA04寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ネジ袋46×135×0.8適合場所M.2ヘキサゴンネジナット(薄型), 寸法: M2 x 3 + 2.5mm - 5pcs.、M.2ヘキサゴンネジナット(厚型), 寸法: M2 x 2.5 + 4.5mm - 5pcs.、M.2円筒ネジナット(薄型), 寸法: M3 x 2.5 + 1.9mm - 5pcs.、M.2円筒ネジナット(厚型), 寸法: M3 x 2.5 + 6.1mm - 5pcs.、シルバーM.2ネジ, 寸法: M2 x 2.5mm - 10pcs.、透明プラスチック製ワッシャー, 寸法:Φ5 x 0.5mm -10pcs.、ドライバー-ブラック・プラスチックヘッド - 1pc.RoHS指令(10物質対応)対応
補修パーツ CA-4 KHキャスハンチング ベージュ OGK補修パーツ CA-4 KHキャスハンチング ベージュOGK
6,498税込7,148
1個
8日以内出荷
補修パーツシクレ/デイズ/リベロ/ドロアは同じサイズであれば、専用帽子を付け替えて使用するこ とが可能です。
KHキャスハンチング ベージュ
補修パーツ CA-4 KHキャスハンチング デニムネイビー OGK補修パーツ CA-4 KHキャスハンチング デニムネイビーOGK
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
補修パーツシクレ/デイズ/リベロ/ドロアは同じサイズであれば、専用帽子を付け替えて使用するこ とが可能です。
KHキャスハンチングデニムネイビー
Schneider Electric 電磁接触器 CA4KNシリーズ, CA4KN40BW3 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 電磁接触器 CA4KNシリーズ, CA4KN40BW3シュナイダーエレクトリック
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様●コンタクトの定格電圧: 690 V dc●コンタクトの定格電流: 10 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 4NO●接続方式: ねじ●長さ: 58mm●奥行き: 57mm●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -25℃●Schneider Electric TeSys K シリーズ低消費電力制御リレーです。. Schneider Electric の TeSys K シリーズの低消費電力制御リレーは、最大 5.5 kW の 400 / 415 V 可逆 / 可逆接触器製品です あらゆる用途にシームレスに統合でき、優れた性能とコンパクトさを発揮します。 この制御リレーは、熱定格 10 A の 4 極リレーとして使用でき、 AC 又は DC 電圧に適しています。 この制御リレーは低消費電力モデルとして利用でき、プログラマブルコントローラに適した抑制機能を内蔵しています。. 機能。. ;ul> ;li>6 A 、 9 A 、 12 A のすべての定格に共通オプションを用意しています ;/li> ;li>制御回路を用意、 AC 、 DC 、低消費電力 DC 、静音 ;/li> ;li>用途 - 2.2 kW 、 4.35 kW 、 AC3 及び AC4 。 ;/li> ;li>コネクタ - ねじクランプ、ファストン、スプリング端子、基板用ピン(基板) ;/li> ;li>10 A の熱定格コンタクト(最小 17 V 5 mA で使用可能)。 ;/li> ;li>AC 又は DC 制御回路による 4 極動作 ;/li> ;li>補助コンタクト及びタイマモジュール ;/li> ;li>産業、インフラストラクチャ、ビル ;/li> ;li>シンプルな制御システム ;/li> ;li>ノイズの影響を受けやすい領域、主電源、静音コンタクタ ;/li> ;/ul>
Schneider Electric 電磁接触器 CA4KNシリーズ, CA4KN22BW3 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 電磁接触器 CA4KNシリーズ, CA4KN22BW3シュナイダーエレクトリック
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 10 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 2NO + 2NC●接続方式: ねじ●長さ: 58mm●奥行き: 57mm●Better World 製品: あり●取付方法: プレート●Schneider Electric TeSys K シリーズ低消費電力制御リレーです。. Schneider Electric の TeSys K シリーズの低消費電力制御リレーは、最大 5.5 kW の 400 / 415 V 可逆 / 可逆接触器製品です あらゆる用途にシームレスに統合でき、優れた性能とコンパクトさを発揮します。 この制御リレーは、熱定格 10 A の 4 極リレーとして使用でき、 AC 又は DC 電圧に適しています。 この制御リレーは低消費電力モデルとして利用でき、プログラマブルコントローラに適した抑制機能を内蔵しています。. 機能。. ;ul> ;li>6 A 、 9 A 、 12 A のすべての定格に共通オプションを用意しています ;/li> ;li>制御回路を用意、 AC 、 DC 、低消費電力 DC 、静音 ;/li> ;li>用途 - 2.2 kW 、 4.35 kW 、 AC3 及び AC4 。 ;/li> ;li>コネクタ - ねじクランプ、ファストン、スプリング端子、基板用ピン(基板) ;/li> ;li>10 A の熱定格コンタクト(最小 17 V 5 mA で使用可能)。 ;/li> ;li>AC 又は DC 制御回路による 4 極動作 ;/li> ;li>補助コンタクト及びタイマモジュール ;/li> ;li>産業、インフラストラクチャ、ビル ;/li> ;li>シンプルな制御システム ;/li> ;li>ノイズの影響を受けやすい領域、主電源、静音コンタクタ ;/li> ;/ul>
クロスの穴うめ材スーパー 建築の友クロスの穴うめ材スーパー建築の友(1件のレビュー)
399税込439
1パック(10g)
当日出荷から3日以内出荷
クロス壁やしっくい壁にできた釘やピンの抜き穴を簡単に補修できます。 バルーン材配合の為、目減りが少なく目立ちません。 熱膨張材配合の為、施工乾燥後(表面10分で乾燥・気温20℃)ドライヤーで温めますとより自然な膨らみの凸凹が再生できます。(70℃以上で膨らみます。5倍発泡) 水性で火気及び毒性の心配はありません。 施工後の塗装も可能です。(24時間以降) 施工後は、汚れやホコリが付きにくく、仕上がりは、きれいなツヤ消しです。
成分アクリル樹脂、ケイ酸化合物、顔料、熱膨張材、水危険物の類別非危険物
補助接点ブロック 4 CA4 6 A ABB補助接点ブロック 4 CA4 6 AABB
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:4NC●取付方法:サイド●シリーズ:CA4●コンタクトの定格電流:6 A●コンタクトの定格電圧:440 Vアズワン品番65-7271-08
強力瞬間接着剤 低白化・低粘度 アルテコ(ALTECO)強力瞬間接着剤 低白化・低粘度アルテコ(ALTECO)
819税込901
1本(10g)
当日出荷
低白化・低粘度タイプの瞬間接着剤。 硬化後、白くなりにくい為、接着箇所がきれいに仕上がります。細口ノズル2本入り。
用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着。 低白化タイプなので、クリアパーツや外観が気になる部分の接着に最適です。無色透明主成分シアノアクリレート粘度低粘度主な用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01LRoHS指令(10物質対応)対応特性低白化危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
ラウンドフック コンテックラウンドフックコンテック
439税込483
1パック(2個)
当日出荷から5日以内出荷
木ネジで止めるフックです。
用途木部壁などにキリ等で下穴を開けてしっかりまっすぐにビスをねじ込んでください。付属品取り付けビス(4本)材質/仕上鉄(焼付塗装)耐荷重(kg)10
通気孔付ヘルメット バーテックス ベント(飛来・落下物用) PETZL通気孔付ヘルメット バーテックス ベント(飛来・落下物用)PETZL(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
頭部にフィットする6点支持のウェビングハンモックと側部に2つの調節ダイヤルを備えたセンターフィット機能により、ヘルメットを頭の中心位置に調節しやすくできています。 「フリップ & フィット」システムにより、ヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。またヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。 衝撃はシェルが変形することによって吸収します。 スライド式カバーが付いた通気孔があるため、着用したままで通気性の調節ができます。 あご紐『デュアル』は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。 ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。
材質ABS 樹脂、ナイロン、ポリカーボネート、高強度ポリエステル、ポリエチレン質量(g)490規格保護帽の規格 (飛来・落下物用)※通気孔のスライド式カバーを閉じている場合のみ頭囲(cm)53~63通気孔あり使用区分高所作業用、地上作業用飛来・落下物用(通気孔のスライド式カバーを閉じている場合のみ)
ケーブル落下防止ホルダー サンワダイレクトケーブル落下防止ホルダーサンワダイレクト
1,898税込2,088
1セット(5個)
当日出荷
裏面の両面テープで本体を机などに貼り付けて、ケーブルを固定。 ケーブルの差し込み口は切り込み状になっており、不意に外れ難くなっています。 5色同梱されており、お好みに合わせて使用可能。
セット内容5色各1個グレー/グリーン/レッド/イエロー/ライトグレー
フランジ E69-□ omron(オムロン)フランジ E69-□omron(オムロン)
959税込1,055
1個
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)3.2材質(本体)SPCC
SPARE CONNECTOR CA 4-PINS 000700000CA KTMSPARE CONNECTOR CA 4-PINS 000700000CAKTM
3,598税込3,958
1個
31日以内出荷
シリコンチューブ(カット) 岩田製作所シリコンチューブ(カット)岩田製作所
15,980税込17,578
1箱(1000個)
翌々日出荷
カメラ接続アダプター データシステムカメラ接続アダプターデータシステム
6,998税込7,698
1個
当日出荷
カメラ接続アダプターは、純正ナビに装着されている純正オプション(標準)リアカメラ及びフロントカメラ、サイドカメラ(一部市販カメラにも対 応)を市販ナビやモニターに接続する為のアダプターです。 映像出力をピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。
関連資料適合表
イメージアップソフトカルプ グリーンクロスイメージアップソフトカルプグリーンクロス
3,998税込4,398
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
触っても怪我をしない柔らかい素材でできております。 仮囲いのイメージアップやイベントの飾り付けなどに最適です。 コーヨーソフトボードは独立気泡構造を持ち無機物とポリオレフィン系樹脂からなる、化学架橋された発泡体です。
用途仮囲いなど工事現場のイメージアップに。イベントや催しの飾り付けに。取付方式両面テープ材質コーヨーソフトボード10mm厚質量(g)140
28スクエア用ジョイントセット TMEHジャパン28スクエア用ジョイントセットTMEHジャパン
596税込656
1セット
3日以内出荷
28スクエアアルミパプAST2828Dの溝を使用してパイプを連結することができます。従来の固定方法(ジョイント連結アダプター等の使用時)と比べ組立工数が削減されます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)37
丸形パイプフード(アルミ製) Panasonic(パナソニック)丸形パイプフード(アルミ製)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
用途換気・送風種類丸型フード付ガラリ材質アルミニウム仕様ガラリ付仕上アルマイト加工(無着色)
ワン型ブラシ 真鍮線 FBK(フタバ)ワン型ブラシ 真鍮線FBK(フタバ)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
用途真鍮・銅製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木製品の木目出し等にねじ径M10×P1.5適合材真鍮、銅、木線径(Φmm)0.15毛丈(mm)25外径(Φmm)75最高回転数(min-1[r.p.m])9000金具径(mm)Φ65RoHS指令(10物質対応)対応
QLCA カムレバー イマオコーポレーションQLCA カムレバーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
支持金具 ParkerTAIYO支持金具ParkerTAIYO(1件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から17日以内出荷
熱収縮エンドキャップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮エンドキャップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,998税込7,698
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
加熱収縮させる過程でキャップ内面の接着剤が溶けて、簡単に防滴・防塵が可能です。 特殊な技能を必要とせず、ケーブルの端末処理の作業性向上と安定した施工品質が確保できます。
カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-04 イマオコーポレーションカムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-04イマオコーポレーション
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M3×0.5-3L【T1】2R40T10A14B12材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜質量(g)26タイプフェノール樹脂製種類カムレバーD12t4.5D112D28MM4×0.7レバー荷重(N)80クランプ力(kN)0.9クランプストローク(mm)1.8
シリコンチューブ(カット) 岩田製作所シリコンチューブ(カット)岩田製作所
239税込263
1袋(10個)
翌々日出荷
マルチベーカー MAX用プレート EBM(江部松商事)マルチベーカー MAX用プレートEBM(江部松商事)
42,980税込47,278
1セット
翌々日出荷
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】オルタネーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
21,980税込24,178
1個
当日出荷
デンソー製 12V 60A D100 CGH82、デンソー製 12V 60A D100 CGH81、デンソー製 12V 55A D100 CGH82、デンソー製 12V 55A D100 AHGA78
メーカーホンダ主な適合純正品番31100-PFD-013・31100-PFE-003・31100-PFC-003・31100-PFE-013サービス分類リサイクル・リビルト
(82211)ヒユーズ,メーン スバル(82211)ヒユーズ,メーンスバル(5件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から7日以内出荷
IMPACT LOCK ハイゲージ先丸クルー無地 3P ディックコーポレーション (DIC)IMPACT LOCK ハイゲージ先丸クルー無地 3Pディックコーポレーション (DIC)
999税込1,099
1組(3足)
5日以内出荷
ハイゲージ編み耐久性6倍吸収性30倍ズレ軽減サポート履き心地工場!
用途通勤・通学時、工場内外作業時、運搬作業時、レジャー、アウトドア、日常生活等特性耐久性指タイプ通常サイズ(cm)25~27材質綿・ナイロン・他入数3かかとからの長さ(cm)26グレー/レッドRoHS指令(10物質対応)対応
【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】オルタネーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
46,980税込51,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
ミツビシ製 12V 55A D107
サービス分類リサイクル・リビルト
検体輸送箱 No.15 三商検体輸送箱 No.15三商
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
内箱一体成型による継ぎ目のない高気密仕様。断熱性に優れた高機能樹脂を使用。温度計を入れるポケット付。センサータイプの温度計を使用すれば、フタを開けずに内部温度の確認ができます。便利なショルダーバッグタイプ。
容量(L)約20内寸法(mm)330×230×H260外寸法(mm)400×300×H350ポケット寸法(mm)温度計ポケット:約85×55×H20
検体輸送箱 #15 20L 積水化学工業検体輸送箱 #15 20L積水化学工業
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
温度管理が必要な検体の輸送に有効です。 内箱一体成型による高気密仕様。 フタを開けずに内部温度の確認が出来ます(温度計は製品に含まれておりません)。 丈夫なショルダーバッグタイプです。
仕様色: 重量:約2kgカバー/シルバー、ベルト/グレー容量(L)約20外寸(mm)400×300×350内寸(mm)330×230×260商品タイプ本体
IMPACT LOCK ハイゲージ先丸アンクル 3P ディックコーポレーション (DIC)IMPACT LOCK ハイゲージ先丸アンクル 3Pディックコーポレーション (DIC)
999税込1,099
1組(3足)
5日以内出荷
ハイゲージ編み耐久性6倍吸収性30倍ズレ軽減サポート履き心地工場!
用途通勤・通学時、工場内外作業時、運搬作業時、レジャー、アウトドア、日常生活等RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)13
【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】オルタネーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
26,980税込29,678
1個
当日出荷
デンソー製 12V 60A D100 CGM41、デンソー製 12V 60A D100 CGM40
メーカーホンダ主な適合純正品番31100-PFE-J01・31100-PTG-003サービス分類リサイクル・リビルト
メカパーツクリーナーUS-N 日本メカケミカルメカパーツクリーナーUS-N日本メカケミカル
8,398税込9,238
1個(5L)ほか
3日以内出荷
アルミニウム部品の洗浄に適した中性タイプの強力脱脂洗浄剤
用途プレス油、切削油、グリース等の油汚れの洗浄成分界面活性剤、溶剤、ビルダー、消泡剤、その他pH7.9(原液)外観淡黄色微濁液体動粘度(mm2/s)10(原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.01(原液)表面張力(mN/m)34(5%溶液)
カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-04-NP イマオコーポレーションカムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-04-NPイマオコーポレーション
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M3×0.5-3L【T1】2R40T10A14B12材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ質量(g)26タイプフェノール樹脂製種類カムレバーD12t4.5D112D28MM4×0.7レバー荷重(N)80クランプ力(kN)0.9クランプストローク(mm)1.8
...