カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(191)
  • 制御機器(48)
  • バイク純正部品(42)
  • 自動車純正部品(22)
  • 切削工具(17)
  • 建材・エクステリア(14)
  • オフィス家具(12)
  • 電気材料(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • バイク部品(6)
  • 農業機械(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca-120」の検索結果

435件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HOBUT, カバー, CA/120/001 HOBUTHOBUT, カバー, CA/120/001HOBUT
330税込363
1個
7日以内出荷
仕様すべての電流計はシャントを使用し、 適切な75 mVシャント(代表品番 ; 257-307 257-307 )を電流計ごとに別途注文する必要があります。シャントなしで電流計を使用することはできません。. DC電圧 / 電流計. 90 °目盛円弧型 精度クラス1.5、BS89、IEC51 難燃性ケースUL94V0準拠 取り付けブラケット付き 動作温度範囲: -25 → +40 ℃ 端子カバー(別途注文) 48 x 48 mm電流計は目盛付きです。72 x 72及び96 x 96 mm電流計の場合は、適切な目盛を選択して別途注文する必要があります。アクセサリタイプ端子カバー併用可能製品72 x 72電流計、96 x 96電流計
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形omron(オムロン)(16件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から121日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
耐UV透明接着剤 EXクリア セメダイン耐UV透明接着剤 EXクリアセメダイン(2件のレビュー)
688税込757
1本(19mL)ほか
当日出荷
透明を保ち、塗りやすい水性接着剤です。 強透明:紫外線に耐え、透明が続きます。(UV耐久テスト済:5年以上透明を検証済) ふき取れる:はみ出しても硬化前ならふき取りが可能です。 極細ノズル:細部にも塗布ができます。 良好な作業性:接着剤の糸引きがなく、べたつきません。
用途キレイに仕上げたい場合の接着に。 手芸、模型、アクセサリーなどの接着に。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×87×20質量(g)38対応材質ガラス、金属、ゴム、プラスチック(アクリル・ポリカーボネート・塩化ビニル・PET・ABS・ポリエチレンなど)、皮革、木材、陶磁器 [非対応材質:PP、PE、シリコーンゴム、フッ素樹脂、ポリアセタール、貴金属、重量物、接着面積のとれないもの、高価格品]時間動きづらくなる時間:10分(1平方cmあたり2kgf)、実用強度に達する時間:30分(1平方cmあたり70kgf)完全硬化時間約24時間(木材同士 23℃湿度50%)色調透明仕様【動きづらくなる時間】約10分(木材同士 23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約30分(木材同士 23℃湿度50%)付属品ヘラ透明主成分ウレタン樹脂主な用途ガラス、金属、ゴム、プラスチック(アクリル・ポリカーボネート・塩化ビニル・PET・ABS・ ポリスチレンなど)、皮革、木材、陶磁器危険物の類別非危険物特性耐UV、強透明、水性関連資料製品カタログ(0.75MB)被着材の素材ガラス・金属・ゴム・プラスチック(アクリル・ポリカーボネート・塩化ビニル・PET・ABS・ポリスチレンなど)・皮革・木材・陶磁器など
ステンレス作業台3段タイプキャスター付き 高昇ステンレス作業台3段タイプキャスター付き高昇
25,980税込28,578
1セット(1セット)
翌々日出荷
高さ(mm)800奥行(mm)450耐荷重(kg)120棚段数3材質(天板)ステンレス脚の種類キャスター
タフジョイチューブ(常温収縮形接続処理材) ネグロス電工タフジョイチューブ(常温収縮形接続処理材)ネグロス電工
1,698税込1,868
1組
当日出荷から26日以内出荷
両端部にあるコア紐を引き抜くだけでケーブル接続部に簡単に装着できます。 作業時間の大幅な短縮と作業コストの低減が図れます。 シリコーンゴムを使用していますので、燃焼時にはハロゲン化合物の発生がありません。 エコマテリアルケーブルへの使用が可能です。 JISC0920IPX3相当(防雨形)の防水性があります。
材質シリコーンゴム特性防水性
ステンレス作業台2段タイプキャスター付き 高昇ステンレス作業台2段タイプキャスター付き高昇
21,980税込24,178
1セット(1セット)
翌々日出荷
高さ(mm)800奥行(mm)450耐荷重(kg)120棚段数2材質(天板)ステンレス脚の種類キャスター
DBPロープ Portable Winch(ポータブルウィンチ)DBPロープPortable Winch(ポータブルウィンチ)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
Portable Winch(ポータブルウィンチ)推奨使用ロープ
用途林業用ロープ仕様ダブルブレードポリエステルロープ
ナストンゴールドスーパー CA-1 平和テクニカナストンゴールドスーパー CA-1平和テクニカ
37,980税込41,778
1箱(1枚)
当日出荷から8日以内出荷
ダイヤモンド砥粒の混合比を高め、独自のレジンを用いて多目的用に解発された製品です。硬脆性材料や難削複合材の切断に威力を発揮します。
用途ファインセラミックスSiC、Si3N4等の難削材の切断に。内径(mm)25.4
RJ1Vシリーズ IDEC(和泉電気)RJ1VシリーズIDEC(和泉電気)
6,498税込7,148特価
1箱(10個)
当日出荷から91日以内出荷
種類パワーリレー端子形状プリント基板用端子
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
KCA キャップ イハラサイエンスKCA キャップイハラサイエンス
2,798税込3,078
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状キャップ寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付
RJ2Vシリーズ IDEC(和泉電気)RJ2VシリーズIDEC(和泉電気)
7,498税込8,248特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
種類パワーリレー端子形状プリント基板用端子
アルミ フェザースクイジー レギュラー ステコーン(STECCONE)アルミ フェザースクイジー レギュラーステコーン(STECCONE)
5,998税込6,598
1セット
5日以内出荷
アルミ製チャンネルと、アルミ製レギュラーハンドルのセット
材質アルミニウム
#1200耐水ペーパー エスコ#1200耐水ペーパーエスコ
9,680税込10,648
1セット(100枚)
翌日出荷
粒度1200サイズ(mm)230×280エスコ品番EA366CA-120
SMA(F) to RP SMA(M) 3 Metre MobilemarkSMA(F) to RP SMA(M) 3 MetreMobilemark
8,798税込9,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ フェザースクイジー マジクリップ ステコーン(STECCONE)アルミ フェザースクイジー マジクリップステコーン(STECCONE)
5,998税込6,598
1セット
5日以内出荷
アルミ製チャンネルと、アルミ製マジクリップハンドルのセット
材質アルミニウム繰り返し・詰め替え対応
RJシリーズスリムパワーリレー IDEC(和泉電気)RJシリーズスリムパワーリレーIDEC(和泉電気)
8,998税込9,898
1箱(10個)
翌々日出荷から61日以内出荷
種類パワーリレー極数2接点最大許容電流(A)1
RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)RJシリーズ スリムパワーリレーIDEC(和泉電気)
5,198税込5,718
1箱(10個)
翌々日出荷から90日以内出荷
SMA(F) to TNC(M) 3 Metre MobilemarkSMA(F) to TNC(M) 3 MetreMobilemark
6,998税込7,698
1個
欠品中
ショッピングカート収納庫 連結体 大和産業ショッピングカート収納庫 連結体大和産業
38,980税込42,878
1台
6日以内出荷
材質ステンレス
(27595)イーシーユー リペア,VDC スバル(27595)イーシーユー リペア,VDCスバル
99,900税込109,890
1個
5日以内出荷
SPECIAL TOOL NUT スバルSPECIAL TOOL NUTスバル
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
(20365)ショック アブソーバ,リヤ スバル(20365)ショック アブソーバ,リヤスバル
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
ディマースイッチ(CA) スバルディマースイッチ(CA)スバル
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
(92123)ブーツ,シフト レバー スバル(92123)ブーツ,シフト レバースバル
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
脱衣所セラミックヒーター ゼピール脱衣所セラミックヒーターゼピール
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
工事不要!ドライバーでカンタン取り付け!冬場の寒い脱衣所と浴室の温度差を少なくします。人感センサー搭載。切り忘れ防止機能(3時間後自動OFF)送風モードで夏場も快適に。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)操作器:約0.6本体質量(kg)約2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×133×362安全装置温度過昇防止装置(温度ヒューズ)、傾斜スイッチ、3時間自動オフタイマー電源コード(m)約2
RJシリーズスリムパワーリレー プリント基板用端子 1箱 10個 RJシリーズ IDEC(和泉電気)RJシリーズスリムパワーリレー プリント基板用端子 1箱 10個 RJシリーズIDEC(和泉電気)
6,098税込6,708
1箱(10個)
6日以内出荷
仕様●型番:RJ1V-C-A120.アズワン品番68-1062-99
(66068)パネル,インストルメント パネル サイド ライト スバル(66068)パネル,インストルメント パネル サイド ライトスバル
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(81400)ハーネス,バルクヘッド スバル(81400)ハーネス,バルクヘッドスバル
679,800税込747,780
1個
5日以内出荷
Fショック(STD)(CA) スバルFショック(STD)(CA)スバル
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
ABSブレーキアクチュエーター(CA) スバルABSブレーキアクチュエーター(CA)スバル
329,800税込362,780
1個
5日以内出荷
サイドフラッシャーAssy R(CA) スバルサイドフラッシャーAssy R(CA)スバル
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
電子天びん EntrisR Ⅱ BCA アドバンスシリーズ BCAシリーズ sartorius(ザルトリウス)電子天びん EntrisR Ⅱ BCA アドバンスシリーズ BCAシリーズsartorius(ザルトリウス)
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷から31日以内出荷
グラフィック表示タッチディスプレイでさらに使いやすさが向上(日本語対応あり)リアルタイムレベリングサポート機能により、天びんの水平調整を簡略化ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)USBメモリースティック(タイプC)へひょう量値や校正記録などのデータを転送可能GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力ユーザーマネージメントライト機能でメニュー設定へのアクセスを制御(10名まで登録可能)
SMA・P ⇔ SMA・P付 ケーブル T.SIN(テイシン電機)SMA・P ⇔ SMA・P付 ケーブルT.SIN(テイシン電機)
2,898税込3,188
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
プラグ圧着式ケーブル1.5D-2VコネクタSMA・P ⇔ SMA・PRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
SMA(F) to SMA(F) 3 Metre MobilemarkSMA(F) to SMA(F) 3 MetreMobilemark
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
仕様同軸タイプ:RF195特性インピーダンス:50 Ω動作温度 Max:+85℃ケーブルアセンブリSMAシリーズ. Mobile Mark RFケーブルアセンブリは標準アンテナ構成の拡張機能を装備 インピーダンス: 50 Ω(公称). CA39-195-CJ (< 793-2115') 793-2115 及びCA120/195-CJ (< 793-2119') 793-2119 は、どちらも指向性MIMOアンテナPND8モデル(< 723-9132') 723-9132 用のケーブルジャンパです。RoHS指令(10物質対応)対応