17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できる建築内装用接着剤です。 初期接着力が強く、仮止め不要の速乾型です。 各種化粧合板・ボード類とコンクリートなどの接着に適しています。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
3,698 税込4,068
欠品中

豊富な種類で多種多様なワークに対応。
FIG2 寸法L(mm)60 寸法L1(mm)- 寸法H(mm)30
1本
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種メタルソーの厚み(3mmまで)に対応。専用薄ボルト仕様で先端部の干渉が軽減され加工能率がアップ致します
用途ヘッドマスターアーバ専用
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミーリングチャックでご使用下さい。
寸法D1(Φmm)32 寸法L(mm)120
1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ミーリングチャックでご使用下さい。
寸法D1(Φmm)42 寸法L(mm)120
1本
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マンヨーツールMCA メタルソーアーバ
専用アーバで各種メタルソーの厚みに対応。先端部の干渉が少なく、加工能率がアップします。複数枚の取付可能。キーは脱着可能。
寸法D2(mm)20 寸法MM6 レンチ3mm六角
1本
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

CDA2B50-158Z 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-158Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)158 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷

CDA2T63-158Z 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T63-158Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)158 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷




創業から120年経った今日、Barazzoni(バラゾーニ)は創業時と同じ価値観を持ちながら、ステンレスやアルミニウムの調理器具、圧力鍋、キッチン用品を高品質、デザイン、機能性、革新、環境保護、消費者の健康に重点を置いて製造しています。この家族経営の会社は、今や創業者直系の曽孫4代目によって運営されています。。沸騰させた水の水蒸気圧でコーヒーを抽出する直火式エスプレッソマシンです。イタリアでは一般的なアイテムで、モカエキスプレスやモカポットとも呼ばれています。手軽に濃厚なイタリアンコーヒーを味わいたい人におすすめです。使い方は、まず下部のボイラーに水を注ぎコーヒー粉を入れたバスケットをセットします。そのあとボイラーと上部パーツをセットして、火にかけて抽出されるのを待つだけです。
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)