カテゴリ
- 農業機械(70)
- 制御機器(46)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 事務用品(22)
- 切削工具(21)
- パソコン/周辺機器(21)
- メカニカル部品(20)
- 測定用品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- カー用品(13)
- 家電(13)
- 作業工具(13)
- オフィス家具(11)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 自動車補修部品(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 建材・エクステリア(9)
- 機構部品(8)
- 清掃用品(6)
- 建築金物(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- バイク部品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- バッテリー・電装(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 塗料(4)
- 電気材料(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 物流用品(3)
- 厨房用品(3)
- マスク(3)
- 作業服(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 梱包用品(2)
- 安全標識(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(67)
- CKD(21)
- ジャストコーポレーション(15)
- 東洋技研(11)
- ダイヤトレンド(10)
- omron(オムロン)(9)
- サンワサプライ(9)
- RIDGID(日本エマソン)(9)
- ダイキン工業(8)
- スーパーツール(7)
- フォレストリンク(7)
- StarTech.com(6)
- エスコ(5)
- タンガロイ(5)
- TRUSCO(5)
- 右下精器製造(5)
- TMEHジャパン(5)
- フジパーツ(5)
- 象印マホービン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ca-30」の検索結果

スプレーヘッド CA30R用
ケルヒャー¥399税込¥4391個4日以内出荷ガラスや備品の表面清掃時、洗浄剤(CA30R)に取り付けてご使用ください。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×115×32
スプレーヘッド_CA30R用
ケルヒャー¥439税込¥4831個4日以内出荷ガラスや備品の表面清掃時、洗浄剤(CA 30 R)に取り付けてご使用ください。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×115×32
ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥8,310税込¥9,1411本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
CA-304L3シリーズ吸収缶
重松製作所(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から3日以内出荷キャップが不要なネジ込みタイプ。直接面体にねじ込んで取り付けます。ねじは回らなくなるまで締めてください。国家検定合格番号TN22適合マスクGM175D、GM185、GM81S、GM81SF区分L3粒子捕集効率(%)99.9以上(DOP液体粒子)取付方式ネジ込みタイプ質量(g)約46ダイオキシン類対策用Lv2対応可能種別吸収缶
ステンレス作業台3段タイプキャスター付き
高昇¥19,980税込¥21,9781セット(1セット)翌々日出荷高さ(mm)800奥行(mm)450耐荷重(kg)120棚段数3材質(天板)ステンレス脚の種類キャスター
ステンレス作業台2段タイプキャスター付き
高昇¥14,980税込¥16,4781セット(1セット)翌々日出荷高さ(mm)800奥行(mm)450耐荷重(kg)120棚段数2材質(天板)ステンレス脚の種類キャスター
コードプロテクター
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1本(5m)ほか当日出荷から翌日出荷屋外での使用が可能で車両通行も可能なケーブルプロテクタです。可視安全対策用の黄色警告ラインで安全性が高いです。重量感があり、ズレにくく巻き癖が付きにくい商品です。軟質でカットしやすく長さの調整が容易です。用途屋内外の建設現場や作業場のケーブルやホースの保護に。複数のケーブルやホースの保護に。材質軟質塩化ビニール(PVC)色黒/黄
キャップ付はんだこて
goot(太洋電機産業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷使用後、即収納できるキャップ付。全長(mm)185/キャップ取り付け時 280付属品こて先(R-48B)奥行(mm)280電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
CA-304シリーズ吸収缶
重松製作所(12件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個ほか当日出荷から4日以内出荷防じん機能付吸収缶(有機ガス用)適合マスクGM185、GM81S、GM31質量(g)49最高許容透過濃度(ppm)5試験濃度(%)0.03(試験ガスシクロヘキサン)
防犯カメラ用 映像・電源ケーブル(アナログ・AHD)
塚本無線¥4,298税込¥4,7281巻(30m)当日出荷AHDカメラ用ペアケーブル 映像・電源 延長ケーブル アナログ・AHDカメラ対応 映像 BNCP端子対応 Φ2.1電源DCソケット対応機種AHD/CVI/TVI/アナログコネクタ【映像】BNCP端子(HD-SDI両端)、【電源】Φ2.1DCプラグ(カメラ側)、Φ2.1DCジャック(DVR側)RoHS指令(10物質対応)対応
槍出金具用アーム 芯付用
イワブチ¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から翌日出荷垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2450N・m(250kgf/m)を有しております。 看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。 専用バンドDCBD(別売)と組み合わせてご使用ください。 添架ケーブルが2条の場合は、バンド2段でご使用ください。(下部バンドには4BD-HDタイプをご使用ください)
コロコンストッパP30
SUS(エスユーエス)¥799税込¥8791個当日出荷ピッチ30mmコロコン専用ストッパです。 ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。適合グリーンフレームN材質SUS304-CSP質量(g)25シリーズGF
差替式デジタルトルクレンチ用モンキーヘッド
Pro-Auto¥8,898税込¥9,7881個当日出荷最大口開き(mm)30適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)質量(g)268寸法H(mm)15.8全長L(mm)107寸法W(mm)71.8寸法H1(mm)7.7
コルゲートチューブ
サンワサプライ¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷ケーブル配線をまとめて、すっきりできます。 背割れタイプで、スリットからケーブル両端を必要な位置から出すことができます。材質PP(ポリプロピレン)色ブラック長さ(m)2耐熱温度(℃)-20℃~70℃入数1個
盛栄堂 たこ焼き角型
及源鋳造(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷穴数16穴径(mm)42材質鉄鋳物質量(kg)2.27寸法(幅W×奥行D)(mm)210×210底寸法(mm)153×153TKG品番9-1000-0901TKG品番(2017)6-0879-0901
クロッツ体位変換マット
ヘルメット潜水¥26,980税込¥29,6781パック(2個)翌々日出荷立体網状構造の中材により、通気性に優れています。底辺にすべり止め素材を使用しており、ポジショニングが安定します。2コ連結して、1コずつ分離して、重ねてなど、多用途で使えます。材質中身/ポリエチレン、カバー/ポリエステル質量(g)820(1コ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×270×150(1コ)洗濯方法洗濯○(流水洗いのみ・70℃)、脱水×、乾燥機×
ダイヤル錠 丸型
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷3桁の好きな数字が設定できるダイヤル錠です。大きなフェイスデザインで回しやすい形状です。番号設定自由鍵番号の設定方法 1、鍵のフェイス下面にリセットボタンの穴があります。(穴位置が合っていない場合は、フェイスを回すとリセットボタンがあらわれます。) 2、ピン等でリセットボタンを押しながらダイヤルを好きな番号に合わせてください。 3、リセットボタンからピンを離すと合わせた番号に設定されます。材質本体:亜鉛合金、施錠カム板:鉄仕様Φ31.6質量(g)96取付板厚(mm)1~142018年トラスコ掲載ページ2 0873
メラミン「瑞祥」 八角皿
千羽鶴印(エンテック)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷メラミン「瑞祥」シリーズ。洗浄機対応。形状八角材質メラミン色白/赤TKG品番9-2389-2701TKG品番(2017)6-2181-2701食器の種類中華食器
槍出金具用アーム 芯付用
東京富士商会¥8,298税込¥9,1281個3日以内出荷看板・樹木とケーブルとの接触及び私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ箇所における柱に対する張力を緩和するために使用します。垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2,450N・m(250kgf・m)を有しております。
昇降式アンチバックセット
TMEHジャパン¥2,750税込¥3,0251セット翌々日出荷アンチバックBSA-15に昇降機能が追加された商品です。逆流を防止するツメが立った状態のままツメ部分を下げることができます。セット内容MCA-305A×1、G-15BS-WZ×1、ボルトM0610W×1材質スチール質量(g)260表面三価クロムメッキ