カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(119)
- 農業機械(51)
- 制御機器(35)
- 切削工具(19)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- メカニカル部品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 自動車補修部品(12)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- バイク部品(8)
- オフィス家具(7)
- 事務用品(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 測定用品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 電気材料(5)
- 家電(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 日用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(55)
- CKD(54)
- BIGM(丸山製作所)(49)
- ParkerTAIYO(18)
- ダイヤトレンド(11)
- オカムラ(岡村製作所)(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- 日研工作所(6)
- 東洋技研(6)
- omron(オムロン)(5)
- サンワサプライ(5)
- 藤井高圧(5)
- イスカル(4)
- エスコ(4)
- 象印マホービン(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- goot(太洋電機産業)(3)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ca-40」の検索結果

タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-40~)
CKD¥7,040~税込¥7,744~1個ほか3日以内出荷から8日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
複巻トランス 24V
相原電機(3件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から4日以内出荷仕様複巻周波数(Hz)50/602次電圧0-24V絶縁種別A回路方式単相・複巻2次電圧(V)0-24
ラミネーター用クリーニングシート
オーム電機(2件のレビュー)¥289税込¥3181パック(5枚)当日出荷ラミネーターに空通しするだけで、ローラーに付いたのり汚れをクリーニングします用途フィルム詰りの対策、予防に用紙サイズA4(297×210mm)適合機種A3サイズラミネーター、A4サイズラミネーター紙厚(g/m2)300紙厚(μm)350
面積式流量計フローチェッカー
TOFCO(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷アクリルボディでPVC継手タイプのフローチェッカーです材質フィッティング:PVC、テーパー管:PMMA、ガイドポール:SUS316、ゴムストッパー:FKM形状アクリルテーパ―管全長(mm)216寸法L(mm)216最高圧力(MPa)0.4(G)使用流体水使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)材質(Oリング)NBR材質(ストッパー)SUS316使用流体温度(℃)Max. 50 at 0.3MPa(G)適合流体水流量精度±5% of F.S.流れ方向下→上RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(MPaG)0.5 at 30℃
縞黒檀スビキ 片手22玉 共仕立 人絹頭房コゲ茶 CA-040
神戸珠数店¥2,398税込¥2,6381個11日以内出荷神戸珠数店定番品です。宗派を問わずお使いいただける男性用の片手数珠です。漆黒に美しい木目が特徴的な縞黒檀を使用しました。縞黒檀はインドなどの南アジア原産の唐木で、縞杢(しまもく)と呼ばれる特徴的な縞模様の木目を有しています。古代から世界各国で家具や弦楽器などに使用される代表的な銘木です。緻密で堅固な材質をもちあわせているのも特徴です。艶消し加工することで、マットで手に馴染みがよく、高級感あふれる色目となりました。使い込むことにより、艶がでて風合いや色の変化を楽しめます。人絹の房を使用することによってお求めやすい価格になっております。熟練の京念珠製造師が手作業で仕立てた定番の商品です。用途数珠タイプ外箱:紙箱8寸種類人絹頭房(焦茶)素材主玉:縞黒檀スビキ/親玉:縞黒檀スビキ/天玉:縞黒檀スビキ
ステンレス作業台3段タイプキャスター付き
高昇¥19,980税込¥21,9781セット(1セット)翌々日出荷高さ(mm)800奥行(mm)450耐荷重(kg)120棚段数3材質(天板)ステンレス脚の種類キャスター
チェックシート用スライドホルダー
ベロス¥419税込¥4611枚当日出荷清掃・安全衛生管理のチェックシート掲示、工場・倉庫などでの管理表の掲示に最適/A4サイズの用紙がスライドで差し込める/用紙の四隅を固定するので、折れずに掲示可能/一度に2~3枚の用紙を挟める/四隅に取付用の穴付き/フックに掛けたり、裏面に両面テープやマグネットシートを付けて設置ができる/記入スペースが広く、用紙をセットしたままサッと書き込める寸法(幅W×高さH)(mm)315×210サイズA4
ステンレス作業台2段タイプキャスター付き
高昇¥14,980税込¥16,4781セット(1セット)翌々日出荷高さ(mm)800奥行(mm)450耐荷重(kg)120棚段数2材質(天板)ステンレス脚の種類キャスター
コードプロテクター
TRUSCO¥44,980税込¥49,4781本(5m)当日出荷から翌日出荷屋外での使用が可能で車両通行も可能なケーブルプロテクタです。可視安全対策用の黄色警告ラインで安全性が高いです。重量感があり、ズレにくく巻き癖が付きにくい商品です。軟質でカットしやすく長さの調整が容易です。用途屋内外の建設現場や作業場のケーブルやホースの保護に。複数のケーブルやホースの保護に。材質軟質塩化ビニール(PVC)色黒/黄
150型 グローブバルブ(アングル形)(CAシリーズ)
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から5日以内出荷形状アングル材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1.6(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス150型バルブ種類グローブバルブ
キャップ付はんだこて
goot(太洋電機産業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷使用後、即収納できるキャップ付。全長(mm)185/キャップ取り付け時 280付属品こて先(R-48B)奥行(mm)280電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
メラミン「瑞祥」 スープ椀
千羽鶴印(エンテック)¥699税込¥7691個当日出荷メラミン「瑞祥」シリーズ。洗浄機対応。食器の種類中華食器色白/赤容量(mL)260直径×高さ(mm)Φ113×54TKG品番9-2389-2801TKG品番(2017)6-2181-2801
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA40B
ParkerTAIYO¥23,980~税込¥26,378~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
非接触温度センサ ES1C
omron(オムロン)¥53,980税込¥59,3781個当日出荷エリアサイズ径80mm/距離500mmのロングフォーカスとスリムなシリンダー形状で、フレキシブルな設置を実現 SUSボディとシリコンレンズの採用で、使用温度範囲70℃までの耐熱性、IP67相当の耐粉塵性、防水性を実現 100ms/90%の高速応答により、素早い測定が可能 ノイズに強い4~20mA出力質量(g)180保護構造IP67相当測定精度0~200℃:±2℃、201~400℃:±1% PV(放射率 0.95)再現性読取値の±1℃応答時間100ms/90%測定波長(μm)8~14放射率0.95固定使用周囲温度(℃)0~+70(ただし、氷結、結露のないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 振幅 1.5mm X、Y、Z方向 各2h使用周囲湿度相対湿度 35~85%保存温度範囲(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)測定温度範囲(℃)0~400許容電圧範囲定格電圧の90~110%受光素子サーモパイル
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CA40B
ParkerTAIYO¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷内径(Φmm)40取付支持形式CA(アイ形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
マルチロックミーリングチャック
日研工作所(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から4日以内出荷特許方式によるリテーナでニードルローラが超精密に配列されており、締付時、全てのローラが規則正しく動作します。 リテーナは特殊スチール製で、破損がありません。 内部にスリッターを入れ、チャックボディーの肉厚を倍加させていますから切削時にボディーのたわみが無くなり、ビビリなく→エンドミルの抜けなく快適な切削ができるようになりました。付属品締付ハンドル
VCRアダプター
ミラプロ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から33日以内出荷真空配管用KFフランジとVCR(スウェージロック)継手との変換アダプターになります。材質(フランジ)SUS304材質(継手)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
MCサラバネ
大阪魂¥14,432税込¥15,8751袋(10個)翌々日出荷から9日以内出荷回転用途に最適なラインナップ MCサラバネシリーズ <特徴> 回転用途に適した寸法制度と同心度を確保し、優れた性能を発揮。 また、材質は耐久性の高いSUP10を使用し、その繰り返し寿命回数は200万回以上※を確保することが可能です。
ツールキャップ
MSTコーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1袋(10個)ほか当日出荷から8日以内出荷中身の見える工具カバー。工具を安全に簡単に管理できる。 保管時にツールキャップを使用すれば、工具同士の接触による欠け,破損を防ぎます。 工具再研削時の取代が最小限に抑えられ、工具費用が節約できます。
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥22,980~税込¥25,278~1本3日以内出荷耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング![【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
【リビルト】オルタネーター
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥46,980税込¥51,6781個当日出荷デンソー製 12V 105A D128.5 SC、デンソー製 12V 105A D128.5メーカーホンダ主な適合純正品番31100-RAA-A01・31100-RAA-A02・31100-RTA-013・31100-RAA-A05・31100-RTA-003・31100-RAA-A03・31100-RAA-A04・31100-RTA-023・31100-RTA-033・31100-PPD-003サービス分類リサイクル・リビルト
UJRアダプター
ミラプロ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から33日以内出荷真空配管用KFフランジとUJR(フジキン)継手との変換アダプターになります。材質(フランジ)SUS304材質(継手)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク・スチームトラップ P46S /~4.6MPaG
テイエルブイ(TLV)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷空気保温式で空打ちと蒸気ロスを減少 コンパクトボディにY形ストレーナーを内蔵用途温度コントロールを必要としない、コンパクト形状が求められる用途 蒸気主管・計装(高温トレース)・保温(ジャケット)など材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A743 Gr.CA40)タイプディスク式使用温度範囲(℃)425以下接続方式JIS Rcねじ接続ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)425スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当)RoHS指令(10物質対応)対応最低使用圧力(MPaG)0.03
PLAY2 VIDEO PRO(iPhone&Android)
オットキャスト¥19,000税込¥20,9001個4日以内出荷OEM の有線 CarPlay を無線 CarPlay/Android Auto に変換します。最大5つのアプリを内蔵:Youtube、Netflix、IPTVなど。(※追加のアプリのダウンロードはサポートされていません)。よりスムーズなAndroid 12システム。USBマルチメディアをサポート。IOS CarPlayとAndroid Autoをワイヤレスで組み合わせる。USBプラグアンドプレイ、インストール不要。車に乗ると自動的に接続、ワイヤレス接続。工場出荷時のCarPlay機能はすべて保持されます。オンラインアップデート





































![[水道用]レベルマーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716272-191114-02.jpg)