カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,713)
  • 自動車純正部品(74)
  • 油圧機器・油圧ホース(71)
  • 制御機器(66)
  • 農業機械(52)
  • バイク純正部品(27)
  • メカニカル部品(25)
  • 切削工具(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • 機構部品(20)
  • 自動車補修部品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • バイク部品(9)
  • オフィス家具(9)
  • 測定用品(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 事務用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 医療(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 日用品(5)
  • 家電(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 塗料(2)
  • 安全用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 理美容(1)
  • 照明(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca-40」の検索結果

関連キーワード
2,245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-40~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-40~)CKD
7,040税込7,744
1個ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CA-40B~) CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CA-40B~)CKD
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から13日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
用途一般用途に接続口径Rc1/4タイプ標準形取付方式一山クレビス形クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)40最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)3.7RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有有効エアクッション長さ(mm)8.6材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-40B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-40B~)CKD
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
カバー 東洋技研カバー東洋技研(7件のレビュー)
649税込714
1枚
当日出荷から6日以内出荷
ワンタッチ式端子台用保護カバーです。
材質PC樹脂(UL94V-0)
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-CA-40B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-CA-40B~)CKD
22,038税込24,242
1個
10日以内出荷
取付方式一山クレビス形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-CA-40B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-CA-40B~)CKD
30,571税込33,628
1個
10日以内出荷
作動方式複動系チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
CA Series(CA40) SMCCA Series(CA40)SMC
51税込56
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
強力カーシャンプー 希釈倍率35~40倍 中性タイプ POLYMAX強力カーシャンプー 希釈倍率35~40倍 中性タイプPOLYMAX(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(20L)
当日出荷
高い洗浄性能でお車の汚れをきれいに除去します。泡立ちが良く泡切れも早いため作業性に優れています。ノーコンパウンドなのでどんな塗装車にも安心してご使用頂けます。塗装や環境に配慮した中性タイプです。コック付きバックインボックス仕様です。内容量20L(使用回数目安:中型車約120台~140台分)
用途自動車ボディの洗浄用付属品コック成分水、界面活性剤、防腐剤内容量(L)20容器バックインボックス希釈倍率35倍~40倍液性中性(ノーコンパウンド )危険物の類別非危険物適合塗装色オールカラー
ラミネーター用クリーニングシート オーム電機ラミネーター用クリーニングシートオーム電機(1件のレビュー)
289税込318
1パック(5枚)
当日出荷
ラミネーターに空通しするだけで、ローラーに付いたのり汚れをクリーニングします
用途フィルム詰りの対策、予防に用紙サイズA4(297×210mm)適合機種A3サイズラミネーター、A4サイズラミネーター紙厚(g/m2)300紙厚(μm)350
縞黒檀スビキ 片手22玉 共仕立 人絹頭房コゲ茶 CA-040 神戸珠数店縞黒檀スビキ 片手22玉 共仕立 人絹頭房コゲ茶 CA-040神戸珠数店
2,398税込2,638
1個
9日以内出荷
神戸珠数店定番品です。宗派を問わずお使いいただける男性用の片手数珠です。漆黒に美しい木目が特徴的な縞黒檀を使用しました。縞黒檀はインドなどの南アジア原産の唐木で、縞杢(しまもく)と呼ばれる特徴的な縞模様の木目を有しています。古代から世界各国で家具や弦楽器などに使用される代表的な銘木です。緻密で堅固な材質をもちあわせているのも特徴です。艶消し加工することで、マットで手に馴染みがよく、高級感あふれる色目となりました。使い込むことにより、艶がでて風合いや色の変化を楽しめます。人絹の房を使用することによってお求めやすい価格になっております。熟練の京念珠製造師が手作業で仕立てた定番の商品です。
用途数珠タイプ外箱:紙箱8寸種類人絹頭房(焦茶)素材主玉:縞黒檀スビキ/親玉:縞黒檀スビキ/天玉:縞黒檀スビキ
面積式流量計フローチェッカー TOFCO面積式流量計フローチェッカーTOFCO(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
アクリルボディでPVC継手タイプのフローチェッカーです
材質フィッティング:PVC、テーパー管:PMMA、ガイドポール:SUS316、ゴムストッパー:FKM形状アクリルテーパ―管全長(mm)216寸法L(mm)216最高圧力(MPa)0.4(G)使用流体使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)材質(Oリング)NBR材質(ストッパー)SUS316使用流体温度(℃)Max. 50 at 0.3MPa(G)適合流体流量精度±5% of F.S.流れ方向下→上RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(MPaG)0.5 at 30℃
ボアプラグ RCA型 NOKボアプラグ RCA型NOK(7件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式RCA
DINレール対応端子台用オプションカバー 東洋技研DINレール対応端子台用オプションカバー東洋技研
599税込659
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質PC樹脂(UL94V-0)長さ(mm)1000
空気圧シリンダ 10A-6CA40B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6CA40BParkerTAIYO
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形シリーズ10A-6
端子台用カバー(標準カバー) 東洋技研端子台用カバー(標準カバー)東洋技研
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質PC(ポリカーボネート)
ステンレス作業台3段タイプキャスター付き 高昇ステンレス作業台3段タイプキャスター付き高昇
19,980税込21,978
1セット(1セット)
翌々日出荷
高さ(mm)800奥行(mm)450耐荷重(kg)120棚段数3材質(天板)ステンレス脚の種類キャスター
複巻トランス 24V 相原電機複巻トランス 24V相原電機(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様複巻周波数(Hz)50/602次電圧0-24V絶縁種別A回路方式単相・複巻2次電圧(V)0-24
チェックシート用スライドホルダー ベロスチェックシート用スライドホルダーベロス
419税込461
1枚
当日出荷
清掃・安全衛生管理のチェックシート掲示、工場・倉庫などでの管理表の掲示に最適/A4サイズの用紙がスライドで差し込める/用紙の四隅を固定するので、折れずに掲示可能/一度に2~3枚の用紙を挟める/四隅に取付用の穴付き/フックに掛けたり、裏面に両面テープやマグネットシートを付けて設置ができる/記入スペースが広く、用紙をセットしたままサッと書き込める
寸法(幅W×高さH)(mm)315×210サイズA4
150型 グローブバルブ(アングル形)(CAシリーズ) KITZ(キッツ)150型 グローブバルブ(アングル形)(CAシリーズ)KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状アングル材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1.6(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス150型バルブ種類グローブバルブ
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA40B ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA40BParkerTAIYO
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
コードプロテクター TRUSCOコードプロテクターTRUSCO
41,980税込46,178
1本
当日出荷
屋外での使用が可能で車両通行も可能なケーブルプロテクタです。可視安全対策用の黄色警告ラインで安全性が高いです。重量感があり、ズレにくく巻き癖が付きにくい商品です。軟質でカットしやすく長さの調整が容易です。
用途屋内外の建設現場や作業場のケーブルやホースの保護に。複数のケーブルやホースの保護に。材質軟質塩化ビニール(PVC)黒/黄
Tuflong ECO (充電制御車対応高容量) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong ECO (充電制御車対応高容量) バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
高容量&高耐久モデル 素早い充電で、充電制御車やチョイ乗りユーザーにも最適なシリーズです。 優れた充電受入性能を実現するメーカーの技術「即激チャージ」を採用しています。 即激チャージ 負極活物質(PBSO4)の粒子を細かく分散させることで表面積を大きくし、活物質に電機を 効率よく伝える技術です。昭和電工マテリアルズ独自の合成添加剤を使用しています。 これによって反応が進みやすくなり、充電スピードがアップします。 充電受入性能比較 即激チャージを採用することにより性能ランク表記で計算されない性能項目である、 充電受入性能を向上させています。 充電制御車・回生充電制御車に加え、チョイ乗り・サンデードライバー等、稼働が 少ない車両にも最適なバッテリーです。 適合車両:回生制御車、充電制御車、通常車
用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間36ヵ月または8万km製品保証(何れかの早期到達保証)
キャップ付はんだこて goot(太洋電機産業)キャップ付はんだこてgoot(太洋電機産業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
使用後、即収納できるキャップ付。
全長(mm)185/キャップ取り付け時 280付属品こて先(R-48B)奥行(mm)280電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
メラミン「瑞祥」 スープ椀 千羽鶴印(エンテック)メラミン「瑞祥」 スープ椀千羽鶴印(エンテック)
629税込692
1個
当日出荷
メラミン「瑞祥」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類中華食器白/赤容量(mL)260直径×高さ(mm)Φ113×54TKG品番9-2389-2801TKG品番(2017)6-2181-2801
エスロン ACドレン用 アダプター セキスイエスロン ACドレン用 アダプターセキスイ
419税込461
1個
当日出荷から5日以内出荷
空調ドレンの最適管材。
キャッチクリップ LAMP(スガツネ工業)キャッチクリップLAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
材質鋼(SPHC)材質/仕上鋼/光沢クロメート
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CA40B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CA40B~堀内機械
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CA40B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CA40B~堀内機械
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力14取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
ステンレス作業台2段タイプキャスター付き 高昇ステンレス作業台2段タイプキャスター付き高昇
14,980税込16,478
1セット(1セット)
翌々日出荷
高さ(mm)800奥行(mm)450耐荷重(kg)120棚段数2材質(天板)ステンレス脚の種類キャスター
#400 耐水ペーパー エスコ#400 耐水ペーパーエスコ(1件のレビュー)
7,210税込7,931
1セット(100枚)
当日出荷
粒度400サイズ(mm)230×280
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CA40B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CA40B~堀内機械
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力14取付支持形式一山クレビス形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CA40B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CA40B~堀内機械
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CA40B ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CA40BParkerTAIYO
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
内径(Φmm)40取付支持形式CA(アイ形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CA40C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CA40C~堀内機械
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
SGP キャップ 淡路マテリアSGP キャップ淡路マテリア
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類溶接継手形状キャップ材質炭素鋼
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(5個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
非接触温度センサ ES1C omron(オムロン)非接触温度センサ ES1Comron(オムロン)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
エリアサイズ径80mm/距離500mmのロングフォーカスとスリムなシリンダー形状で、フレキシブルな設置を実現 SUSボディとシリコンレンズの採用で、使用温度範囲70℃までの耐熱性、IP67相当の耐粉塵性、防水性を実現 100ms/90%の高速応答により、素早い測定が可能 ノイズに強い4~20mA出力
質量(g)180保護構造IP67相当測定精度0~200℃:±2℃、201~400℃:±1% PV(放射率 0.95)再現性読取値の±1℃応答時間100ms/90%測定波長(μm)8~14放射率0.95固定使用周囲温度(℃)0~+70(ただし、氷結、結露のないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 振幅 1.5mm X、Y、Z方向 各2h使用周囲湿度相対湿度 35~85%保存温度範囲(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)測定温度範囲(℃)0~400許容電圧範囲定格電圧の90~110%受光素子サーモパイル
SCA2シリーズ 支持部品 CKDSCA2シリーズ 支持部品CKD
1,550税込1,705
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
種別部品
MCサラバネ 大阪魂MCサラバネ大阪魂
14,432税込15,875
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
回転用途に最適なラインナップ MCサラバネシリーズ <特徴> 回転用途に適した寸法制度と同心度を確保し、優れた性能を発揮。 また、材質は耐久性の高いSUP10を使用し、その繰り返し寿命回数は200万回以上※を確保することが可能です。
流量計 アクリルテーパー管 FC-Aシリーズ 東フロコーポレーション流量計 アクリルテーパー管 FC-Aシリーズ東フロコーポレーション
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
機械装置の冷却水等の流量監視に適しています。 構造がシンプルでコンパクト且つ耐久性の高い設計です。
材質フィッティング:PVC、テーパー管:PMMA、ガイドポール:SUS316、ゴムストッパー:FKM寸法L(mm)216最高使用圧力0.4MPa(G)使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)材質(Oリング)NBR材質(ストッパー)SUS316使用流体温度(℃)Max. 50 at 0.3MPa(G)適合流体流量精度±5% of F.S.流れ方向下→上最高使用圧力(MPaG)0.5 at 30℃
関連キーワード
...