カテゴリ

  • 切削工具(40)
  • 農業機械(34)
  • 自動車純正部品(30)
  • バイク部品(27)
  • 制御機器(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 医療(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 事務用品(5)
  • 物流用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 測定用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca-41」の検索結果

227件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カードケース 硬質 モノタロウ

    カードケース 硬質

    モノタロウ(155件のレビュー)
    ¥1,690税込¥1,859
    1パック(10枚)
    当日出荷
    遂に各サイズが揃いました! 書類・カードなど折り曲げずに保管ができるハードタイプのカードケースです。
    用途書類・カード類の保管・整理に。材質硬質塩化ビニール色透明
  • 栴檀スビキ 片手22玉 共仕立 人絹頭房茶 CA-041 神戸珠数店

    栴檀スビキ 片手22玉 共仕立 人絹頭房茶 CA-041

    神戸珠数店
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    11日以内出荷
    神戸珠数店定番品です。宗派を問わずお使いいただける男性用の片手数珠です。美しい木目とほのかな芳香が特徴の栴檀を使用しました。栴檀とは美しい木目と落ち着いた色合いが特徴の唐木です。材質がしなやかで柔らかいのも特徴です。木肌は粗いですが、加工性が良く、どんな加工でもきれいに仕上がるので、建築用装飾材や家具、楽器などに使用される高級材です。ほのかな芳香が精神安定、健康、リラックス効果をもたらすといわれています。落ち着いた印象で、若いお客様からご年配のお客様まで幅広くおすすめできます。使い込むことにより、艶がでて風合いや色の変化を楽しめます。人絹の房を使用することによってお求めやすい価格になっております。熟練の京念珠製造師が手作業で仕立てた定番の商品です。
    用途数珠タイプ外箱:紙箱8寸種類人絹頭房(茶)素材主玉:栴檀スビキ/親玉:栴檀スビキ/天玉:栴檀スビキ
  • フロアケース 書類収納 モノタロウ

    フロアケース 書類収納

    モノタロウ(69件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    フレームが頑丈なスチール製でA4サイズや封筒などの収納に便利な置き型の書類収納ケースです。 付属のアジャスタ―(4個)を取り付けていただくだけの簡単構造です。 各引き出し毎に、差し込んで使えるインデックスが付属していますので、仕訳整理に便利です。
    用途書類、チラシ、カタログなどの収納に。付属品タイトルインデックス、アジャスタ―材質本体/スチール、引き出し/PP色オフホワイトサイズA4収納サイズA4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×350×845.5(アジャスター含まず)鍵なし外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)277×350×845.5
  • ノータムクリアーポーチ サクラクレパス
    グリーン
    ブルー
    レッド

    ノータムクリアーポーチ

    サクラクレパス
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    非塩ビ系オレフィン生地を使用しています。 ファスナー引き手には、ナイロン素材を利用し、より開閉しやすくなりました。 表示ポケット付きです。
    用途ナイロン素材を利用した新タイプのファスナー引き手は、持ちやすく改良されました。 非塩ビ系オレフィン生地を使用しています。 ファスナー引き手には、ナイロン素材を利用し、より開閉しやすくなりました。 表示ポケット付きです。表示ポケットは用途の応じて使い分けできます。
  • 複巻トランス 24V 相原電機

    複巻トランス 24V

    相原電機(3件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2次電圧(V)0-24相数単相周波数(Hz)50/60端子形状ラグ端子式仕様複巻2次電圧0-24V絶縁種別A種回路方式単相・複巻
  • ベルト DJ(ドライブジョイ)

    ベルト

    DJ(ドライブジョイ)(55件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

    LEDバルブスタンダード

    STANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)1定格電圧(V)12/24口金(互換電球)BA15sガラス球形式(互換電球)G18色温度(K)2700使用箇所マーカー明るさ(Lm)130
  • ハイブリットIC用端子 MAC8(マックエイト)

    ハイブリットIC用端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥29,980税込¥32,978
    1袋(1000個)
    当日出荷から47日以内出荷
    チェック用、ハイブリットIC用等に御利用下さい。 ツブシ部分がありますので、スルホールの穴にがっちりと仮固定されます。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダキツト  マスタ 5CA-W0041-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シリンダキツト マスタ 5CA-W0041-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番5CA-W0041-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
  • メラミン「瑞祥」 中華小皿 千羽鶴印(エンテック)

    メラミン「瑞祥」 中華小皿

    千羽鶴印(エンテック)
    ¥589税込¥648
    1個
    3日以内出荷
    メラミン「瑞祥」シリーズ。洗浄機対応。
    材質メラミン直径×高さ(mm)Φ105×20TKG品番9-2389-3401TKG品番(2017)6-2181-3401食器の種類中華食器
  • 銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴 90℃アングル PANDUIT(パンドウイット)

    銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴 90℃アングル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥42,980税込¥47,278
    1袋(50個)
    当日出荷から15日以内出荷
    銅線用1つ穴の圧縮端子です。 適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。 バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。 サビを防止するためにすずメッキが施されています。
    用途電線の接続に材質銅規格UL・CSA適合品取付穴径(Φmm)9.6
  • 検査用スポイト 1000入 TGK(東京硝子器械)

    検査用スポイト 1000入

    TGK(東京硝子器械)
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋
    4日以内出荷
  • 超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    3日以内出荷
    耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
    用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
  • 単動形シリンダー スプリングリターンタイプ マサダ製作所

    単動形シリンダー スプリングリターンタイプ

    マサダ製作所
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    翌々日出荷
    ラムカプラと着脱できるプランジャーサドルが付いた単動形シリンダです。
    付属品ハンドル仕様スプリング戻りタイプ最高使用圧力(MPa)70
  • カラーファイバアンプ E3NX-CA omron(オムロン)

    カラーファイバアンプ E3NX-CA

    omron(オムロン)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品取扱説明書検出方式コントラストモード:RGBいずれかの光量判別(初期状態/2点チューニング後)(1点チューニング時はR+G+B光量判別)、カラーモード:RGB比率判別材質(ケース)ポリカーボネート(PC)応答時間最速モード(SHS):動作・復帰各50μs(コントラストモードのみ)、高速モード(HS):動作・復帰各250μs、標準モー ド(Stnd):動作・復帰各1ms、ギガパワーモード(GIGA):動作・復帰各16ms絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート(PC)周囲湿度(%RH)動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35~85(ただし、結露しないこと)消費電力(mW)電源電圧24V時通常モード:960以下(消費電流40mA以下)、エコ機能ON:720以下(消費電流30mA以下)、エコ機能LO:800以下(消費電流33mA以下)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:20000以下、太陽光:30000以下感度調整スマートチューニング【2点チューニング/フルオートチューニング/1点チューニング(1%~99%)】またはマニュアル調整振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h動作モードコントラストモード:NO(入光時ON)/NC(しゃ光時ON) カラーモード:NO(一致時ON:登録色と同色時にON)/NC(不一致時ON:登録色と異色時にON)汚染度(使用環境)汚損度3(IEC60947-1による)表示灯7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)、表示方向:通常/反転表示切替可能、OUT表示灯(橙色)、NO/NC表示灯(橙色)、スマートチューニング表示灯(青色)、OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)420~700光源(発光波長)白色LED使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35~85(ただし、結露しないこと)
  • TCA型タップコレット カトウ工機

    TCA型タップコレット

    カトウ工機
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    クーラント対応。ISO、DIN規格にも対応。オプションでクーラント2MPa対応(SB仕様の場合)
  • スーパーファイン紙 インクジェット用 クラフト紙 マット 片面 厚手 A4サイズ エレコム

    スーパーファイン紙 インクジェット用 クラフト紙 マット 片面 厚手 A4サイズ

    エレコム
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(100枚)
    当日出荷
    立体POPやペーパークラフトの作成に最適。しっかりとした厚みでコシがあるクラフト用スーパーファイン紙。
    色ホワイト白色度(%)0.85用紙スーパーファイン紙(クラフト用 厚手 片面)坪量(g/m2)175用紙サイズA4サイズ(210mm×297mm)
  • 折りたたみ式ベビーボード seca417 100~1000mm seca (セカ)

    折りたたみ式ベビーボード seca417 100~1000mm

    seca (セカ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    材質ABS樹脂質量(kg)1.6サイズサイズ1100×333×115mm測定範囲(mm)100~1000最小目盛1mmアズワン品番8-1955-01折りたたみ寸法(mm)577×300×115
  • フラットスケール用キャリングケース seca (セカ)

    フラットスケール用キャリングケース

    seca (セカ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    フラットスケール専用のショルダー型バッグ
    質量(g)800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×380×70アズワン品番62-6185-10
  • seca213/417用キャリングケース seca (セカ)

    seca213/417用キャリングケース

    seca (セカ)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    3日以内出荷
    保護性に優れたキャリングケース
    質量(g)650寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)686×427×56アズワン品番61-8558-24
  • 45L ダストボックス(一般用/イエロー) エスコ

    45L ダストボックス(一般用/イエロー)

    エスコ
    ¥7,710税込¥8,481
    1個
    翌日出荷
    用途一般用材質再生ポリプロピレン寸法(mm)280(W)×450(D)×650(H)質量(kg)2.6色黄容量(L)45フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ
  • 水道用レベルマーク エスコ

    水道用レベルマーク

    エスコ
    ¥770税込¥847
    1個
    翌日出荷
    埋設管の維持・管理ができる。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。他工事の事故防止ができる。
    用途水道用。材質【ピン】S20C、【プラスチック】ポリカ樹脂、【銘板】反射板(3M580)、【銘板色】耐候性インク寸法(mm)25×70
  • ダイレクトグリーンレーザー墨出し器 マイト工業株式会社

    ダイレクトグリーンレーザー墨出し器

    マイト工業株式会社
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台ほか
    4日以内出荷
    1光源で360°照射が可能です。入隅約10mm、出隅0mmから使用可能です。よこ2ラインです。上部ライン 床から約130mm、部ライン 床から約17mm。ダイレクトグリーン(520nm)。斜めライン照射が可能です。受光器対応(水平:約3~25m、たて:約3~15m。指示精度:7.5mで±1.0mm。収納ケース付きで本体、すべての付属品がコンパクトに収納可能です。
    寸法(mm)H138×W85×L128電源リチウム電池本体質量(kg)0.5(リチウム電池含まず)波長(nm)520指示方式磁気ダンパー(ジンバル)自動補正範囲約±3°バッテリー容量(Ah)4指示精度7.5mで±1.0mmレーザー安全基準クラス2Mライン幅(mm)10mで+3.5以下鉛直精度3mで±1.0mm連続点灯時間(時間)全灯時:約2
  • 銅製圧縮端子 1穴 LCAシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    銅製圧縮端子 1穴 LCAシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1袋(50個)
    3日以内出荷から100日以内出荷
  • 乳児身長計[ベビーボード] seca416 330~1000mm seca (セカ)

    乳児身長計[ベビーボード] seca416 330~1000mm

    seca (セカ)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    3日以内出荷
    材質ABS樹脂質量(kg)3.8サイズ1103×402×169mm測定範囲(mm)330~1000最小目盛1mmアズワン品番8-1954-01
  • 4ton標準ラム 小柳機工

    4ton標準ラム

    小柳機工
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • スーパーファイン紙 インクジェット用 クラフト紙 片面 A4サイズ エレコム

    スーパーファイン紙 インクジェット用 クラフト紙 片面 A4サイズ

    エレコム
    ¥1,598税込¥1,758
    1パック(100枚)
    当日出荷
    ほどよい厚みで加工しやすいクラフト用スーパーファイン紙です。 印刷画像を鮮やかに再現するため、白色度の高い特殊なコーティングをしています。 高精細な写真画像から細かい文字まで、ニジミや裏写りを防ぎ、クッキリ鮮明に印字できます。 細かいペーパークラフトやPOP作成などに最適です。 染料インク、顔料インクに対応したインクジェット専用用紙です。 優れた速乾性で印刷のにじみを防ぎます。印字直後の乾燥が早く、シワにならず取り扱いが便利です。
    色ホワイト坪量(g/m2)140
  • ツールキャビネットセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 12.7sq 56点組 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールキャビネットセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 12.7sq 56点組

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット(56点)
    3日以内出荷
    ローラーキャビネットWS207シリーズに工具をセットした商品です。
    用途自動車整備&メンテナンス用セット内容【ソケット(6角)】4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24【プラグソケット(6角・マグネット付】4P-16、20.8【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】320(75mm)、321(150mm)【スパナ】DS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417【ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°)】M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224【ショートめがねレンチ(45°)】M46-1012【フレアナットレンチ】M26-1012【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー【パワーグリップスタビードライバー】PGSD-M2(-)六角軸ドライバー、PGSD-P2(+)六角軸ドライバー【割柄ドライバー】YMD-150(-)角軸プラスチック柄【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)【ブレーキシューツール】BST-110【平タガネ】FC165(19×165mm)【センターポンチ】CP125(125mm)【ステンレススクレーパー】SSC-22【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)【ツールケース】WS207R質量(kg)71.9タイプ引出7段式差込角(mm[inch])12.7[1/2]質量(1セット)(kg)71.9入組点数56キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)676×459×995(キャスター含む)
  • 微圧計 Φ100 右下精器製造

    微圧計 Φ100

    右下精器製造
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を計測する測定器です。
    精度±1目盛仕様●禁油標準材質チャンバー:C2680 R-Hケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G3/8B質量(g)550大きさ(Φ)100mm種類微圧計(一般用)ねじ径G3/8B寸法a(mm)11.5外径(Φmm)100寸法D(Φmm)102材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)58機能過圧防止装置付、0点調整機能付寸法h(mm)80測定流体気体材質(株)C3604BD Crメッキ寸法f(mm)18周囲温度(℃)-5~40寸法dG3/8B
  • 病院用シューズ 女性用スリッポン型 CA41.532シリーズ Sticky Shoes

    病院用シューズ 女性用スリッポン型 CA41.532シリーズ

    Sticky Shoes
    ¥4,498税込¥4,948
    1足
    翌々日出荷
    オペ室等で使用可能な滑り止め付きの防水加工が施されたシューズです。取り外し可能な5mmの厚みのインソールはナノ銀イオンの抗菌加工がされています。底面と内部底面の間にクッションがあり、足の形に合わせて変形し衝撃を吸収します。底面は滑り止めゴムがあり、油や石鹸や水で濡れた床でも滑りにくいです。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)防水仕様NBR ISO 20347/2015準拠
  • ABB 補助コンタクト ABB

    ABB 補助コンタクト

    ABB
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • A4ハガキホルダー ビュートン

    A4ハガキホルダー

    ビュートン
    ¥889税込¥978
    1個
    3日以内出荷
    ヨコ入れ式で、最大240枚までのハガキやポストカード類が収容できます
    色ブルーサイズA4
  • ドキュメントインケース13P ビュートン

    ドキュメントインケース13P

    ビュートン
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    ケース付きドキュメントファイル。
    用途中身が取り出せて広がるので書類の仕分けや検索などに便利です。色クリアブルー
  • サーボモータ中継ケーブル エンコーダ用 山洋電気

    サーボモータ中継ケーブル エンコーダ用

    山洋電気
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    5日以内出荷から112日以内出荷
    両側にコネクタのついた、アンプ・モータ間の延長ケーブル。
  • 配管用内視鏡スコープpremier40Mメーターカウンター付き THANKO(サンコー)[電子機器]

    配管用内視鏡スコープpremier40Mメーターカウンター付き

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    4日以内出荷
    モニターにケーブルのメーターカウンターを表示させるカウンター付き高品質工業内視鏡。 配管用内視鏡スコープpremierに装着した状態でお届けいたします。 ケーブルの繰り出し、巻き取り時もベアリング入りホイールでスムーズに出し入れが可能です。 カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 配管内を移動するカメラの手助けをする2種類のアタッチメントが付属しています。 ゴミが多い配管内でも問題なくご使用いただけます。 また内視鏡で写した映像を大人数で観察するための、TVなど大型モニターに出力する事が可能です。
    用途工業用付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク質量(kg)11電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)ケーブル長(m)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180表示部7インチカラー液晶ディスプレイ光源白色LED12灯バッテリーリチウムイオン解像度静止画:720×480、動画:720×480保証期間1年視野角120度焦点距離(mm)20~(パンフォーカス)充電時間(時間)5動作温度、湿度範囲10℃~50℃、30%RH~90%RH対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)連続動作時間5時間先端径(Φmm)(カメラ)23防水性IP68 10m(カメラおよびケーブル部)ケーブル径(Φmm)5フレームスピード(fps)30/15
  • (82161)フロア ワイヤ トヨタ

    (82161)フロア ワイヤ

    トヨタ
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    3日以内出荷
  • 剪刀 メッツェンバウム 超硬付 YDM

    剪刀 メッツェンバウム 超硬付

    YDM
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    欠品中
    組織の剥離や切離に使われる剪刀。剥離剪刀と言われる事もあります。
    仕様※超硬付全長(mm)160先端形状反アズワン品番61-3812-21医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000635M002医薬品医療機器等法一般医療機器
  • (79721)ホースA,ウオーターインレツト ホンダ

    (79721)ホースA,ウオーターインレツト

    ホンダ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷