カテゴリ
- バイク部品(5)
- 農業機械(5)
- 制御機器(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 保管用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(5)
- SMC(3)
- ダイキン工業(3)
- エスコ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- CKD(1)
- ベッセル(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- 音羽電機工業(1)
- KSフィルター(1)
- TURCK(1)
- Druck(1)
エコロジープロダクト
「ca-6h」の検索結果

酸化亜鉛形アレスタ
音羽電機工業¥68,980税込¥75,8781台5日以内出荷高性能酸化亜鉛素子を採用。JIS C 4608 以上の性能。 三極連動式断路機構付き。避雷器の断路器が不要で保守点検が安全・簡単です。 コンパクト形。RoHS 規制物質対応。 一般地区用/激雷地区用 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 JIS C 4608仕様雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回、断路機構:定格短時間電流2kA/無電圧開閉性能100回以上/保持力9kg以上/3種ロック機構付質量(kg)約6定格周波数(Hz)50または60絶縁抵抗(MΩ)2000以上(1000Vメガ)耐振動性能振動敷:16.7Hz、全振幅:3.6mm、振動方向:上下・左右・前後、振動時間:各方向12分(JIS C 0911準拠)放電耐量(kA)雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、雷インパルス大電流特別(4/10μs):30/2回(25/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/18回(75A/18回)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60公称電圧(kV)6.6定格電圧(kV)8.4公称放電電流(A)2500放電開始電圧(kV)【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下)制限電圧(kV)8/20μs/2500A:24以下(33以下)
エアードライバー用ビット
ベッセル¥1,198~税込¥1,318~1パック(10本)当日出荷から翌々日出荷ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。ベッセル製 GT-H4RC・H5RC・S6CD・PLRC。瓜生製 US-3.5ACB・4CA・5CA・4AA・5AA・LT30B-C・LT40B-C。ユニタ製 D-6WHCL。ヨコタ製 YD-6AL・600CA先端形状プラス(+)呼称B39本数10熱処理区分H(高硬度)両頭機能片頭
左レバー
KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別左
1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・24トレー付)
エスコ(1件のレビュー)¥17,900税込¥19,6901個翌日出荷ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列3段(横長)を4列6段(縦長)にもできます。 ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-15を合わせた商品になります。仕様トレー8列3段エスコ品番EA661CB-24材質ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン質量(kg)7.6(トレーセット全体)、155g(トレー1個当たり)高さ(mm)440奥行(mm)239間口(mm)1040最大積載量(kg)【トレー】5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】125×228×101内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】112×210×95(最大)
1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・48トレー付)
エスコ¥16,100税込¥17,7101個4日以内出荷ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列6段(横長)を4列12段(縦長)にもできます。 ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-11を合わせた商品になります。仕様トレー8列6段エスコ品番EA661CB-48材質ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン質量(kg)5.8(トレーセット全体)、50g(トレー1個当たり)高さ(mm)440奥行(mm)144間口(mm)1040最大積載量(kg)【トレー】5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】125×133×50内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】112×115×45(最大)
NEWハイパーヘッドバージョンアップキット
DAYTONA(デイトナ)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷ノーマルヘッド対応ビッグボアキット88cc(93395)からハイパーヘッドにステップアップできるキット。仕様推奨キャプレター:PC20/PE24、装着可能キャプレター:PE28/26、CR-MINI、VM26、YD28/24サイズ●ヘッド側マニホールド取付部寸法:ピッチ45mm、吸気ポート径Φ24。ピッチ(mm)ヘッド側マニホールド取付部:45最高回転数(min-1[r.p.m])メーカー指定:12000、一時クラッチ:10000適合車種モンキー・ゴリラ(12V):Z50JN/P/S/T/V/W/X、Z50JY1/2/4/5/6/7、モンキー/ゴリラ3.1PS(6V):Z50JF/J/L、モンキーバハ:Z50JM/N/P、JAZZ:CA50G/J/N/P/S/H2/J2/LGポート径(Φmm)ヘッド側マニホールド取付部:24
積層セラミックコンデンサ MLCC 6.8pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入
MURATA(村田製作所)¥4,898税込¥5,3881セット(15000個)7日以内出荷村田製作所 GRM 0201 C0G/X5R/X7R誘電体。積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路での用途。GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:6.8pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.25pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6944-95
シヤリン (325-8ジクケイ20)
BIGM(丸山製作所)¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷仕様HEARTTYRE規格2011年1月~ ノーパンクタイヤ図解NoMS415CA-1 フレーム部品_No.6、MS415CA フレーム部品_No.6、GSL305-H フレーム部品 シヤリン (325-8ジクケイ20)_No.21A、GSL205-H フレーム部品 シヤリン (325-8ジクケイ20)_No.21A
工業用フィルタ FGC2C
SMC¥119,800税込¥131,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・容器材質(接液部):SGP最高使用圧力(MPa)2
6カクボルトSW
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271セット(5個)8日以内出荷規格M8X45図解NoBSW-210-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.36、GS205EKA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 6カクボルトSW_No.33、JH205F 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、MS413EW-2M -A 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.36、GS305EH 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 6カクボルトSW_No.33、MS313EW-2M -A 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.36、GSL205-H 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 6カクボルトSW_No.33、MS413CA2-2M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.36、MS313CA2-2M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.36、GSL305-H 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 6カクボルトSW_No.33、MS313EA-2M-A 動力噴霧機 (クランクケース 吸水弁)部品_No.36、GS205EH 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 6カクボルトSW_No.33、BSW-210-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.36、MS413EA-2M-A 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.36、GS205 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 6カクボルトSW_No.33、GS305 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 6カクボルトSW_No.33
ホースバンド
BIGM(丸山製作所)¥569税込¥6261個8日以内出荷規格GEMI25-40図解NoGKS100K 本体部品_No.31、GS032BA 本体部品 ホースバンド_No.31、GS031B 本体部品 ホースバンド_No.31、GKS100B 本体部品_No.37、MSB1500CA 本体部品_No.6、MS753DR6S-3Y エンジン、ベルトテンション部品_No.16、JS10B 本体部品_No.36、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.60、MSB1100LI 本体部品_No.6、MSA753DR6S-3Y エンジン、ベルトテンション部品_No.16、GS032B 本体部品 ホースバンド_No.31、GS150B 本体部品 ホースバンド_No.36、MSB100LI 本体部品_No.32、MSB111-A 本体部品_No.60、MS753DR6S-2Y -A エンジン、ベルトテンション部品_No.17、MSB151-A 本体部品_No.60、LSB100LI-JA 本体部品_No.32
6カクボルトSW
BIGM(丸山製作所)¥539税込¥5931セット(10個)8日以内出荷規格M8X12図解NoCSH-95-1 フレーム部品_No.24、MS415EA-LS フレーム部品_No.16、SSA-E602DX リヤアクスル部品_No.19、GS204E-H フレーム部品 6カクボルトSW_No.16、BSA-662 1062シリーズ オートブーム1 リフト、センタ部品_No.10、MS335EW-M-1 フレーム部品_No.15、MS413ESTR-100-1 フレーム部品_No.19、CSH-95-2 フレーム部品_No.24、MS415CA フレーム部品_No.18、GS205EH フレーム部品 6カクボルトSW_No.9、CSH-95 フレーム部品_No.24、SSA-E602 リヤアクスル部品_No.19、MS415ESTR-100-1 フレーム部品_No.19、MS315EW-1 フレーム部品_No.11、MS515EA フレーム部品_No.17、MS315EA フレーム部品_No.15、MS331EA フレーム部品_No.15、MS415CA-1 フレーム部品_No.18、MS415EA フレーム部品_No.15、GS305E-H フレーム部品 6カクボルトSW_No.16、MS331EA-1 フレーム部品_No.15、GS305EB フレーム部品 6カクボルトSW_No.16、MS415EA-1 フレーム部品_No.15、MS332EA フレーム部品_No.15、MS415EW-1 フレーム部品_No.11、BSA-661C,1061Cシリーズ オートブーム1 リフト、センタ部品_No.10、MS515EA-1 フレーム部品_No.17、MS315EA-LS フレーム部品_No.16、MS315EW フレーム部品_No.11、GS204EB フレーム部品 6カクボルトSW_No.16、MS315EA-1 フレーム部品_No.15、MS415EW フレーム部品_No.11
MP4020E-6M フューエルタンク,マフラ,ラベル部品 コーションラベル
BIGM(丸山製作所)¥389税込¥4281個8日以内出荷図解NoMSV413R2-M-A(8.5) エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.13、MRS75-500 エンジン スイッチ、プラグ、ハリマーク部品_No.13、BP2540A(NF) エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品 コーシヨンラベル_No.2、MS313EW-M エンジン(GM132LN-14B)スイッチ,プラグ,フューエルホース部品_No.13、MS330CAS-2M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ、カバー、ラベル部品_No.32、MP8010E-6M スイッチ,リードワイヤ,プラグ,ラベル部品 コーションラベル_No.11、MS413CA-M エンジン スイッチ、リードワイヤ、プラグ、ラベル、フューエルホース部品_No.14、MP561EM-2H スイッチ,リードワイヤ,プラグ,ラベル,フューエルホース部品 コーションラベル_No.14、MSA513R2TS-M-1 エンジン ラベル部品_No.3、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-12D) スイッチ、プラグ、ハリマーク部品_No.13など
工業用フィルタ FGC1C
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・容器材質(接液部):SGP最高使用圧力(MPa)1
(HONDA)ディオ系 左右セットレバー
ALBA(アルバ)¥2,298税込¥2,5281セット9日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容左右1本づつ計2本入り色シルバーメーカーHONDA適合車種エイプ(APE)50(01-08) /XZ501、リード/スーパーDX (83-84) /NH50MC/MDD/SDD/MDC/MDE AF01/08、スーパーディオ(Dio)(89-94)/SK50MM/MN/MP/MR AF27、ライブディオ(Dio)-チェスタ(98)/SK50MW-4(F-No.2020035~) AF34、ライブディオ(Dio)(94-96)/SK50MR/MS/MT AF34、ズーマー(ZOOMER)(01) /NPS501 AF58、CD50(86-97) /CD50F(F-No.1609355~)/H/N/P/S/W、ベンリー50/S/CL(96-99) /CD50ST/V/W/X、モンキー(91-) /Z50JJ7/JJ7S/JN-7J/JS/JV-YB 4-7型、ゴリラ(78-84) /Z50JZ3/3L/JB3/JC6/JB-LB 1型/2型、ゴリラ(88 / 98) /Z50JJ6/JJ6S/JW 4型、ジャズ/SP(86-95) /CA50G/J/N/P/S/H-2/J-2/LG/V、ジャイロⅩ(89-00) /NJ50MDF/L/N/P/R/Y/F TD01、CD90(80-98) /C90A/H/N/P/S/W HA03、ベンリー90S(96-97) /CD90S T/W左右区別左右セット適合排気量(cc)50
(HONDA)ディオ系 右レバー
ALBA(アルバ)¥1,098税込¥1,2081個欠品中ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容右単体色シルバーメーカーHONDA適合車種エイプ(APE)50(01-08) /XZ501、リード/スーパーDX (83-84) /NH50MC/MDD/SDD/MDC/MDE AF01/08、ジョルノ/デラックス(92-98) /F/G/SG/SH/SJ AF12、スーパーディオ(Dio)(89-94) /SK50MM/MN/MP/MR AF27、キャビーナ50(94) /SCX50R/R2 AF33、ライブディオ(Dio)-チェスタ(98) /SK50MW-4(F-No.2020035~) AF34、ライブディオ(Dio)(94-96) /SK50MR/MS/MT AF34、ジュリオ(98 - 00) /NTS50W/X/Y AF52、スクーピー /NTS50W/X/Y AF52、クレアスクーピー/I(01-05) /CHF501 AF55、TODAY(02-05) /NVS501SH2/4 AF61、ズーマー(ZOOMER)(01) /NPS501 AF58、スーパーカブ50(82-) /C50C/D/E/SG/SH/SN-1/SP-1/SS-1、CD50(86-97) /CD50F(F-No.1609355~)/H/N/P/S/W、ベンリー50/S/CL(96-99) /CD50ST/V/W/X、リトルカブ(97) /C50LV(FNo.C50-4300001~)、モンキー(- 87) /Z50J/J1/JF-7/Z-1/JC4 1~3型、モンキー(91-) /Z50JJ7/JJ7S/JN-7J/JS/JV-YB 4-7型、モンキーバハ(91-93) /Z50JM/JN/JP、ゴリラ(78-84) /Z50JZ3/3L/JB3/JC6/JB-LB 1型/2型、ゴリラ(85-87) /Z50JF-6(F-No.1626258~) 3型、ゴリラ(88 / 98) /Z50JJ6/JJ6S/JW 4型、ダックス(95) /ST50S AB26 再販、ジャズ/SP(86-95) /CA50G/J/N/P/S/H-2/J-2/LG/V、ジャイロⅩ(89-00) /NJ50MDF/L/N/P/R/Y/F TD01、スーパーカブ70C/C70CM/D、スーパーカブ90 /C90CM/D、CD90(80-98) /C90A/H/N/P/S/W HA03、ベンリー90S(96-97) /CD90S T/W、エイプ(APE)100(02-08) /左右区別右主な適合車種ジョルノ/デラックス(92-98) /スーパーディオ(Dio)(89-94) /ライブディオ(Dio)-ライブディオ(Dio)(94-96) /スクーピー /クレアスクーピー/I(01-05) /ズーマー(01) /スーパーカブ50(82-) /CD50(86-97) /リトルカブ(97) /Z50J/J1/JF-7/Z-1/JC4 1~3型、モンキー(91-) /Z50JJ7/JJ7S/JN-7J/JS/JV-YB 4-7型、モンキーバハ(91-93) /Z50JM/JN/JP、/(F-No.1626258~) 3型/Z50JJ6/JJ6S/JW 4型、ダックス(95) /スーパーカブ90適合排気量(cc)50
方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥142,300税込¥156,5301台41日以内出荷から51日以内出荷パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。
方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥149,800税込¥164,7801台41日以内出荷から51日以内出荷パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。