カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(503)
- 油圧機器・油圧ホース(48)
- FA担当者のオススメ新商品(23)
- 制御機器(18)
- 清掃用品(15)
- バイク純正部品(14)
- 物流用品(14)
- 農業機械(12)
- メカニカル部品(11)
- バイク部品(8)
- パソコン/周辺機器(7)
- 作業工具(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 自動車純正部品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 切削工具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 厨房用品(3)
- 理美容(3)
- 事務用品(3)
- 電気材料(2)
- オフィス家具(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ヘルスケア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(8)
- CKD(67)
- CONDOR(山崎産業)(8)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](42)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- New-Era(ニューエラー)(23)
- omron(オムロン)(4)
- ParkerTAIYO(18)
- PROST's(4)
- SMC(395)
- エスコ(7)
- スリーピース(5)
- ダイキン工業(6)
- ネグロス電工(4)
- ホンダ(11)
- ミヅシマ工業(15)
- 三菱(4)
- 三菱電機(7)
- 変換名人(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ca-75」の検索結果

EXTRACTO ボトルトップフィルター BLUE 500mL CA 75mmΦ 滅菌 24個入
GVS¥25,980税込¥28,5781箱(24個)8日以内出荷。速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:900●メンブレン:CA(酢酸セルロース)●孔径:0.45μm●容量:500mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2003/32/EC(BSE/TSE risk)●Absence of phthalates(DEPH...)●ラテックスフリー●ISO 10993-1 生体適合性規格に準拠アズワン品番67-2481-20
EXTRACTO ボトルトップフィルター BLUE 500mL CA 75mmΦ 滅菌 24個入
GVS¥25,980税込¥28,5781箱(24個)8日以内出荷速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:250●メンブレン:CA(酢酸セルロース)●孔径:0.22μm●容量:500mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2003/32/EC(BSE/TSE risk)●Absence of phthalates(DEPH...)●ラテックスフリー●ISO 10993-1 生体適合性規格に準拠アズワン品番67-2481-19
EXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 500mL CA 75mmΦ 滅菌 12個入
GVS¥16,980税込¥18,6781箱(12個)7日以内出荷速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性。フィルターユニットとボトルのセット
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から6日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ステンレス作業台3段タイプキャスター付き
高昇¥21,980税込¥24,1781セット(1セット)翌々日出荷高さ(mm)800奥行(mm)450耐荷重(kg)120棚段数3材質(天板)ステンレス脚の種類キャスター
ステンレス作業台2段タイプキャスター付き
高昇¥17,980税込¥19,7781セット(1セット)翌々日出荷高さ(mm)800奥行(mm)450耐荷重(kg)120棚段数2材質(天板)ステンレス脚の種類キャスター
取付金具アタッチメント
TRUSCO¥669税込¥7361個当日出荷キャスターTYSG-75RH・TYSG-75RHS・TYSR-75RHの専用取り付け金具アタッチメントとして使えます。トラスコ品番507-3103適合機種TYSG-75RH・TYSG-75RHS・TYSR-75RH質量(g)260
温度センサ(汎用タイプ) E52
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から82日以内出荷種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
USB変換ケーブル
変換名人¥449税込¥4941個当日出荷USBB端子搭載機器を接続するケーブルです。 20cmと短いので、ケーブルが余らず配線がスッキリします。コネクタ形状USB A(オス) - USB B(オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - オス
USB延長ケーブル
変換名人¥519税込¥5711個当日出荷USBminiBを延長するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすいです。 手持ちのケーブルの長さがちょっと足りない時に便利です。色ブラック質量(g)9ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB mini B(メス) - USB mini B(オス)シールドありケーブル長(cm)約20結線フル結線(5芯)変換タイプオス - メス
ビスC&アジャスタービット
SK11¥689税込¥7581個当日出荷ビスやネジが落ちないようにマグネットで保持します。微調整のアジャスター機能がありますので、ネジによってビス頭の出すサイズを調整できます。ビスが欠けたり、折れた場合は市販の25mmの片ビットで復活します。用途ビスを落とさないように保持し、ビスが材料と面一になるように調整。材質特殊鋼ビット寸法(mm)先端片頭:25
クーラースリーブキャップ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から3日以内出荷仕様蓋/ビス止め材質アルミ色シルバー種類クーラースリーブキャップ仕上アルマイト処理
USB変換ケーブル
変換名人¥519税込¥5711個当日出荷USBAからmicroBHOST(OTG)に変換するケーブルです。 スマホやタブレットにマウスやキーボードなどを接続する時に便利です。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。色ブラック質量(g)12コネクタ形状USB A(メス OTG対応) - USB mini B(オス)インターフェースUSB 2.0ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
USB延長ケーブル
変換名人¥519税込¥5711個当日出荷USBmicroBを延長するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすいです。 手持ちのケーブルの長さがちょっと足りない時に便利です。色ブラック質量(g)9コネクタ形状USB micro B(メス) - USB micro B(オス)シールドありケーブル長(cm)約20結線フル結線(5芯)変換タイプオス - メス![[2.5x 75mm][-] 細軸ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488816-180823-02.jpg)
[2.5x 75mm][-] 細軸ドライバー
エスコ¥265税込¥2921個当日出荷エスコ品番EA557CA-75種類グリップドライバー材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
USB変換ケーブル
変換名人¥519税込¥5711個6日以内出荷microUSB搭載のデジタル機器を接続するHOSTケーブルです。 20cmと短いので、ケーブルが余らず持ち運びにも便利です。コネクタ形状USB A(メス) - USB micro B(オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
電磁パイロット切換弁(JS形)
ダイキン工業¥99,980税込¥109,9781個翌日出荷から90日以内出荷パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全企画(CE)対応用機器として最適です。管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~21[4.5~210]
電磁パイロット操作弁
ダイキン工業¥99,980税込¥109,9781個翌日出荷から91日以内出荷パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
USB変換ケーブル
変換名人¥449税込¥4941個欠品中USBA端子をminiB端子に変換するケーブルです。 手持ちのUSBAケーブルでminiB搭載機器に接続する時に便利です。コネクタ形状USB A(メス) - USB mini B(オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個(300g)ほか5日以内出荷から6日以内出荷トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
カメラアクセサリーアーム
king(撮影・写真用品)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷撮影の負担になりにくい軽量な樹脂製アクセサリーアーム です。各アームで4ヶ所可動部分があるため、ねらった角度にアクセサリーを向けられます。用途アクセサリーアーム質量(g)42折りたたみ寸法(mm)35×85×25最大全長(mm)155
フェイクグリーン ヤシ
YAMAZEN(山善)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷ラベニアヤシ風のミニマジェスティックパームのフェイクグリーン。ヤシを飾るだけで南国やリゾートムードを演出。8本の枝葉の形・大きさのバランスが良く、お好みで形を調整可能。窓近くに置くと、生命力を感じるビリジアングリーンの葉の間から、光が零れる様子が美しいです。ヤシの花言葉は「成功」「勝利」「固い決意」「あなたを見守る」です。受験などを控えた方には、縁起物になる植物。精巧で品質の高いフェイクグリーン。水やり等のお世話や、虫の発生や、枯れる心配がないエバーグリーン。リビングやお部屋にグリーンを置くだけで、空間が和らぎます。SIMPLANTのフェイクグリーンは、どのようなスタイルのお部屋にもマッチ。用途フェイクグリーン、観葉植物、造花、インテリアとして。緑、リアル、水やり不要、オフィス、おしゃれ、枯れない、鉢、グリーン。
アナログフラットスケール seca 750シリーズ
seca (セカ)¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷から7日以内出荷クラシカルなデザインで高品質の性能。大きく読み取り易い丸型スケール。堅牢な造りで安定性のある計量台仕様●サイズ(W×H×D):317×117×477mm●計量台サイズ(W×H×D):290×70×290mm●重量:3.5kg●最大計量:150kg●表示単位:1kg●機能:ゼロリセット機能●材質:スチール
風量調節ダンパー(ウォーム式)
フカガワ¥3,998税込¥4,3981台9日以内出荷から22日以内出荷空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉を手動でハンドル操作します。用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下
...

























![[2.5x 75mm][-] 細軸ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488816-180823-02.jpg)