カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(597)
- 自動車純正部品(30)
- 制御機器(27)
- バイク部品(16)
- 建材・エクステリア(15)
- 作業服(13)
- 切削工具(13)
- オフィス家具(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- パソコン/周辺機器(8)
- 自動車補修部品(7)
- 清掃用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 農業機械(5)
- バイク純正部品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- カー用品(4)
- 厨房用品(3)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- 安全標識(2)
- 測定用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(561)
- New-Era(ニューエラー)(25)
- スバル(22)
- 三菱電機(15)
- フォレストリンク(14)
- アルトコーポレーション(12)
- CKD(8)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- 日本シーム工業(6)
- イスカル(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- ネグロス電工(4)
- ミツビシ(4)
- 変換名人(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- サンワサプライ(3)
- TRUSCO(3)
- ホンダ(3)
- CONDOR(山崎産業)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ca-90」の検索結果

濾過板 CA-90
ADVANTEC¥38,199~税込¥42,019~1箱(50枚)ほか33日以内出荷吸着能が高いフィルターで、おもに脱色・脱臭濾過に使用されます。厚さ(mm)4質量(g/m2)1130
ステンレス作業台3段タイプキャスター付き
高昇¥22,980税込¥25,2781セット(1セット)翌々日出荷高さ(mm)800奥行(mm)450耐荷重(kg)120棚段数3材質(天板)ステンレス脚の種類キャスター
ステンレス作業台2段タイプキャスター付き
高昇¥19,980税込¥21,9781セット(1セット)翌々日出荷高さ(mm)800奥行(mm)450耐荷重(kg)120棚段数2材質(天板)ステンレス脚の種類キャスター
ステンレス キャップ付ジャックポイント ヘックス ハイロー
ヤマヒロ¥9,598税込¥10,5581箱(200個)当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス種類改修工法・木下地用頭部形状ヘックス仕上三価ユニクロねじ径d6.3頭径D(Φmm)13.3ねじピッチp(mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)6.9対辺B(mm)9.5
タングミル カートリッジ CA90 1928-R/L-PM15
イスカル¥9,998税込¥10,9981個29日以内出荷SDN、 FDN-CAPM15 カッター用カートリッジです。用途SDN、FDN-CAPM15カッター用。RoHS指令(10物質対応)対応
業務用電子ジャー 炊き立て(保温専用)(ステンレス)
タイガー魔法瓶¥37,980税込¥41,7781台当日出荷大容量のご飯をムラなく保温 ダブルヒーター方式 一目でわかる通電ランプ付 丈夫で清潔に使えるステンレスボディ色ステンレス
75Ω同軸テストリード(圧着式)
T.SIN(テイシン電機)(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から7日以内出荷BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。用途映像信号を伝送。防犯カメラの映像接続用としても便利ケーブル3C-2V 75ΩRoHS指令(10物質対応)対応
水だけスッキリシート
アイセン¥449税込¥4941個(8枚)4日以内出荷水だけで汚れをカキ落とす。研磨剤不使用でキズが付きにくい。茶渋、タイル、IHやコンロの汚れにオススメ。材質アクリル不織布(特殊加工)、ポリウレタンフォーム質量(g)30寸法(縦×横×高さ)(mm)20×120×190適合用途茶渋、タイル、IHやコンロの汚れに繰り返し・詰め替え対応
押ボタンスイッチ(正方形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3C
Aratas(旧:omron)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。ストローク(mm)ロックストロークLTA:最小0.5保護構造IP40照光方式非照光端子の種類はんだづけ端子端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)12安全規格UL(File No. E41515)/CSA(File No. LR45258)/CCC(GB/T14048.5)電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175接触形式双断形汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45操作部形状正方形戻りの力(N)RF:最小0.29動作までの動きPT最大2.5mm耐電圧(V/min)同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500 50/60Hz/異極端子、各端子とアース間:AC2000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大500使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)全体の動きT.T(参考)(mm)約3.5胴体形状丸胴形(Φ12mm)
水だけスッキリシート
アイセン¥498税込¥5481個(12枚)4日以内出荷水だけで汚れをカキ落とす。研磨剤不使用でキズが付きにくい。シンク、蛇口まわり、排水口などの汚れにオススメ。材質アクリル不織布(特殊加工)質量(g)30寸法(縦×横×高さ)(mm)40×100×190適合用途シンク、蛇口まわり、排水口など繰り返し・詰め替え対応
水だけスッキリシート
アイセン¥498税込¥5481個(6枚)4日以内出荷水だけで汚れをカキ落とす。研磨剤不使用でキズが付きにくい。どこでも使いやすい万能タイプ。材質ポリプロピレン、アクリル不織布(特殊加工)、ポリウレタンフォーム質量(g)42寸法(縦×横×高さ)(mm)40×100×190繰り返し・詰め替え対応
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥33,980税込¥37,3781本3日以内出荷耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
Tuflong ECO (充電制御車対応高容量) バッテリー
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(8件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷から3日以内出荷高容量&高耐久モデル 素早い充電で、充電制御車やチョイ乗りユーザーにも最適なシリーズです。 優れた充電受入性能を実現するメーカーの技術「即激チャージ」を採用しています。 即激チャージ 負極活物質(PBSO4)の粒子を細かく分散させることで表面積を大きくし、活物質に電機を 効率よく伝える技術です。昭和電工マテリアルズ独自の合成添加剤を使用しています。 これによって反応が進みやすくなり、充電スピードがアップします。 充電受入性能比較 即激チャージを採用することにより性能ランク表記で計算されない性能項目である、 充電受入性能を向上させています。 充電制御車・回生充電制御車に加え、チョイ乗り・サンデードライバー等、稼働が 少ない車両にも最適なバッテリーです。 適合車両:回生制御車、充電制御車、通常車用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間36ヵ月または8万km製品保証(何れかの早期到達保証)
ハンマーロック
栃木屋¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から11日以内出荷ペダルを踏むだけでロック・アンロックが行えるキャスター用のストッパーです。用途台車等操作方法【ロックの場合】DOWNペダルを下まで踏み込んでください。その時、UPペダルは、DOWNペダルより高い位置でセットされ、完全ロックの状態になります。【アンロックの場合】UPペダルを下に踏み込むとDOWNペダルと同じ位置になりますので、その時に足を引きながらペダルよりはずしてください。すると、フロアベースが上に昇りロックが解除(アンロック)されます。RoHS指令(10物質対応)対応
CCA-9-030
T.SIN(テイシン電機)¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。用途映像信号を伝送。防犯カメラの映像接続用としても便利仕様特性インピーダンス = 75 Ωケーブル形状 = 同軸ケーブル3C-2V 75ΩRoHS指令(10物質対応)対応
グローブバルブ 青銅製 EA470CAシリーズ
エスコ¥9,860税込¥10,8461個翌日出荷可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。材質青銅(ボディ)最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下)/1.6、飽和蒸気/0.98
ステンアングルBOXコネクタ
日本シーム工業¥41,980~税込¥46,178~1箱(3個)ほか翌々日出荷KK-TUBEをBOX等に接続するための90°アングルコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です。ゆるやかなR設計により、ケーブルを90°方向へ引き出す際ケーブルの屈曲を保護し、スムーズな入線作業が可能になりました※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
薄鋼用90゜アングルコネクタ
日本シーム工業¥4,198~税込¥4,618~1箱(10個)ほか翌々日出荷KK-TUBEをBOX等に接続するための90°アングルコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(黄色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
厚鋼用90゜アングルコネクタ
日本シーム工業¥4,198~税込¥4,618~1箱(10個)ほか翌々日出荷KK-TUBEをBOX等に接続するための90°アングルコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(青色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
蓄冷剤
コクゴ¥5,998税込¥6,5981ケース(16個)7日以内出荷袋状の最も手軽な蓄冷剤。主にワンウェイ用で、特殊サイズも対応可能。用途宅配・贈答用(生肉・ハム・ソーセージ・酒類用)。洋・和菓子、総菜、魚介類の持ち帰り。産地直送用、生鮮食品の配送、医薬品の保冷配送など。
エアスライドテーブル (MXJ6-1~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から11日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動
押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C
Aratas(旧:omron)(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から113日以内出荷胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。質量(g)約5(照光タイプ〈1a1b〉の場合)保護構造IP40照光方式照光 (LED)耐電圧同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500V 50/60Hz 1min/異極端子、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)12耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45戻りの力(N)最小0.29動作までの動きPT最大2.5mm全体の動きT.T(参考)約3.5mm胴体形状丸胴形(Φ12mm)
スタンダードブローガンS カプラー付
CUSTOR(クストー)¥1,498税込¥1,6481本5日以内出荷手元での部品のクリーニングや、狭く奥まった箇所の洗浄等にお勧めです。付属品1/4NPニップル付ノズル長(mm)100配管接続方式ニップル
エアスライドテーブル (MXQ8-30C~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
表示灯(Φ12) M2C セット(正方形)
Aratas(旧:omron)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から105日以内出荷胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。押ボタンスイッチ形A3Cシリーズと同タイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。仕様有色発光品名表示灯保護構造IP40保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH
エアスライドテーブル (MXQ6-20C~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXP10-~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。 ・リニアガイドのレール内部にシリンダを内蔵した構造。 ・ボディ、ガイドブロックにマルテンサイト系ステンレス鋼を使用。作動方式複動
90゜アングルコネクタ
日本シーム工業¥7,598税込¥8,3581箱(10個)翌々日出荷KK-TUBEをリミットスイッチに接続するための90°アングルコネクタです。W-PCAに比べ、取付ネジ長が短くなっておりますねじ長さ(mm)【取付】5接続ねじCTG16対応防水
エアスライドテーブル (MXQ6-10C~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
一般用インラインローラースケート
Calipro(東方興産)¥7,898税込¥8,6881組6日以内出荷工具を使わずに指で簡単にサイズ調整できます、高スペックのベアリングを使用してしずかで滑らかです。寸法(cm)4段階調整式:24/25/26/27材質アウターシェル:ポリエチレン、インナー:ポリエステル、シャーシ:ポリプロピレン、ウィール:ポリウレタン、ベアリング:ABEC-5付属品6角レンチ2本、取扱説明書直径×幅W(mm)ウィール:72×24
エアスライドテーブル (MXP10-~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。 ・リニアガイドのレール内部にシリンダを内蔵した構造。 ・ボディ、ガイドブロックにマルテンサイト系ステンレス鋼を使用。
エアスライドテーブル (MXQ8L-10C~)
SMC¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~200使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
...