カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 接着剤・補修材(1)

「ca-193」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2液混合型接着剤 ハイスーパー30 30分型 セメダイン2液混合型接着剤 ハイスーパー30 30分型セメダイン(23件のレビュー)
789税込868
1セット(80g)ほか
当日出荷
混合してから30分後に硬化が始まるタイプです(23℃)。 硬化が始まるまで30分ありますので、余裕をもって作業ができます。 金属、陶磁器などほとんどの硬質材を強力に接着します。 耐熱性、耐水性、耐薬品性に優れています。
用途手芸・プラモデル・金属模型・釣り具などの制作、補修に。 日曜大工に。
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 193V, SMBJ120CA TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 193V, SMBJ120CATAIWAN SEMICONDUCTOR
54,980税込60,478
1セット(3000個)
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 193V最小ブレークダウン電圧 = 133V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 120Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 3.1A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 4.75 x 3.95 x 2.45mm幅 = 3.95mm過渡電圧サプレッサ、SMT双方向600 W、SMBJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 600 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
ボウスイギボシタンシセット DAYTONA(デイトナ)ボウスイギボシタンシセットDAYTONA(デイトナ)
1,598税込1,758
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-100~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-100~)CKD
1,538税込1,692
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-75~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-75~)CKD
1,538税込1,692
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-50~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-50~)CKD
1,538税込1,692
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50