1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)コネクタ・コネクタ付ケーブル
RoHS
CA01シリーズは2.0mmピッチの小型中継・基板用防水コネクタです。圧着端子をコネクタに挿入することで簡単に防水性が得られます。また、コネクタの低挿抜化(ラッチロック方式) 等の作業性を考慮しています。ワイヤーシール、ハウジングシールが組み込まれています。
ピッチ(mm)2 極数3極 使用温度範囲(℃)‐40~+105 定格電圧(V)250 定格電流(A)2 max. 保護等級IP67 絶縁抵抗(MΩ)1000 min./DC500V 接触抵抗(mΩ)10 max. 外径適用被服外径:Φ1.25~Φ1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC1000 r.m.s. 適合基板板厚(mm)1.6
1パック(1000個)
66,980 税込73,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)