CA01シリーズは2.0mmピッチの小型中継・基板用防水コネクタです。圧着端子をコネクタに挿入することで簡単に防水性が得られます。また、コネクタの低挿抜化(ラッチロック方式) 等の作業性を考慮しています。ワイヤーシール、ハウジングシールが組み込まれています。
ピッチ(mm)2
極数3極
使用温度範囲(℃)‐40~+105
定格電圧(V)250
定格電流(A)2 max.
保護等級IP67
絶縁抵抗(MΩ)1000 min./DC500V
接触抵抗(mΩ)10 max.
外径適用被服外径:Φ1.25~Φ1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC1000 r.m.s.
適合基板板厚(mm)1.6
関連キーワード