カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
絞り込み
「ca2b50-100z」の検索結果

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2B5
SMC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B50-100Z
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B100-50Z-W
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷ストローク(mm)50クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rcロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-50Z
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)50クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100リード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A59W 有接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B100-Z
SMC¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B100-~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2T50
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~
CKD¥19,707~税込¥21,678~1本4日以内出荷から52日以内出荷形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-100KNZ
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷ストローク(mm)100クッション(N) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B50-100KZ
SMC¥25,980税込¥28,5781個30日以内出荷仕様(-XC5) 耐熱シリンダ (110℃)ストローク(mm)100クッション(-) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B50-100JZ
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷仕様(-XC4) 強力スクレーパ付ストローク(mm)100クッション(-) エアクッションジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B50-100JNZ
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷ストローク(mm)100クッション(N) ラバークッションジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-50NZ
SMC¥22,980税込¥25,2781個30日以内出荷ストローク(mm)50クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-50KZ
SMC¥37,980税込¥41,7781個30日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B100-50KZ
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個30日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B50-1000Z
SMC¥37,980税込¥41,7781個30日以内出荷ストローク(mm)1000クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rcロッド先端金具(V) 1山ナックルジョイント
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B100TF
SMC¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TF) G
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-1000Z
SMC¥44,980税込¥49,4781個30日以内出荷ストローク(mm)1000クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント