曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B100TF

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B100TF - SMC
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22462126CA2B100TF-1150Z-XC51150(-) エアクッション
80,910
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22462135CA2B100TF-125Z125(-) エアクッション
27,280
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22462144CA2B100TF-200Z200(-) エアクッション
30,090
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22462153CA2B100TF-250JZ250(-) エアクッション
38,230
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22462169CA2B100TF-400JNZ400(N) ラバークッション
45,820
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22462178CA2B100TF-50Z50(-) エアクッション
24,480
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする