曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B50-100KZ

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B50-100KZ - SMC
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XC5) 耐熱シリンダ (110℃)
ストローク(mm)
100
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22464077CA2B50-100KZ-XC5
28,000
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする