カテゴリ
- 農業機械(45)
- 機構部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- マスク(4)
- 切削工具(4)
- 事務用品(3)
- 研磨材(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 自転車部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(45)
- CKD(7)
- 廣杉計器(7)
- 重松製作所(4)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- 京セラ(2)
- 旭電機化成(1)
- omron(オムロン)(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- テージー(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- トンボ鉛筆(1)
- ミニター(1)
- 横河計測(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- KSフィルター(1)
- コマドリル(1)
- ミニモ(1)
エコロジープロダクト
「ca310」の検索結果

旋削用チップ CA310 CVDコーティング COAT
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1箱ほか当日出荷から8日以内出荷CA310:厚膜の高性能アルミナ層の採用で高速連続加工での寿命を向上させた高速加工用材種で、特にねずみ鋳鉄の高速仕上げ~荒加工で威力を発揮します。用途旋削加工用、CA310:ねずみ鋳鉄(FC)の第1推奨材種、高速連続加工厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0コーティングCVD穴の形状円筒穴
カードケース 硬質
(154件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181パック(10枚)当日出荷遂に各サイズが揃いました! 書類・カードなど折り曲げずに保管ができるハードタイプのカードケースです。用途書類・カード類の保管・整理に。材質硬質塩化ビニール色透明
コレクションアルバム
テージー(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981冊当日出荷から翌々日出荷別売の専用スペアポケットを組み合わせてオリジナルアルバムを作ることができます寸法(mm)縦274×横245×背幅35サイズB5タテ穴数4台紙なし
油性サインペン なまえ専科
トンボ鉛筆¥399税込¥4391個(3本)当日出荷タイプツイン線幅(mm)細0.8 極細0.4インク色黒インク油性入数3本RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体
電圧・電流キャリブレータ
横河計測¥94,980~税込¥104,478~1台ほか当日出荷から70日以内出荷ループ診断に特化した電圧・電流キャリブレータです。 20mA SIMULATE(SINK)機能 24Vループ電源供給と同時に出力信号を高確度測定 HART/BRAIN通信用抵抗(250Ω)内蔵 サブディスプレイにスパン%表示が可能 多彩な発生パターンに対応(ステップスイープ/リニアスイープ/マニュアルステップ/スパンチェック) 単3乾電池とACアダプタ駆動(別売)の2WAY電源 小型・軽量ハンドヘルドサイズ用途20mAシミュレータ 2線式伝送器ループチェック付属品携帯用ケース(B9108NK)/発生測定用リードケーブル(赤黒1組/98064)/アルカリ単3乾電池/取扱説明書形状ハンドヘルド表示セグメントLCD外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×192×42電源自動OFF約20分(設定により解除可)応答時間300ms電池寿命(時間)50使用温湿度範囲-10~55℃ 20~80%RH(結露がないこと)保存温湿度範囲-20℃~60℃ 90%RH(結露がないこと)安全規格EN61010-1、EN61010-2-030EMC規格EN61326-1 Class A Table2、EN550011 Class A Group1
LEDメタルヘッドランプ
旭電機化成(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷頭部に簡単装着可能、アルミボディで軽量 両手が使えて便利なLEDヘッドランプです。 0.3W白色LED使用、明るさ約15ルーメン(1m) 集光調節機能付きで狙ったところを明るく照らせます。材質本体/アルミ、レンズ/アクリル、ホルダー、シリコン装着ベルト/ポリエステル寸法(mm)本体/72×22×52(ベルトを除く)ベルト/約300~460×25質量(g)本体/41(ベルト、電池を除く)ベルト/24保護等級IPX4使用乾電池単3形乾電池×1(別売)使用電池単3形乾電池×1本連続点灯時間約10時間電源タイプ電池式明るさ(Lm)15防水保護等級IPX4電球の種類LED最大点灯時間10時間エコロジー商品省エネ
ブラック砥石 A#60 Φ13
ミニター¥3,698税込¥4,0681袋(10本)当日出荷加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):45000トラスコ品番852-6290軸径(Φmm)3.0幅(mm)13粒度(#)60、A#60全長(mm)43.0外径(mm)13
軸付砥石(ブラック砥石) 軸径3mm
ミニモ¥3,298税込¥3,6281袋翌々日出荷加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。トラスコ品番852-6288軸径(Φmm)3幅(mm)13粒度(#)60全長(mm)41最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000外径(Φmm)8
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
ミニローラーキャビネットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥119,800税込¥131,7801セット3日以内出荷完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする専用トレー採用、機動性に優れたミニサイズのキャビネットツールセットです。用途自動車整備用。トラスコ品番499-1746差込角(mm)9.5セット商品数50ケース色レッド、ブラックケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)615×340×835
超硬DLCリーマ Aシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥66,980税込¥73,6781箱(3本)41日以内出荷耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
防毒マスクGM81S
重松製作所(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷伝声器付でマスクをつけたままでも会話が明瞭です。接顔体のサイズは3種類です。用途有機溶剤作業、ダイオキシン類や土壌汚染対策用。仕様国家検定合格品(第TN65号)、有害物質の環境濃度/0.1%(1000ppm)以下及び、ばく露限界の10倍以下種別防毒マスク質量(g)135タイプ吸収缶2個使用タイプ種類直結式小型国家検定合格番号TN65機能伝声器材質(面体)シリコーン面体吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶ネジ込み式シリーズCA-310/OV、CA-1P1/OV、CA-1P1/HG、CA-1P1/AG、CA-1P1/AM、CA-1P1/HS、CA-1P8/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L3CA-304L3/OV,CA-37L3/MX,CA-L4CN,CA-L4RI防じん機能付吸収缶(一体型)区分L2CA-304L2/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L1CA-304L/OV
防毒マスク GM-71SD
重松製作所(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷吸収缶を前面に配するシングルタイプ。 伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。 耐熱性・耐寒性が優れていて、肌にやさしいシリコンゴム製。 マスクを簡単に装着できるワンタッチタイプ。 吸収缶を直接マスクにねじ込んで取り付けます。種別防毒マスクサイズM国家検定合格番号第TN250号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦80適合吸収缶CA-310、CA-1P1、CA-1P8、CA-304L2/OV、CA-304L/OV
Oリング P21
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥609税込¥6701セット(5個)当日出荷規格P21図解NoMK31 調圧装置部品_No.2、KBM-500D-1 付属品部品_No.11、MSA413R2T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MSL330-M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、SD41 調圧装置部品_No.2、MS331EA-1 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.33、MS413CA-M 調圧弁、吐出弁部品_No.4、MS310EC-3K 動力噴霧機部品_No.48、MSA413R4C 8.5 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS413CA2-K-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MS313MC-A-50HZ A専用部品_No.4、MS313EW-2K -A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.4、MS313CAS-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MSA413R2T-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、SD41ED-3 調圧装置部品_No.2、MRS75-501 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4など
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~)
CKD¥16,888税込¥18,5771個3日以内出荷から8日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
フアイバマルパッキン
BIGM(丸山製作所)¥579税込¥6371セット(5個)7日以内出荷規格26X28.5XT0.5部品名称フアイバマルパツキン図解NoMSV413R1TB-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、CSH-95-2 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.37、MSV313B-M-2 -A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410ENA-3K 動力噴霧機部品_No.38、MS313EW-2M -A 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.40、MS310EA-K 動力噴霧機部品_No.42、GSL305-H 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 フアイバマルパッキン_No.37、MS413CA-M クランクケース、吸水弁部品_No.42、GS305E-H クランクケース、吸水弁部品 フアイバマルパッキン_No.37、SD31EA 動力噴霧機部品_No.42、GKSL3315 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MS410ESL-3M 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.39、BSA-400 動力噴霧機-1 (MS413S-A)部品_No.37、VSA-310M 動力噴霧機(1)部品_No.42など
フリキリパッキン
BIGM(丸山製作所)¥619税込¥6811セット(5個)7日以内出荷部品名称フリキリパツキン図解NoMS551DR4T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.42、MS410EC-3M 動力噴霧機部品_No.39、MSV413B-K-A(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、MS753DR6S-3Y 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、MS310EC-3K 動力噴霧機部品_No.39、MS410ENA-3M 動力噴霧機部品_No.32、MS313MW -A クランクケース,キュウスイベン部品_No.33、MS315MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MS313CA-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.34、MS310EC-2K 動力噴霧機部品_No.39、MS415R8CF-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、BSA-500JD-125THシリーズ 動力噴霧機1 MS620S部品_No.31、MS651 本体部品_No.44、MSV613L(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.32など
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-A-RRoHS2対応品
廣杉計器¥6,898税込¥7,5881袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300A-Nシリーズ
廣杉計器¥4,998税込¥5,4981袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM3ワッシャー外径(mm)8ワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
プレートナット
BIGM(丸山製作所)¥789税込¥8681個8日以内出荷規格バーリングM8図解NoMS410EA-2M フレーム部品_No.45、MS413CA-K フレーム部品_No.58、MS330EA-2M-A フレーム部品_No.21、MS313CA2-K-A フレーム部品_No.23、MS330EW-4M -A フレーム部品_No.24、MS410EW-3M-A フレーム部品_No.24、MS330CA-2M フレーム部品_No.58、MS513EA-M フレーム部品_No.36、MS310EA-M 動力噴霧機部品_No.27、MK31EA 動力噴霧機部品_No.27、MS313EA-2M-A フレーム部品_No.26、MS313CA-K フレーム部品_No.58、MS413EA-M フレーム部品_No.42、MK31EC-3 動力噴霧器部品_No.32、MS330EA-K-A フレーム部品_No.19、MS313EA-M フレーム部品_No.42、MS410EW-3K-A フレーム部品_No.24、MS410EA-2M 動力噴霧機部品_No.27、MS313EW-2M -A フレーム部品_No.24、MS313CA2-2M-A フレーム部品_No.23など
インシユレータ
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷図解NoMBW35GP-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.12、MS310ESL-2K キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.26、MS313CA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.23、MGC-700 エンジン(吸気管)部品_No.30、MS330ECK キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.26、MS410RC-K3 エンジン キャブレタ部品_No.12、MS410ESR-2K 1990ネン フューエルタンク、キャブレータ、エアークリーナ、ガバナ部品_No.26、MP4120E-2K エアクリーナ,キャブレタ,フューエルタンク部品 インシユレータ_No.30、MS410ENA-3K キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.27、MS313EA-K キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.23、MK31EA キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.26、MP5020E-2Kエアクリーナ,キャブレタ,フューエルタンク部品インシユレータ_No.30、MS410ESL-3K キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.25など
Vプーリー68
BIGM(丸山製作所)¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷規格68-AX218X5図解NoMS315EW-1 フレーム部品_No.12、MS313EW-3M(2004) フレーム部品_No.15、SD31EA フレーム部品_No.30、MS313CAS-K フレーム部品_No.32、MS330EC-2K フレーム部品_No.19、MS330CA-2M フレーム部品_No.38、SD31ED-3 フレーム部品_No.15、MS315EA-1 フレーム部品_No.16、MS313ESL-M フレーム部品_No.23、MS315EW フレーム部品_No.12、GSL205-H テンション部品 Vプーリー68_No.15、MK31EA フレーム部品_No.30、MS313EW-2M -A フレーム部品_No.15、MS310EA-M フレーム部品_No.30、MS315EA フレーム部品_No.16、MS313CA2-2M-A フレーム部品_No.16、MS313EA-K フレーム部品_No.33、SD313EA フレーム部品_No.33、MS313CA-K フレーム部品_No.38、MS330CA-K フレーム部品_No.38、MS313EA-2M-A フレーム部品_No.18など
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681セット(5個)8日以内出荷部品名称Oリング図解NoMSV413R1T-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.8、MS410ENR-2K 1990ネン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.19、MS510ENR-2K 1990ネン フューエルタンク、キャブレータ、エアークリーナ、ガバナ部品_No.23、MS413EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.16、MBW270E-K キャブレタ,エアクリーナ,ガバナ部品_No.20、MS510ENR-2K 1994ネン キャブレータ部品_No.32、MS410ESL-2K キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.19、MS410RC-K3 エンジン キャブレタ部品_No.40、MSA513R2T-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.8、MS313CA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.55、MSA413R2T-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.8、MS310EW-2K キャブレタ,エアクリーナ,ガバナ部品_No.20など
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Aシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥4,798税込¥5,2781袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM3RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)
廣杉計器¥5,688税込¥6,2571袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)
廣杉計器¥5,398税込¥5,9381袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/黒ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応寸法KW(d-t)(mm)8-0.8
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-A-SRRoHS2対応品
廣杉計器¥6,898税込¥7,5881袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応