カテゴリ
- 電気材料(79)
- 科学研究・開発用品(72)
- バイク純正部品(67)
- 切削工具(62)
- 研磨材(26)
- 自動車純正部品(18)
- 制御機器(17)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 農業機械(15)
- 食品・飲料(12)
- 農業・園芸資材(12)
- 介護用品(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- バイク部品(6)
- 測定用品(6)
- 店舗什器・備品(4)
- 機構部品(4)
- ヘルスケア(4)
- メカニカル部品(3)
- 清掃用品(3)
- 作業服(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 学童・教育用品(3)
- 作業工具(3)
- テープ(2)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 救急・衛生(2)
- 医療(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 電動工具(2)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ホンダ(66)
- テラオカ(ANEX)(50)
- エスコ(28)
- RS PRO(28)
- ベン(16)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- タンガロイ(11)
- 住化アグリテック(11)
- グーリング(10)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10)
- ミツビシ(8)
- ミナトコンセプト(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- TRUSCO(7)
- 興和新薬ヘルスケア(7)
- DST(大同端子製造)(6)
- エバラポンプ(荏原製作所)(5)
- JST(日本圧着端子製造)(5)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「caa 25」の検索結果

セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から9日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
AKER 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 2-pin, HC-49-US SMD
AKER¥599税込¥6591袋(5個)7日以内出荷CAA長さ(mm)13.5幅(mm)4.8寸法(mm)13.5×4.8×4.6高さ(mm)4.6ピン数(ピン)2周波数(MHz)(標準)25動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)40負荷キャパシタンス(pF)18周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
ノートPC ケース と ASUS ExpertBook Ultra (B9406CAA) 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ
メディアカバーマーケット¥3,298税込¥3,6281セット4日以内出荷PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・水滴をはじきやすいポリエステル生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。完全防水ではありません。縫い目・ファスナー部などから浸水する場合があります。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1適合機種ASUS ExpertBook Ultra (B9406CAA) 2026年版材質ポリエステル質量(g)約245機能反射防止バッグ内寸法(mm)約360×250対応インチサイズ14インチ 解像度(2880x1800)バッグ寸法(mm)約380×270×25
2極コンセント用電源ケーブル
Luci(ルーチ)¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷許容電流(A)7プラグ差込み:PVC 白使用環境屋内電源コード白安全規格電気用品安全法(PSE)コネクタVM1776C白
ディスクフィルター25A
住化アグリテック(8件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から10日以内出荷円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。仕様ソケット付質量(kg)1寸法(幅W×長さL)(mm)130×225最大使用圧力(MPa)1最大処理能力100L/分
銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(25個)当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(100個)ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(25個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
中型 ホーンスピーカ アラームタイプ 電子音警報器 アローST-25AM型
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から103日以内出荷種別マルチタイプ材質(ボディ)ABS樹脂、(アングル)ステンレス鋼(SUS)、(後蓋)ポリカーボネイト樹脂、(銘板)ステンレス鋼(SUS)定格出力(W)2引出し線長さ(mm)500引出し線線種VCTF(Φ8.5)11芯音圧レベル(dB)最大105(1m前方)
グルタルアルデヒド25%溶液 電顕用固定剤 高純度, 窒素下アンプル充填 112179 25ML
Merck(メルクミリポア)¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷アズワン品番61-0310-89保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
深穴加工用ドリル MCTR L/D=25
タンガロイ¥97,980税込¥107,7781本5日以内出荷寸法LS(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートZSGT060204R-NDJ寸法DCONMS(mm)20CSPあり
深穴加工用ドリル MCTR-F L/D=25
タンガロイ¥139,800~税込¥153,780~1本5日以内出荷油穴有寸法LS(mm)69RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)31.75
ステンレス加圧タンク 手動攪拌器付仕様 25L
アネスト岩田¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。用途水性液剤用。仕様かくはん方法:手動トラスコ品番161-3277寸法(mm)316~320(内径、全高)材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(kg)21奥行(mm)420容量(L)25全幅(mm)420全高(mm)755最高使用圧力(MPa)0.4取付口G3/8B(液剤ホース)取込口G1/4B(エア)
フードパック バイオ ネオシェル 25-10 しとやか赤 リスパック
リスパック¥3,398税込¥3,7381袋(50点)5日以内出荷お刺身に。環境対応素材。高質な見栄えで売場やバックヤードで活躍必至!!革新的な嵌合パック!!材質バイオPET寸法(mm)245×104×[蓋高さ]30/[本体高さ]28質量(g)17
低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)
ニチフ(6件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(25個)ほか当日出荷から5日以内出荷UL・CSA登録品種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
TLCガラスプレート 酸化アルミニウム60 F254 25 枚, 20×20cm 105713 1ST
Merck(メルクミリポア)¥50,799税込¥55,8791セット(25枚)欠品中アズワン品番61-0298-28
PTFE試料分解容器
三愛科学¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から3日以内出荷汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が小量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。耐圧(MPa)15
3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護)
3M(スリーエム)(43件のレビュー)¥489税込¥5381巻当日出荷鉛フリータイプです。 高い絶縁特性を持っています。 内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)の規格品です。 低温化でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。 切断にはカッターが必要。用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。トラスコ品番217-2798質量(g)98連続使用温度(℃)90粘着力(N/10mm)9.8引張強度(N/25mm)24.5引張強度(N/10mm)9.8粘着力(N/25mm)24.5剥離紙なし絶縁破壊電圧(kV/mm)28特性絶縁特性
SNZイオン交換式除鉄フィルター25A
住化アグリテック¥1,398,000税込¥1,537,8001台12日以内出荷原水に含まれる鉄(Fe2+)やマンガン(Mn2+)などの陽イオンをイオン交換樹脂が吸着・除去します。食塩調整槽内の高濃度食塩水で定期的にイオン交換樹脂を再生処理するので、繰り返し使用できます。用途井戸水に含まれる除鉄・除マンガン装置。井戸水に含まれる鉄やマンガンなどの陽イオンを除去するフィルターです。鉄イオンが酸化することによる、潅水チューブの目詰まりや潅水資材(液肥混入器・フィルターなど)の着色・固着による破損を防ぎます。イオン交換式で薬品等を使用しないため、安全にご使用いただけます。電源電圧単相100v流量(L/min)処理:58口径取付:25A
グルタルアルデヒド25%溶液 電顕用固定剤 高純度, 窒素下アンプル充填 112179 100ML
Merck(メルクミリポア)¥55,980税込¥61,5781個5日以内出荷アズワン品番61-0310-90保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
...














![60-14 [丸形]裸圧着端子(25個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919117-180219-02.jpg)

![38-10.0 [丸形]裸圧着端子(25個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919458-180219-02.jpg)